絞り込み
先端角(°)
- 45(1)
- 60(5)
- 90(9)
- 120(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 15
- 1.5(63)
- 2(73)
- 2.5(63)
- 2.8(55)
- 3(35)
- 3.2(65)
- 3.5(59)
- 3.8(56)
- 4(45)
- 4.2(33)
- 5(39)
- 6(47)
- 6.3(36)
- 8(46)
- 10(65)
- 10.4(32)
- 16(40)
- 16.5(34)
- 20(37)
- 25(51)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 6(1)
- 8(5)
- 10(13)
- 12(2)
刃数
- 1(4)
- 2(3)
- 3(6)
- 6(1)
- 8(1)
材質
- コバルトハイス(5)
- ハイス(9)
全長(mm)
- 40~50未満(2)
- 50~60未満(3)
- 60~70未満(8)
- 70~80未満(5)
- 80~90未満(1)
- 100~120未満(4)
- 120~140未満(1)
40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・100~120未満・120~140未満
ブランド
- モノタロウ(1)
- WEBA(4)
- 岡崎精工(3)
- ワルター(3)
- グーリング(2)
- EIKO(栄工舎)(2)
- 大洋ツール(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- ノガ(1)
- プラス工具(1)
- NTツール(1)
- THECUT(1)
- 中京(1)
- タイテックス(1)
- Mテクニカ(旧ツァーレン)(1)
モノタロウ・WEBA・岡崎精工・ワルター・グーリング・EIKO(栄工舎)・大洋ツール・OSG(オーエスジー)・ノガ・プラス工具・NTツール・THECUT・中京・タイテックス・Mテクニカ(旧ツァーレン)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
面取りカッターとは、旋盤機械などに取り付け、加工物の面取りを行うための工具です。面取りとは加工物の角部でケガをしたり、物が破損するのを防ぐ目的で行います。面取りカッターは面取りだけではなく、ドリルであけたネジ穴のふちのバリやカエリをとるバリ取りや皿もみ加工を行うことも可能です。面取りカッターの材質は、ハイス鋼、鋼、超硬チップなどがあり、それぞれ得意な材質が異なります。また、カッターの角度もさまざまで用途に応じて選択することが必要です。
商品豆知識

面取りカッター 穴付タイプ TiNコート
(23件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷穴の面取りやバリ取りに最適な穴付きタイプの面取りカッターです。TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。用途非鉄金属等の面取り・バリ取り作業に。材質コバルトハイス(SKH55)表面処理TiNコーティング適合被削材種非鉄金属面取角度90°切刃形状その他販売区分業務用
ハイス Vコート 3刃 カウンターシンク V-UCS
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681本当日出荷から8日以内出荷刃数3切刃形状その他RoHS指令(10物質対応)対応
面取カッターⅠ型(穴開タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク
岡崎精工(1件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881本当日出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 穴開タイプ。 ストレートシャンク。 OK-Cコート品となります。用途非鉄金属の面取り作業材質MCO材(コバルト高速度鋼)表面処理OK-C(TiAIN)コート
面取カッターⅠ型(穴開タイプ・ノンコート)ストレートシャンク
岡崎精工¥6,798税込¥7,4781本当日出荷から6日以内出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。穴開タイプ。ストレートシャンク。ノンコート品となります。用途非鉄金属の面取り作業材質MCO材(コバルト高速度鋼)
ガイド付きボーズ面ビット
中京¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から13日以内出荷板の端面や、コーナーのR面を削る成型面取ビットです。刃先にベアリングが付いており、製品に倣いながら加工が出来ます。刃数2シャンク径(Φmm)6切刃形状その他
HSSカウンターシンク No.21611-1 60°1枚刃 TiNコーティング
WEBA¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から翌々日出荷TiNコ-ティング仕様1枚刃60°タイプです。先端から最大径まで1本で幅広い寸法の穴の面取り加工が可能です。鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス・アルミニウム・銅合金・樹脂の加工に適しています。。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に刃数1先端角(°)60
HSSカウンターシンク No.21711-1 90°TiNコーティング
WEBA¥7,998税込¥8,7981本当日出荷から7日以内出荷TiNコ-ティング仕様1枚刃90°タイプです。先端から最大径まで1本で幅広い寸法の穴の面取り加工が可能です。鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス・アルミニウム・銅合金・樹脂の加工に適しています。。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に刃数1先端角(°)90
HSSカウンターシンク No.21711-0 90°
WEBA¥5,798税込¥6,3781本翌々日出荷から7日以内出荷1枚刃90°タイプです。先端から最大径まで1本で幅広い寸法の穴の面取り加工が可能です。鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミニウム・銅合金・樹脂などの加工に適しています。。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に
両面取りカッター
THECUT¥30,980税込¥34,0781本当日出荷から4日以内出荷表と裏の両面及び側面のV溝加工が可能。 表面取り加工において、最大C2.8までの面取りが可能。 専用インサート(4コーナー)の採用により、高精度加工を実現。
シーターカット(スパイラル面取リ)
Mテクニカ(旧ツァーレン)¥3,898~税込¥4,288~1本翌々日出荷軽面取りから重切削まで軽快なタッチで加工出来、画期的な刃型に依り短時間で安定した加工面が得られます。用途用途材質SKH57刃数3枚刃
ミニチュアコーナーRカッター MCRC
大洋ツール¥24,980税込¥27,4781本翌々日出荷から3日以内出荷小径サイズのR面取りカッターで、先端径はΦ2で統一されています。高精度仕上げで、再研磨のし易いバッキングを採用しています。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56刃数2表面処理ノンコート
シーターカット CCT
大洋ツール¥89,980税込¥98,9781本翌々日出荷軽面取りから、刃長一杯の重切削まで軽快なタッチで加工でき、画期的な刃型に依り短時間で、安定した加工面が得られます。用途炭素鋼、合金鋼材質SKH57刃数3表面処理ノンコート
Spyro Tec 3枚刃HSS 90°カウンターシンク#5500 円筒シャンク
グーリング¥7,998税込¥8,7981本当日出荷ボール盤でのハンドドリルでも使用可能。ビビリを抑制しかえりバリを抑制します。幅広い被削材に適応可能で軸及び回転方向の抵抗を大幅に軽減致します。用途一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/合金鋼/アルミニウム合金/アルミニウムの加工材質HSCO刃数3コーティングTiAINコート
Spyro Tec 3枚刃HSS 90°カウンターシンク#5501 三面平取り
グーリング¥8,698税込¥9,5681本当日出荷から3日以内出荷ボール盤でのハンドドリルでも使用可能。ビビリを抑制しかえりバリを抑制します。スリップ防止用3面平取り付シャンクとなります。幅広い被削材に適応可能で軸及び回転方向の抵抗を大幅に軽減致します。用途一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/合金鋼/アルミニウム合金/アルミニウムの加工材質HSCO長さ(mm)【平取り】30刃数3コーティングTiAINコート
HSSカウンターシンク No.21611-0 60°1枚刃
WEBA¥7,798税込¥8,5781本当日出荷から翌々日出荷1枚刃60°タイプです。先端から最大径まで1本で幅広い寸法の穴の面取り加工が可能です。鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミニウム・銅合金・樹脂などの加工に適しています。。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に
面取カッターⅠ型(穴開タイプ・OK-Cコート)テーパーシャンク
岡崎精工¥8,498~税込¥9,348~1本6日以内出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 穴開タイプ。 モールステーパーシャンク。 OK-Cコート品となります。用途非鉄金属の面取り作業材質MCO材(コバルト高速度鋼)表面処理OK-C(TiAIN)コート