絞り込み
先端角(°)
- 15(1)
- 45(1)
- 90(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 18
- 1.5(57)
- 2(70)
- 2.5(60)
- 2.8(51)
- 3(33)
- 3.2(61)
- 3.5(56)
- 3.8(53)
- 4(40)
- 4.2(32)
- 5(36)
- 6(40)
- 6.3(34)
- 8(40)
- 10(57)
- 10.4(30)
- 16(34)
- 16.5(32)
- 20(31)
- 25(45)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 6(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 12.5(1)
- 16(4)
- 20(1)
- 32(2)
刃数
- 1(6)
- 2(3)
- 3(1)
材質
- その他(3)
- コバルトハイス(4)
- ハイス(1)
- 超硬合金(5)
- 鋼(3)
全長(mm)
- 60~70未満(1)
- 80~90未満(3)
- 100~120未満(3)
- 120~140未満(1)
- 140~160未満(2)
- 160~180未満(1)
60~70未満・80~90未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満
ブランド
- 岡崎精工(3)
- 富士元工業(3)
- ワルター(3)
- EIKO(栄工舎)(2)
- WEBA(1)
- アサヒ工具(1)
- 大洋ツール(1)
- 中京(1)
- タイテックス(1)
岡崎精工・富士元工業・ワルター・EIKO(栄工舎)・WEBA・アサヒ工具・大洋ツール・中京・タイテックス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
面取りカッターとは、旋盤機械などに取り付け、加工物の面取りを行うための工具です。面取りとは加工物の角部でケガをしたり、物が破損するのを防ぐ目的で行います。面取りカッターは面取りだけではなく、ドリルであけたネジ穴のふちのバリやカエリをとるバリ取りや皿もみ加工を行うことも可能です。面取りカッターの材質は、ハイス鋼、鋼、超硬チップなどがあり、それぞれ得意な材質が異なります。また、カッターの角度もさまざまで用途に応じて選択することが必要です。
商品豆知識

面取カッターⅡ型(1枚刃タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク
岡崎精工(1件のレビュー)¥47,980税込¥52,7781本当日出荷から6日以内出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 1枚刃タイプ。 ストレートシャンク。 OK-Cコート品となります。用途鉄、ステンレス鋼用材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃数1切刃形状1枚刃表面処理OK-C(TiAIN)コート
面取カッターⅡ型(1枚刃タイプ・ノンコート)ストレートシャンク
岡崎精工¥41,980税込¥46,1781本当日出荷から6日以内出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。1枚刃タイプ。ストレートシャンク。ノンコート品となります。用途鉄、ステンレス鋼用材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃数1切刃形状1枚刃
ガイド付きボーズ面ビット
中京¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から13日以内出荷板の端面や、コーナーのR面を削る成型面取ビットです。刃先にベアリングが付いており、製品に倣いながら加工が出来ます。刃数2シャンク径(Φmm)6切刃形状その他
ミニチュアコーナーRカッター MCRC
大洋ツール¥28,980税込¥31,8781本翌々日出荷から3日以内出荷小径サイズのR面取りカッターで、先端径はΦ2で統一されています。高精度仕上げで、再研磨のし易いバッキングを採用しています。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56刃数2表面処理ノンコート
超硬シート面カッター
EIKO(栄工舎)¥27,980税込¥30,7781本翌々日出荷超硬シート面カッター PF規格用途ザグリ加工材質超硬 K10表面処理ノンコート外径公差(mm)±0.1案内径公差(mm)0/-0.05
HSSカウンターシンク No.P19090-0 90°3枚刃 パイプ内面・外面専用
WEBA¥31,980税込¥35,1781本翌々日出荷パイプ端面の内面・外面を同時に面取りできるカッターです。深さ調整ネジで面取り範囲を調整できます。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。用途パイプの内面、外面の面取り加工に
面面
富士元工業¥24,980税込¥27,4781本当日出荷から9日以内出荷面取り加工が可能なカッターです。刃数1全長(mm)125シャンク径(mm)20材質鋼セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)適合チップC32GUX切刃形状1枚刃
ウラザグル
富士元工業¥28,980税込¥31,8781本翌々日出荷裏ザグリ加工が可能なカッターです。刃数1材質鋼セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)適合チップTXMT080206/TXMT110306切刃形状1枚刃
ウラザグリメン-C
富士元工業¥28,980税込¥31,8781本当日出荷から翌々日出荷裏面取り加工が可能なカッターです。刃数1先端角(°)45材質鋼セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)適合チップSPET06T104切刃形状1枚刃
面取カッターⅡ型(1枚刃タイプ・OK-Cコート)テーパーシャンク
岡崎精工¥81,980税込¥90,1781本6日以内出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 1枚刃タイプ。 テーパーシャンク。 OK-Cコート品となります。用途鉄、ステンレス鋼用表面処理OK-C(TiAIN)コート