絞り込み
先端角(°)
  • 60(1)
  • 90(3)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 22
  • 1.5(63)
  • 2(73)
  • 2.5(63)
  • 2.8(55)
  • 3(35)
  • 3.2(65)
  • 3.5(59)
  • 3.8(56)
  • 4(45)
  • 4.2(33)
  • 5(39)
  • 6(47)
  • 6.3(36)
  • 8(46)
  • 10(65)
  • 10.4(32)
  • 16(40)
  • 16.5(34)
  • 20(37)
  • 25(51)
シャンク径(Φmm)
  • 12(2)
  • 16(1)
刃数
  • 2(1)
  • 3(2)
  • 8(1)
材質
  • ハイス(2)
  • 超硬合金(1)
全長(mm)
  • 50~60未満(1)
  • 60~70未満(1)
  • 100~120未満(2)
  • 180~200未満(2)
50~60未満・60~70未満・100~120未満・180~200未満
ブランド
  • WEBA(2)
  • ワルター(1)
  • アサヒ工具(1)
  • EIKO(栄工舎)(1)
  • 大洋ツール(1)
  • タイテックス(1)
WEBA・ワルター・アサヒ工具・EIKO(栄工舎)・大洋ツール・タイテックス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
面取りカッターとは、旋盤機械などに取り付け、加工物の面取りを行うための工具です。面取りとは加工物の角部でケガをしたり、物が破損するのを防ぐ目的で行います。面取りカッターは面取りだけではなく、ドリルであけたネジ穴のふちのバリやカエリをとるバリ取りや皿もみ加工を行うことも可能です。面取りカッターの材質は、ハイス鋼、鋼、超硬チップなどがあり、それぞれ得意な材質が異なります。また、カッターの角度もさまざまで用途に応じて選択することが必要です。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • センターフライス EIKO(栄工舎)

    センターフライス

    EIKO(栄工舎)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    右刃・直刃・S軸柄付
    用途アリ溝・角度付溝・面取り加工材質SKH51角度公差(度・分)0/-30'
  • HSSカウンターシンク No.19090-1-MT 90°TiNコーティング WEBA

    HSSカウンターシンク No.19090-1-MT 90°TiNコーティング

    WEBA
    199,800税込219,780
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    SS400、S45C、SCMなどの鋼材料全般に最適です。3枚刃90°のテーパーシャンクタイプです。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)90
  • 超硬ソリッドコーナーカッター アサヒ工具

    超硬ソリッドコーナーカッター

    アサヒ工具
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷
    3枚刃仕様により加工時のビビり発生を軽減し、切粉排出良好
    用途用途材質超硬K種G2
  • HSS ハンドリーマー 調整式 Φ22 タイテックス

    HSS ハンドリーマー 調整式 Φ22

    タイテックス
    33,980税込37,378
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番228-1345刃径(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
  • HSS ハンドリーマー Φ22 ワルター

    HSS ハンドリーマー Φ22

    ワルター
    19,980税込21,978
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番227-6563刃径(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニチュアコーナーRカッター MCRC 大洋ツール

    ミニチュアコーナーRカッター MCRC

    大洋ツール
    49,980税込54,978
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    小径サイズのR面取りカッターで、先端径はΦ2で統一されています。高精度仕上げで、再研磨のし易いバッキングを採用しています。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56刃数2表面処理ノンコート
  • HSSカウンターシンク No.19090-0-MT 90° WEBA

    HSSカウンターシンク No.19090-0-MT 90°

    WEBA
    86,980税込95,678
    1本
    翌々日出荷から9日以内出荷
    鋼材料全般からアルミニウム等の軟質材料に最適です。3枚刃90°のテーパーシャンクタイプです。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に

面取り・バリ取り』には他にこんなカテゴリがあります

面取りカッター