絞り込み
先端角(°)
- 90(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 24
- 1.5(63)
- 2(73)
- 2.5(63)
- 2.8(56)
- 3(35)
- 3.2(65)
- 3.5(59)
- 3.8(56)
- 4(45)
- 4.2(33)
- 5(39)
- 6(47)
- 6.3(36)
- 8(46)
- 10(65)
- 10.4(32)
- 16(40)
- 16.5(34)
- 20(37)
- 25(51)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 16(3)
- 20(2)
刃数
- 1(3)
- 3(1)
材質
- コバルトハイス(3)
- 超硬合金(2)
全長(mm)
- 70~80未満(1)
- 100~120未満(2)
- 120~140未満(2)
- 160~180未満(1)
70~80未満・100~120未満・120~140未満・160~180未満
ブランド
- 岡崎精工(3)
- WEBA(1)
- アサヒ工具(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- タイテックス(1)
岡崎精工・WEBA・アサヒ工具・EIKO(栄工舎)・タイテックス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
面取りカッターとは、旋盤機械などに取り付け、加工物の面取りを行うための工具です。面取りとは加工物の角部でケガをしたり、物が破損するのを防ぐ目的で行います。面取りカッターは面取りだけではなく、ドリルであけたネジ穴のふちのバリやカエリをとるバリ取りや皿もみ加工を行うことも可能です。面取りカッターの材質は、ハイス鋼、鋼、超硬チップなどがあり、それぞれ得意な材質が異なります。また、カッターの角度もさまざまで用途に応じて選択することが必要です。
商品豆知識

面取カッターⅡ型(1枚刃タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク
岡崎精工(1件のレビュー)¥67,980税込¥74,7781本当日出荷から6日以内出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 1枚刃タイプ。 ストレートシャンク。 OK-Cコート品となります。用途鉄、ステンレス鋼用材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃数1切刃形状1枚刃表面処理OK-C(TiAIN)コート
面取カッターⅡ型(1枚刃タイプ・ノンコート)ストレートシャンク
岡崎精工¥55,980税込¥61,5781本当日出荷から6日以内出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。1枚刃タイプ。ストレートシャンク。ノンコート品となります。用途鉄、ステンレス鋼用材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃数1切刃形状1枚刃
超硬シート面カッター
EIKO(栄工舎)¥29,980税込¥32,9781本翌々日出荷超硬シート面カッター PF規格用途ザグリ加工材質超硬 K10表面処理ノンコート外径公差(mm)±0.1案内径公差(mm)0/-0.05
HSSカウンターシンク No.P19090-0 90°3枚刃 パイプ内面・外面専用
WEBA¥34,980税込¥38,4781本翌々日出荷パイプ端面の内面・外面を同時に面取りできるカッターです。深さ調整ネジで面取り範囲を調整できます。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。用途パイプの内面、外面の面取り加工に
面取カッターⅡ型(1枚刃タイプ・OK-Cコート)テーパーシャンク
岡崎精工¥119,800税込¥131,7801本6日以内出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 1枚刃タイプ。 テーパーシャンク。 OK-Cコート品となります。用途鉄、ステンレス鋼用表面処理OK-C(TiAIN)コート