絞り込み
先端角(°)
- 90(4)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1.5(1)
- 2(1)
- 2.5(1)
- 2.8(1)
- 3.2(1)
- 3.5(1)
- 3.8(1)
- 6(2)
- 8(2)
- 10(4)
- 12(2)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(2)
- 20(2)
- 25(2)
シャンク径(Φmm)
- 5(1)
- 6(2)
- 6.35(2)
- 8(2)
- 10(2)
- 12(1)
刃数
- 3(1)
- 5(1)
材質
- ハイス(4)
全長(mm)
- 40~50未満(2)
- 50~60未満(4)
- 60~70未満(1)
- 70~80未満(1)
- 100~120未満(1)
40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・100~120未満
ブランド
- モノタロウ
- ワルター(705)
- タイテックス(693)
- 富士元工業(62)
- エスコ(52)
- WEBA(46)
- イワタツール(32)
- ノガ(24)
- 協和精工(24)
- THECUT(23)
- ウォーターミルズ(21)
- TRUSCO(17)
- RS PRO(16)
- イリックス(15)
- FKD(フクダ精工)(15)
- 大洋ツール(15)
- グーリング(11)
- プラス工具(11)
- RUKO(10)
- PROCHI(プロチ)(10)
- ブランドをもっと見る

六角軸面取りカッター 3本セット HSS
(29件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット(3本)当日出荷穴の面取りやバリ取りに最適なお得な面取りカッターのセットです。 TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。 六角軸で電気ドリルや充電ドリルドライバーで使用できます。用途鉄、アルミ、樹脂、木材等の面取り・バリ取り作業に。材質HSS軸径(Φmm)6.35刃数5全長(mm)50刃径(Φmm)10、12、16表面処理TiNコーティング面取径(mm)10:5~9、12:6~11、16:8~15面取角度90°適合被削材種鉄、アルミ、樹脂、木材販売区分業務用
面取りカッター 穴付タイプ TiNコート
(23件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷穴の面取りやバリ取りに最適な穴付きタイプの面取りカッターです。TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。用途非鉄金属等の面取り・バリ取り作業に。材質コバルトハイス(SKH55)表面処理TiNコーティング適合被削材種非鉄金属面取角度90°切刃形状その他販売区分業務用
カウンターシンク TiNコート
(17件のレビュー)¥739~税込¥813~1本当日出荷穴の面取りやバリ取りに最適な3枚刃のカウンターシンクです。TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。用途アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅等の面取り・バリ取り作業に。表面処理TiNコーティング適合被削材種アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅販売区分業務用
六角軸面取りカッター 穴付タイプ TiNコート
(23件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷穴の面取りやバリ取りに最適な穴付きタイプの面取りカッターです。 TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。用途非鉄金属等の面取り・バリ取り作業に。材質コバルトハイス(SKH55)表面処理TiNコーティング適合被削材種ステンレス、鉄板、鋼板、アルミ板、プラスチック等面取角度90°軸径(Φmm)6.35切刃形状その他販売区分業務用