絞り込み
材質
CBN焼結体・PVDコーティング・その他・コバルトハイス・サーメット・ステンレス・セラミックス・ハイス・炭素工具鋼・超硬合金・鋼
全長(mm)
10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満・220~240未満・240~260未満・260~280未満・400~450未満・500~550未満・全長(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 面取りカッター

面取りカッターとは、旋盤機械などに取り付け、加工物の面取りを行うための工具です。面取りとは加工物の角部でケガをしたり、物が破損するのを防ぐ目的で行います。面取りカッターは面取りだけではなく、ドリルであけたネジ穴のふちのバリやカエリをとるバリ取りや皿もみ加工を行うことも可能です。面取りカッターの材質は、ハイス鋼、鋼、超硬チップなどがあり、それぞれ得意な材質が異なります。また、カッターの角度もさまざまで用途に応じて選択することが必要です。
1,988件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カウンターシンク ワルターカウンターシンクワルター(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
材質高速度鋼(HSS)切刃形状その他
ソリッド面取りカッター 3枚刃・OKコート 岡崎精工ソリッド面取りカッター 3枚刃・OKコート岡崎精工
3,798税込4,178
1本
当日出荷から5日以内出荷
面取り専用刃型形状を採用し、バリの少ない高速面取り加工が可能
刃数3表面処理OKコート プレミアム切刃形状3枚刃
六角軸 3枚刃面取りカッター RELIEF六角軸 3枚刃面取りカッターRELIEF(2件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様3枚刃
クッションパワーリーマ TRUSCOクッションパワーリーマTRUSCO(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
押す・しっかり握る・強く廻す。この3つの機能が自然に生かされ、抜群の切れ味と耐久性、そして使い良さ。90°回転させる時、手首に力が必要なく、非常に手軽です。
用途アルミ・薄鉄板・木材・プラスチック・塩ビなども穴の修正、拡大に最適。鉄管・塩ビパイプのバリ取りにも最適。材質(刃)中炭素鋼
[六角軸]カウンターシンクビット エスコ[六角軸]カウンターシンクビットエスコ
1,360税込1,496
1本
当日出荷から翌日出荷
用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック。材質HSS(ハイス)刃数3シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)先端角(°)90
面取カッターⅡ型(1枚刃タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク 岡崎精工面取カッターⅡ型(1枚刃タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク岡崎精工(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から8日以内出荷
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 1枚刃タイプ。 ストレートシャンク。 OK-Cコート品となります。
用途鉄、ステンレス鋼用材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃数1切刃形状1枚刃表面処理OK-C(TiAIN)コート
テーパードリル マーベルテーパードリルマーベル(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷
切刃形状その他
カッタセットM8 マキタカッタセットM8マキタ
6,898税込7,588
1個
予約販売
面取りカッターPRO鉄工 BIGMAN(ビッグマン)面取りカッターPRO鉄工BIGMAN(ビッグマン)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
木材・アルミ・鉄材のネジ穴の面取りに。パイプ内径の面取り・穴あけ後のバリ取りに。
用途鉄工用(鉄・ステンレス・非鉄金属など)材質ハイス鋼軸径(Φmm)6.35(六角軸)適合材鉄・ステンレス・非鉄金属面取り角度(°)90
ステンレス用六角軸面取りドリル GranGear(グランギア)ステンレス用六角軸面取りドリルGranGear(グランギア)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
『下穴あけ』と『皿取加工』が差し替えなしでこれ1本で可能。皿小ねじ用の穴あけ、バリ取り・面取りに。皿取加工で、皿ねじの頭がきれいに収まる。HSS-Co(コバルトハイス鋼)で高耐久を実現。プロの満足度を追求したブランド「GranGear(グランギア)」と「スターエム」とのコラボ商品。
用途鉄・ステンレスなどの下穴あけ、面取り。材質コバルトハイス鋼(HSS-Co)先端角(°)118面取り角度(°)90軸の形状6.35六角軸適合材スレンレス・鉄・非鉄金属適合電動機インパクトドライバ・ドリルドライバ・電気ドリル・ボール盤適正回転数(回転/分)2000以下
面取カッターⅢ型(3枚刃タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク 岡崎精工面取カッターⅢ型(3枚刃タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク岡崎精工
5,598税込6,158
1本
当日出荷から翌々日出荷
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 3枚刃タイプ。 ストレートシャンク。 OK-Cコート品となります。
用途鉄、ステンレス鋼用表面処理OK-C(TiAIN)コート
HSSカウンターシンク No.19120-0 120°3枚刃 WEBAHSSカウンターシンク No.19120-0 120°3枚刃WEBA
5,998税込6,598
1本
当日出荷から7日以内出荷
3枚刃タイプの120°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)120
TERRAX カウンターシンク RUKOTERRAX カウンターシンクRUKO
1,098税込1,208
1本
当日出荷
母材HSS
六角軸 面取りカッター RELIEF六角軸 面取りカッターRELIEF(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
穴フチの面取りやバリ取りができます。
用途鉄・ステンレス・非鉄金属など軸径(Φmm)6.35材質コバルトハイス鋼仕様Φ8mm3枚刃トラスコ品番859-2467適合機種電動ドリル・インパクトドライバータイプ鉄工用切刃形状その他
重量級 回転ドライブカウンターシンク ノガ重量級 回転ドライブカウンターシンクノガ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
40mmクランク型ホルダを使用し、やっかいなバリも簡単に除去できます。カウンターシンクを連続回転できますので、手首が疲れません。
用途手首が疲れないカウンターシンク。ハンドルNG3000付属品ホルダ:EL0802、ブレード:BC2011(1~20mm)質量(g)124トラスコ品番304-3622切刃形状その他
カウンターシンク(DLCコーティング) イリックスカウンターシンク(DLCコーティング)イリックス(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から3日以内出荷
さら座ぐり、面取り、バリ取りに。びびりがない。真円加工ができる。センタリングが抜群。加工スピードが高い。長寿命。
用途機械作業でも 手作業でも!(アルミ用)面取角度90°シャンク径公差h9
シャーシリーマ TRUSCOシャーシリーマTRUSCO(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
薄鋼(鉄)板の穴を広げたり、パイプ等の面取りに使用します。バリ取りから穴の修正に。銅管、塩ビパイプの面取りに最適です。
用途穴あけ後のバリ取り、サラビス取付けの面取り、パイプの面取り等。薄鋼板0.8mm以下の鋼管等の穴サイズを大きくする時。材質(刃)中炭素鋼
TiAlNコート カウンターシンク ノーブランドTiAlNコート カウンターシンクノーブランド(4件のレビュー)
6,198税込6,818
1本
当日出荷から3日以内出荷
メーカー独自の切刃設計によりビビリがなく美しい仕上面が得られます。ネジ切りした穴の面取り・曲面の穴面取り・穴の拡大・さら座ぐり・穴のバリ取り等もスムーズに加工できます。独特の溝形状によりカール状の切屑がスムーズに排出されます。切れ味が良好でアルミニウム等の軟質材もカエリなく加工できます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途被削材:炭素鋼・合金鋼・特殊鋼・ダクタイル鋳鉄・ステンレス・真鍮・樹脂・アルミニウム・超耐熱合金・難削材等の幅広い材料に威力を発揮します。刃数3被削材炭素鋼・合金鋼・特殊鋼・ダクタイル鋳鉄・ステンレス・真鍮・樹脂・アルミニウム・超耐熱合金・難削材等の幅広い材料に威力を発揮します。面取角度90°切刃形状3枚刃
カウンターシンク イリックスカウンターシンクイリックス(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
びびりがない 真円加工ができる センターリングが抜群 加工スピードが高い。
用途さら座ぐり、面取り、バリ取りに。材質ハイス(高速度鋼)HSS刃数3先端角(°)90シャンク径公差h9面取角度90°切刃形状3枚刃
超硬R面取付Oリング用アリ溝カッター EIKO(栄工舎)超硬R面取付Oリング用アリ溝カッターEIKO(栄工舎)
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
R面取り付
用途Oリングアリ溝加工材質超硬 超微粒子表面処理ノンコート
HSSカウンターシンク No.19100-0 100°3枚刃 WEBAHSSカウンターシンク No.19100-0 100°3枚刃WEBA
6,398税込7,038
1本
当日出荷
3枚刃タイプの100°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に
TERRAX カウンターシンクセット TiN RUKOTERRAX カウンターシンクセット TiNRUKO
10,980税込12,078
1セット
当日出荷
コーティングTiN母材HSS有効刃径(Φmm)6.3-8.3-10.4-12.4-16.5-20.5
面取りカッター MOLDINO(旧:三菱日立ツール)面取りカッターMOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
溶製ハイス使用C面取り用カッター
材質コバルトハイス切刃形状その他
面取りカッター H&H面取りカッターH&H(3件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から3日以内出荷
木ネジ締付け時の皿取り・パイプの面取り用 木材、アルミ・銅などの軽金属、焼入れしていない軟鋼材にもご使用いただけます。
軸径6mm丸軸切刃形状その他
カウンターシンク ALPENカウンターシンクALPEN(1件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
用途被削材:鉄、鋳鉄、非鉄金属、軽金属刃数3枚刃先端角(°)90仕様ノンコーティング切刃形状3枚刃
マシニングセンタ用カウンタシンク90° CS-Q YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)マシニングセンタ用カウンタシンク90° CS-QYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(9件のレビュー)
769税込846
1本
当日出荷から4日以内出荷
タイテックスチタンコーティングカウンターシンク6本セット ワルタータイテックスチタンコーティングカウンターシンク6本セットワルター
21,980税込24,178
1セット
当日出荷
ビビリの発生を抑え、求心性に優れた独自の設計です。 切れ味抜群で切りくず排出性も優れています。
用途被削材:鋼・合金鋼・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。先端角(°)90仕様3枚刃トラスコ品番138-3078セット内容6.3、8.3、10.4、12.4、16.5、20.5質量(g)160表面処理チタンコーティング切刃形状その他
エホート 六角軸面取りリーマー8.0mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸面取りリーマー8.0mmEFFORT(エホート)
1,298税込1,428
1本
翌々日出荷
鉄工、木工、アルミの面取り、バリ取りに。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性UP。刃先は鋸刃形状で木材の面取りも抜群。
用途適応材料:鉄板、アルミ、木材。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼刃数6P寸法(mm)8全長(mm)50面取(mm)4~8刃先角度(°)90
面取りカッター穴付 大見工業面取りカッター穴付大見工業
1,598税込1,758
1本
当日出荷から翌々日出荷
硬く、粘りのない材質の加工向けです。
用途スポット加工・面取り加工・V溝加工・肩削り加工材質高速度工具鋼(HSS)先端角(°)90
カウンターシンク 60° 面取り加工 ストレートシャンク タイプN 472 グーリングカウンターシンク 60° 面取り加工 ストレートシャンク タイプN 472グーリング
1,798税込1,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
3枚刃により、切削バランスに優れびびりが少なく真円度の高い安定した面取り・バリ取り加工が可能となります。
用途構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ・アルミ合金の加工材質SKH51面取角度60
[丸軸]カウンターシンク(HSS) エスコ[丸軸]カウンターシンク(HSS)エスコ
1,850税込2,035
1本
当日出荷から翌日出荷
用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック材質HSS(ハイス)刃数3先端120°
HSSカウンターシンク No.21911-1 90°穴明き TiNコーティング WEBAHSSカウンターシンク No.21911-1 90°穴明き TiNコーティングWEBA
6,198税込6,818
1本
当日出荷から7日以内出荷
TiNコ-ティング穴明きの90°タイプです。アルミニウム・銅合金・樹脂など非鉄金属・軟質材料などにきれいな面取りが可能です。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途非鉄金属・軟質材料のバリ取り、面取り作業に
TERRAX カウンターシンク TiN RUKOTERRAX カウンターシンク TiNRUKO(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
翌日出荷
刃数3先端角(°)(カッター)90コーティングTiN母材HSS切刃形状3枚刃
WM3枚刃 カウンターシンク 90°ハイス鋼 ウォーターミルズWM3枚刃 カウンターシンク 90°ハイス鋼ウォーターミルズ
1,798税込1,978
1本
当日出荷から5日以内出荷
WM3枚刃 カウンターシンク 90°コバルトハイス鋼 ウォーターミルズWM3枚刃 カウンターシンク 90°コバルトハイス鋼ウォーターミルズ
1,998税込2,198
1本
当日出荷から5日以内出荷
切刃形状3枚刃
MEGA-Countersink(CDS110) 不等分割 3枚刃 マパールMEGA-Countersink(CDS110) 不等分割 3枚刃マパール(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1本ほか
当日出荷
不等分割刃(特許)の採用により切削抵抗が大幅に軽減され、工具寿命もUPします。 不等分割刃デザインがビビリを抑制し面粗度UPが可能となります。
刃数3先端角(°)90材質高速度鋼(HSS)仕様3枚刃(不等分割)被削材炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、軽合金表面処理特殊Tinコーティング切刃形状3枚刃
超硬カウンターシンク ALUNITコーティング ALPEN超硬カウンターシンク ALUNITコーティングALPEN
3,998税込4,398
1本
当日出荷
超硬刃に次世代コーティング「ALUNIT」を採用することにより、通常品と比べて、圧倒的なパフォーマンスと長寿命性を実現したカウンターシンクです。
用途被削材:鉄、鋳鉄、非鉄金属、軽金属刃数3枚刃先端角(°)90材質先端部:超硬(VHM)表面処理ALUNITコーティング切刃形状3枚刃
六角軸カウンターシンク(先端角90°) RUKO六角軸カウンターシンク(先端角90°)RUKO
3,998税込4,398
1本
当日出荷
六角軸(6.35mm)シャンク仕様で、作業のセッティングが容易です。バリやビビリを最小限に抑えます。
用途被削材:鉄、鋳鉄、非鉄金属、軽金属。表面処理ノンコーティング
タイテックス カウンターシンク (チタンコーティング) ワルタータイテックス カウンターシンク (チタンコーティング)ワルター
3,698税込4,068
1本
当日出荷から翌日出荷
ビビリの発生を抑え、求心性に優れた独自の設計です。切れ味抜群で切りくず排出性も優れています。
用途被削材:鋼・合金鋼・鋳物・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。面取り、さら座ぐり、バリ取り。仕様3枚刃表面処理チタンコーティング
重量級 回転ドライブ外径面取り ノガ重量級 回転ドライブ外径面取りノガ
5,998税込6,598
1本
当日出荷
径8~28mmまでの丸棒やパイプの外径面取りが簡単にできます。カウンターシンクを連続回転できますので、手首が疲れません。
用途パイプ・丸棒の外径面取りに。ハンドルNG3000付属品ホルダ EL0902、ブレード EX3001(8~28mm用)質量(g)116トラスコ品番304-3631切刃形状その他

面取り・バリ取り』には他にこんなカテゴリがあります

面取りカッター