絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 2(1)
  • 3(3)
  • 3.2(2)
  • 3.5(2)
  • 4(6)
  • 5(4)
  • 6(2)
  • 8(2)
  • 8.5(5)
  • 9(9)
  • 9.5(5)
  • 10(7)
  • 10.5(7)
  • 11(7)
  • 11.5(5)
  • 12(11)
  • 12.5(2)
  • 13(2)
  • 15(2)
  • 16(2)
全長(mm)
  • 100
  • 25(14)
  • 40(12)
  • 50(24)
  • 60(22)
  • 65(24)
  • 70(21)
  • 75(32)
  • 80(28)
  • 90(28)
  • 95(17)
  • 105(13)
  • 110(18)
  • 115(13)
  • 120(32)
  • 125(12)
  • 130(31)
  • 140(16)
  • 150(16)
  • 200(11)
シャンク径(Φmm)
  • 3.5(1)
  • 4(1)
  • 4.5(1)
  • 5(1)
  • 6.35(25)
  • 12(2)
  • 13(1)
  • 15(1)
  • 16(2)
  • 20(1)
溝長(mm)
  • 16(1)
  • 26(1)
  • 40(3)
  • 50(5)
  • 50~60(1)
  • 52(2)
  • 55(2)
  • 57(1)
  • 60(15)
  • 67(1)
  • 80(1)
材質
  • セラミックス(2)
  • ダイヤモンド(2)
  • ダイヤモンド焼結体(2)
  • ハイス(4)
  • 合金工具鋼(1)
  • 炭素工具鋼(4)
  • 鋼(9)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • ALPEN(1)
  • ANEX(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • Freud(1)
  • RELIEF(1)
  • trad(1)
  • エスコ(5)
  • スターエム(14)
  • トップマン[工具・金物](1)
  • 兼房(3)
  • 大西工業(2)
モノタロウ・ALPEN・ANEX・BIGMAN(ビッグマン)・Freud・RELIEF・trad・エスコ・スターエム・トップマン[工具・金物]・兼房・大西工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
木工用とは、木材加工などの作業現場で使われる道具のことです。ここでは主に穴あけ用ドリルや面取りに使われるルータービットなど切削工具を扱っています。穴あけ用のドリルは浅い止め穴向けから貫通タイプまでさまざま。中にはダボ穴用のマーキングポンチや開けた穴に挿すことで木材を連結できる木ダボもあり、組み合わせた作業も可能です。竹やプラスチック向けなど使用する素材に合わせた商品が揃っており、用途に応じて選べます。
33件中 1~33件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 先三角ショートビット スターエム

    先三角ショートビット

    スターエム(77件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    先端がネジタイプではなく先三角タイプなので、押した分だけ錐が入っていき止めたい所で止められます。 ボール盤でご使用の際は先ネジタイプではなく、この『先三角タイプ』をご使用下さい。
    用途浅い止め穴あけ用適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付/ボール盤適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~36mm)
  • No.7 インパクトビット ショート スターエム

    No.7 インパクトビット ショート

    スターエム(31件のレビュー)
    ¥809~税込¥890~
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    先ネジとケガキ刃の部分を従来ドリルよりも小さくすることにより切削抵抗を抑えてバッテリーが長持ち!。インパクトドライバでの使用に最適です。 バッテリーを長持ちさせ、スムーズな穴あけが可能になりました。
    用途一般木材用
  • ショートビット 木工用 先ネジタイプ モノタロウ

    ショートビット 木工用 先ネジタイプ

    モノタロウ(100件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1本
    当日出荷
    板及びボードの穴あけに最適、ドリル先端が先ネジタイプですので押さえつけなくてもスムーズな穴あけが可能です。
    用途一般木材材質S45Cシャンク径(Φmm)6.35先端形状先ネジ式
  • ショートビット 木工用 先三角タイプ モノタロウ

    ショートビット 木工用 先三角タイプ

    モノタロウ(26件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1本
    当日出荷
    先三角タイプなので、押さえた分だけ奥へ進み、好きな深さで止めることができるため、止まり穴に適しています。
    用途一般木材材質S45Cシャンク径(Φmm)6.35先端形状先三角式
  • No.1 木工用ショートビット 大西工業

    No.1 木工用ショートビット

    大西工業(24件のレビュー)
    ¥689~税込¥758~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    板及びボードの穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。6角軸(6.35mm)部分は2つのボール溝を設け、手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方が対応可能。
    用途木材の貫通穴用
  • センター一発 両頭ビット付ドリル スターエム

    センター一発 両頭ビット付ドリル

    スターエム(28件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    両方向着脱可能チャック採用で、カンタン着脱可能 ドリル/ガイド内に内蔵(市販の鉄工ドリルも取付可能) ガイド/ガイド先端がネジ取付穴にフィットし、皿穴の中心に一発で穴あけが可能。ガイドを取り外して、鉄工ドリルとしても使用可能。 ソケット/両方向着脱可能チャック採用でカンタン着脱可能 両頭ビット/両頭ビットをインパクトドライバにセットしたまま取付け。下穴あけ作業後、すぐにビスの締め付けが可能。
    用途介護用の手摺り金具、階段の手摺り金具、丁番・補強金具の取り付け作業に最適セット内容両頭ビット/ 六角レンチ材質本体:スチール、ソケット:樹脂、センタードリルハイス鋼、両頭ビット:クロムバナジウム鋼シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
  • プラスチックビット スターエム

    プラスチックビット

    スターエム(7件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    適合電動機電気ドリル / ボール盤適正回転数(回転/分)2500以下
  • No.5 ショートビット スターエム

    No.5 ショートビット

    スターエム(9件のレビュー)
    ¥829~税込¥912~
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    浅い貫通穴向き 先ネジタイプにより回転力で錐がスムーズに入ります。
    用途木工用
  • ウッドデッキ用皿取錐 内錐 スターエム

    ウッドデッキ用皿取錐 内錐

    スターエム(15件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷
    ウッドデッキ用皿取錐用の交換用内錐です。
    材質ハイス鋼
  • カラーハイス下穴錐 ANEX

    カラーハイス下穴錐

    ANEX(3件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1本
    当日出荷
    折れにくい二条溝構造と高速度鋼(HSS)で耐久性抜群です。カラーでサイズがわかります。硬木、集成材などの木ねじ・釘の穴あけ作業に適しています。
    用途被削材:木材、竹、プラスチック、石こうボード、パーティクルボード。材質高速度鋼(HSS)快削鋼シャンク六角軸6.35mmシャンク径(mm)6.35
  • ハイス木工ドリル ALPEN

    ハイス木工ドリル

    ALPEN(7件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷
    用途被削材:木材適合機種電気ドリル材質高速度鋼(HSS)
  • インパクトビット ショート スターエム

    インパクトビット ショート

    スターエム
    ¥889税込¥978
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    もっと気軽に穴あけを楽しむ 全サイズ・インパクトドライバ対応のドリル。 ドリル先端が先ネジタイプです。 先ネジの回転力を利用して材にスムーズに穴あけします。 先ネジとケガキ刃を従来ドリルよりも小さくすることで、インパクトドライバ使用時の切削抵抗を抑えバッテリー寿命20%UPします。 穴あけ深さで選べる3タイプ(ショート・ミドル・ロング)
    シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
  • 木工用ショートビット trad

    木工用ショートビット

    trad(16件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    木材・合板・コンパネの穴あけに。 ドリル刃先端が食い込みの良いらせん状だから、素早く穴あけができる。 加工面の仕上げがきれい。
    材質S45c/先端黒メッキ
  • ショートビット BIGMAN(ビッグマン)

    ショートビット

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥829~税込¥912~
    1本
    4日以内出荷
    誘導ネジ付きで素早い穴あけが出来ます。
    用途板及びボードの穴あけに最適.。材質炭素鋼(S55C)適合材木材適合工具電気ドリルインパクトドライバー(12V以上)ドリルドライバー(12V以上)シャンク形状インパクトドライバー対応HEXシャンク
  • 木工用ストッパービットショート 大西工業

    木工用ストッパービットショート

    大西工業(3件のレビュー)
    ¥779~税込¥857~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    止め穴・貫通穴加工が共にOK!ビットの先ネジに特殊加工をすることにより、止め穴・貫通穴両方の加工が出来る万能ビットです。 通常の先ネジタイプの両方の長所を備えたビット!
    適合機種ボール盤、電気ドリル、インパクトドライバー、ドリルドライバー
  • 木工用先溝G型ショートビット スターエム

    木工用先溝G型ショートビット

    スターエム
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ドリル先端が先溝タイプ(G型)です。先溝により先ネジタイプより推進力を抑え、先三角タイプより軽く入りますので、軽い力で「貫通穴」、「止まり穴」加工のどちらも行えます。木材への食い込みが少ない分、錐の進みを容易に止められ、引き抜きも楽です。先ネジと先三角の両方の優れた特長を兼ね備えた便利な錐です。扱い易く、深さ調節の必要な加工に最適です。
    用途一般木材の貫通穴加工・止め穴加工に材質普通鋼最適使用回転数(min-1[r.p.m])3000以下
  • ダイヤコスモビットZERO 兼房

    ダイヤコスモビットZERO

    兼房
    ¥23,980税込¥26,378
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    使いきりタイプのため刃先径が一定で再研磨管理が不要です。 折損・破損・チッピングが多く、修理コストでお悩みのユーザーにおすすめです。 再研磨を気にせず、加工品質の許す限り使用することができます。
    用途木質系ボード類を基材とした各種表面化粧貼材料のルーター加工適合機種NCルーター材質ダイヤ刃数(p)1+1適合被削材種木質系材料
  • 11x100mm オーガービット(インパクトドリル用) エスコ

    11x100mm オーガービット(インパクトドリル用)

    エスコ
    ¥960税込¥1,056
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA824WG-111材質普通鋼全長(mm)100刃長(mm)60刃先径(Φmm)11シャンク径(mm)6.35
  • 10x100mm オーガービット(インパクトドリル用) エスコ

    10x100mm オーガービット(インパクトドリル用)

    エスコ
    ¥960税込¥1,056
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA824WG-110材質普通鋼全長(mm)100刃長(mm)60刃先径(Φmm)10シャンク径(mm)6.35
  • インパクトビットショート スターエム

    インパクトビットショート

    スターエム
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1セット(3本)
    当日出荷から翌日出荷
    シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
  • 六角軸 丁番ドリル RELIEF

    六角軸 丁番ドリル

    RELIEF
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ドリル先端部が金具にフィットし、取付け穴に対して簡単にセンターに下穴加工が可能です。
    用途丁番、サッシ、手すり金具等の皿ネジ用下穴あけに適合機種電動ドリル、電動ドリルドライバー、電動インパクトドライバーセット内容ドリル交換用六角棒レンチ(2mm)材質高速度鋼(HSS)シャンク径(mm)6.35
  • S型ショートビット トップマン[工具・金物]

    S型ショートビット

    トップマン[工具・金物]
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    8日以内出荷
    用途:構造用合板・集成材・堅木の穴あけに。一般木材はもちろん、構造用合板や集成材などの穴あけに最適です。無電解ニッケルメッキを全サイズに採用。錐全体に無電解ニッケルメッキを施すことにより、溝のすべりが増し、クズはけ効果がUP、耐久性に優れた穴あけを実現しました。切削抵抗を軽減する刃先設計/合板に使用されているボンドの詰まりを防ぎ、切削抵抗を軽減する刃先設計になっています。折れにくく、耐久性に優れたR形状六角軸シャンクを採用。
    用途サビに強く、耐久性・耐摩耗性に優れたロングライフドリル材質普通鋼・無電解ニッケルメッキ仕上げ軸径(Φmm)六角軸6.35適正回転数(min-1以下)3000
  • 替刃式 エース ストレートビット 重切削タイプ 兼房

    替刃式 エース ストレートビット 重切削タイプ

    兼房
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    当日出荷から42日以内出荷
    替刃式のため刃先径が常に一定で、仕上り精度が均一です。ブレード端部分に補強を施したためシャンクの強度が、さらに向上しました。比較的刃長を必要とする作業には、重切削タイプが適しています。
    用途外周切削用付属品替刃チップ 2枚、ビット用六角レンチ 刃径14mm未満 1.5mm用・刃径14mm以上2.5mm用、ゆるめ治具(刃径14mm未満に付属)、予備ボルト 刃径14mm未満 M303・刃径14mm以上18mm未満 M306・刃径18mm以上 M308刃数(p)1対応機械NCルーター・ルーターマシンなど
  • ダイヤコスモビット ECO 兼房

    ダイヤコスモビット ECO

    兼房
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    高速垂直突っ込み加工が可能です。 化粧貼り材料の表裏面の「バリ」や「カケ」を防止し、また高品質の浅溝加工を実現します。 ダイヤモンドチップを全刃に採用して、耐久性にすぐれています。
    用途木質系ボード類を基材とした各種表面化粧貼材料のルーター加工適合機種NCルーター材質ダイヤ適合被削材種木質系材料
  • 6-12mm オーガービット(3本組・1/4"六角軸) エスコ

    6-12mm オーガービット(3本組・1/4"六角軸)

    エスコ
    ¥2,780税込¥3,058
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824WH材質工具鋼全長(mm)90~100刃長(mm)50~60シャンク径(mm)6.35
  • 12x100mm オーガービット(インパクトドリル用) エスコ

    12x100mm オーガービット(インパクトドリル用)

    エスコ
    ¥960税込¥1,056
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824WG-112材質普通鋼全長(mm)100刃長(mm)60刃先径(Φmm)12シャンク径(mm)6.35
  • 9x100mm オーガービット(インパクトドリル用) エスコ

    9x100mm オーガービット(インパクトドリル用)

    エスコ
    ¥960税込¥1,056
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824WG-109材質普通鋼全長(mm)100刃長(mm)60刃先径(Φmm)9シャンク径(mm)6.35
  • 超硬P型座掘錐 部品 スターエム

    超硬P型座掘錐 部品

    スターエム
    ¥899税込¥989
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
  • 超硬P型座掘錐(全セット) スターエム

    超硬P型座掘錐(全セット)

    スターエム
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1セット
    翌日出荷
    セット内容超硬P型座掘錐用ガイド15mm/ 超硬P型座掘錐用ドリル15mm/ 六角レンチ全長(mm)パイプ/50、ガイド/100、ドリル/235、カッター/66シャンク径(Φmm)六角軸13刃先径(Φmm)15適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)700~1500
  • ショートビットセット スターエム

    ショートビットセット

    スターエム
    ¥2,398税込¥2,638
    1セット(3本)
    翌日出荷
    全長(mm)100シャンク径(Φmm)六角軸6.35有効長(mm)60適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~40mm)、1300以下(41mm~50mm)
  • ショートインパクトビット3本セット スターエム

    ショートインパクトビット3本セット

    スターエム
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    翌日出荷
    セット内容刃径Φ12mm 3本入全長(mm)100サイズ12シャンク径(Φmm)六角軸6.35刃先径(Φmm)12有効長(mm)60適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
  • ショートビット3本セット スターエム

    ショートビット3本セット

    スターエム
    ¥2,398税込¥2,638
    1本
    翌日出荷
    用途木材用セット内容刃径Φ12mm3本入全長(mm)100サイズ12シャンク径(Φmm)六角軸6.35刃先径(Φmm)12有効長(mm)60適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~40mm)、1300以下(41mm~50mm)
木工用