絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 10(3)
  • 10.5(3)
  • 11(2)
  • 12(2)
全長(mm)
  • 250
  • 50(6)
  • 60(10)
  • 75(18)
  • 80(15)
  • 90(15)
  • 100(21)
  • 105(9)
  • 110(14)
  • 115(9)
  • 120(30)
  • 130(14)
  • 140(6)
  • 150(7)
  • 160(6)
  • 165(7)
  • 170(8)
  • 180(8)
  • 185(6)
  • 190(10)
  • 200(8)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(2)
  • 6.5(1)
  • 7.5(1)
  • 10(1)
溝長(mm)
  • 180(2)
  • 190(1)
材質
  • 合金工具鋼(1)
ブランド
  • 大西工業(3)
  • スターエム(1)
大西工業・スターエム
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
木工用とは、木材加工などの作業現場で使われる道具のことです。ここでは主に穴あけ用ドリルや面取りに使われるルータービットなど切削工具を扱っています。穴あけ用のドリルは浅い止め穴向けから貫通タイプまでさまざま。中にはダボ穴用のマーキングポンチや開けた穴に挿すことで木材を連結できる木ダボもあり、組み合わせた作業も可能です。竹やプラスチック向けなど使用する素材に合わせた商品が揃っており、用途に応じて選べます。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
No.7 インパクトビット ロング スターエムNo.7 インパクトビット ロングスターエム(12件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
用途木工用シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
木工用スケールビット ロングNo.10 大西工業木工用スケールビット ロングNo.10大西工業(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
30mm間隔の目盛付。穴の深さの目安に。 インパクトドライバー対応。 テープ巻不要。
用途木工用チャック径(mm)6角軸 6.35RoHS指令(10物質対応)対応
No.3 ロングビット 大西工業No.3 ロングビット大西工業(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から翌々日出荷
深穴作業に最適
用途木材の貫通穴用RoHS指令(10物質対応)対応
木工用ドリルロング 大西工業木工用ドリルロング大西工業
1,198税込1,318
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
誘導ネジ付で素早い穴開け
用途深穴作業に最適適合機種電気ドリル材質炭素鋼(S55C)タイプロング適合材木材
木工用