絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 12.7
- 3(72)
- 4(73)
- 5(60)
- 6(77)
- 8(81)
- 9(74)
- 10(100)
- 10.5(40)
- 12(116)
- 13(36)
- 15(106)
- 16(55)
- 18(95)
- 20(64)
- 21(78)
- 22(35)
- 24(72)
- 25(45)
- 27(36)
- 30(52)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 47(1)
- 50.8(1)
- 60.3(1)
- 61(1)
- 71.5(1)
- 75(3)
- 82.5(1)
- 85(2)
- 93.6(1)
- 106.8(1)
- 190(1)
- 470(1)
シャンク径(Φmm)
- 6(4)
- 6.35(1)
- 6.5(5)
- 8(2)
- 12(2)
溝長(mm)
- 12.5(1)
- 17(1)
- 25(3)
- 25.4(1)
- 28(1)
- 35(2)
- 38.1(1)
- 50.8(1)
- 71.5(1)
- 127(1)
- 385(1)
材質
- ハイス(1)
- 合金工具鋼(2)
- 炭素工具鋼(2)
- 超硬合金(1)
- 鋼(4)
ブランド
- Freud(2)
- ウイニングボアー(2)
- スタックスツールス(1)
- スターエム(5)
- 大日商(1)
- 大西工業(3)
Freud・ウイニングボアー・スタックスツールス・スターエム・大日商・大西工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
木工用とは、木材加工などの作業現場で使われる道具のことです。ここでは主に穴あけ用ドリルや面取りに使われるルータービットなど切削工具を扱っています。穴あけ用のドリルは浅い止め穴向けから貫通タイプまでさまざま。中にはダボ穴用のマーキングポンチや開けた穴に挿すことで木材を連結できる木ダボもあり、組み合わせた作業も可能です。竹やプラスチック向けなど使用する素材に合わせた商品が揃っており、用途に応じて選べます。

六角軸しいたけビット
スターエム(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から翌日出荷ストッパー付で一定深さの穴あけが可能です 6.35mm六角軸なのでインパクトドライバでのご使用が可能です用途種菌を埋め込む為の穴あけに材質普通鋼全長(mm)75シャンク径(Φmm)六角軸6.35有効長(mm)25適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル適正回転数(回転/分)3000以下
No.33 ストッパー付しいたけ錐
大西工業(6件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷から8日以内出荷穴あけ深さに達するとストッパーは回転せずにドリルの先進を止め、原木を傷めません。 ストッパー取付け位置変更で浅植え、深植えの2種類の深さが可能用途しいたけ栽培用
しいたけビット ラセン型
スターエム¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から翌日出荷材質普通鋼シャンク径(Φmm)丸軸6.5有効長(mm)35適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)10000以下
プランジオージービット
スタックスツールス¥3,598税込¥3,9581個6日以内出荷6mm軸のトリマー用ビット。 ベアリング付き。軸径(Φmm)6質量(g)約20刃径(Φmm)12.7刃厚(mm)9.5
しいたけビット ラセン型ハイス鋼
スターエム(3件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷から翌日出荷材質ハイス鋼シャンク径(Φmm)丸軸6.5有効長(mm)35適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)10000以下
No.35 しいたけ錐<超高速ハイス錐>
大西工業(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個翌日出荷から3日以内出荷ハイス材を使用している為、耐久力が抜群です。 10000回転まで使用可能。用途しいたけ栽培の穴あけ用RoHS指令(10物質対応)対応
No.31 木工用しいたけ錐(リード型)
大西工業(2件のレビュー)¥949税込¥1,0441個翌日出荷から3日以内出荷高速回転に強く、作業効率をアップ。用途しいたけ栽培の穴あけ用RoHS指令(10物質対応)対応
ツーバイビットロングタイプ
ウイニングボアー¥3,998税込¥4,3981本翌々日出荷従来の木工用ドリルの特徴であるケガキ刃をなくし、強靭な独自の刃先形状により釘の入った木材、土壁などの穴あけが可能です。 材料の中に隠れている釘にあたっても同時に切ってしまい穴あけできます。用途ツーバイフォー工法の穴あけ作業に材質炭素鋼全長(mm)470タイプロング有効長(mm)385
ツーバイビット
ウイニングボアー¥2,998税込¥3,2981本翌々日出荷従来の木工用ドリルの特徴であるケガキ刃をなくし、強靭な独自の刃先形状により釘の入った木材、土壁などの穴あけが可能です。 材料の中に隠れている釘にあたっても同時に切ってしまい穴あけできます。用途ツーバイフォー工法の穴あけ作業に材質炭素鋼タイプレギュラー
No.41 しいたけビット(ストッパー付丸軸) ブリスターパック
スターエム(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本翌日出荷しいたけ栽培で菌を埋め込む為の穴あけが迅速・確実に行えます。ストッパー付で一定の深さの穴あけに最適。用途しいたけ菌を埋め込む穴あけに材質普通鋼全長(mm)75シャンク径(Φmm)丸軸6.5有効長(mm)25適合電動機電気ドリル

























![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562931-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562906-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562922-260813-02.jpg)