絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 12.7
  • 3(65)
  • 4(66)
  • 5(53)
  • 6(50)
  • 8(57)
  • 9(66)
  • 10(61)
  • 10.5(40)
  • 12(75)
  • 13(30)
  • 15(82)
  • 16(39)
  • 18(82)
  • 20(36)
  • 21(66)
  • 22(33)
  • 24(64)
  • 25(32)
  • 27(32)
  • 30(40)
全長(mm)
  • 61(1)
  • 75(3)
  • 85(2)
  • 190(1)
  • 470(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6(1)
  • 6.35(1)
  • 6.5(5)
  • 8(2)
溝長(mm)
  • 25(3)
  • 28(1)
  • 35(2)
  • 127(1)
  • 385(1)
材質
  • ハイス(1)
  • 合金工具鋼(2)
  • 炭素工具鋼(2)
  • 鋼(4)
ブランド
  • ウイニングボアー(2)
  • スタックスツールス(1)
  • スターエム(5)
  • 大西工業(1)
ウイニングボアー・スタックスツールス・スターエム・大西工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
3(65)
4(66)
8(57)
9(66)
10(61)
12(75)
15(82)
18(82)
21(66)
24(64)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
  • 六角軸しいたけビット スターエム

    六角軸しいたけビット

    スターエム(4件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    ストッパー付で一定深さの穴あけが可能です 6.35mm六角軸なのでインパクトドライバでのご使用が可能です
    用途種菌を埋め込む為の穴あけに材質普通鋼全長(mm)75シャンク径(Φmm)六角軸6.35有効長(mm)25適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル適正回転数(回転/分)3000以下
  • No.33 ストッパー付しいたけ錐 大西工業

    No.33 ストッパー付しいたけ錐

    大西工業(6件のレビュー)
    ¥989税込¥1,088
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    穴あけ深さに達するとストッパーは回転せずにドリルの先進を止め、原木を傷めません。 ストッパー取付け位置変更で浅植え、深植えの2種類の深さが可能
    用途しいたけ栽培用
  • しいたけビット 半月型 スターエム

    しいたけビット 半月型

    スターエム
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    翌日出荷
    材質普通鋼シャンク径(Φmm)丸軸6.5有効長(mm)25適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)8000以下
  • しいたけビット ラセン型 スターエム

    しいたけビット ラセン型

    スターエム
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    材質普通鋼シャンク径(Φmm)丸軸6.5有効長(mm)35適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)10000以下
  • プランジオージービット スタックスツールス

    プランジオージービット

    スタックスツールス
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    6日以内出荷
    6mm軸のトリマー用ビット。 ベアリング付き。
    軸径(Φmm)6質量(g)約20刃径(Φmm)12.7刃厚(mm)9.5
  • しいたけビット ラセン型ハイス鋼 スターエム

    しいたけビット ラセン型ハイス鋼

    スターエム(3件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    材質ハイス鋼シャンク径(Φmm)丸軸6.5有効長(mm)35適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)10000以下
  • ツーバイビットロングタイプ ウイニングボアー

    ツーバイビットロングタイプ

    ウイニングボアー
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    翌々日出荷
    従来の木工用ドリルの特徴であるケガキ刃をなくし、強靭な独自の刃先形状により釘の入った木材、土壁などの穴あけが可能です。 材料の中に隠れている釘にあたっても同時に切ってしまい穴あけできます。
    用途ツーバイフォー工法の穴あけ作業に材質炭素鋼全長(mm)470タイプロング有効長(mm)385
  • ツーバイビット ウイニングボアー

    ツーバイビット

    ウイニングボアー
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    翌々日出荷
    従来の木工用ドリルの特徴であるケガキ刃をなくし、強靭な独自の刃先形状により釘の入った木材、土壁などの穴あけが可能です。 材料の中に隠れている釘にあたっても同時に切ってしまい穴あけできます。
    用途ツーバイフォー工法の穴あけ作業に材質炭素鋼タイプレギュラー
  • No.41 しいたけビット(ストッパー付丸軸) ブリスターパック スターエム

    No.41 しいたけビット(ストッパー付丸軸) ブリスターパック

    スターエム(4件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    翌日出荷
    しいたけ栽培で菌を埋め込む為の穴あけが迅速・確実に行えます。ストッパー付で一定の深さの穴あけに最適。
    用途しいたけ菌を埋め込む穴あけに材質普通鋼全長(mm)75シャンク径(Φmm)丸軸6.5有効長(mm)25適合電動機電気ドリル

『木工用』には他にこんなカテゴリがあります

木工用ドリル