絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 7(3)
全長(mm)
  • 105
  • 37(1)
  • 38(1)
  • 46(1)
  • 50(2)
  • 90(5)
  • 102(1)
  • 107(1)
  • 109(2)
  • 120(2)
  • 130(2)
  • 140(1)
  • 160(1)
  • 165(4)
  • 170(3)
  • 225(4)
  • 240(1)
  • 250(1)
  • 400(1)
  • 457.2(3)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(5)
溝長(mm)
  • 55(5)
材質
  • 合金工具鋼(1)
  • 炭素工具鋼(1)
ブランド
  • 大西工業(3)
  • trad(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
大西工業・trad・BIGMAN(ビッグマン)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(3)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
価格
  • 1,500円以下(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

木工用 :「7mm」の検索結果

木工用とは、木材加工などの作業現場で使われる道具のことです。ここでは主に穴あけ用ドリルや面取りに使われるルータービットなど切削工具を扱っています。穴あけ用のドリルは浅い止め穴向けから貫通タイプまでさまざま。中にはダボ穴用のマーキングポンチや開けた穴に挿すことで木材を連結できる木ダボもあり、組み合わせた作業も可能です。竹やプラスチック向けなど使用する素材に合わせた商品が揃っており、用途に応じて選べます。
関連キーワード
  • 7mm ドリル
  • 17mm
  • ドリル 17mm
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
No.1 木工用ショートビット 大西工業No.1 木工用ショートビット大西工業(24件のレビュー)
679税込747
1本
当日出荷から8日以内出荷
板及びボードの穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。6角軸(6.35mm)部分は2つのボール溝を設け、手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方が対応可能。
用途木材の貫通穴用
木工用ストッパービットショート 大西工業木工用ストッパービットショート大西工業(3件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷から3日以内出荷
止め穴・貫通穴加工が共にOK!ビットの先ネジに特殊加工をすることにより、止め穴・貫通穴両方の加工が出来る万能ビットです。 通常の先ネジタイプの両方の長所を備えたビット!
適合機種ボール盤、電気ドリル、インパクトドライバー、ドリルドライバー
ショートビット BIGMAN(ビッグマン)ショートビットBIGMAN(ビッグマン)
809税込890
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
誘導ネジ付きで素早い穴あけが出来ます。
用途板及びボードの穴あけに最適.。材質炭素鋼(S55C)適合材木材適合工具電気ドリルインパクトドライバー(12V以上)ドリルドライバー(12V以上)シャンク形状インパクトドライバー対応HEXシャンク
No. 1-Vx 木工用ショートビット 大西工業No. 1-Vx 木工用ショートビット大西工業(2件のレビュー)
439税込483
1本
当日出荷から翌日出荷
【国内生産品と比べても、高精度/高品質を維持した上で安定した価格でご提供!】板及びボードの穴あけに最適。特殊合金鋼を使用しておりますので、キリの摩耗が少なく、より永くご使用していただけます。加工材への食い付きがよく、木くずのはけがよいので効率の良い作業が行えます。インパクトドライバー(12V以上)での使用は、引き込みネジのピッチを細かくし、かつネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしたことで、Φ21mmまでの穴あけ加工が可能となっております。6角軸(6.35mm)部分は手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方に対応。
用途木材の貫通穴用。RoHS指令(10物質対応)対応
木工用ショートビット trad木工用ショートビットtrad(16件のレビュー)
549税込604
1本
当日出荷から4日以内出荷
木材・合板・コンパネの穴あけに。 ドリル刃先端が食い込みの良いらせん状だから、素早く穴あけができる。 加工面の仕上げがきれい。
材質S45c/先端黒メッキ
木工用