絞り込み
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 4000(1)
ブランド
  • ヨコタ工業
  • モノタロウ(2)
  • SHINANO(信濃機販)(3)
  • 日本ニューマチック工業(3)
  • 不二空機(3)
  • エス・ピー・エアー(2)
  • TRUSCO(2)
  • ベッセル(2)
  • 東空販売(2)
  • SCORPIO(2)
  • 東安(2)
  • エスコ(1)
  • コンパクトツール(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • YoshidaTools(1)
  • シカゴニューマチック社(1)
  • SK11(1)
  • AIRREX(アネスト岩田)(1)
  • 吉田工作所(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大打撃数(min-1[回/分])から絞り込む
4000(1)
  • ニードリスケーラ ヨコタ工業

    ニードリスケーラ

    ヨコタ工業
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    ストレートタイプです。
    用途溶接後のスラグ落とし、スパッタ落とし、コンクリートや岩盤の目荒しなど。トラスコ品番209-8075全長(mm)359質量(kg)1.85使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.15ホース取付口Rc1/4無負荷打撃数(min-1)4000適合寸法(mm)3×180
  • ニードルスケーラ ヨコタ工業

    ニードルスケーラ

    ヨコタ工業
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    用途溶接後のスラグ落とし、スパッター落とし、コンクリートや岩盤の目荒らし等に付属品タッチジョイント(1個)、ヘキサゴレンチ(1個)、特別部品タガネ(1個)、Φ2ニードル、Φ2用ニードルフランジ仕様ピストン:直径25mm×衝程22mm打撃数:4000B.P.Mトラスコ品番209-8083ストローク(mm)ニードル:9全長(mm)416質量(kg)2.3空気圧力(MPa)0.6空気消費量(L/minANR)負荷時:400ホース口金取付ねじ1/4Rcニードル数ニードルΦ3×ニードル数19(mm)(ニードルΦ2×ニードル数35(mm))ニードル長さ(mm)180使用ホース径(Φmm)9.5

はくり工具』には他にこんなカテゴリがあります

エアーニードルスケラー