絞り込み
ブランド
  • KNF
  • モノタロウ(110)
  • アズワン(7,907)
  • Merck(メルクミリポア)(2,976)
  • TGK(東京硝子器械)(2,708)
  • 三商(2,385)
  • ジーエルサイエンス(2,044)
  • Thermo Fisher Scientific(1,629)
  • ADVANTEC(1,590)
  • ケニス(1,500)
  • ERECTA(エレクター)(1,466)
  • NEG(日電理化硝子)(1,388)
  • SIBATA(柴田科学)(1,296)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,215)
  • コスモスビード(1,108)
  • ビーエム機器(1,019)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,004)
  • エスコ(870)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(805)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(706)
サービス分類
  • レンタル(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型真空ポンプ・コンプレッサー KNF

    小型真空ポンプ・コンプレッサー

    KNF
    87,980税込96,778
    1台
    当日出荷
    真空ろ過、デシケータ/乾燥、簡易的な加圧に最適。 小型・軽量。 【耐薬品性】有機溶媒・酸・アルカリ等多くの溶媒に対応。 長寿命。 排気速度(流量)の調整が可能 1.5~7L/min 人間工学に基づいたボディにより拭取り清掃が簡単。
    材質(接ガス部)ヘッド:PPS、ダイアフラム:PTFEコーティング、バルブ:FKM接続口径6質量(kg)1.3消費電力(W)19到達真空度(kPa)13(130mbar)加圧圧力(kPa)250(2.5bar)排気速度1.5~7Lサイズ(mm)156×119×75アズワン品番64-6360-90
  • 卓上型ダイヤフラム式真空ポンプ KNF

    卓上型ダイヤフラム式真空ポンプ

    KNF
    189,800税込208,780
    1個
    当日出荷
    アナログ真空計(mbar表示)と流量調整バルブを搭載したオールインワンタイプです。
    材質ポンプヘッド/PPS、ダイヤフラム/PTFE(フッ素樹脂)コーティング、バルブ/FFPM寸法(mm)90×361×141質量(kg)3.9電源AC100V(50/60Hz)100W吸入吐出口径(mm)Φ6加圧圧力(kPa)50排気量(L/min)16到達真空度20/2×103(mbar/Pa)アズワン品番1-9372-01
  • 真空ポンプ・コンプレッサー N86シリーズ 試験成績書付 KNF

    真空ポンプ・コンプレッサー N86シリーズ 試験成績書付

    KNF
    69,980税込76,978
    1台
    5日以内出荷から91日以内出荷
    オイルフリー・コンタミフリーで、取り扱う気体を汚しません。CEマークを所有しています。
    校正証明書一般校正
  • ダイアフラム式ドライ真空ポンプ KNF

    ダイアフラム式ドライ真空ポンプ

    KNF
    619,800税込681,780
    1個
    90日以内出荷
    ダイアフラム式ドライ真空ポンプ
    電圧(V)230(50Hz)電源ACポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形
  • ダイヤフラム式送液ポンプ KNF

    ダイヤフラム式送液ポンプ

    KNF(1件のレビュー)
    169,800税込186,780
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    チューブポンプの代替に。 コンパクトなニューデザイン。優れた操作性。流量コントロール機能を搭載。ダイヤルにて流量を可変。 低振動、自給式、空運転可能、低騒音。優れた耐食性。メンテナンスフリー。長寿命。
    用途液体の移送、調合、分注、注入、循環。液体クロマトグラフィ(LPLC)、分析装置、洗浄装置。触媒、燃料電池(イオン交換膜)電源(V)100~230最大揚程(m)(吸引)水柱3、(吐出)10保護等級(モーター部)IP65許容周囲温度(℃)+5~+40材質(接液部)(ポンプヘッド)PVDF、(ダイアフラム)PTFEコーティング、(バルブ)FFPM許容温度(℃)(液体)+5~+80
  • 【レンタル】ダイヤフラム式送液ポンプ 3000mL/min NF300TT18S KNF

    【レンタル】ダイヤフラム式送液ポンプ 3000mL/min NF300TT18S

    KNF
    6,398税込7,038
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    ダイヤルで流量が可変できます。耐蝕性に優れています。
  • ダイヤフラム式真空ポンプ Nシリーズ KNF

    ダイヤフラム式真空ポンプ Nシリーズ

    KNF
    229,800税込252,780
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐腐蝕性に優れ、均一なPTFE(四フッ化エチレン)コーティングとダイアフラム固定方式により高い気密性を実現しました。 メーカーでの3年間保証付きです。 ヨーロッパ防爆規格(ATEX)準拠品です。
    材質ポンプヘッド/PTFE(四フッ化エチレン)、 ダイアフラム/PTFE(四フッ化エチレン)、 ホースコネクター/PVDF(ポリビニデリンフロライド)、 バルブ/FFPM(パーフロロゴム)、 継手/PTFE(四フッ化エチレン)
  • ダイアフラム型送液ポンプ LIQUIPORT KNF

    ダイアフラム型送液ポンプ LIQUIPORT

    KNF
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷から41日以内出荷
    流量コントロール機能を搭載し、ダイヤルで流量を可変できます。 低振動・低騒音です。自給式で空運転が行えます。 RCタイプは手動制御に加えて外部制御が可能です。
    電源AC100~240V 50/60Hz温度(℃)許容液体:+5~80吸入揚程(m)3(水柱)最高吐出揚程(m)10(水柱)材質(接液部)ダイアフラム:PTFEコーティング バルブ:FFKM
  • 真空ポンプ・コンプレッサー(ダイヤフラム式) KNF

    真空ポンプ・コンプレッサー(ダイヤフラム式)

    KNF(1件のレビュー)
    66,980税込73,678
    1個
    当日出荷
    仕様サーマルプロテクター内蔵材質ポンプヘッド/PPS(ライトン)、ダイヤフラム/PTFE(フッ素樹脂)加工、バルブ/カルレッツ(R)寸法(mm)164×90×141(突起部除く)質量(kg)1.9電源AC100V 50/60Hz 70W 1.8A使用温度(℃)40到達圧力(kPa)16最大吐出圧力250kPaG適合チューブ内径(Φmm)4アズワン品番1-5052-02最大風量(L/min)5.5
  • 【レンタル】耐食型ダイアフラム定量ポンプ SIMDOS FEM1.10FT.18S2シリーズ レンタル KNF

    【レンタル】耐食型ダイアフラム定量ポンプ SIMDOS FEM1.10FT.18S2シリーズ レンタル

    KNF
    6,198税込6,818
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    自己キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。低騒音・低振動・自給式・空運転可能で容易に流量可変ができます。
    仕様SIMDOS FEM1.10寸法(mm)145×93×134質量(g)900電源(V)AC100~240(50/60Hz)再現性±1%最大揚程(m)吸引:3、吐出:60保護等級IP65流量(mL/min)1~100材質(接液部)(ポンプヘッド/ダイヤフラム/バルブ)PTFE/PTFEコーティング/FFKM流量精度±2%接続径(Φmm)吸・排気:内径4、外径6サービス分類レンタル
  • 【レンタル】防爆型・耐薬品性真空ポンプ 259×220×163mm N820Gシリーズ レンタル KNF

    【レンタル】防爆型・耐薬品性真空ポンプ 259×220×163mm N820Gシリーズ レンタル

    KNF
    8,098税込8,908
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    エバポレータ、真空ろ過、脱気/脱泡、デシケータ/乾燥、真空乾燥器に適しています。【耐薬品性】有機溶媒・酸・アルカリ等あらゆる溶媒に対応できます。EU版防爆(ATEX)に準拠しています。長寿命です。破棄速度(流量)の調整が可能です。9~20L/min。人間工学に基づいたボディにより拭取り清掃が簡単です。
    接続口径8~9.5質量(kg)8.8排気速度9~20L到達真空度6mbar(0.6kPa)サービス分類レンタル
  • 耐食型ダイアフラム定量ポンプ SIMDOS FEM1.10シリーズ KNF

    耐食型ダイアフラム定量ポンプ SIMDOS FEM1.10シリーズ

    KNF
    319,800税込351,780
    1台
    62日以内出荷
    キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。低騒音・低振動・自給式・空運転可能で容易に流量可変ができます。
    仕様外部制御が可能です。メーカーでの3年間保証付きです。寸法(mm)145×93×134質量(g)900電源AC100~240V50/60Hz再現性±1%最大揚程(m)吸引:3保護等級IP65最高吐出揚程(m)60外部制御機能アナログ0~5V・0~10V・4~20mA・0~20mAにより流量制御(18RC2モデル)流量精度±2%流量1~100mL/min接続径(Φmm)(吸・排気)内径4、外径6
  • 【レンタル】耐食型ダイアフラム定量ポンプ SIMDOS FEM1.10KT.18S2 KNF

    【レンタル】耐食型ダイアフラム定量ポンプ SIMDOS FEM1.10KT.18S2

    KNF
    3,698税込4,068
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。低騒音・低振動・自給式・空運転可能で容易に流量変更ができます。
    質量(g)900再現性±1%保護等級IP65タイマー設定1秒~99時間59秒流量精度±2%サービス分類レンタル
  • 耐腐食性送液ポンプ NFシリーズ 試験成績書付 KNF

    耐腐食性送液ポンプ NFシリーズ 試験成績書付

    KNF
    149,800税込164,780
    1台
    5日以内出荷から61日以内出荷
    ダイヤルで流量が可変できます。耐蝕性に優れています。
    校正証明書一般校正
  • 卓上型ダイヤフラム式真空ポンプ 試験成績書付 KNF

    卓上型ダイヤフラム式真空ポンプ 試験成績書付

    KNF
    199,800税込219,780
    1台
    5日以内出荷
    アナログ真空計(mbar表示)と流量調整バルブを搭載したオールインワンタイプです。
    仕様型番:N816.3KT.45.18●吐出空気量:16L/min●到達真空度:20mbar(2×10^3Pa)●ガス部材質:ポンプヘッド/PPS(ポリフェニレンスリファイド)、ダイアフラム/PTFE(四フッ化エチレン)コーティング、バルブ/FFPM(パーフロロゴム)●吐出・吸入口サイズ:Φ6mm●加圧圧力:50kPa●サイズ:90×361×141mm●電源:AC100V 50/60Hz 100W●重量:3.9kg●書類内容:試験成績書付アズワン品番64-3771-08校正証明書一般校正
  • 耐食型PTFE製真空ポンプ 試験成績書付 KNF

    耐食型PTFE製真空ポンプ 試験成績書付

    KNF
    419,800税込461,780
    1台
    5日以内出荷から90日以内出荷
    ヘッド部の電磁弁から外気を取り入れポンプ内に残留した水分を吐出しますので、ポンプ内をクリーンかつドライに保つ事ができます。
    校正証明書一般校正
  • 定量ポンプFEM FEM1.02シリーズ 試験成績書付 KNF

    定量ポンプFEM FEM1.02シリーズ 試験成績書付

    KNF
    275,999税込303,599
    1台
    3日以内出荷から60日以内出荷
    メーカー3年間保証付。極微量の滴下に適していて、ジョグダイヤルにより流量をデジタルで設定できます。18RCモデルは外部制御が可能です(18Sモデルは手動のみ)。低騒音、低振動、自給式で、気体と液体の搬送・送液が可能です。メンテナンスフリー、長寿命、脈動が少ないです。メーカーでの3年間保証付きです。
    校正証明書一般校正
  • ダイヤフラム式真空ポンプ Nシリーズ 試験成績書付 KNF

    ダイヤフラム式真空ポンプ Nシリーズ 試験成績書付

    KNF
    229,800税込252,780
    1個
    5日以内出荷
    耐腐蝕性に優れ、均一なPTFE(四フッ化エチレン)コーティングとダイアフラム固定方式により高い気密性を実現しました。メーカーでの3年間保証付きです。ヨーロッパ防爆規格(ATEX)準拠品です。
    校正証明書一般校正
  • 耐食型ダイアフラム定量ポンプ SIMDOS FEM1.10シリーズ 試験成績書付 KNF

    耐食型ダイアフラム定量ポンプ SIMDOS FEM1.10シリーズ 試験成績書付

    KNF
    275,999税込303,599
    1台
    5日以内出荷から60日以内出荷
    キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。低騒音・低振動・自給式・空運転可能で容易に流量可変ができます。
    校正証明書一般校正
  • 溶媒回収真空ポンプシステム 試験成績書付 KNF

    溶媒回収真空ポンプシステム 試験成績書付

    KNF
    978,999税込1,076,899
    1個
    91日以内出荷
    耐薬品真空ポンプ、コールドトラップ、真空コントローラ、ワイヤレスコントローラをシステム化した製品です。高沸点溶媒(DMF、DMSO)に対応しています。自動運転モードにより突沸の心配無く効率的に混合溶媒も自動で蒸留可能です。ワイヤレスコントローラにより作業者への溶媒暴露を防ぐことが出来ます。
    仕様排気速度:20L/min●到達真空度:2mbar(200Pa)●接ガス部材質:PPS、PTFEコーティング、FFPM、FPM●書類内容:試験成績書付アズワン品番64-3770-81校正証明書一般校正
  • ダイアフラム式ドライ真空ポンプ 試験成績書付 KNF

    ダイアフラム式ドライ真空ポンプ 試験成績書付

    KNF
    189,800税込208,780
    1個
    5日以内出荷から91日以内出荷
    ダイアフラム式ドライ真空ポンプ
    校正証明書一般校正
  • ダイアフラム式ドライ真空ポンプ N8シリーズ 試験成績書付 KNF

    ダイアフラム式ドライ真空ポンプ N8シリーズ 試験成績書付

    KNF
    759,800税込835,780
    1個
    91日以内出荷
    ダイアフラム式ドライ真空ポンプ
    校正証明書一般校正
  • 耐食型ダイアフラム定量ポンプ SIMDOS FEM1.10シリーズ KNF

    耐食型ダイアフラム定量ポンプ SIMDOS FEM1.10シリーズ

    KNF
    319,800税込351,780
    1台
    60日以内出荷
    キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。 低騒音・低振動・自給式・空運転可能で容易に流量可変ができます。 外部制御が可能です。 メーカーでの3年間保証付きです。
    仕様外部制御:(18RC2モデル)アナログ0~5V・0~10V・4~20mA・0~20mAにより流量制御材質(接液部)ポンプヘッド:PP、ダイヤフラム:PTFEコーティング、バルブ:FFKMサイズ145×93×134mm質量(g)900揚程(m)(最大吸引)3、(最大吐出)60電源AC100~240V50/60Hz再現性±1%接続(吸・排気)内径Φ4mm、外径Φ6mm保護等級IP65タイマー設定1秒~99時間59秒アズワン品番1-1837-14流量精度±2%流量1~100mL/min
  • 定量ポンプ SIMDOS KNF

    定量ポンプ SIMDOS

    KNF
    259,800税込285,780
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    0.03mL/minからの極微量の流量設定 分注機能により流量・送液時間・ポーズ時間・サイクル数を設定 コンパクトサイズのポータブル定量ポンプ 容易な操作性でキーパッドと操作ノブで簡単に運転できます メンテナンスフリーで長寿命 脈動が少ない 溶媒に対して選択できるポンプヘッド 低騒音・低振動・空運転可能 流量を較正できるキャリブレーション機能 保護等級:IP65 表示ディスプレイの言語選択可能(日本語・英語・中国語等)
    仕様●最大吸引揚程:水柱2m●最大吐出揚程:水柱60m接続口径UNF1/4"-28質量(kg)0.9外形寸法(mm)150×93×144消費電力(W)10電源AC100-240V 50/60Hz外部制御機能許容周囲温度(℃)5~40タイマー設定1秒~99時間59秒流体粘度(cSt)150c液温(℃)5~80流量0.03~20商品タイプ本体
  • 防爆型・耐薬品性真空ポンプ N8シリーズ KNF

    防爆型・耐薬品性真空ポンプ N8シリーズ

    KNF
    389,800税込428,780
    1台
    5日以内出荷
    エバポレータ、真空ろ過、脱気/脱泡、デシケータ/乾燥、 真空乾燥器に最適。 【耐薬品性】有機溶媒・酸・アルカリ等あらゆる溶媒に対応。 EU版防爆(ATEX)準拠。 長寿命。 排気速度(流量)の調整が可能 9~20L/min 人間工学に基づいたボディにより拭取り清掃が簡単。
    材質(接ガス部)ヘッド:TFM(TM)PTFE、ダイアフラム:PTFEコーティング、バルブ:FFKM接続口径8~9.5質量(kg)8.8消費電力(W)66到達真空度(kPa)0.6(6mbar)加圧圧力(kPa)10(0.1bar)排気速度9~20L
  • ダイアフラム型定量ポンプ SIMDOS KNF

    ダイアフラム型定量ポンプ SIMDOS

    KNF
    259,800税込285,780
    1個
    5日以内出荷から61日以内出荷
    温度(℃)許容液体:+5~80再現性±1%粘度(cSt)許容液体:150材質(接液部)ダイアフラム:PTFEコーティング バルブ:FFKM流量精度±2%
  • 送液ポンプ NFシリーズ KNF

    送液ポンプ NFシリーズ

    KNF
    97,980税込107,778
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    耐食型ダイアフラム式送液ポンプ
  • 高真空型ダイアフラム式ドライ真空ポンプ KNF

    高真空型ダイアフラム式ドライ真空ポンプ

    KNF
    470,999税込518,099
    1個
    90日以内出荷
    高真空型ダイアフラム式ドライ真空ポンプ
    アズワン品番61-7668-07ポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形
  • 耐食型ダイアフラム定量ポンプ KNF

    耐食型ダイアフラム定量ポンプ

    KNF
    259,800税込285,780
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    メーカー3年間保証付キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。低騒音低振動自給式空運転可能で容易に流量可変ができます。18RCモデルは外部制御が可能です。メーカーでの3年間保証付きです。
  • 耐食型ダイアフラム定量ポンプ KNF

    耐食型ダイアフラム定量ポンプ

    KNF
    269,800税込296,780
    1台
    10日以内出荷
    キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。低騒音低振動自給式空運転可能で容易に流量可変ができます。
  • 送液ポンプ KNF

    送液ポンプ

    KNF
    139,800税込153,780
    1個
    12日以内出荷
    仕様接続継手径(mm):Φ8、最大吸引揚程(m):3、最大吐出揚程(m):10、100~230V 50/60Hz、プラグ形状:2P、流量(L):0.2~1.3/min質量(kg)1制御方式手動材質(接液部)ポンプヘッド/PP、バルブ/FFPM、ダイヤフラム/PTFEコーティングサイズ(mm)130×99×177アズワン品番1-9888-05
  • 耐食型フルPTFE真空ポンプ(セルフドライ機能付き) KNF

    耐食型フルPTFE真空ポンプ(セルフドライ機能付き)

    KNF
    399,800税込439,780
    1個
    7日以内出荷から92日以内出荷
    ヘッド部の電磁弁から外気を取り入れ、ポンプ内に残留した水分を吐出しますので、ポンプ内をクリーンかつドライに保つことができます。
    仕様サーマルプロテクター内蔵材質ポンプヘッド/ PTFE(フッ素樹脂)、ダイアフラム/ PTFE(フッ素コーティング)、バルブ/ FFPM(パーフロロゴム)電源AC100V 50/60Hz到達真空度(kPa)0.8(6Torr)
  • 卓上型真空ポンプ・コンプレッサーN86KT.18 KNF

    卓上型真空ポンプ・コンプレッサーN86KT.18

    KNF
    67,980税込74,778
    1台
    7日以内出荷
    扱うガスに合わせて2種類の接ガス部材質を用意しました。減圧・加圧両方に対応。コンプレッサーとしても使用可能。
    仕様加圧圧力(MPaG):0.25質量(kg)1.9外形寸法(mm)W90×D164×H141電源(V)AC100 50/60Hz到達圧力(kPa)16排気速度(L/min)(50Hz時)5.5加圧圧力(kPa)250接続口径(Φmm)Φ4 チューブフィッティング付き材質(ポンプヘッド)PPS材質(ダイアフラム)PTFEコーティング材質(バルブ)FFKM

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品