絞り込み
ブランド
- フーバー
- アズワン(11)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(6)
- KNF(5)
- SIBATA(柴田科学)(4)
- ナリカ(4)
- ジェック東理社(3)
- バークル(3)
- 安永エアーポンプ(2)
- シーズ(2)
- Rocker(2)
- プラステコ(2)
- 光明理化(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1)
- Linicon(リニコン)(1)
- 名東化工機(1)
- 龍宝丸(1)
- ガステック(1)
- アトー(1)
- ブランドをもっと見る

フーバー 循環恒温槽
フーバー¥1,249,999税込¥1,374,9991台41日以内出荷クラス最小のボディサイズでパワフルに温調が可能です。 液面低下検知、過昇温防止機能などの安全機能を完備しています。 R290自然冷媒を採用しており、オゾン破壊係数0です。 低温暖化係数で将来の法規制を先取りし、環境にやさしい製品です。用途ジャケット、セルの温調。 小型反応容器の温調。 外部実験水槽の温調。仕様密閉/開放系循環両対応(開放系循環の場合は要オプション)、空冷式トラスコ品番125-6493質量(kg)25電源(V)単相100/230管接続口径M16×1.0オス内容量(L)4.5消費電力14.5A/1334W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×400×546電源コード(m)約1.8最大流量(L/min)(50/60Hz)14温度調節範囲(℃)-25~200最大圧力(bar)0.2ヒーター容量(W)1000冷却能力(W)100(-10℃)









![15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン 15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05087261-241204-02.jpg)