絞り込み
幅(mm)
- 100
- 260(1)
- 300(2)
- 352(1)
- 375(1)
- 450(1)
- 500(2)
長さ(m)
- 150(1)
ブランド
- ハンディ・クラウン(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
ストレッチフィルムホルダー/作業スタンドは、ストレッチフィルムを使用する際、補助的に使用する道具です。管状になっているストレッチフィルムにホルダーをセットすることで、フィルムを巻く作業を効率的にします。幅の狭いフィルムに使う簡易なホルダーから、フィルム両側にセットするもの、幅の異なるフィルムに合わせて調整できるものまで、種類はさまざま。作業スタンドは、梱包したい荷物を支え、ストレッチフィルムによる作業をスムーズにします。
商品豆知識
「幅(mm)」から絞り込む
100
260(1)
300(2)
352(1)
375(1)
450(1)
500(2)

ハンディストレッチフィルム
ハンディ・クラウン¥289税込¥3181本3日以内出荷長ものを束ねたり、新聞を束ねたりするのに簡単・便利!。手で簡単に切れます。ゴムの握りを強くするとすべらずフィルムをカットできます。用途長物の包装用RoHS指令(10物質対応)対応
ストレッチフィルム用ハンドル
ハンディ・クラウン¥499税込¥5491個3日以内出荷ストレッチフィルムを巻くときに便利な専用ハンドル。ストレッチフィルムにハンドルを付けることで、素手でも楽に巻くことができます。用途ストレッチフィルムの巻き作業に幅(mm)100材質(本体)PP外径(mm)67内径(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
『ストレッチフィルム』には他にこんなカテゴリがあります
- 手巻き用
- 機械巻き用
- 小幅
- ストレッチフィルムホルダー/作業スタンド
- ストレッチフィルム代替品