絞り込み
線径(Φmm)
- 2未満(6)
- 2~4未満(6)
- 4~6未満(3)
- 6~8未満(3)
- 8~10未満(1)
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(8)
- ニッサチェイン(120)
- 水本機械製作所(99)
- エスコ(35)
- ラクテム(34)
- コンドーテック(21)
- アイビッグ(20)
- TAKIGEN(タキゲン)(11)
- イーグルクランプ(9)
- AIOULE(ふじわら)(8)
- 友屋(6)
- 大洋製器工業(5)
- ジョー・プリンス竹下(4)
- ユニット(3)
- ハイロジック(3)
- SUGICO(スギコ)(2)
- YKK(2)
- 栃木屋(2)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
- ブランドをもっと見る
長さ(m)
- 1(9)
- 2(9)
- 3(9)
- 5(9)
- 10(7)
- 15(4)
使用荷重
- 0.1kN未満(3)
- 0.1~0.5kN未満(6)
- 0.5~1kN未満(4)
- 1~5kN未満(3)
- 5~10kN未満(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

ステンレスカットチェーン
TRUSCO(12件のレビュー)¥769~税込¥846~1本当日出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
ボールチェーン(ステンレス製)
TRUSCO(6件のレビュー)¥639~税込¥703~1本当日出荷チェーン自体によりもどし機能があるため、ねじれません。用途水栓用、プレートの吊り下げなど、水栓用・プレートの吊り下げ等
ボールチェーン(ステンレス)用カップリング
TRUSCO(5件のレビュー)¥219~税込¥241~1セット(10個)当日出荷ボールチェーンの先端金具です。取り付けも容易です。用途ボールチェーンの留め金具
ボールチェーン(ステンレス)用コネクター
TRUSCO(6件のレビュー)¥259~税込¥285~1セット(10個)当日出荷ボールチェーンの連結金具です。取り付けも容易です。用途ボールチェーンの接続、連結に
ユニクロチェーン
TRUSCO¥149~税込¥164~1本当日出荷安価でポピュラーなチェーン、未溶接であるので先端金具としてチェーンを直付けできます。用途連結部品・吊下げ用材質スチール(SWRM)表面処理ユニクロメッキ
真鍮ボールチェーン
TRUSCO¥349~税込¥384~1本当日出荷から翌々日出荷チェーン自体によりもどし機能があるため、ねじれません。用途水栓用、プレートの吊り下げなど。表面処理クローム2018年トラスコ掲載ページ2 0895
チューブ保護ステンレスカットチェーン
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から9日以内出荷チューブで保護されていますのでチェーンと接する対象物に傷がつきにくいです。 通常のチェーンより衝撃音や摩擦音が小さいので騒音が気になる際に適します。 指挟みによる事故の防止に役立ちます。
チェーンホルダー金具 着脱用 (1個入り)
TRUSCO(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷壁面に取り付けチェーンを掛けたり外したりすることができます。 余分なチェーンはそのまま下へ垂らせるので、チェーンの長さ調節が可能です。 転倒防止用チェーンをかけるのに適しています。用途ガスボンベ等の転倒防止用にチェーンを固定したり、掛けたりするための壁面金具として使用。
ステンレスカットチェーン
TRUSCO¥299~税込¥329~1本当日出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。リンク:未溶接のため加工しやすいです。材質ステンレス(SUS304)、表面処理:バレル研磨仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
チェーンホルダーセット
TRUSCO¥2,898税込¥3,1881セット当日出荷壁面に取り付けチェーンを掛けたり外したりすることができます。 余分なチェーンはそのまま下へ垂らせるので、チェーンの長さ調節が可能です。用途ガスボンベなどの転倒防止用にチェーンを固定したり、掛けたりするための壁面金具。 転倒防止用チェーンの固定。トラスコ品番208-1048セット内容ステンレスチェーン3-B(1.7m):1本、CF-3A、CF-3B:各1個、木ねじ:4本寸法T(mm)2アズワン品番64-8715-56
ユニクロビクターカットチェーン
TRUSCO(1件のレビュー)¥189~税込¥208~1本当日出荷から翌々日出荷溶接を施さず複雑な曲げ加工により安定した強度があります。用途間仕切り・転倒防止。材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
チェーンホルダー金具 固定用
TRUSCO¥369~税込¥406~1袋ほか当日出荷壁面に取り付けチェーンを掛けたり外したりすることができます。 余分なチェーンはそのまま下へ垂らせるので、チェーンの長さ調節が可能です。 ガスボンベなどの転倒防止用にチェーンを固定したり、掛けたりするための壁面金具として使用します。 転倒防止用チェーンをかけるのに適しています。
ステンレスビクターチェーン
TRUSCO¥619~税込¥681~1本当日出荷から9日以内出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。複雑な曲げ形状により溶接なしで安定した強度が得られるチェーンです。RoHS指令(10物質対応)対応





















![ユニクロチェーン3mmX30m 清水[建築金物] ユニクロチェーン3mmX30m 清水[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)