絞り込み
材質
- アルミ(5)
- スチール(11)
- ステンレス(30)
- 亜鉛合金(8)
- 樹脂(2)
- 銅(4)
ブランド
- 大阪電具(ODK)
- モノタロウ(2)
- 三桂製作所(834)
- Panasonic(パナソニック)(544)
- ネオフレックス(366)
- 日動電工(161)
- 電成興業(159)
- 日本シーム工業(153)
- エスコ(103)
- 岩崎電気(97)
- 古河電工(古河電気工業)(94)
- 外山電気(85)
- セイワ工業(67)
- 大阪コネクター製造(64)
- ネグロス電工(59)
- 八州電工(53)
- 島田電機(51)
- 伊藤電気製作所(39)
- イチネンTASCO(24)
- オーム電機(22)
- ブランドをもっと見る

厚鋼用ストレートボックスコネクタ
大阪電具(ODK)(1件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷から3日以内出荷ストレートボックスコネクタは、制御盤・BOX等にフレキを接続する為のコネクタです。 本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施し、接続ネジの内側のブッシングにより、ケーブルが傷つかない構造です。 ナット側はフレキサイズの刻印、本体側ネジサイズを刻印表示しています。
薄鋼用ストレートボックスコネクタ
大阪電具(ODK)¥439~税込¥483~1個当日出荷から3日以内出荷ストレートボックスコネクタは、制御盤・BOX等にフレキを接続する為のコネクタです。 本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施し、接続ネジの内側のブッシングにより、ケーブルが傷つかない構造です。 ナット側はフレキサイズの刻印、本体側ネジサイズを刻印表示しています。
ジョインタルZ
大阪電具(ODK)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷導体及び端子・スリーブ等の接続材に塗布又は充填し、腐食および酸化の抑制や接続部の電気特性を常に安定した状態に保つことを目的に開発されたペースト状の酸化防止剤です。接続部表面に発生する酸化被膜の形成や経年変化により電気抵抗値の増加を抑制させる効果が期待できます。コンパウンドそのものが一定の温度条件の変化に対して安定していることから変質しにくく、長期的に電気特性を安定させる効果も見込めます。アルミニウムと異種金属間で発生する電位差による電食を抑制する効果があります用途主にブスバーや端子等の接触面外観緑色ペースト状
スクリューコーン
大阪電具(ODK)¥159~税込¥175~1個当日出荷から4日以内出荷フレキの末端にコネクタを使用しない場合にケーブルの被覆をフレキの切断面から保護する為に使用します。 電線挿入時にひっかかりが出ない構造になっているためスムーズに配線作業ができます。 フレキの端末処理用としてもご使用できます。又、スクリューコーンの外部部分をフラットにした安全性に配慮した特殊コーンもあります。
薄鋼用ねじなしコネクタ
大阪電具(ODK)¥689~税込¥758~1個当日出荷から3日以内出荷ねじなしコネクタはねじなし電線管にフレキを接続する為のコネクタです。 本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施しています。 ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。 接続する際には止めネジを破断するまで締め付けて下さい。 防水タイプは鋼製電線管の接続部は防水となります。仕様防水
異径コネクタ
大阪電具(ODK)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷フレキシブルチューブとネジ側のサイズが異なる際に使用する異径タイプのコネクタです表面処理電気亜鉛メッキ主材質亜鉛合金ダイカスト
厚鋼用ねじなしコネクタ
大阪電具(ODK)¥499~税込¥549~1個当日出荷から3日以内出荷ねじなしコネクタはねじなし電線管にフレキを接続する為のコネクタです。 本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施しています。 ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。 接続する際には止めネジを破断するまで締め付けて下さい。 防水タイプは鋼製電線管の接続部は防水となります。
薄鋼用90゜アングルコネクタ
大阪電具(ODK)¥749~税込¥824~1個4日以内出荷アングルコネクタは制御盤等にフレキを接続する為のコネクタです。接続ネジの内側にはブッシングを取付けて、ケーブルを傷つけない構造になっています。また、本体にRを大きくつける事により電線が挿入し易くなっています。ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。平パッキン黒色が厚鋼用/白色が薄鋼用です。材質(本体)アルミ合金
B形銅スリーブ 硬銅単線用
大阪電具(ODK)¥6,498~税込¥7,148~1セット(100個)翌々日出荷から3日以内出荷高低圧架空電線路または架空引込線等において張力のかかる硬銅電線の直線接続に捻回して使用します。 捻回はペンチを使って規定された捻回数にて行って下さい。構成単線仕様捻回数/2回
厚鋼用ストレートパイプコネクタ
大阪電具(ODK)¥389~税込¥428~1個当日出荷から3日以内出荷ストレートパイプコネクタはフレキを電線管に接続するためのコネクタです。 本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施しています。 ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。
薄鋼用ケーブルコネクタ
大阪電具(ODK)¥379~税込¥417~1個翌々日出荷から4日以内出荷ケーブルを締め付けてボックスに引き込むケーブル用コネクタです。本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施しています。適用可能なキャプタイヤコード外径の最大/最少径差は4mmまで対応できる構造です
厚鋼用90゜アングルコネクタ
大阪電具(ODK)¥749~税込¥824~1個4日以内出荷アングルコネクタは制御盤等にフレキを接続する為のコネクタです。接続ネジの内側にはブッシングを取付けて、ケーブルを傷つけない構造になっています。また、本体にRを大きくつける事により電線が挿入し易くなっています。ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。平パッキン黒色が厚鋼用/白色が薄鋼用です。
薄鋼用ストレートパイプコネクタ
大阪電具(ODK)¥439~税込¥483~1個3日以内出荷ストレートパイプコネクタはフレキを電線管に接続するためのコネクタです。 本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施しています。 ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。
90°アングルコネクタ
大阪電具(ODK)¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷から3日以内出荷アングルコネクタは制御盤等にフレキを接続する為のコネクタです。 接続ネジの内側にはブッシングを取付けて、ケーブルを傷つけない構造になっています。また、本体にRを大きくつける事により電線が挿入し易くなっています。 ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。寸法F(mm)39寸法E1(mm)3.7内径d1(Φmm)13.5内径d2(Φmm)(コーン)14.5フレキ長(mm)16(1/2)対角A(mm)34
ビットアース工法用スラストパイプ
大阪電具(ODK)¥31,980税込¥35,1781箱(10本)4日以内出荷ZAM(R)メッキを使用した接地極で、先端にブレイクアロー(別売り)を取付け、特殊な耐水性樹脂系接地低減材【ピージェル】(別売り)と併用します。材質JISG3444一般構造用炭素鋼鋼管表面処理ZAM(R)メッキ
DSアースパイプシステム用ピン端子
大阪電具(ODK)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷ビットアース工法施工時、スラストパイプ打ち込み終了後にスラストパイプとリード線を接続する為に使用します材質電線部:JISC3102電気用軟銅線材質(端子)JISH3250銅及び銅合金棒-快削黄銅棒リード線22mm2×500mm
DSアースパイプシステム用ブレイクアロー
大阪電具(ODK)¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷DSアースパイプシステム施工時、スラストパイプ(別売り)先端に取り付けて使用します。施工時、側面の穴より低減材(別売り)を排出しながら打込むことにより、接地極のまわりに低減材が充填されます材質JISG4051機械構造用炭素鋼鋼管
ビットアース工法用ピン端子
大阪電具(ODK)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷ビットアース工法施工時、スラストパイプ打ち込み終了後にスラストパイプとリード線を接続する為に使用します材質電線部:JISC3102電気用軟銅線材質(端子)JISH3250銅及び銅合金棒-快削黄銅棒リード線22mm2×500mm
DSアースパイプシステム用ピン端子
大阪電具(ODK)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷DSアースパイプシステム施工時、スラストパイプ打ち込み終了後にスラストパイプとリード線を接続する為に使用します材質電線部:JISC3102電気用軟銅線材質(端子)JISH3250銅及び銅合金棒-快削黄銅棒リード線22mm2×500mm
DSアースパイプシステム用スラストパイプ
大阪電具(ODK)¥29,980税込¥32,9781箱(10本)4日以内出荷ZAM(R)メッキを使用した接地極で、先端にトップビット(別売り)を取付け、特殊な耐水性樹脂系接地低減材【ピージェル】(別売り)と併用します。材質JISG3444一般構造用炭素鋼鋼管表面処理ZAM(R)メッキ
水抜きアタッチメント
大阪電具(ODK)¥279~税込¥307~1個4日以内出荷組立後、セットビス(M4)を六角レンチ2mmで軽く締付けてください。販売時はアタッチメント本体のみになります。表面処理電気亜鉛メッキ主材質亜鉛合金ダイカスト
ビットアース工法用トップビット
大阪電具(ODK)¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷組立後、セットビス(M4)を六角レンチ2mmで軽く締付けてください。販売時はアタッチメント本体のみになります。表面処理電気亜鉛メッキ主材質亜鉛合金ダイカスト
スクリューコーン
大阪電具(ODK)¥1,898~税込¥2,088~1個4日以内出荷コネクタを使用しない際にフレキシブルチューブの切断面から電線被覆を保護する際に使用します。電線挿入時にひっかかりが出ない構造となっている為、容易に配線作業が行えます。縁部分をフラットにし、安全性に考慮した製品となっています。表面処理亜鉛合金ダイカスト主材質鋼
ビットアース工法用ピン端子
大阪電具(ODK)¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷DSアースパイプシステム施工時、スラストパイプ打ち込み終了後にスラストパイプとリード線を接続する為に使用します材質電線部:JISC3102電気用軟銅線材質(端子)JISH3250銅及び銅合金棒-快削黄銅棒リード線22mm2×500mm
特殊コーン
大阪電具(ODK)¥139~税込¥153~1個4日以内出荷コネクタを使用しない際にフレキシブルチューブの切断面から電線被覆を保護する際に使用します。電線挿入時にひっかかりが出ない構造となっている為、容易に配線作業が行えます。縁部分をフラットにし、安全性に考慮した製品となっています。表面処理電気亜鉛メッキ主材質鋼
薄鋼用45゜アングルコネクタ
大阪電具(ODK)¥749~税込¥824~1個4日以内出荷フレキシブルチューブを制御盤や電源ボックスなどに接続する際、極端な曲げを必要とする箇所で使用するコネクタです。接続ネジ内径に絶縁ブッシュを取り付け、電線を傷つけない構造となっています表面処理電気亜鉛メッキ
ストレートボックスコネクタ(リミットスイッチ用)
大阪電具(ODK)¥399税込¥4391個4日以内出荷フレキシブルチューブをリミットスイッチやソレノイドバルブなどの内ネジ付電気機器に接続する為のコネクタです。コネクタのネジ部に組み込まれているOリングを電気機器の内ネジに締め込む事により、防水効果が増す構造です。材質亜鉛合金ダイカスト表面処理電気亜鉛メッキねじサイズCTG-16
厚鋼用ケーブルコネクタ
大阪電具(ODK)¥379~税込¥417~1個4日以内出荷ケーブルを締め付けてボックスに引き込むケーブル用コネクタです。本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施しています。適用可能なキャプタイヤコード外径の最大/最少径差は4mmまで対応できる構造です
厚鋼用45゜アングルコネクタ
大阪電具(ODK)¥749~税込¥824~1個翌々日出荷から4日以内出荷フレキシブルチューブを制御盤や電源ボックスなどに接続する際、極端な曲げを必要とする箇所で使用するコネクタです。接続ネジ内径に絶縁ブッシュを取り付け、電線を傷つけない構造となっています表面処理電気亜鉛メッキ
キャノンプラグ接続用コネクタ
大阪電具(ODK)¥2,898~税込¥3,188~1個4日以内出荷フレキとバックシェルなしキャノンプラグ(丸型)を接続できるコネクタです。本体材質は黄銅製です。型番内左側の数字がキャノンプラグのシェルサイズ、右側が使用フレキサイズです。
ケーブルコネクタ(リミットスイッチ用)
大阪電具(ODK)¥439税込¥4831個4日以内出荷リミットスイッチやソレノイドバルブ等の内ネジ付の電気機器に使用するためのコネクタです。ケーブルを締め付けてボックスに引き込むケーブル用コネクタです。本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施しています。適用可能なキャプタイヤコード外径の最大/最少径差は4mmまで対応できる構造です。コネクタのネジ部に組み込まれているOリングが電気機器の内ネジに締めこむ事により、防水効果が増す構造です。適合範囲キャブタイヤコード:Φ8~12
DSアースパイプシステム用打設棒(電動工具用)
大阪電具(ODK)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷DSアースパイプシステム施工時に電動工具でスラストパイプを打ち込む為の治具でホルダーアダプター(別売り)に接続して使用します用途電動工具用