絞り込み
ブランド
  • セルパック
  • モノタロウ(2)
  • 三桂製作所(834)
  • Panasonic(パナソニック)(532)
  • ネオフレックス(366)
  • 日動電工(161)
  • 電成興業(159)
  • 日本シーム工業(153)
  • エスコ(103)
  • 古河電工(古河電気工業)(94)
  • 岩崎電気(87)
  • 外山電気(85)
  • 大阪電具(ODK)(83)
  • セイワ工業(67)
  • 大阪コネクター製造(63)
  • ネグロス電工(59)
  • 八州電工(53)
  • 島田電機(52)
  • 伊藤電気製作所(39)
  • イチネンTASCO(23)
  • オーム電機(22)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CSVT低圧用スクリューコネクタ(低圧用銅アルミ兼用圧縮工具不要) セルパック

    CSVT低圧用スクリューコネクタ(低圧用銅アルミ兼用圧縮工具不要)

    セルパック
    5,398税込5,938
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    アルミ特殊合金製で軽量。導体挿入後ボルト締付、規定トルクでボルト頭せん断だけで施工が完了します。アルミ、銅導体の双方に適用します(複合より線不可)。サイズ共用化を実現しています(8~400mm2の11種類導体を5品種でカバーします)。本製品は低圧用、単線、より線、圧縮より線に適用します。異径接続、銅アルミ異種接続も可能となります。低圧接続材のアルミ導体として使用が可能。「らくらくアルミケーブル(R)」において性能を評価済。海外(IEC)ケーブルとCVケーブルの接続も可能。圧縮工具、ダイスの準備は不要、電源確保も不要。電動工具使用で、更に締付作業の力仕事と時間を削減。IEC規格612381(最大36KVまでのケーブル圧縮及びメカニカルコネクターの規格要件)におけるメカニカルコネクターの要求を満たしています 。IEC規格60228(JIS C 36642007)に規定された導体に適合。内部には隔壁を設けており、水の浸入や異種金属の直接接触を防ぎます。コネクター材質:アルミアロイ合金(全面鈴メッキ処理)
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品