絞り込み
粒度・番手
適合材
- その他(44)
- アルミ(675)
- ガラス(344)
- コンクリート(18)
- ステンレス(840)
- スレート(5)
- セラミックス(438)
- タイル(10)
- モルタル(1)
- レンガ(1)
- 木工(229)
- 樹脂(282)
- 石材(46)
- 石膏ボード(20)
- 貴金属(27)
- 超硬合金(342)
- 鉄(1,088)
- 銅・真鍮(512)
ブランド
- モノタロウ(57)
- エスコ(1,297)
- ミニター(422)
- ツボサン(328)
- TRUSCO(239)
- ヤマグチ(224)
- SK11(204)
- 永興電機工業(165)
- RS PRO(142)
- NANIWA(ナニワ研磨工業)(99)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(98)
- インダストリーコーワ(84)
- 呉英製作所(81)
- ヤナセ(柳瀬)(75)
- YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(73)
- トップマン[工具・金物](72)
- 大和製砥所(69)
- 3M(スリーエム)(68)
- リューター(日本精密機械工作)(64)
- BIGMAN(ビッグマン)(60)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

小判6行ブラシ硬鋼線
TRUSCO(3件のレビュー)¥499税込¥5491本当日出荷幅が広いため広い面積の作業に適しています用途広い面の錆落とし・ペンキ剥がし。トラスコ品番258-9320質量(g)100タイプ小判型毛丈(mm)20材質(ブラシ部)0.3焼入ワイヤー行数6行全長×幅W×厚さ(mm)130×60×15
ミニチュア真鍮スパイラルブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(4件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷その他賠償保険付種別ミニチュア精密研磨用スパイラルブラシ全長(mm)115軸長(mm)95線径(Φmm)0.1植付(mm)20
マジックロンZ ハンドル付
BIGMAN(ビッグマン)¥999税込¥1,0991個当日出荷抜群の研磨パワーを持つナイロン不織布の決定版『マジックロンZ』にハンドルをセットしたオリジナル商品です。ハンドル装着によりガンコなサビ落としや塗膜剥がしなどの重研磨作業が効率よく行えます。ハンドルは市販の研磨タワシへ汎用で使用可能(研磨タワシ推奨サイズ:縦160×横100×厚さ25mm)です。マジックロンZ(三共理化学株式会社製)の特徴。抜群の研磨パワーを持つナイロン不織布の決定版です。極太のナイロン繊維を使用していますので、重研磨においても十分にその威力を発揮します。オープン構造のため目詰まりしにくくなっています。耐水性、耐油性に大変優れています。耐熱温度150℃。洗剤を使用するとより研磨効果が高まります。用途サビ落とし、塗膜剥がし、塗装前の足付け、コンクリートなどの石材の汚れ落としに材質タワシ:極太ナイロン不織布、ハンドル:ABS樹脂寸法(mm)ハンドルセット時:縦160×横100×高さ約75、マジックロンZ:縦160×横100×厚さ約25
ダイヤモンドヤスリ
M&M¥369~税込¥406~1本当日出荷焼入鋼材・超硬合金・セラミック・ガラスなど硬い材料の切削加工に最適な工業用ダイヤモンドを使用用途超硬チップ・超硬工具・ドリル刃・ナイフ・鋏・鎌・セラミック・ガラスなど粒度#180
プチファイル
KOVAX(コバックス)(10件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷ペーパーの脱着がマジック式の為、ペーパー交換が簡単で無駄がありません。 適度な重さの木製の為、使い込むほどに手になじんできます。 軍手で使用しても滑らない形状に加工されています。RoHS指令(10物質対応)対応
チャンネルブラシ ナイロン J型
ハンディ・クラウン(3件のレビュー)¥429税込¥4721本当日出荷さび落し塗膜剥し、下地研磨、溶接面の仕上げなどに。材質ナイロン全長(mm)約232毛丈(mm)約15毛幅(mm)約5ヘッド形状J型有効寸法(mm)約87RoHS指令(10物質対応)対応
工業用ブラシ ハンドブラシ
オズボーン(8件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷最適な腰の強さとバランスで、効率の良い作業ができます。ワイヤの折れが少ない長寿命品です。用途バリ取り、表面処理、サビ落とし、主体とする、溶接業・製缶業など。形状(ブラシ)J型幅(mm)15全長(mm)265毛丈(mm)25行数1植付(mm)140線径(mm)0.3
マルチサンドペーパー替ベルト
TRUSCO(2件のレビュー)¥399税込¥4391パック(3本)当日出荷用途マルチサンドペーパー(MSPシリーズ)専用替ペーパー砥材アルミナ質研削材(A)ベルト寸法(mm)6×324
耐水シート ボネーガ
KOVAX(コバックス)¥5,598~税込¥6,158~1箱(100枚)当日出荷から3日以内出荷しなやかさこそ”強さ”。柔靭な耐水研磨紙で研磨ストレスの軽減。ソフトな基材を使用している為、曲面へのなじみが良く折り目に割れが起きにくく、深い傷が入りません。折って使用する場合も、裏スベリしません。優れた切削性、耐久性が作業効率を高めます。用途自動車補修塗装、金属製品、木工製品などの下地研磨から仕上げ研磨。形状1001基材Cwシートサイズ(mm)230×280砥粒C接着剤R/R
面直し用ダイヤモンド砥石
SK11(8件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷へこんだ砥石の面直しに最適なダイヤモンド砥石です。軽量で平面精度の高い人工大理石をベースにすることで、作業負担を減らしながら、精度を高めた面直し作業が行えます。一般砥石に比べ、摩耗に強く、研削面の修正が不要です。研削力の高いダイヤモンド砥石のため、作業スピードを速めることができます。用途刃物を研いだ後の、へこんだ砥石の平面だし作業。寸法(mm)本体:約205×65×10、研削面:約205×65×1材質(ベース)人工大理石
ブライト900 Extreme(エクストリーム)
ツボサン(8件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷裏表の目の粗さの違うコンビネーションヤスリです。 表と裏で目の粗さが違うので、表で荒削り、裏返して仕上げと、作業性が向上します。 表面に硬質クロム(ブライト900)を施す事により高耐久性と信じられないほどの切り粉のはく離性を実現しました。 アルミ、鉛、プラスチックなどの目の詰まり易いワークに最適です。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。形状平形
ジグソーパズル型 スポンジ研磨材
3M(スリーエム)(6件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381箱(10枚)当日出荷細かいところや、エッジが磨きやすい! 1枚12ピースで無駄なく使える! 曲面によくなじむ柔軟性。クッション効率により手へのなじみ性。乾式・湿式対応で優れた研磨力。目詰まりしにくく、水洗いでくり返し使える用途水周りの汚れ落としに 金属の汚れ落としに プラスチックの足つけに 細かい部品のバリ取りに 木工品の足つけに材質酸化アルミニウム砥粒長さ(mm)140幅(mm)114厚さ(mm)5寸法(mm)114×140色グレー砥材A(酸化アルミニウム)適合材木材、プラスチック、陶器、金属など
竹ブラシ太曲柄 ナイロン毛長
SK11¥609~税込¥670~1本当日出荷既存品よりも毛を植え込む穴サイズを大きくし、毛量を増やしたブラシです。柄が適度に曲がっているため、平面だけではなく、曲面などにも使いやすい形状です。毛が抜けにくいよう、平線植え込みタイプを採用しています。毛丈が、約35mmになった毛長仕様です。用途汚れ落とし・水洗いに。毛丈(mm)約35毛材ナイロン
グリップブラシ 先曲り ナイロン
SUN UP(4件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷洗浄や掃除に。握りやすいグリップ付きワイヤーブラシ (チャネンルブラシ)。力を掛けやすい先曲りブラシ。材質ナイロン全長(mm)240質量(g)64毛丈(mm)約14
あしつけ棒 F(フラット)
SHINEX(シャイネックス)(5件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷F(フラット)は中心部に2本スリットが入っているので、瓦棒のジョイント部のあしつけ作業に最適。用途折半屋根や瓦棒などのあしつけの研磨作業に最適材質不織布研磨剤粒度#80柄長さ(mm)1200研磨面サイズ(mm)100×250
Kワイヤーブラシ剣型黒鋼線
インダストリーコーワ(6件のレビュー)¥299税込¥3291本当日出荷下地調整に最適用途サビ落とし、ペンキはがし、木工研磨に最適材質ワイヤー形状剣型幅(mm)230高さ(mm)31質量(g)80奥行(mm)41RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスコンデンサーブラシ(ダブル巻)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(4件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷用途パイプの内側の汚れ洗浄や錆び落とし、バリ取り等に効果を発揮します全長(mm)250材質(ブラシ部)ステンレス
ブライト900 鉄工タイプ
ツボサン(20件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。用途木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能種別鉄工用適合材木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器など
鉄工用ヤスリセット
Bcross¥2,798税込¥3,0781セット当日出荷先端形状が平・半丸・丸・角・三角の5種類がセットされた、お得なセットです。収納ケース付です。用途鉄・銅・真鍮など一般金属の修正、仕上げに。セット内容ヤスリ:平、半丸、丸、角、三角・収納ケース全長(mm)215先端形状平、半丸、丸、角、三角組数5本
ダスターハケ888
インダストリーコーワ(10件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷今までの刷毛の製法ではなく、ブラシの機械植毛(丸線植毛)で商品化。 NON接着剤製法により溶剤に侵されることなく毛抜けが生じません。 100%化繊で特殊先付加工の毛材なので、仕上がりも最適。 滑りにくいラバーグリップ採用。用途ホコリ払い、塗装作業(水性・油性兼用)、薬品の塗布にも最適で、幅広い用途に毛丈(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
チャンネルブラシラッピング
SK11(4件のレビュー)¥659~税込¥725~1本当日出荷サビ・ペンキはがしに適したラッピング線のチャンネルブラシです。ラッピング線は研磨力が強いので、強力なサビ落としなどに適しています。用途サビ落とし・ペンキはがし。タイプチャンネルブラシ材質(毛)ラッピング線
鉄工用ヤスリ(GRIP付) 中目
ツボサン¥969~税込¥1,066~1本当日出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。手になじみやすいグリップ付きです。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。全長(mm)235刃長(mm)150目の粗さ中目適合材鉄などの金属全般
ダイヤモンドシャープナー コンパクト
斬丸(12件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷簡単・スピーディーに切れ味復活!カーブのある刃や小さな刃物など、あらゆる刃物がこれ1本で。滑りにくく、握りやすい!2重成型グリップ用途平面:チップソー・鍬・鋏・刃物工具などの平らな刃に。曲面:鎌・ナタなどのカーブある刃に粒度400寸法(mm)200×70×17材質(本体)刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)質量(g)31材質(グリップ)TPR+PPアズワン品番64-4067-53
真鍮コンデンサーブラシ(シングル巻)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(5件のレビュー)¥589~税込¥648~1本当日出荷その他賠償保険付種別手作業用コンデンサーブラシ全長(mm)250線径(Φmm)0.15材質(ブラシ部)真鍮
ダイヤモンドヤスリ K タイプ (鉄工タイプ)
ツボサン(8件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本ほか当日出荷から5日以内出荷Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。 密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。 金型の仕上げ、加工修正に。粒度#150
あしつけ替えパッド F(フラット)
SHINEX(シャイネックス)(5件のレビュー)¥799税込¥8791個欠品中F(フラット)は中心部に2本スリットが入っているので、瓦棒のジョイント部のあしつけ作業に最適。用途F(フラット)専用替えパッド材質不織布研磨剤粒度#80研磨面サイズ(mm)100×250
カールケートゴールド
ボンスター(4件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷銅の抗菌効果で細菌の繁殖を防ぎます。(ゴールド)頑固な油汚れやコゲ、サビを落とします。用途金属などの汚れ落とし。材質黄銅色ゴールド適合材金属など