絞り込み
粒度・番手
適合材
- その他(44)
- アルミ(676)
- ガラス(342)
- コンクリート(18)
- ステンレス(842)
- スレート(5)
- セラミックス(436)
- タイル(11)
- モルタル(1)
- レンガ(1)
- 木工(230)
- 樹脂(283)
- 石材(46)
- 石膏ボード(20)
- 貴金属(27)
- 超硬合金(342)
- 鉄(1,087)
- 銅・真鍮(512)
ブランド
- モノタロウ(57)
- エスコ(1,301)
- ミニター(422)
- ツボサン(327)
- TRUSCO(239)
- ヤマグチ(222)
- SK11(205)
- 永興電機工業(165)
- RS PRO(145)
- NANIWA(ナニワ研磨工業)(99)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(98)
- インダストリーコーワ(84)
- 呉英製作所(81)
- ヤナセ(柳瀬)(75)
- YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(73)
- トップマン[工具・金物](72)
- 3M(スリーエム)(69)
- 大和製砥所(69)
- リューター(日本精密機械工作)(64)
- BIGMAN(ビッグマン)(60)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ブライト900 ヴァリト-M クランク型
ツボサン(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から4日以内出荷いわゆるコテヤスリで凹んだ溝部の研削や平面上の突起(リベット部など)の研削にと、従来のまっすぐなヤスリでは削りにくい作業でも、スムーズに作業できます。表面にブライト900コーティングを施すことによって、切削粉のはく離性に特に優れ、ヤスリの目詰まり現象が殆どなく、簡単に切削粉を除去できますので、シャープな切れ味が持続します。ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。用途鉄・木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの研削に。形状平
あしつけ棒 F(フラット)
SHINEX(シャイネックス)(5件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷F(フラット)は中心部に2本スリットが入っているので、瓦棒のジョイント部のあしつけ作業に最適。用途折半屋根や瓦棒などのあしつけの研磨作業に最適粒度#80材質不織布研磨剤柄長さ(mm)1200研磨面サイズ(mm)100×250
チャンネルブラシラッピング
SK11(4件のレビュー)¥659~税込¥725~1本当日出荷サビ・ペンキはがしに適したラッピング線のチャンネルブラシです。ラッピング線は研磨力が強いので、強力なサビ落としなどに適しています。用途サビ落とし・ペンキはがし。タイプチャンネルブラシ材質(毛)ラッピング線
馬毛コンデンサーブラシ
SK11(5件のレビュー)¥309~税込¥340~1本当日出荷汚れ落としやつや出しに適した馬毛のコンデンサーブラシです。動物毛は革製品・メッキ製品の手入れに最適です。木目出しや革ツヤ出し、水廻り作業に使えます。 円筒形なので、パイプの内側にフィットします。用途汚れ落とし・つや出し。材質馬毛材質(毛)馬毛線仕様シングル巻タイプコンデンサーブラシ材質(柄部)鉄
工業用ブラシ ハンドブラシ
オズボーン(8件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷最適な腰の強さとバランスで、効率の良い作業ができます。ワイヤの折れが少ない長寿命品です。用途バリ取り、表面処理、サビ落とし、主体とする、溶接業・製缶業など。全長(mm)265毛丈(mm)25植付(mm)140形状(ブラシ)J型幅(mm)15行数1線径(mm)0.3
鉄工用ヤスリセット
Bcross¥2,798税込¥3,0781セット当日出荷先端形状が平・半丸・丸・角・三角の5種類がセットされた、お得なセットです。収納ケース付です。用途鉄・銅・真鍮など一般金属の修正、仕上げに。全長(mm)215セット内容ヤスリ:平、半丸、丸、角、三角・収納ケース先端形状平、半丸、丸、角、三角組数5本
ウエットオアドライ 水とぎサンディングシート
3M(スリーエム)¥3,398~税込¥3,738~1箱(25枚)ほか当日出荷から7日以内出荷柔らかく腰のある基材(紙)により研磨時に深いキズが入りにくく、作業性に優れています。製品の中箱枚数を従来品より少なく設定し、お求め易くしました。寸法(mm)228×280
カールケートゴールド
ボンスター(4件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷銅の抗菌効果で細菌の繁殖を防ぎます。(ゴールド)頑固な油汚れやコゲ、サビを落とします。用途金属などの汚れ落とし。材質黄銅色ゴールド適合材金属など
両面ダイヤモンド砥石
SK11(12件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷家庭用包丁から超合金まで!!セラミックなど、硬い刃物も強力に刃研ぎ。 両面使える2役タイプ。 スベリ止め下敷き付。用途セラミック製刃物、超硬金属など硬い刃物も砥げる。(包丁・のみ・カンナなど)砥石サイズ(mm)204×65×7
耐水布シートペーパー
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(8件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1箱(50枚)当日出荷接着剤に合成樹脂(レジン)を使用しているため耐熱性・耐水性に優れています。用途木工用品、金属製品などの研磨シートサイズ(mm)228×280砥材A基材布適合材木工、金属など
6J型チャンネルブラシ
TRUSCO(5件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷工具箱に収まるサイズ。軽作業向き。6種類の材質をそろえ、あらゆるメンテナンス作業に使用できます。先端が曲がっているので、コーナー等洗浄しにくいところにも使用できます。用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装剥離洗浄など。ヘッド形状6J型全長×幅W(mm)230×18毛丈(mm)15植付(mm)80幅(mm)18全長(mm)230適合材金属面行数1材質(ハンドル)スチール
フレックスホーン(BC型・粒度240)
YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(11件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。用途主に研磨用粒度240砥粒種類シリコンカーバイト
スポンジ研磨材
ST-TOOLS(15件のレビュー)¥369~税込¥406~1パック(2枚)ほか当日出荷から8日以内出荷多彩な形状に馴染む柔軟性 クッション性による均一な仕上がり 切れ味抜群の砥材を採用 脱粒しにくく、高い耐久性 乾式、湿式両用 エッジを損なわない表面研磨が可能用途木工、鉄鋼、塗装前研磨、さび落とし、クリーニングなど仕様乾式、湿式に対応材質酸化アルミナ・シリコンカーバイド(研磨材)、ポリウレタン(スポンジ)厚さ(mm)5寸法(mm)115×140適合材陶器、木工、金属、FRP、プラスチック
多用途 六角軸スパイラルホールブラシ(強軸タイプ)毛材:ワイヤー(硬鋼線)
TRUSCO¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷毛材ワイヤー鋼線最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000材質(軸)スチール(SPHC)
Kワイヤーブラシ剣型黒鋼線
インダストリーコーワ(6件のレビュー)¥299税込¥3291本当日出荷下地調整に最適用途サビ落とし、ペンキはがし、木工研磨に最適材質ワイヤー幅(mm)230高さ(mm)31奥行(mm)41形状剣型質量(g)80RoHS指令(10物質対応)対応![320mm [ブタ毛]竹ブラシ[曲] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06152011-230622-02.jpg)
320mm [ブタ毛]竹ブラシ[曲]
エスコ¥485税込¥5341個当日出荷材質(ブラシ部)豚毛全長(mm)320毛丈(mm)20植付(mm)60エスコ品番EA109DH-21タイプ4行柄の形状曲材質(ハンドル)竹
ダイヤモンドヤスリ K タイプ (鉄工タイプ)
ツボサン(8件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本ほか当日出荷から5日以内出荷Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。 密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。 金型の仕上げ、加工修正に。粒度#150
ドレサット
SK(新潟精機)(14件のレビュー)¥3,490税込¥3,8391個当日出荷持ちやすいプラスチッククリップです。用途グラインダー砥石の目詰まり、片減り修正に。適合(替刃)DRS-30E厚さ(mm)38全長(mm)150質量(g)150全幅(mm)37材質(グリップ)硬質プラスチック材質(刃)S45CRoHS指令(10物質対応)対応
ドレッサーホルダ
PICUS(大洋精工)(3件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷蘇る切れ味!!砥石の寿命倍増 150mm(6インチ)から500mm(20インチ)の砥石まで対応。 切れ止んだ砥石、面が凸凹になった砥石などが簡単に素早く仕上がり、切れ味・砥石面の真円が即座に復活します。 PICUSドレッサーホルダは焼き入れした六つの穴を持った軸受けを採用しているので従来品より10倍の耐久性が有ります。刃数12枚から13枚小さな砥石を仕上げする場合は付属の6mm平ワッシャーを入れて刃の枚数を減らし刃の幅と砥石の厚さを同じ位に調整するようにしてください。全長(mm)265質量(g)800替刃仕様0番28mm適合砥石サイズ6インチ(150mm)から20インチ(500mm)までの研削砥石
スコッチ・ブライト 工業用パッド アソートパック(4製品入り) 75mm x 115mm
3M(スリーエム)(6件のレビュー)¥729税込¥8021パック(4枚)当日出荷3Mがおススメするハンドパッド4種類を、お試しやすい1/4サイズでアソートしたセットです。タイプTは無砥粒で傷をつけず、付着物や汚れの除去に最適です。7447PROは従来品の7447の2倍の研磨力、+20%の耐久性があるハイグレードタイプです用途タイプT:付着物や汚れの除去に 7448:ステンレス・アルミ・銅のすり傷ぼかしなどに 7447PRO:サビ取り・キズぼかしなど多用途に 7440:酸化被膜・塗装面はく離や、ステンレスへアライン仕上げに寸法(mm)75x115色茶色・180番相当、赤茶色・320番相当、灰色・800番相当、白色・無砥粒内容パック(枚):タイプT・7448・7447PRO・7440 各1
紙ヤスリ
BIGMAN(ビッグマン)¥80税込¥881枚当日出荷黒い点線にヤスリの端を合わせ、白い点線にそって切ると、電動サンダーに合ったサイズにできます。(1/3サイズ)さらに半分に切ると、市販のパッドに巻いて使うのに便利です。(1/6サイズ)用途日曜大工や簡易工作などの入門用。大工・工作・ホビーなどの簡易用途に。柔らかい木材などの軽研磨に。(金属には向きません)。中目:工作のニス塗り前や家具・木工の塗装などに。寸法(mm)280×230
ハンディーブラシ 先曲り 真鍮
SUN UP(3件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷真中・銅・合金製品の研磨仕上げに。力を掛けやすい先曲 チャンネルブラシ(ワイヤーブラシ)。材質真鍮全長(mm)225ブラシ長(mm)15質量(g)60
ハンドル(ネジ式タイプ)
ツボサン(4件のレビュー)¥559~税込¥615~1本当日出荷ヤスリのコミ部にねじりながら差し込みますと、ヤスリがしっかりと固定され、作業性が高まります。滑りにくい設計で使いやすいです。用途鉄工ヤスリの柄にご使用ください。
スコッチブライト 工業用パッドハイパッド
3M(スリーエム)(8件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281箱(5枚)当日出荷抜群の研磨力(#150)があり、しかも強力な繊維で長寿命を誇ります。目詰まりのないオープン構造のため、サビ取り、塗装はがし、ステンレス、アルミなどの粗目の仕上げに最適です。用途粗目仕上げ 塗装はがし ヘアライン粒度#150寸法(mm)150×230トラスコ品番126-6331色黒砥材A(酸化アルミニウム)質量(g)134グレードC適合材ステンレスアズワン品番2-7694-02





























![320mm [ブタ毛]竹ブラシ[曲] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06152011-230622-02.jpg)