絞り込み
ブランド
- AUTONICS(オートニクス)
- 3M(スリーエム)(6)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](6)
- セメダイン(4)
- Devcon(デブコン)(3)
- エスコ(2)
- ライノライニングス(2)
- 高圧ガス工業(1)
- 武蔵エンジニアリング(1)
- タイルメント(1)
- ヘルメチック(1)
- DIPPERホクメイ(1)
- フジテック・ジャパン(1)

GVカートリッジタンク170cc
AUTONICS(オートニクス)¥36,998税込¥40,6981袋(10本)8日以内出荷トラスコ品番814-4816セット内容プランジャー付材質ポリエチレン全長(mm)300外径(mm)Φ43危険物の類別非危険物内径(mm)Φ41
受台セットテフロンチューブ用 PATーTT10-NH1
AUTONICS(オートニクス)¥14,980税込¥16,4781袋8日以内出荷テフロンチューブ用受台とボールペン型ノズルフォルダーを使用します用途S型ポンプ 1ch用。TT10仕様トラスコ品番814-4938セット内容2CHテフロン用受台、ボールペン軸、ノズルホルダー、テフロンチューブ、テフロン用押さえ板、デルリンワッシャ、止めネジ、予備テフロンチューブ 1.5m寸法(mm)テフロンチューブ:内径(1.0mm)×外径(1.6mm)×1本危険物の類別非危険物
シリンジ(プランジャ付)
AUTONICS(オートニクス)¥21,980税込¥24,1781袋(20本)8日以内出荷用途AF600。HV2000。HV3000トラスコ品番814-4876セット内容プランジャ付材質本体:ポリプロピレン(PP)、プランジャ部:ポリエチレン樹脂内径(Φ)23直径(Φ)26全長L(mm)160危険物の類別非危険物
受台セットテフロンチューブ用
AUTONICS(オートニクス)¥33,980~税込¥37,378~1袋8日以内出荷手元スイッチ付きホルダーを使用します。マニュアルスイッチ付ですので、手持ちによる塗布作業時に適しています。用途S型ポンプ 1ch用セット内容テフロン用受台、テフロンチューブ 1.5m×1本、テフロン用押さえ板、デルリンワッシャ、止めねじ寸法(mm)テフロンチューブ:内径(1.0mm)×外径(1.6mm)×1本危険物の類別非危険物
『エポキシ系接着剤』には他にこんなカテゴリがあります
- 1液タイプ
- 2液タイプ
- ガン/ミキシングノズル
- ガンタイプカートリッジ