絞り込み
エコロジープロダクト

ネジッティ 60H型
東邦ゴム工業(10件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷小型・軽量で疲れないチューブ用ガン。チューブサイズは、60mmまで使用可能です。アルミチューブでもラミネートチューブでもOK。片手で操作できるので作業性がよく、押出し量をレバーで調整できます。解除レバーでも押出し量を自由に調整可能。用途プリント基板用水滴防止ポッティング用・一般接着剤用・ガラス・コーキング剤用・自動車板金、防錆シール剤用・アルミサッシ防水シーリング剤用・パイプ接着剤用・美容院用チューブ・その他すべてのチューブ用TGK品番576-17-91-25トラスコ品番322-9041外形寸法(mm)140×90×60H危険物の類別非危険物主なワークパーツ
ヤマモト エポキシ注入ガン YG-250 (ノズル無し)
山本製作所(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981丁当日出荷裏漏れ防止! タンクとパッキンの密着度を高めました。 さらに先端のナットでパッキンの張り調整ができます。 レバー部を外せます! 材料のつまり状況を見て洗浄できます。 レバーがぐらついてもネジ締めできます。 かんたん洗浄! 六角ボルト採用だから、スパナ(14×17)1本で分解できます。 ピストン簡単取り出し! 取っ手を外せば、ピストンをカンタンに取り外しできます。 パッキン交換も楽々!危険物の類別非危険物主なワークパーツ![嫌気性接着剤用ハンドポンプ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37042582-150527-02.jpg)
嫌気性接着剤用ハンドポンプ
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥28,980税込¥31,8781個当日出荷レバーを引くことで一定量塗布可能です。そのため、作業者による塗布量のばらつきを防止します。 粘度が30000mpsまでのねじゆるみ接着剤、はめ合い用接着剤に使用できます。用途生産ラインなどでの定量塗布が必要な工程。適合容器50塗布量0.010~0.04mL質量(g)150仕様点塗布・滴下塗布材質ポリプロピレン(PP)危険物の類別非危険物主なワークパーツ![デュアルカートリッジガン 400ml用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07832338-241122-02.jpg)
デュアルカートリッジガン 400ml用
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥73,980税込¥81,3781台当日出荷1:1、2:1、4:1、10:1の変換キットが含まれています。用途ロックタイト400mlカートリッジに使用可能。PC7352・PC7393にも使用可。トラスコ品番568-7724セット内容本体、変換キット、取扱説明書幅(mm)380高さ(mm)112奥行(mm)578危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.000334mL危険物の性状非水溶性
デュアルカートリッジガン プレミアム
WURTH(ウルト)¥7,398税込¥8,1381個6日以内出荷エポキシ樹脂接着剤ESK-48、ESK-50、およびReplast Easyプラスチック接着剤用。材質アルミニウム、ステンレス鋼、プラスチック色黒・赤危険物の類別非危険物主なワークパーツ
嫌気性接着剤用ハンドポンプ
エスコ¥6,250税込¥6,8751個翌々日出荷ロックタイト嫌気性ねじゆるみ止め用およびはめ合い用接着剤の50ml/250mlボトル用ディスペンサーです。ボトルに直接簡単に装着できます。先端にニードルの装着可能なマルチポジションノズル。ロックタイト嫌気性ねじゆるみ止め用接着剤およびはめ合い用接着剤を塗布するために特別に設計された、特許取得済みのプログレッシブキャビティポンプ技術を利用しています。トリガーを1回引くと、接着剤を1回(平均30mg)塗布することができます。マルチポジションノズルは、水平、上45°、下45°の3つの向きで接着剤を塗布でき、90°折りたたんで保管することもできます。高い精度でむらなく塗布でき、無駄や汚れを防止します。材質PP、POM質量(g)78寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×40×115適合品番EA933AC-1~-5、-9~-15、-18、AD-1~-8操作手動接着剤ロックタイト嫌気性接着剤危険物の類別非危険物![デジタルシリンジ塗布機用 フィンガースイッチ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono67305598-251120-02.jpg)
デジタルシリンジ塗布機用 フィンガースイッチ
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥12,980税込¥14,2781個当日出荷ロックタイトデジタルシリンジ用のフィンガースイッチです。トラスコ品番698-5373危険物の類別非危険物適合年齢(歳)デジタルシリンジ塗布機SD20用![デジタルシリンジ塗布機 SD20 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono67305589-251120-02.jpg)
デジタルシリンジ塗布機 SD20
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥189,800税込¥208,7801台当日出荷セミオートマチックのシリンジ塗布機です。液状、ペースト状の接着剤を10ml、30mlのシリンジで塗布できます。対応外の容器の場合は、付属のシリンジに移し替えることができます。圧力・塗布時間による塗布量のコントロール、点塗布、ビード塗布、充填などの用途に合わせて使い分けが可能です。液だれを防ぐバキュームサックバック機能付です。サックバック機能あり、最大40のプログラムを保存。フィンガースイッチ(別売)を取付可能です。用途接着剤やオイル、グリス等の定量塗布が可能。付属品AC電源アダプター、フットスイッチ、シリンジスタンド、シリンジアダプター(30ml)、ニードルトライアルキット、エアホースΦ6mm×1.8m、操作マニュアル、シリンジバレル30ml(透明・黒)トラスコ品番698-5372幅(mm)130高さ(mm)295奥行(mm)207電源(V)AC100/200圧力調整範囲(MPa)0.01~0.7作動時間(秒)吐出時間0.01~99.9危険物の類別非危険物
ガン マグナム60S
サンスター¥10,980税込¥12,0781丁4日以内出荷容量(mL)600質量(g)1030内径(Φ×Hmm)筒:60×260吐出量(mL/ストローク)30最大寸法(mm)430危険物の類別非危険物主なワークパーツ![セミオートマチック塗布機(残量警報付) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16452686-150410-02.jpg)
セミオートマチック塗布機(残量警報付)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥189,800税込¥208,7801個91日以内出荷トラスコ品番491-5429質量(g)340危険物の類別非危険物主なワークパーツ![ロックタイト セミオートマチック塗布機 フットスイッチ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16452686-190702-18.jpg)
ロックタイト セミオートマチック塗布機 フットスイッチ
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷セミオートマチック塗布機用のフットスイッチです。トラスコ品番445-2071質量(g)460危険物の類別非危険物主なワークパーツ
扇形ガン
アサダ¥29,980税込¥32,9781個10日以内出荷トリガーガンとランスが分かれます。 。圧力調整ハンドルで、高圧と低圧の切替ができます。 。低圧にすれば、洗剤の混入ができます。用途浴場・プール・容器・タンク・ダクト・食品加工用機械の洗剤を使っての洗浄に。仕様ホース接続:クイックカプラトラスコ品番135-5419適合機種高圧洗浄機18/150材質本体:黄銅、カプラ:黄銅、カバー:樹脂危険物の類別非危険物![嫌気性接着剤用ハンドポンプ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
嫌気性接着剤用ハンドポンプ
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥19,980税込¥21,9781台当日出荷レバーを引くことで一定量塗布可能です。一定量塗布可能なため、作業者による塗布量のばらつきを防止します。粘度が30000mPa・sまでのねじゆるみ接着剤、はめ合い用接着剤に使用できます。用途生産ラインなどでの定量塗布が必要な工程。トラスコ品番293-0692材質ポリプロピレン(PP)適合容量(mL)50250危険物の類別非危険物塗布量0.01~0.04(mL)
マンガン 黒 単1形
FDK¥2,598税込¥2,8581箱(5パック×4本)10日以内出荷休み休み使うと電圧が回復するという特徴があります。小さな電流で動く機器に向いています。トラスコ品番337-9382タイプ単1電圧(V)1.5危険物の類別非危険物使用推奨期限3RoHS指令(10物質対応)対応
KG330I 5mmノズル付
友定建機¥9,998税込¥10,9981丁4日以内出荷エポキシ樹脂注入用(中~高粘度)付属品5mmノズル付き質量(kg)1.41容量(mL)300内径(Φ×Hmm)60×395吐出量(mL/ストローク)1.5危険物の類別非危険物主なワークパーツ






![嫌気性接着剤用ハンドポンプ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37042582-150527-02.jpg)
![デュアルカートリッジガン 400ml用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07832338-241122-02.jpg)


![デジタルシリンジ塗布機用 フィンガースイッチ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono67305598-251120-02.jpg)
![デジタルシリンジ塗布機 SD20 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono67305589-251120-02.jpg)

![セミオートマチック塗布機(残量警報付) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16452686-150410-02.jpg)
![ロックタイト セミオートマチック塗布機 フットスイッチ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16452686-190702-18.jpg)













![アクリル系構造用接着剤 万能タイプ 330 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] アクリル系構造用接着剤 万能タイプ 330 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81320806-260619-02.jpg)
![プロ用建築用接着剤 インスタントタック ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] プロ用建築用接着剤 インスタントタック ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono80703248-260604-02.jpg)
![プロ用建築用接着剤 インスタントタック ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] プロ用建築用接着剤 インスタントタック ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono80703266-260604-02.jpg)