絞り込み
ブランド
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
  • サンスター(2)
  • アサダ(1)
  • 東邦ゴム工業(1)
  • 友定建機(1)
  • WURTH(ウルト)(1)
  • 山本製作所(1)
  • FDK(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 嫌気性接着剤用ハンドポンプ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    嫌気性接着剤用ハンドポンプ

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    レバーを引くことで一定量塗布可能です。そのため、作業者による塗布量のばらつきを防止します。 粘度が30000mpsまでのねじゆるみ接着剤、はめ合い用接着剤に使用できます。
    用途生産ラインなどでの定量塗布が必要な工程。適合容器50塗布量0.010~0.04mL質量(g)150仕様点塗布・滴下塗布材質ポリプロピレン(PP)危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • デュアルカートリッジガン 400ml用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    デュアルカートリッジガン 400ml用

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    73,980税込81,378
    1台
    当日出荷
    1:1、2:1、4:1、10:1の変換キットが含まれています。
    用途ロックタイト400mlカートリッジに使用可能。PC7352・PC7393にも使用可。トラスコ品番568-7724セット内容本体、変換キット、取扱説明書幅(mm)380高さ(mm)112奥行(mm)578危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.000334mL危険物の性状非水溶性
  • デジタルシリンジ塗布機用 フィンガースイッチ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    デジタルシリンジ塗布機用 フィンガースイッチ

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    ロックタイトデジタルシリンジ用のフィンガースイッチです。
    トラスコ品番698-5373危険物の類別非危険物適合年齢(歳)デジタルシリンジ塗布機SD20用
  • デジタルシリンジ塗布機 SD20 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    デジタルシリンジ塗布機 SD20

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    189,800税込208,780
    1台
    当日出荷
    セミオートマチックのシリンジ塗布機です。液状、ペースト状の接着剤を10ml、30mlのシリンジで塗布できます。対応外の容器の場合は、付属のシリンジに移し替えることができます。圧力・塗布時間による塗布量のコントロール、点塗布、ビード塗布、充填などの用途に合わせて使い分けが可能です。液だれを防ぐバキュームサックバック機能付です。サックバック機能あり、最大40のプログラムを保存。フィンガースイッチ(別売)を取付可能です。
    用途接着剤やオイル、グリス等の定量塗布が可能。付属品AC電源アダプター、フットスイッチ、シリンジスタンド、シリンジアダプター(30ml)、ニードルトライアルキット、エアホースΦ6mm×1.8m、操作マニュアル、シリンジバレル30ml(透明・黒)トラスコ品番698-5372幅(mm)130高さ(mm)295奥行(mm)207電源(V)AC100/200圧力調整範囲(MPa)0.01~0.7作動時間(秒)吐出時間0.01~99.9危険物の類別非危険物
  • 嫌気性接着剤用ハンドポンプ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    嫌気性接着剤用ハンドポンプ

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    レバーを引くことで一定量塗布可能です。一定量塗布可能なため、作業者による塗布量のばらつきを防止します。粘度が30000mPa・sまでのねじゆるみ接着剤、はめ合い用接着剤に使用できます。
    用途生産ラインなどでの定量塗布が必要な工程。トラスコ品番293-0692材質ポリプロピレン(PP)適合容量(mL)50250危険物の類別非危険物塗布量0.01~0.04(mL)
ガン