絞り込み
電圧(V)
- 100~242(3)
消費電力(W)
- 50~60未満(1)
- 60~70未満(1)
- 90~100未満(1)
- 100~200未満(3)
- 200~300未満(2)
ブランド
- コイズミ照明
- 岩崎電気(163)
- 三菱電機(127)
- 東芝ライテック(91)
- Panasonic(パナソニック)(78)
- 日立(31)
- ODELIC(オーデリック)(16)
- 日動工業(12)
- アイリスオーヤマ(8)
- ENDO(遠藤照明)(5)
- SPARKFUN(5)
- HKクリエーション(5)
- マキテック(4)
- HotaluX(ホタルクス)(4)
- 共和化学工業所(3)
- エコリカ(2)
- DAIKO(大光電機)(2)
- TAKAGI(高儀)(2)
- 共立電子産業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(3)
特価
本日9月1日(火)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
高天井ベースライト
コイズミ照明¥39,980~税込¥43,978~1個6日以内出荷対応調光器併用不可機能段調光機能付(70%点灯)時間光束維持時間:60,000時間(光束維持率85%)ランプLED色温度5000K使用可能温度範囲-10~40℃演色指数(Ra)Ra82
投光器
コイズミ照明¥52,980~税込¥58,278~1個6日以内出荷対応調光器併用不可時間光束維持時間:60,000時間(光束維持率85%)ランプLED色温度5000K使用可能温度範囲-20~40℃演色指数(Ra)Ra82
高天井ベースライト 【受注生産品】
コイズミ照明¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷付属品落下防止ワイヤー付(約600mm)仕様耐震クラス:S2、調光器併用:不可幅(mm)322質量(kg)9.2取付天井直付用高さ(mm)265備考傾斜天井に取付可能(30°まで)電圧(V)100-242本体アルミダイカスト・サテンブラック塗装首振角度(°)30機能調光・調色:非調光ランプLED色温度(K)5000使用可能温度範囲ー10~40度材質(カバー)前面:強化ガラス・透明ランプ寿命60000時間(光束維持率85%)光源色昼白色本体長さ(mm)602アーム鋼板・サテンブラック塗装グリーン購入法適合演色指数(Ra)82LED交換不可
高天井ベースライト 本体
コイズミ照明¥48,980税込¥53,8781台4日以内出荷付属品落下防止ワイヤー付(約600mm)仕様耐震クラス:S2、適合調光器:別売幅(mm)354質量(kg)3.4高さ(mm)269タイプ初期照度補正タイプ電圧(V)100-242消費電力(W)128明るさ(W)HID400相当首振角度(°)90ランプLED使用可能温度範囲ー10~40度材質(カバー)前面:強化ガラス・透明ランプ寿命60000時間(光束維持率85%)皮相電力(VA)100V/200V/242V:131/130/134本体長さ(mm)296グリーン購入法適合演色指数(Ra)82LED交換不可電源ユニット別売
高天井ベースライト
コイズミ照明¥41,980~税込¥46,178~1台4日以内出荷付属品落下防止ワイヤー付(約600mm)仕様耐震クラス:S2、調光器併用:不可幅(mm)354質量(kg)4.1取付直付・壁付高さ(mm)269電圧(V)100-242本体アルミダイカスト・サテンブラック塗装首振角度(°)90機能調光・調色:非調光ランプLED色温度(K)5000使用可能温度範囲ー10~40度材質(カバー)前面:強化ガラス・透明ランプ寿命60000時間(光束維持率85%)光源色昼白色本体長さ(mm)296アーム鋼板・サテンブラック塗装グリーン購入法適合演色指数(Ra)82LED交換不可
高天井用ハイパワーペンダント 本体
コイズミ照明¥29,980~税込¥32,978~1台4日以内出荷から31日以内出荷高天井用ハイパワーペンダント。電源別置タイプのシンプルデザインに、用途に合わせて選べる2種類のセードをご用意。シングルコアCOBタイプなので、工場・倉庫だけでなく、スーパーや商業施設に幅広くお使いいただけます。フランジ鋼・ファインホワイト塗装本体アルミ別売付属品適合調光器、電源ユニットランプLEDランプ寿命40000時間コネクタ付演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)Φ100照射面近接限度(cm)30LED交換不可チェーン鋼・メッキ