絞り込み
電圧(V)
  • 24(1)
  • 100(1)
  • 100~242(16)
  • 100~254(3)
消費電力(W)
  • 5~10未満(5)
  • 10~20未満(33)
  • 20~30未満(41)
  • 30~40未満(21)
  • 40~50未満(13)
  • 50~60未満(6)
  • 60~70未満(7)
  • 70~80未満(2)
  • 90~100未満(2)
  • 100~200未満(4)
  • 200~300未満(3)
ブランド
  • コイズミ照明
  • Panasonic(パナソニック)(7,051)
  • 三菱電機(4,595)
  • 東芝ライテック(638)
  • 岩崎電気(502)
  • ODELIC(オーデリック)(214)
  • ENDO(遠藤照明)(160)
  • 日立(96)
  • DAIKO(大光電機)(88)
  • HotaluX(ホタルクス)(86)
  • Luci(ルーチ)(48)
  • 星和電機(SEIWA)(46)
  • 日動工業(40)
  • ハーフェレ(30)
  • 東京メタル(23)
  • アイリスオーヤマ(16)
  • シャープ(15)
  • TAIKO DENKI(13)
  • トライト(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(43)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
129件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニット コイズミ照明

    ユニット

    コイズミ照明
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質セード:ポリカーボネート・乳白色対応調光器併用不可時間光束維持時間:40,000時間ランプLED演色指数(Ra)Ra82
  • ベースライト コイズミ照明

    ベースライト

    コイズミ照明
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    材質本体:鋼対応調光器併用不可ランプ寿命40,000時間演色指数(Ra)Ra83
  • ベースライト コイズミ照明

    ベースライト

    コイズミ照明
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    ランプLED光源寿命40,000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93調光範囲約1~100%
  • 専用電源ユニット コイズミ照明

    専用電源ユニット

    コイズミ照明
    10,980税込12,078
    1台
    4日以内出荷
    仕様コネクタ付RoHS指令(10物質対応)対応調光範囲約1~100%
  • ベースライト コイズミ照明

    ベースライト

    コイズミ照明
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    仕様落下防止機構付ランプLED光源寿命40,000時間RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)93調光範囲約1~100%
  • ソリッドデザイン プラグタイプ ベースライト コイズミ照明

    ソリッドデザイン プラグタイプ ベースライト

    コイズミ照明
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    材質セード:ポリカーボネート・乳白色タイププラグ電圧(V)100明るさ(W)FHF32×2灯相当ランプLEDランプ寿命40000時間LED交換不可
  • ベースライト 本体 コイズミ照明

    ベースライト 本体

    コイズミ照明
    2,198税込2,418
    1台
    4日以内出荷
  • ベースライト コイズミ照明

    ベースライト

    コイズミ照明
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    仕様適合調光器別売(逆位相調光器専用)材質【本体】アルミ・白色塗装【セード】ポリカーボネート・乳白色幅(mm)25高さ(mm)50機能落下防止機構付時間光束維持:40000時間ランプLED演色指数(Ra)93調光範囲約1~100%
  • ベースライト コイズミ照明

    ベースライト

    コイズミ照明
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
  • 【本体のみ】【アドバンスドデザイン】ベースライト コイズミ照明

    【本体のみ】【アドバンスドデザイン】ベースライト

    コイズミ照明
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷
    仕様別売連結用部品〔AE43614E〕、取付にはボルトを使用材質(本体)鋼板(本体)白色
  • 【電源内蔵直管形LEDランプ搭載】ベースライト コイズミ照明

    【電源内蔵直管形LEDランプ搭載】ベースライト

    コイズミ照明
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    仕様調光器併用不可、片側給電方式材質(本体)鋼板、(反射板)鋼板(本体)白色塗装、(反射板)白色塗装色温度(K)5000光源寿命40000時間演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • 【電源内蔵直管形LEDランプ搭載】ベースライト コイズミ照明

    【電源内蔵直管形LEDランプ搭載】ベースライト

    コイズミ照明
    9,398税込10,338
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)鋼板、(反射板)鋼板光源寿命40000時間色(本体)亜鉛メッキ演色指数(Ra)83色(反射板)エコロジー商品省エネ
  • 【本体のみ】ADスクエアベースライト コイズミ照明

    【本体のみ】ADスクエアベースライト

    コイズミ照明
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
    仕様取付にはボルトを使用材質(本体)鋼板色(本体)(本体)白色塗装
  • cledyADシリーズ LEDベースライト(ユニット別売) コイズミ照明

    cledyADシリーズ LEDベースライト(ユニット別売)

    コイズミ照明
    2,898税込3,188
    1台
    4日以内出荷
    LEDユニット交換型で幅広い用途・デザインに対応できます。 優れたコストパフォーマンスで省エネ化をご提案
    タイプ直付型・反射笠付灯数1エコロジー商品省エネ
  • ベースライト コイズミ照明

    ベースライト

    コイズミ照明
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷
    材質鋼板(白色)光源寿命40000時間
  • cledyADシリーズ LEDベースライト(ユニット別売) コイズミ照明

    cledyADシリーズ LEDベースライト(ユニット別売)

    コイズミ照明
    2,298税込2,528
    1個ほか
    4日以内出荷
    LEDユニット交換型で幅広い用途・デザインに対応できます。 優れたコストパフォーマンスで省エネ化をご提案
    タイプ直付形・逆富士形エコロジー商品省エネ
  • 防雨防湿型ベースライト 本体 【受注生産品】 コイズミ照明

    防雨防湿型ベースライト 本体 【受注生産品】

    コイズミ照明
    4,998税込5,498
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途屋外(軒下)備考取付にはボルトを使用構造防雨・防湿型本体鋼板・白色
  • 防雨防湿型ベースライト 本体 コイズミ照明

    防雨防湿型ベースライト 本体

    コイズミ照明
    4,198税込4,618
    1台
    4日以内出荷
    材質(本体)鋼板・白色備考取付にはボルトを使用タイプ防雨・防湿型
  • ベースライト コイズミ照明

    ベースライト

    コイズミ照明
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可。位相調光。プラグ。直付・壁付・傾斜天井取付。高演色LED R+。15VA(100V)。調光範囲約1~100%。傾斜天井取付・壁付の場合は横向取付のみ。適合調光器別売(逆位相調光器専用)
    その他【光束維持】40,000時間幅(mm)25全長(mm)900質量(kg)0.6高さ(mm)50消費電力(W)14.5ランプLEDRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色性(Ra)Ra93
  • ユニット コイズミ照明

    ユニット

    コイズミ照明
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可。45/46/47VA(100/200/242V)。調光器併用不可
    その他【光束維持】40,000時間材質/仕上セード:ポリカーボネート・乳白色消費電力(W)42.7ランプLED色温度(K)5000RoHS指令(10物質対応)対応演色性(Ra)Ra83
  • ユニット コイズミ照明

    ユニット

    コイズミ照明
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可。34/34/34VA(100/200/242V)。調光器併用不可
    その他【光束維持】40,000時間材質/仕上セード:ポリカーボネート・乳白色消費電力(W)32.5ランプLED色温度(K)5000RoHS指令(10物質対応)対応演色性(Ra)Ra85
  • ソーラーバッテリー搭載ユニット コイズミ照明

    ソーラーバッテリー搭載ユニット

    コイズミ照明
    35,980税込39,578
    1台
    4日以内出荷
    防雨型。ソーラーバッテリー搭載。点灯モード切替可能。コネクター3口付。電源線不要。調光器併用不可
    幅(mm)290材質/仕上本体:アルミダイカスト・ブラック塗装、ポール:アルミ・ブラック塗装質量(kg)2.9埋め込み深さ(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応許容電力(W)3.6Wまで地上高さ(mm)445
  • ベースライト本体 コイズミ照明

    ベースライト本体

    コイズミ照明
    3,598税込3,958
    1台
    4日以内出荷
    段調光。逆富士1灯・W230。段調光機能付(70%点灯)
    寸法(mm)1250×230材質/仕上本体:鋼板・白色塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベースライト本体 コイズミ照明

    ベースライト本体

    コイズミ照明
    3,500税込3,850
    1台
    4日以内出荷
    段調光。トラフ1灯。段調光機能付(70%点灯)
    寸法(mm)1250×70材質/仕上本体:鋼板・白色塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベースライト本体 コイズミ照明

    ベースライト本体

    コイズミ照明
    5,298税込5,828
    1台
    4日以内出荷
    断熱施工不可。送りコネクター付。傾斜天井使用不可。取付にはボルトを使用
    材質/仕上本体:鋼板・白色塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベースライト コイズミ照明

    ベースライト

    コイズミ照明
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可。位相調光。プラグ。直付・壁付・傾斜天井取付。高演色LED R+。24VA(100V)。調光範囲約1~100%。傾斜天井取付・壁付の場合は横向取付のみ。適合調光器別売(逆位相調光器専用)
    その他【光束維持】40,000時間幅(mm)25全長(mm)1500質量(kg)0.9高さ(mm)50消費電力(W)23.3ランプLEDRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色性(Ra)Ra93
  • ユニット コイズミ照明

    ユニット

    コイズミ照明
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可。26/26/27VA(100/200/242V)。調光器併用不可
    その他【光束維持】40,000時間材質/仕上セード:ポリカーボネート・乳白色消費電力(W)24.6ランプLED色温度(K)5000RoHS指令(10物質対応)対応演色性(Ra)Ra83
  • ベースライト 本体 埋込型 【受注生産品】 コイズミ照明

    ベースライト 本体 埋込型 【受注生産品】

    コイズミ照明
    33,980税込37,378
    1台
    4日以内出荷
    仕様PWM調光その他【光束維持】40000時間連結可能型備考取付けにはボルトを使用本体鋼板・白色塗装光源直管形LEDランプLDL40S(別売)別売付属品適合調光器入数1補正機能【初期照度】76%点灯演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)□1247×98調光範囲20~100%
  • ユニット コイズミ照明

    ユニット

    コイズミ照明
    14,980税込16,478
    1台
    32日以内出荷
    DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能。21/22/23VA(100/200/254V)
    材質セード:ポリカーボネート・乳白色消費電力(W)21.4ランプLED光源寿命40,000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)82
  • ベースライト コイズミ照明

    ベースライト

    コイズミ照明
    25,980税込28,578
    1台
    欠品中
    仕様落下防止機構付適合21VA(100V)材質本体:アルミ・ホワイトN93塗装、セード:ポリカーボネート・乳白色寸法(mm)高55 幅32 全長1509質量(kg)1.5消費電力(W)23.3ランプLED色温度(K)2700光源寿命40,000時間光束(Lm)2110RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)93調光範囲約1~100%
  • ユニット コイズミ照明

    ユニット

    コイズミ照明
    14,980税込16,478
    1台
    32日以内出荷
    DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能。34/34/36VA(100/200/254V)
    材質セード:ポリカーボネート・乳白色ランプLED光源寿命40,000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)82
  • 高天井ベースライト コイズミ照明

    高天井ベースライト

    コイズミ照明
    39,980税込43,978
    1個
    6日以内出荷
    対応調光器併用不可機能段調光機能付(70%点灯)時間光束維持時間:60,000時間(光束維持率85%)ランプLED色温度5000K使用可能温度範囲-10~40℃演色指数(Ra)Ra82
  • 投光器 コイズミ照明

    投光器

    コイズミ照明
    52,980税込58,278
    1個
    6日以内出荷
    対応調光器併用不可時間光束維持時間:60,000時間(光束維持率85%)ランプLED色温度5000K使用可能温度範囲-20~40℃演色指数(Ra)Ra82
  • ソリッドデザインベースライト FlatSeamlessSlim 調光タイプ L:900mmタイプ コイズミ照明

    ソリッドデザインベースライト FlatSeamlessSlim 調光タイプ L:900mmタイプ

    コイズミ照明
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    幅(mm)32全長(mm)909材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色)質量(kg)1取付直付型高さ(mm)55備考直付・壁付取付可能、DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能消費電力(W)14.7本体アルミ・ホワイトN93塗装機能DALI/PWM調光別売付属品適合調光器ランプLEDランプ寿命40000時間皮相電力(VA)【100V】15【200V】16【242V】17演色指数(Ra)93LED交換不可調光範囲約1~100%
  • ソリッドデザインベースライト FlatSeamlessSlim 調光調色 L:900mmタイプ コイズミ照明

    ソリッドデザインベースライト FlatSeamlessSlim 調光調色 L:900mmタイプ

    コイズミ照明
    51,980税込57,178
    1台
    4日以内出荷
    幅(mm)32全長(mm)909材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色)質量(kg)1取付直付型高さ(mm)55備考直付・壁付取付可能消費電力(W)16.3本体アルミ・ホワイトN93塗装機能DALI調光調色別売付属品適合調光器モード切替【調色】2700~5000KランプLED色温度(K)5000ランプ寿命40000時間光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)83.7皮相電力(VA)【100V】17【200V】18【242V】17光束(Lm)1365演色指数(Ra)93適正電圧(V)100-242LED交換不可調光範囲約1~100%
  • ソリッドデザインベースライト SolidSeamlessSlim 調光タイプ コイズミ照明

    ソリッドデザインベースライト SolidSeamlessSlim 調光タイプ

    コイズミ照明
    25,980税込28,578
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    幅(mm)25全長(mm)900材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色)質量(kg)0.6取付直付型高さ(mm)50備考直付・壁付・床取付可能、DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能消費電力(W)14.7本体アルミ・白色塗装機能DALI/PWM調光別売付属品適合調光器ランプLEDランプ寿命40000時間皮相電力(VA)【100V】15【200V】16【242V】17グリーン購入法適合演色指数(Ra)93LED交換不可調光範囲約1~100%
  • ソリッドデザインベースライト SolidSeamlessSlim 調光調色 コイズミ照明

    ソリッドデザインベースライト SolidSeamlessSlim 調光調色

    コイズミ照明
    47,980税込52,778
    1台
    4日以内出荷
    幅(mm)25全長(mm)900材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色)質量(kg)0.6取付直付・壁付・床取付高さ(mm)50消費電力(W)16.3本体アルミ・白色塗装機能DALI調光調色別売付属品適合調光器モード切替【調色】2700~5000KランプLED色温度(K)5000ランプ寿命40000時間光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)123.6皮相電力(VA)【100V】17【200V】18【242V】17光束(Lm)2015グリーン購入法適合演色指数(Ra)93適正電圧(V)100-242LED交換不可調光範囲約1~100%
  • FlatPanel スクエアタイプ □275 本体 コイズミ照明

    FlatPanel スクエアタイプ □275 本体

    コイズミ照明
    20,980税込23,078
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    幅(mm)□295質量(kg)2本体鋼板・白色塗装別売付属品専用電源ユニット、適合調光器ランプLEDランプ寿命40000時間コネクタ出幅(mm)5演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)□275パネルアクリル・乳白色アルミ・白色塗装埋込高(mm)120LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25
  • FlatPanel サークルタイプ Φ250 ベースライト 本体 コイズミ照明

    FlatPanel サークルタイプ Φ250 ベースライト 本体

    コイズミ照明
    26,980税込29,678
    1台
    4日以内出荷
    幅(mm)Φ270質量(kg)1.5本体鋼板・白色塗装別売付属品専用電源ユニット、適合調光器ランプLEDランプ寿命40000時間コネクタ出幅(mm)5演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)Φ250パネルアクリル・乳白色鋼板・白色塗装埋込高(mm)120LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25
  • FlatPanel サークルタイプ Φ400 ベースライト 本体 コイズミ照明

    FlatPanel サークルタイプ Φ400 ベースライト 本体

    コイズミ照明
    38,980税込42,878
    1台
    4日以内出荷
    幅(mm)Φ420質量(kg)3.6本体鋼板・白色塗装別売付属品専用電源ユニット、適合調光器ランプLEDランプ寿命40000時間コネクタ出幅(mm)5演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)Φ400パネルアクリル・乳白色鋼板・白色塗装埋込高(mm)140LED交換不可
施設・屋外照明