絞り込み
電圧(V)
  • 100(2)
  • 200(1)
消費電力(W)
  • 70~80未満(2)
  • 80~90未満(1)
  • 100~200未満(4)
  • 400~500未満(3)
  • 500~600未満(3)
  • 600~700未満(1)
ブランド
  • 日動工業
  • 三菱電機(126)
  • 岩崎電気(114)
  • 東芝ライテック(91)
  • Panasonic(パナソニック)(75)
  • ODELIC(オーデリック)(16)
  • アイリスオーヤマ(7)
  • 日立(6)
  • コイズミ照明(6)
  • ENDO(遠藤照明)(5)
  • マキテック(4)
  • 共和化学工業所(3)
  • DAIKO(大光電機)(2)
  • エコ・トラスト・ジャパン(2)
  • NIKKEI(2)
  • フィリップス(1)
  • エコリカ(1)
  • 日機(1)
  • HotaluX(ホタルクス)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エースディスク500W 日動工業

    エースディスク500W

    日動工業
    299,800税込329,780
    1台
    4日以内出荷
    水銀灯1000Wクラスの明るさです。照射角をスポット・超スポット・超スポット15・ワイドから選べます。
    用途工場・倉庫などの高天井照明や、イベント・ライトアップに。工場・倉庫・ゴルフ・サッカー・テニス等の屋内外施設に。付属品M10×25キャップボルトナットセット×2適合相当水銀灯(W形):1000幅(mm)470奥行(mm)470電源(V)100/200消費電力(W)492(100V)/476(200V)コード長さ(m)0.3保護等級IP65外径(mm)470グリーン購入法適合
  • フリーズディスク 日動工業

    フリーズディスク

    日動工業
    87,980税込96,778
    1台
    3日以内出荷
    マイナス60℃まで対応の低温仕様LED!冷凍倉庫や極寒エリアに! 冷凍倉庫F4級対応 電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。
    用途冷蔵倉庫、冷凍倉庫に付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2質量(kg)(100V)4.5入力電圧(V)100/200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×268×267使用環境温度(℃)-60~20入力電圧範囲(V)AC85~264平均寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応入力電線H05SS-F1.5mm2×3芯×0.6(切りっ放し)定格光束(Lm)16500エコロジー商品省エネ
  • スクエアライト100W 電源装置一体型 昼白色 日動工業

    スクエアライト100W 電源装置一体型 昼白色

    日動工業
    89,980税込98,978
    1台
    翌々日出荷
    調光ができるLED投光器です。 水銀灯400W相当の明るさです(MAX時)。 サージプロテクター内蔵です。 AC100V専用です。
    用途投光器・作業照明にトラスコ品番238-9794セット内容M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2質量(kg)5.7電源(V)100消費電力(W)5.5~102/100V電源コード(m)4.5保護等級IP65色温度(K)5000アズワン品番65-1856-77LED寿命(時間)50000明るさ(Lm)13000標準消費電力料金(円/h)0.14~2.55(100V)照射角度(°)上下:70/左右:150エコロジー商品省エネ
  • スクエアライト200W 電源装置一体型 昼白色 日動工業

    スクエアライト200W 電源装置一体型 昼白色

    日動工業
    139,800税込153,780
    1台
    翌々日出荷
    水銀灯700W相当の明るさです。 枠の取付位置が複数あるので、高天井照明にも使えます。 サージプロテクター内蔵です。
    用途外構照明・投光器・看板照明にセット内容M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2電源(V)100(50/60Hz)電圧(V)100保護等級IP65色温度(K)5000電線仕様VCT0.75mm2×3芯LED寿命(時間)50000明るさ(Lm)26700照射角度(°)上下:70/左右:150
  • ハイスペックハイディスク70W 電源装置内蔵型 昼白色 口金式 日動工業

    ハイスペックハイディスク70W 電源装置内蔵型 昼白色 口金式

    日動工業
    63,980税込70,378
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    消費電力(W)100V:71/200V幅(mm)230質量(kg)1.6電源(V)100/200色温度(K)5000配光角度(°)110光色昼白色演色指数(Ra)Ra73標準消費電力料金(50Hz)1.92
  • ハイスペックハイディスク100W 電源装置内蔵型 昼白色 口金式 日動工業

    ハイスペックハイディスク100W 電源装置内蔵型 昼白色 口金式

    日動工業
    72,980税込80,278
    1台
    3日以内出荷
    消費電力(W)100V:104/200V:102トラスコ品番162-0507幅(mm)230質量(kg)1.6高さ(mm)307電源(V)100/200色温度(K)5000アズワン品番64-5061-26配光角度(°)110明るさ(Lm)17200光色昼白色演色指数(Ra)Ra73標準消費電力料金(50Hz)2.8
  • スクエアマックス600W 電源装置一体型 昼白色 吊下げ型 スポット 日動工業

    スクエアマックス600W 電源装置一体型 昼白色 吊下げ型 スポット

    日動工業
    439,800税込483,780
    1台
    3日以内出荷
    消費電力(W)100V:605/200V:576トラスコ品番161-8910幅(mm)524質量(kg)22高さ(mm)483奥行(mm)357電源(V)100/200色温度(K)5000配光角度(°)45明るさ(Lm)91000光色昼白色演色指数(Ra)Ra75標準消費電力料金(50Hz)16.3
  • スクエアマックス480W 電源装置一体型 昼白色 吊下げ型 超スポット10 日動工業

    スクエアマックス480W 電源装置一体型 昼白色 吊下げ型 超スポット10

    日動工業
    369,800税込406,780
    1台
    3日以内出荷
    消費電力(W)100V:501/200V:478トラスコ品番162-0476幅(mm)516質量(kg)15.3高さ(mm)330奥行(mm)300電源(V)100/200色温度(K)5000配光角度(°)10明るさ(Lm)65900光色昼白色演色指数(Ra)Ra71標準消費電力料金(50Hz)13.5
  • スクエアマックス480W 電源装置一体型 昼白色 吊下げ型 超スポット 日動工業

    スクエアマックス480W 電源装置一体型 昼白色 吊下げ型 超スポット

    日動工業
    339,800税込373,780
    1台
    3日以内出荷
    消費電力(W)100V:501/200V:478トラスコ品番162-3612幅(mm)516質量(kg)16.8高さ(mm)330奥行(mm)300電源(V)100/200色温度(K)5000配光角度(°)30明るさ(Lm)67300光色昼白色演色指数(Ra)Ra71標準消費電力料金(50Hz)13.5
  • LEDタフデス80W 日動工業

    LEDタフデス80W

    日動工業
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
    消費電力(W)100V:79/200V:80トラスコ品番162-3631幅(mm)286質量(kg)4.3高さ(mm)265電源(V)100/200色温度(K)5000配光角度(°)130明るさ(Lm)10700光色昼白色演色指数(Ra)Ra76標準消費電力料金(50Hz)2.16エコロジー商品省エネ
  • LEDタフデス140W 日動工業

    LEDタフデス140W

    日動工業
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
    消費電力(W)100V:137/200V:140トラスコ品番162-3629幅(mm)286質量(kg)4.5高さ(mm)265電源(V)100/200色温度(K)5000配光角度(°)130明るさ(Lm)17300光色昼白色演色指数(Ra)Ra76標準消費電力料金(50Hz)3.78エコロジー商品省エネ

施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります

高天井照明器具