絞り込み
ブランド
- 岩崎電気(3)
電圧(V)
- 12
- 100(1)
- 100~240(9)
- 100~242(62)
- 100~277(8)
- 200(1)
- 200~242(6)
消費電力(W)
- 90~100未満(1)
- 100~200未満(1)
- 200~300未満(1)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(3)
商品レビュー
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
価格
- 50,000-100,000円(1)
- 100,000円以上(2)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
高天井照明器具 :「40W LED」の検索結果
高天井照明器具とは、主に工場や倉庫、体育館といったさまざまな高天井に取り付ける照明器具などのことです。照明器具のほかに、水銀ランプ用安定器、セード、ホルダなどがあります。高天井照明器具の大半はLED照明です。屋内・屋外兼用、屋内形、調光対応、落下防止ワイヤーを標準装備など照明器具によりさまざまな特長があります。水銀ランプ用安定器は、メタルハライドランプと高圧ナトリウムランプ兼用です。セードとは、照明器具の傘状のカバー。別売りの配光可変形セード用ホルダを組み合わせると広角・中角・狭角の配光が可能です。

LEDioc HIGH-BAY Γ (レディオック ハイベイ ガンマ) 120W クラス2000 メタルハライドランプ400W相当
岩崎電気¥129,800税込¥142,7801セット5日以内出荷から93日以内出荷付属品落下防止ワイヤ2本同梱仕様PWM調光材質本体:アルミ板、グローブ:ポリカーボネート、アーム:鋼板質量(kg)2.6使用温度範囲(℃)-20~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)周波数(Hz)50/60共用電圧(V)調光信号:DC12入力電圧(V)100~242仕上メタリックシルバー機能初期照度補正機能付最大消費電力(W)119(100V)、117(200/242V)(※60000時間経過後の最大値。)電流(mA)調光信号:4光源寿命60000時間(光束維持率90%)平均消費電力(W)113(100V)、111(200/242V)(※初期照度補正機能による60000時間平均値。)グリーン購入法適合
LEDioc HIGH-BAY Γ (レディオック ハイベイ ガンマ) 90W クラス1500 水銀ランプ400W/メタルハライドランプ300W相当
岩崎電気¥89,980税込¥98,9781セット5日以内出荷から93日以内出荷付属品落下防止ワイヤ2本同梱仕様PWM調光材質本体:アルミ板、グローブ:ポリカーボネート、アーム:鋼板質量(kg)2.6使用温度範囲(℃)-20~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)周波数(Hz)50/60共用電圧(V)調光信号:DC12入力電圧(V)100~242仕上メタリックシルバー機能初期照度補正機能付最大消費電力(W)90.8(100V)、89.5(200/242V)(※60000時間経過後の最大値。)電流(mA)調光信号:4光源寿命60000時間(光束維持率90%)平均消費電力(W)86.4(100V)、85.1(200/242V)(※初期照度補正機能による60000時間平均値。)グリーン購入法適合
LEDioc HIGH-BAY Γ (レディオック ハイベイ ガンマ) 235W クラス4000 メタルハライドランプ1000W相当
岩崎電気¥249,800税込¥274,7801セット93日以内出荷付属品落下防止ワイヤ2本同梱仕様PWM調光材質本体:アルミ板、グローブ:ポリカーボネート、アーム:鋼板質量(kg)4.8使用温度範囲(℃)-20~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)周波数(Hz)50/60共用電圧(V)調光信号:DC12入力電圧(V)200~242仕上メタリックシルバー機能初期照度補正機能付最大消費電力(W)233(200/242V)(※60000時間経過後の最大値。)電流(mA)調光信号:8光源寿命60000時間(光束維持率90%)平均消費電力(W)221(200/242V)(※初期照度補正機能による60000時間平均値。)グリーン購入法適合