絞り込み
ブランド
  • 岩崎電気(3)
  • エコ・トラスト・ジャパン(1)
電圧(V)
  • 12
  • 90~242(5)
  • 100(182)
  • 100~200(29)
  • 100~240(387)
  • 100~242(5,102)
  • 100~254(13)
  • 100~265(5)
  • 100~277(8)
  • 200(205)
  • 200~242(79)
  • 200~254(8)
  • 242(116)
消費電力(W)
  • 90~100未満(1)
  • 100~200未満(1)
  • 200~300未満(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

施設・屋外照明 :「40W LED」の検索結果

施設・屋外照明は発光ダイオードを用いたランプやライトなどの照明器具のことです。少ない電力で高輝度、長寿命であるLED照明器具は省エネかつリーズナブルなアイテム。カバーがセットになったタイプのベースライトやバータイプのLEDなどさまざまな形状があり、色や明るさなど豊富な種類から選ぶ事ができます。またLEDバーを交換することも可能。明るい昼白色のランプは視野が良好なため工場の倉庫などの作業現場でもおすすめです。また電球を保護するためのカバーなど豊富なアイテムを組み合わせて使用することもできます。
LED照明器具への切り替えはお早めに
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 直管形LEDランプ40形標準 12W 2000Lm 3000K エコ・トラスト・ジャパン

    直管形LEDランプ40形標準 12W 2000Lm 3000K

    エコ・トラスト・ジャパン
    6,298税込6,928
    1個
    6日以内出荷
    質量(g)170電圧(V)12定格電圧(V)AC90~242口金13全光束(Lm)1800色温度(K)3000光源寿命40000h演色指数(Ra)83給電方式片側給電エコロジー商品省エネ
  • LEDioc HIGH-BAY Γ (レディオック ハイベイ ガンマ) 120W クラス2000 メタルハライドランプ400W相当 岩崎電気

    LEDioc HIGH-BAY Γ (レディオック ハイベイ ガンマ) 120W クラス2000 メタルハライドランプ400W相当

    岩崎電気
    129,800税込142,780
    1セット
    5日以内出荷から93日以内出荷
    付属品落下防止ワイヤ2本同梱仕様PWM調光材質本体:アルミ板、グローブ:ポリカーボネート、アーム:鋼板質量(kg)2.6使用温度範囲(℃)-20~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)周波数(Hz)50/60共用電圧(V)調光信号:DC12入力電圧(V)100~242仕上メタリックシルバー機能初期照度補正機能付最大消費電力(W)119(100V)、117(200/242V)(※60000時間経過後の最大値。)電流(mA)調光信号:4光源寿命60000時間(光束維持率90%)平均消費電力(W)113(100V)、111(200/242V)(※初期照度補正機能による60000時間平均値。)グリーン購入法適合
  • LEDioc HIGH-BAY Γ (レディオック ハイベイ ガンマ) 90W クラス1500 水銀ランプ400W/メタルハライドランプ300W相当 岩崎電気

    LEDioc HIGH-BAY Γ (レディオック ハイベイ ガンマ) 90W クラス1500 水銀ランプ400W/メタルハライドランプ300W相当

    岩崎電気
    89,980税込98,978
    1セット
    5日以内出荷から93日以内出荷
    付属品落下防止ワイヤ2本同梱仕様PWM調光材質本体:アルミ板、グローブ:ポリカーボネート、アーム:鋼板質量(kg)2.6使用温度範囲(℃)-20~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)周波数(Hz)50/60共用電圧(V)調光信号:DC12入力電圧(V)100~242仕上メタリックシルバー機能初期照度補正機能付最大消費電力(W)90.8(100V)、89.5(200/242V)(※60000時間経過後の最大値。)電流(mA)調光信号:4光源寿命60000時間(光束維持率90%)平均消費電力(W)86.4(100V)、85.1(200/242V)(※初期照度補正機能による60000時間平均値。)グリーン購入法適合
  • LEDioc HIGH-BAY Γ (レディオック ハイベイ ガンマ) 235W クラス4000 メタルハライドランプ1000W相当 岩崎電気

    LEDioc HIGH-BAY Γ (レディオック ハイベイ ガンマ) 235W クラス4000 メタルハライドランプ1000W相当

    岩崎電気
    249,800税込274,780
    1セット
    93日以内出荷
    付属品落下防止ワイヤ2本同梱仕様PWM調光材質本体:アルミ板、グローブ:ポリカーボネート、アーム:鋼板質量(kg)4.8使用温度範囲(℃)-20~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)周波数(Hz)50/60共用電圧(V)調光信号:DC12入力電圧(V)200~242仕上メタリックシルバー機能初期照度補正機能付最大消費電力(W)233(200/242V)(※60000時間経過後の最大値。)電流(mA)調光信号:8光源寿命60000時間(光束維持率90%)平均消費電力(W)221(200/242V)(※初期照度補正機能による60000時間平均値。)グリーン購入法適合
施設・屋外照明