絞り込み
モニターサイズ
  • 65
  • 7(10)
  • 13.3(16)
  • 14(18)
  • 15(15)
  • 15.6(47)
  • 17(17)
  • 19(10)
  • 21.5(63)
  • 23.8(145)
  • 24(13)
  • 24.1(14)
  • 24.5(25)
  • 27(192)
  • 28(10)
  • 31.5(59)
  • 32(10)
  • 34(12)
  • 43(21)
  • 50(13)
  • 55(14)
解像度
  • 3840×2160(4)
入力端子
  • HDMI(2)
  • USB(2)
パネル駆動方式
  • IPS(2)
アスペクト比
  • 16:9(2)
表面処理
  • ハーフグレア(1)
ハーフグレア
色(本体)
  • ブラック(2)
ブラック
コントラスト比
  • 1200:1(3)
1200:1
ブランド
  • APEX(1)
  • WIS(1)
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)(1)
  • FSC藤原産業(1)
APEX・WIS・Dahua(ダーファ・テクノロジー)・FSC藤原産業
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
モニター・ディスプレイとは、コンピューターなどの操作や映像などの表示を見るための画面装置です。液晶画面のタイプが主流となっており、LEDバックパネルの節電型タイプの製品もあります。高画質・高音質のブルーレイの再生に便利なHDMI端子が搭載されているものも多く見られます。NVIDIA 3D Vision対応のモニターディスプレイは、3Dの映画やゲームなどを楽しむことができます。また、ペン先や手袋のままの操作が可能なタッチパネル方式の小型モニターなどもあり、用途に合わせて様々なモニターを選ぶことができます。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
65インチ 4Kモニター WIS65インチ 4KモニターWIS
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
4K HD映像対応、Dolbyサウンド対応で近距離で視聴しても映像・音声は美しくダイナミックな臨場感にあふれた大型ディスプレイモニターです。HDMI・USB・AVなど多彩な端子を搭載し、様々な機器に接続可能です。USBポートにUSBメモリーを挿すことでデジタルサイネージとしても利用可能です。
質量(kg)16電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)138(待機時0.5)、年間消費電力量:162kh/年表面処理半光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1459×907×283最大応答速度(m/sec)8コントラスト比1200:1輝度300cd解像度3840×2160視野角178°×178°入力端子HDMI×3、USB×1、AV×1、Ypbpr×1、光デジタル×1VESAマウント(mm)対応200×200スピーカー8W×2(Dolby対応)色(本体)出力端子イヤホン関連資料カタログ(1.2MB)アスペクト比16:9モニターサイズ65V型パネル駆動方式IPS(ADS)最大表示色約10.7M色USB規格【動画】avi / mp4 / mkv / mov / dat / ts【静止画】JPEG / BMP / PNG / GIF【音楽】m4a / mp3 / wma
<アペックス>65型4K対応液晶モニター(4K対応/HDMI3系統搭載/壁掛け対応) APEX<アペックス>65型4K対応液晶モニター(4K対応/HDMI3系統搭載/壁掛け対応)APEX
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
安心の全数日本検査 山梨県の自社工場で製造から検査まで実施しており製品の品質を重視しています。 シンプル設計で簡単操作 必要な機能に絞り込んだシンプルで使いやすい設計とリモコンでの簡単操作ができます。VESA規格<300x200mm>に対応しており壁掛けも可能です。(壁掛け金具は別売となります)。 65インチの大画面で4K(3840x2160)解像度に対応。発色性がよく広い視野角を持ったISPパネルを搭載しており、動画や写真で鮮やかな映像を楽しむことが出来ます。また、フレームレスでスタイリッシュな外観です。 インターフェイスはHDMI端子を3系統搭載しています。またUSB端子にUSBメモリを差し込み、付属のリモコンで操作することで簡単に動画や写真の再生が可能なので、デジタルサイネージとしてもご使用いただけます。
付属品リモコン、リモコン用電池×2、テレビスタンド、スタンド取付ビス、保証書・取扱説明書質量(kg)約17電圧(V)100出力ヘッドホン出力(Φ3.5)x1、光デジタル音声x1電源AC100V、50/60Hz定格消費電力(W)145寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1446×831(895)×76(250)(スタンド含む)入力HDMIx3、コンポジットビデオx1、コンポーネントビデオx1コントラスト比1200:1解像度3840×2160電気代の目安5290入力端子HDMI×3、コンポジットビデオ・音声×1、コンポーネントビデオ×1VESAマウント(mm)300×200(M6)スピーカー10W+10W色(本体)ブラック画面サイズ65型出力端子ヘッドホン出力(Φ3.5)x1、光デジタル音声x1アスペクト比16:9本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1446×831×76発売年2025年モニターサイズ65型パネル駆動方式IPS/ADS輝度(cd/m2)350応答時間(ms)8
4K大型タッチパネルモニター FSC藤原産業4K大型タッチパネルモニターFSC藤原産業
329,800税込362,780
1台
4日以内出荷
20ポイント対応タッチスクリーン複数の指を使ったズームイン・ズームアウト操作に対応。スタイラスペンや手袋を着用したままでも操作可能で、5msの高速応答によりスムーズな書き込みや操作が行えます。ドライバーのインストールは不要です。 スマートインタラクティブホワイトボードAndroid 11 OSを搭載し、Google Playストアを利用可能。メモリはRAM 4GB / ROM 32GBを搭載しています。移動式スタンドおよび壁掛けブラケットが付属しています。 プラグ&プレイ・豊富な接続端子4Kディスプレイを搭載したスマートボード。HDMI、USB、VGA、RJ45、Wi-Fi、Bluetooth 5.0、内蔵スピーカーなどを装備しています。HDMI入力やUSB OTGを使用して、他のデバイスを接続しスクリーンキャストやタッチ操作が可能です。 スクリーンミラーリング対応スマートフォン、ノートパソコン、タブレットなどからの画面ミラーリングに対応。スタイラスペンを使って、無限キャンバスに自由に描画や注釈の追加ができます。教育現場や会議、プレゼンテーションにも最適です。
付属品スタンド解像度3840×2160OSAndroid
DeepHub デジタルホワイトボード Dahua(ダーファ・テクノロジー)DeepHub デジタルホワイトボードDahua(ダーファ・テクノロジー)
459,800税込505,780
1台
6日以内出荷
その他モース硬度スケール:7材質金属ケーシング解像度【液晶パネル】3840(H)×2160(V)、【カメラ】4K@30fps保証期間メーカー:3年視野角【液晶パネル】H: 178°/V: 178°、【カメラ】H: 178/ V: 178設置方法壁掛け・床置き入力端子3×USB3.0(1side/2back)スピーカー内蔵:2動作温度(℃)0 ~ +45バックライトDLEDWi-Fi1×Wi-Fi(2.4G/5G)、1×Hotspot(2.4G/5G)
液晶モニター・液晶ディスプレイ