絞り込み
モニターサイズ
  • 21.3(1)
解像度
  • 2048×2560(1)
入力端子
  • DisplayPort(1)
  • USB(1)
パネル駆動方式
  • IPS(1)
アスペクト比
  • 4:5
  • 3:2(9)
  • 3:4(1)
  • 4:3(23)
  • 5:3(2)
  • 5:4(18)
  • 5:16(2)
  • 15:9(1)
  • 16:9(543)
  • 16:10(46)
  • 17:9(1)
  • 21:9(17)
  • 24:10(1)
  • 32:9(3)
  • 35:10(1)
  • 37:10(1)
表面処理
  • ノングレア(1)
ノングレア
色(本体)
  • ブラック(1)
ブラック
コントラスト比
  • 1800:1(1)
1800:1
ブランド
  • LG(1)
LG
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
モニター・ディスプレイとは、コンピューターなどの操作や映像などの表示を見るための画面装置です。液晶画面のタイプが主流となっており、LEDバックパネルの節電型タイプの製品もあります。高画質・高音質のブルーレイの再生に便利なHDMI端子が搭載されているものも多く見られます。NVIDIA 3D Vision対応のモニターディスプレイは、3Dの映画やゲームなどを楽しむことができます。また、ペン先や手袋のままの操作が可能なタッチパネル方式の小型モニターなどもあり、用途に合わせて様々なモニターを選ぶことができます。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
診断用モニター 21.3インチ5MP VAマンモグラフィ画像 Diagnostic Monitor LG診断用モニター 21.3インチ5MP VAマンモグラフィ画像 Diagnostic MonitorLG
999,800税込1,099,780
1台
7日以内出荷
21.3インチ 5MP(2048×2560) VAディスプレイ輝度1100cd/m2(代表値)マルチ解像度モード(5/3/2MP)フォーカスビューモード/病理モードデイジーチェーン
その他【色域】NTSC 72%付属品電源コード:○ / AC-DC アダプター:○ / DVI-Dケーブル:○ / DisplayPortケーブル:○ / USBケーブル:○ / クイックセットアップガイド:○ / 保証書:○ / ケーブルホルダー:○質量(kg)セット(スタンド付き):7.85 / セット(スタンドなし):5.45消費電力(W)(オフ時)0.3以下角度(°)【スイベル】左15 / 右15、【チルト】前 -5 / 後 20、【ピボット】左90 / 右90表面処理アンチグレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)365×473×78※セット(スタンドなし)機能【フリッカーセーフ】○【Smart Energy Saving】○【Super Resolution+】○【色温度】○(6500K / 7500K / 9300K、マニュアル 5000K-10000K)【ハードウェアキャリブレーション】○(LCS Medical)【工場出荷時キャリブレーション済】○【自動輝度センサー】○【デイジーチェーン】○(5MP@48Hz)【ブラックスタビライザー】○【自動輝度較正】○【人感センサー】○【マルチ解像度モード】○(5MP / 3MP / 2MP)【臨床病理学モード】○【照明】○(ダウンライト / ウォールライト)【フォーカスビュー】○【ライトボックスモード】○【Dual Controller】○最大消費電力(W)120コントラスト比1800:1画素ピッチ0.165×0.165表示色約10.7億色解像度2048×2560操作【OSD操作】電源スイッチ + OSDジョイスティック + 5ボタン保証期間購入日から一定期間、輝点(同じ色で光り続けるピクセル)が1個でもあれば保証期間内に限り無償修理の対象。視野角178° / 178°(CR≧10)応答速度14ms(GTG) / 5ms(GTG Faster設定時)VESAマウント(mm)100×100安全規格PSE:○ / VCCI:クラスB / UL(cUL):○ / FDA:510(K)(Class II) / ISO13485:○ / IEC(IEC 60601-1 / 60601-1-2):○ / IEC(IEC 60950-1 / IEC 55032、55024):○ / EN(EN 60601-1 / EN 60601-1-2):○ / EN(EN 60950-1 / EN 55032、55024):○入力電源100-240V、50/60Hz色(本体)ブラック出入力端子DVI-D入力:1 / DisplayPort入力:2 / DisplayPort出力:1 / USBアップストリーム:2(USB 3.0) / USBダウンストリーム:2(USB 3.0)画面サイズ21.3インチ高さ調整範囲(mm)110アスペクト比4:5表示有効寸法(mm)338×422パネル駆動方式IPS(IPS Black)輝度(cd/m2)1100
液晶モニター・液晶ディスプレイ