絞り込み
モニターサイズ
  • 4(1)
  • 7(2)
  • 7.3(1)
解像度
  • 800×480(4)
入力端子
  • HDMI(2)
  • RCA(2)
  • RGB(VGA)(2)
  • USB(1)
パネル駆動方式
  • IPS(1)
アスペクト比
  • 5:3
  • 3:2(9)
  • 3:4(1)
  • 4:3(37)
  • 4:5(1)
  • 5:4(21)
  • 5:16(1)
  • 15:9(1)
  • 16:9(732)
  • 16:10(63)
  • 17:9(1)
  • 21:9(20)
  • 24:10(1)
  • 32:9(4)
  • 35:10(1)
  • 37:10(1)
色(本体)
  • ブラック(2)
  • ホワイト(1)
ブラック・ホワイト
コントラスト比
  • 500:1(2)
500:1
ブランド
  • ADTECHNO(エーディテクノ)(2)
  • シャープ(1)
  • impactTV(1)
ADTECHNO(エーディテクノ)・シャープ・impactTV
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
モニター・ディスプレイとは、コンピューターなどの操作や映像などの表示を見るための画面装置です。液晶画面のタイプが主流となっており、LEDバックパネルの節電型タイプの製品もあります。高画質・高音質のブルーレイの再生に便利なHDMI端子が搭載されているものも多く見られます。NVIDIA 3D Vision対応のモニターディスプレイは、3Dの映画やゲームなどを楽しむことができます。また、ペン先や手袋のままの操作が可能なタッチパネル方式の小型モニターなどもあり、用途に合わせて様々なモニターを選ぶことができます。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル仕切りPOP impactTVデジタル仕切りPOPimpactTV
10,980税込12,078
1台
7日以内出荷
店頭販促/販売促進/情報表示/業務用
付属品ACアダプタ、取付金具、取扱説明書規格WVGA (Wide-VGA)本体質量(g)200定格消費電力(W)5解像度800×480ねじ径×長さ(mm)-スピーカー1.5W×2外部端子USB2.0対応 TypeA×1記憶容量(GB)1.8色(本体)ホワイト画面サイズ4インチワイド外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×11×135関連資料寸法図(0.04MB)取扱説明書(1.14MB)アスペクト比5:3パネル駆動方式IPS
7型ワイドHDMI搭載タッチパネル液晶モニター ADTECHNO(エーディテクノ)7型ワイドHDMI搭載タッチパネル液晶モニターADTECHNO(エーディテクノ)
42,980税込47,278
1台
4日以内出荷
・7型ワイドHDMI搭載タッチパネル液晶モニター・4線式抵抗膜タッチパネル・HDMI端子搭載・高輝度かつ広視野角パネル採用・HDMI/VGA/ビデオ入力信号対応・ダウンスキャン表示機能搭載・スピーカー搭載(音声モノラル)・角度調整可能なスタンド付属(取り外し可)・VESA規格75×75mm対応
解像度800×480仕様VESA(FPMPMI):75×75mm(本体背面)、DPMS対応セット内容リモコン/専用SKS接続ケーブル/専用VGAケーブル/(ミニDIN9ピン-VGA)/専用スタンド/ACアダプタ/タッチパネルドライバーCD-ROM/タッチペン/取扱説明書質量(g)約500(本体のみ)規格WVGA (Wide-VGA)電源AC100V-240V50/60HzDC12V適合規格FCC/PSE(ACアダプタ)/RoHS本体寸法(mm)188.8×127.5×41.3(突起物・スタンド含まず)対応OS(タッチパネル用ソフトウェア)Windows10/Windows8.1/Windows8(32bit/64bit)/Windows7(32bit/64bit)※他のOSはサポート対象外です。接続方式HDMI(HDCP非対応)、VGA保存温度(℃)-20~60入力信号HDMI(HDCP非対応)/VGA/ビデオ(RCA)×2/音声モノラル(RCA)/VGA/ビデオ/音声は、付属品の専用VGAケーブル、専用SKSケーブルを利用最大消費電力(W)動作時6以下(パワーセーブ時1以下)コントラスト比500:1視野角140°/120°(H/V)走査周波数(水平)31.5~87.5走査周波数(垂直)56~75Hz入力端子HDMI(HDCP非対応)/ VGA/ ビデオ(RCA)x2 ※VGA/ビデオ/音声は、付属品の専用VGAケーブル・専用SKSケーブルを利用対応信号NTSC/PAL/SECAMスピーカー1W×1(モノラル)動作温度(℃)0~50色(本体)ブラックタッチパネル方式4線式抵抗膜(USB制御)アスペクト比5:3モニターサイズ7型ワイドVESA対応対応輝度(cd/m2)450角度調節
ワイドHDMI端子搭載液晶モニター ADTECHNO(エーディテクノ)ワイドHDMI端子搭載液晶モニターADTECHNO(エーディテクノ)
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
・ワイドHDMI端子搭載液晶モニター・HDMI端子搭載
接続方式HDMI(HDCP非対応)、VGA保存温度(℃)-20~60最大消費電力(W)動作時6以下(パワーセーブ時1以下)走査周波数(水平)31.5~87.6走査周波数(垂直)56~75Hz対応信号NTSC/PAL/SECAMスピーカー1W×1(モノラル)動作温度(℃)0~50
ePoster 電子ペーパーディスプレイ 7.3型 シャープePoster 電子ペーパーディスプレイ 7.3型シャープ
49,980税込54,978
1台
8日以内出荷
仕様●設置:横置き●対応コンテンツ:静止画(.jpeg/.jpg/.bmp/.png)付属品乾電池(単4型)×2、取扱説明書、保証書質量(kg)約0.23(電池含む)電源単4乾電池×2使用温度(℃)0~40対応OS下記アプリのダウンロードサイトに記載https://epaper.tpv-tech.com/downloads/e-assistant-for-shp/表示4色単階調(白、黒、赤、黄)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約173.8×73.6×141.8画素ピッチ水平0.200×垂直0.200(mm)最大解像度800×480ドットRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)0~80(結露なきこと)アスペクト比5:3モニターサイズ7.3型(約160.0×約96.0)NFCTag-A
液晶モニター・液晶ディスプレイ