絞り込み
モニターサイズ
  • 4(1)
  • 7.3(1)
解像度
  • 800×480(2)
入力端子
  • USB(1)
パネル駆動方式
  • IPS(1)
アスペクト比
  • 5:3
  • 3:2(9)
  • 3:4(1)
  • 4:3(23)
  • 4:5(1)
  • 5:4(18)
  • 5:16(2)
  • 15:9(1)
  • 16:9(543)
  • 16:10(46)
  • 17:9(1)
  • 21:9(17)
  • 24:10(1)
  • 32:9(3)
  • 35:10(1)
  • 37:10(1)
色(本体)
  • ホワイト(1)
ホワイト
ブランド
  • シャープ(1)
  • impactTV(1)
シャープ・impactTV
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
モニター・ディスプレイとは、コンピューターなどの操作や映像などの表示を見るための画面装置です。液晶画面のタイプが主流となっており、LEDバックパネルの節電型タイプの製品もあります。高画質・高音質のブルーレイの再生に便利なHDMI端子が搭載されているものも多く見られます。NVIDIA 3D Vision対応のモニターディスプレイは、3Dの映画やゲームなどを楽しむことができます。また、ペン先や手袋のままの操作が可能なタッチパネル方式の小型モニターなどもあり、用途に合わせて様々なモニターを選ぶことができます。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル仕切りPOP impactTVデジタル仕切りPOPimpactTV
10,980税込12,078
1台
7日以内出荷
店頭販促/販売促進/情報表示/業務用
付属品ACアダプタ、取付金具、取扱説明書規格WVGA (Wide-VGA)本体質量(g)200定格消費電力(W)5解像度800×480ねじ径×長さ(mm)-スピーカー1.5W×2外部端子USB2.0対応 TypeA×1記憶容量(GB)1.8色(本体)ホワイト画面サイズ4インチワイド外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×11×135関連資料寸法図(0.04MB)取扱説明書(1.14MB)アスペクト比5:3パネル駆動方式IPS
ePoster 電子ペーパーディスプレイ 7.3型 シャープePoster 電子ペーパーディスプレイ 7.3型シャープ
49,980税込54,978
1台
8日以内出荷
仕様●設置:横置き●対応コンテンツ:静止画(.jpeg/.jpg/.bmp/.png)付属品乾電池(単4型)×2、取扱説明書、保証書質量(kg)約0.23(電池含む)電源単4乾電池×2使用温度(℃)0~40対応OS下記アプリのダウンロードサイトに記載https://epaper.tpv-tech.com/downloads/e-assistant-for-shp/表示4色単階調(白、黒、赤、黄)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約173.8×73.6×141.8画素ピッチ水平0.200×垂直0.200(mm)最大解像度800×480ドットRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)0~80(結露なきこと)アスペクト比5:3モニターサイズ7.3型(約160.0×約96.0)NFCTag-A
液晶モニター・液晶ディスプレイ