モニター・ディスプレイとは、コンピューターなどの操作や映像などの表示を見るための画面装置です。液晶画面のタイプが主流となっており、LEDバックパネルの節電型タイプの製品もあります。高画質・高音質のブルーレイの再生に便利なHDMI端子が搭載されているものも多く見られます。NVIDIA 3D Vision対応のモニターディスプレイは、3Dの映画やゲームなどを楽しむことができます。また、ペン先や手袋のままの操作が可能なタッチパネル方式の小型モニターなどもあり、用途に合わせて様々なモニターを選ぶことができます。
ディスプレイ/モニター本体 (41) 出荷目安: 翌々日以内コントラスト比: 1300:1すべて解除
液晶モニタ 23.8型 IPS/フルHD/VESA / 3年保証/スピーカーなし ASUS(エイスース) (3件のレビュー) 当日出荷
ASUS VA24EHF Eye Careモニター 24型(23.8型表示可能)、IPS、フルHD 、100Hz、 Adaptive-Sync、1ms MPRT、HDMI、ブルーライト軽減、フリッカーフリー、VESA対応
仕様 オーディオ関連機能:無し、ケンジントンセキュリティースロット:搭載、メーカ保証:3年、Trace Free テクノロジー :Yes、SPLENDID テクノロジー :Yes、色温度選択:Yes(4 modes)、GamePlus機能 :Yes、QuickFit :Yes、HDCP :Yes, 1.4、VRR テクノロジー :Yes (Adaptive-Sync)、Motion Sync :Yes、ブルーライト軽減機能 :Yes、Eye Care+ テクノロジー :Yes、チルト :Yes (+23°~-5°)、高さ調整 :No、VESAマウント :100×100mm、ケンジントンセキュリティースロット :Yes 付属品 HDMIケーブル、保証書、クイックスタートガイド、電源コード 質量(kg) 2.84 ピッチ(mm) 画素:0.2745 周波数(Hz) デジタルHDMI:48~100 電圧(V) AC100-240(50/60Hz) ポート数 HDMI(v1.4)×1 消費電力(W) 使用時 :12.02、スタンバイ時 :<0.5、Power Off モード :<0.3 定格電圧(V) AC100-240(50/60Hz) 角度(°) (チルト)上:23、下:5 表面処理 ノングレア 周波数(kHz) デジタルHDMI:30~120 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (本体)539.5×417.2×205.9 角度調整範囲 上下角度調節(チルト):上33°~下5、左右角度調節(スウィーベル):左右90°、縦回転(ピボット):左右回転90° コントラスト比 1300:1(標準) 最大解像度 1920×1080 視野角 水平178°/垂直178° 応答速度 1ms(MPRT) 入力端子 HDMI(v1.4)×1 視野角(左右:上下) 178°:178° VESAマウント(mm) 100×100 スピーカー なし 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト LED 画素ピッチ(H×V)(mm) 527.04×296.46 アスペクト比 16:9 最大輝度(cd/m2 ) 250 走査周波数 デジタル信号周波数 :HDMI: 30~120 KHz (H) / 48~100 Hz (V) I/Oポート HDMI(v1.4)×1 モニターサイズ 23.8型 パネル駆動方式 IPS ブルーライトカット 軽減モード:YES 最大表示色 約1677万色 フリッカーフリー 軽減モード:YES 対応VESA規格 100mm×100mm リフレッシュレート(Hz) 最大100 輝度(cd/m2 ) 250 角度調節 可
液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI、D-Sub/ブラック/スピーカー:あり/5年間フル保証/省資源化パッケージ Philips 翌々日出荷
付属品 Dsub cable 1.5M、HDMI cable 1.8M、Power cable 1.8M、Audio cable 1.8M、ベーススタンド、ベース支柱、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト 消費電力(W) スタンバイ時:<0.5、使用時:18.6、最大時:32.1 電源 電源内蔵 表面処理 ノングレア(反射防止) 対応 ケンジントンスロット:対応、省資源化パッケージ:対応 機能 画像調整:水平サイズ、位相、位置調整、色調整:輝度、コントラスト、色温度、sRGB、その他:OSD言語設定、ローブルーモード、SmartContrast、SmartImage、EasyRead mode 角度調整範囲 -5~20度/なし/なし/なし(チルト/高さ調整/スイーベル/ピボット) コントラスト比 1300:1 最大解像度 1920×1080@120Hz (OC) 保証期間 安心の5年間フル保証※本体(内部部品や電源)/液晶パネル/バックライト/ケーブル類含む※有償無償に限らずサポートセンター~お客様間の往復送料メーカー負担(指定の運送会社に限ります)※有償無償に限らず検査技術料やキャンセル料のお客様負担はありません。※有償無償に限らず修理専用箱を用意し、修理に出す際に必要な専用箱を発送することも可能。※保証に含まれないもの:経年劣化によるバックライトの輝度劣化及び外部要因による破損及び紛失。 視野角 178°(垂直)/178°(水平) 応答速度 スマートレスポンス動作時:4ms (MPRT 1s)、通常動作時:14ms 入力端子 (映像)アナログ:D-Sub 15ピン×1、デジタル:HDMI1.4×1 VESAマウント(mm) 100×100(M4×10mm) スピーカー 2W×2 色(本体) ブラック アスペクト比 16:9 オーディオ出力 あり モニターサイズ 27インチ パネル駆動方式 IPS Technology 最大表示色 約1677万色 輝度(cd/m2 ) 300
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ブラック Philips 翌日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:4ms
仕様 ●PCリサイクル:対応●リフレッシュレート:100Hz●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●VCCI:対応●電気用品安全法(本体):適合●標準消費電力:16.3W●J-Moss:対応●国際エネルギースター:登録●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●スリープ時消費電力:0.5W以下●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●左右角度調整(スイベル)機能:なし●電源OFF時消費電力:0.5W以下●モニタ形状:平面●応答速度(G to G):4ms●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20度 下:-5度 備考 ★省資源化パッケージ(発泡スチロール無) ピッチ(mm) 0.2745×0.2745 電源(V) AC100~240(50/60Hz) 適合規格 RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE 表面処理 ノングレア 本体質量(kg) 2.94 最大消費電力(W) 29 コントラスト比 1300:1 表示色 約1677万色 解像度 1920×1080 視野角 178°/178°(水平/垂直) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 54.2×18×41.7 ケーブル D-subケーブル1.5m、HDMIケーブル 1.8m、DisplayPortケーブル 1.8m、電源ケーブル 1.8m、Audioケーブル1.8m 入力端子 D-Sub 15pin×1、HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1 スピーカー 2W×2 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト LEDバックライト グリーン購入法 適合 モニターサイズ 23.8型 パネル駆動方式 IPS 輝度(cd/m2 ) 300 USB なし
アイケア液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI x2、DisplayPort x1/ブラック/スピーカーなし/ブルーライト軽減/フリッカーフリー BenQ(ベンキュー) 欠品中
23.8インチ ノングレアIPSパネルsRGBカバー率 99%3辺ウルトラスリムベゼルでスタイリッシュな見た目HDMI、DP接続端子用途に合わせた5種の画面モードで最適な色味に設定可能目に優しいアイケア機能:ブルーライト軽減プラス(有害なブルーライトをカットし、集中力を高める無害なブルーライトは残すブルーライト軽減モード)。フリッカーフリー技術(目の疲れやダメージなど、従来のLCDのフリッカーに起因する有害な影響を防止、ちらつきから目を守る)。Eye-CareUソフトをダウンロードすることで、ソフトからOSDの調整が可能。
仕様 ●国際エネルギースター:登録●標準消費電力:17●PCリサイクル:対応●モニタ形状:平面●TCO:対応●VCCI:対応●プラグ アンド プレイ:DDC2B・DDC/CI●最大消費電力(W):22●本体サイズ(H×W×D):416×542×182 mm●高さ調整:なし●J-Moss:対応●応答速度(G to G):5ms●スリープ時消費電力:0.5W以下●左右角度調整(スイベル)機能:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度 - 20度●PCグリーンラベル:適合 ピッチ 0.274 消費電力(W) 17(標準)、22(最大)、<0.5(スタンバイ時) 電源 内蔵 表面処理 ノングレア 本体質量(kg) 約3.06 コントラスト比 1300:1 表示色 約1677万色 解像度 1920×1080ドット 視野角 水平:左右178度/垂直:上下178度 走査周波数(水平) 30-115KHz 走査周波数(垂直) 48-100Hz ケーブル HDMIケーブル(約1.5m)、電源ケーブル(約1.5m) 入力端子 HDMI1.4×1、DP1.2×1 スピーカー なし 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト LED グリーン購入法 適合 アスペクト比 16:9 モニターサイズ 23.8型 パネル駆動方式 IPS ブルーライトカット 軽減モード:YES フリッカーフリー 軽減モード:YES 輝度(cd/m2 ) 250 USB なし
23.8型ワイド液晶ディスプレイ ProLite XUB2497HSN-B2 iiyama(イイヤマ) 翌々日出荷
視認性に優れたIPS方式パネルオフィスでもテレワークでも快適USB Type-Cケーブル1本で映像出力・給電が可能デイジーチェーン機能を搭載最大2画面のマルチディスプレイ環境を構築USB Type-C、HDMI、DisplayPortの映像入力に対応100Hzのリフレッシュレート3辺フレームレスフラットデザインでスマートに使用シーンに合わせて調整できる、多機能スタンドブルーライトを低減 Blue Light Reducerちらつきを抑える フリッカーフリーLEDバックライト応答速度を調整 オーバードライブアスペクト比固定拡大機能シーンに合ったカラーモード i-Style Colorメリハリのある映像表示 Adv.contrast
仕様 リサイクル/RoHS10物質:対応/閾値以下(除外項目除く) 付属品 [ケーブル]HDMIケーブル(1.5m)/DisplayPortケーブル(1.8m)/USBType-C-Cケーブル(1.0m)/USBケーブル(1.0m)/電源コード(1.8mAC100V用)[その他]スタンドベース(ネジ付き)、スタンドネック、L型ドライバー、VESAプレート、セーフティー&クイックスタートガイド保証書(クイックスタートガイド内) 質量(kg) [スタンド含む]5.3[スタンド含まず]3.4 消費電力(W) [標準]20(最大135)[スタンバイモード時]0.5(最大) 適合規格 VCCI、PSE 表面処理 ノングレア 対応 J-Moss:グリーンマーク 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 538.5×373.5~500×209.5 保存温度(℃) -20~60 機能 プラグ&プレイ:VESA DDC2B(TM) 電源(AC V) 100~240、50/60Hz 定格入力電流(A) 1.5 コントラスト比 1300:1(標準)/80000000:1(Adv.Contrast機能時) スタンド 【昇降機能(高さ調整)】可動範囲上下150mm【スウィーベル機能(左右首振り)】左右各60°【ピボット機能(画面縦回転)】左右回転各90°【チルト機能(画面角度調整)】上向き23°/下向き5° 最大解像度 1920×1080 表示範囲(mm) (最大)水平:596.7/垂直:335.7 保証期間 3年間保証 使用環境温度(℃) 5~35 視野角 左右各89°、上下各89°(標準) 走査周波数(水平) 30~110KHz 走査周波数(垂直) 55~100KHz 応答速度 1ms(MPRT) VESAマウント(mm) 100×100 スピーカー 2W×2 コネクタ (デジタル)信号入力:USBType-C(AltMode・PD65W e-marker対応)×1/HDMI×1/DisplayPort×1 駆動方式 a-Si TFT アクティブマトリックス 保存湿度(%) 10~90※結露なきこと セキュリティ 盗難防止ロック用ホール 使用環境湿度(%) 10~90※結露なきこと ポート LAN:RJ45(1000BASE-T) 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.275×0.275 対角(mm) 605 アスペクト比 16:9 入出力端子 USB Type-C、 USB Type-A、HDMI、DisplayPort、RJ45、Φ3.5mmステレオミニジャック モニターサイズ 23.8型 パネル駆動方式 IPS 最大表示色 約1677万 輝度(cd/m2 ) 300 インターフェイス-ダウンストリーム Type-A(DC5V/900mA)×3、Type-C(DC5V/1.5A)×1 USB規格 USB3.2 Gen 1(5Gbps)、USB Power Delivery(65W)
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort、USB Type-C映像出力:給電/ブラック/スピーカー:あり/IPS方式パネル/昇降/回転/LANポート有 iiyama(イイヤマ) 翌々日出荷
23.8型液晶ディスプレイIPS方式パネル採用 FullHD 1920×1080サポート応答速度4ms高さ調整可能、90度画面回転USBハブ内蔵映像出力デイジーチェーン対応 DisplayPort端子搭載HDMI端子、DisplayPort端子、USB Type-Cの3系統入力(Alt MODE・PD65W_e-marker対応)HDMI ケーブル、DisplayPortケーブル、USB Type-Cケーブルの3本が標準同梱
質量(kg) 5.3(スタンド含む) 消費電力(W) 標準18(最大135)、スタンバイモード最大0.5 表面処理 ノングレア 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 538.5×209.5×350~500 入力信号 同期:-、映像(アナログ):-、映像(デジタル):USB Type-C(Alt Mode)/HDMI/DisplayPort、入力音声信号:-、音声入力コネクタ:- コントラスト比 1300:1(標準)、80000000:1(Adv. Contrast機能時) 解像度 1920×1080 保証期間 3年 応答速度 1ms(MPRT) 入力端子 HDMI、DisplayPort、USB Type-C映像出力:給電 スピーカー 2W+2 色(本体) ブラック アスペクト比 16:9 モニターサイズ 23.8型 パネル駆動方式 IPS 輝度(cd/m2 ) 250 角度調節 スウィーベル機能(左右首振り):左右各45°、ピボット機能(画面縦回転):左右回転各90°、チルト機能(画面角度調整):上向き23°/ 下向き5°
34インチ 曲面型ウルトラワイド 液晶ディスプレイ(3440x1440/IPS/アンチグレア/HDMIx2/DP/TypeC(PD96W)/LAN(RJ45)/高さ調整/スイベル/3年保証) LG 翌々日出荷
大量の情報を収集、処理、分析する必要があるコンテンツクリエイターやビデオ編集者、ウェブデザイナー、イラストレーター、グラフィックデザイナー、アプリ開発者、プログラマー、投資家など、あらゆるエキスパートに。高解像度3440x1440と21:9のウルトラワイド画面は、圧倒的な情報量の表示と効率的な作業領域を提供します。アスペクト比21:9はシネスコサイズの映画とほぼ同じ縦横比です。16:9で表示されてしまう没入感を阻害する黒帯を表示せず、画面いっぱいに表示される映画を楽しめます。ゲーミングにも適した毎秒100フレームの表示に対応。FPSゲームなど高速な表示が望ましいコンテンツにおいて、高速かつクリアな映像表示が高い視認性を実現します。KVMスイッチ機能を搭載。PC1台をUSB Type-Cに接続し、もう1台のPCを映像入力端子(HDMI、DisplayPort)とUSBアップストリーム端子(USB Type-B)に接続すれば、モニターのダウンストリーム端子に接続したUSBデバイス(キーボードやマウス、USBストレージなど)やネットワーク通信、音声(内蔵スピーカーまたはヘッドホン端子に接続したオーディオ機器)、画面を2台のPCで共有できます。2台のPCやAV機器を一つの画面上に表示できます。3440x1440だから、2分割しても1画面あたりフルHDより高解像度な1720x1440で表示できます。対応ソフトウェアのDual Controllerを使用すれば、ひとつのキーボードとマウスで2台を操作できるので、2台同時接続でも快適に作業できます。ACアダプタを内蔵しており、配線がすっきりとしたレイアウトに整えられます。
サイズ(inch) 34 表面処理 アンチグレア コントラスト比 1300:1 解像度 3440×1440 色(本体) ブラック アスペクト比 21:9 入出力端子 DisplayPort(1.4)、HDMI、ステレオミニジャック、1000Base-T、USB Type-C(USB 3.2 Gen1) パネル駆動方式 IPS
100Hz対応&フリースタイルスタンドワイド液晶23.8型 I ・O DATA(アイ・オー・データ) 欠品中
ディスプレイの下にノートPCを置ける!広可動域なフリースタイルスタンドワンタッチで取り付け可能なフリースタイルスタンドを採用した23.8型のワイド液晶ディスプレイです。スタンドは150mmまで高さ調整できるので、ノートPCと上下に並べて配置することで、省スペースで使用できます。また、画面の向きを見やすい位置に調整できるので、目線の移動が少なくなり、疲れにくく快適に作業ができます。さらに、100Hzに対応しているので、一般的な60Hzの液晶ディスプレイよりも残像感が抑制され、視認性が向上します。「DisplayPort」「HDMI」の入力端子を搭載し、ケーブルも標準添付しているので、さまざまな機器と接続して使用できます。高さや角度を見やすい位置に調整できるので、目や肩の疲れやストレートネック対策の1つとしても効果的です。可動域が広く、特にディスプレイの下に14型クラスのノートPCを置けるので、省スペースで快適です。ノートPCにディスプレイをプラスして、作業スペースを拡張すれば、2画面で作業が進められるので、効率がアップします。お好みの位置に調整できる4つの機能「高さ調整機能」「回転(ピボット)機能」「チルト機能」「スイベル機能」付き。スタンドのネックにminiPCや小型パソコンを取り付けるminiPCアタッチメントホールがあるので、別途取り付ける金具を購入する必要がありません。取付用のネジ等も標準添付しているので、すぐに取り付けることが可能です。台座にはスマホやキーボードなどを立てかけられるスリットを、ネックには移動に便利な持ち手と、ケーブルをスッキリとまとめられるケーブルホルダーを搭載しました。スタンドはワンタッチで付け外しが可能なので、ディスプレイアームなどへ付け変える場合も便利です。シンプルなデザインながらもこだわりが詰まっています。一般的な60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、残像感が軽減され、視認性が向上します。また、激しい動きの映像でもなめらかに楽しめます。※100Hzの出力に対応した機器が必要です。パソコンとの接続に便利なDisplayPortとAV機器などの接続に便利なHDMI端子を搭載しています。ノートPCをはじめブルーレイレコーダー、ハイビジョンカメラなどさまざまな機器と接続してお使いいただけます。さらに、DisplayPortケーブル、HDMIケーブルを標準添付しており、ご購入後すぐにお使いいただけます。スピーカーを本体に搭載しているので、音声を楽しむこともできます。※出力機器が音声出力に対応している必要があります。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与え、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは、オフィスにもマッチします。上下左右178°の広視野角パネルを採用。見る位置や角度による色やコントラストの変化が少なく、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。パネルの種類はスペックよりご確認ください。ディスプレイアームやスタンドへの取り付けする際の共通規格「VESA」に対応。VESA規格100×100のディスプレイアームやディスプレイスタンドに取り付けが可能です!環境に配慮しながらも使いやすい商品再生資源の活用本商品(スタンドを除く)の筐体樹脂に再生プラスチックを約35%使用しています。また、個装箱には再生紙のダンボールを利用しております。資源を大切にケーブル類は、お客様のニーズに合うものだけを添付しております。また、ライフサイクルを考慮した商品づくりに取り組んでいます。マニュアルをエコに&わかりやすく商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。お客様がより便利に使いやすくなるようにするとともに、資源の削減にもつながります。使用済み液晶ディスプレイをリサイクル使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。従来の一般的な液晶ディスプレイでは、LEDバックライトの輝度レベルを調整するためにLED自体を高速に点滅させています(PWM調光方式)。そのため、画面のちらつき(フリッカー)を感じたり、実際にちらつきを感じていなくても長時間のパソコン使用では目に負担を与えていると言われていますが、本商品ではLEDを高速に点滅させずに、電流の大きさを調整することによって明るさを調整するためちらつきが発生しない「フリッカーレス」設計を採用いたしました。パソコンで作業をする際に目の疲れの原因とされるブルーライト(青色光)。専用のメガネをかけたり、モニターにフィルムを貼ったりといった対策が一般的ですが、本商品はディスプレイ自体がブルーライトを低減させる機能を搭載しています。専用のメガネやフィルムを購入することなく、ディスプレイ自体でブルーライトを抑制して快適にお使いいただけます。
仕様 ●miniPCアタッチメントホール(PCの設置条件):VESAマウントインターフェイス:75mm×75mm/取付可能合計質量(PC、取付金具、ケーブルなど含む):1.5kg以下/ネジサイズ:M4×30mm以上 ※VESAマウンターの厚さにより異なる●プラグ&プレイ:VESA DDC2B●画素ピッチ(mm×mm):0.2745(H)×0.2745(V)●各種取得規格・法規制:VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム●上下:178°/左右:178°:上下:178°/左右:178°●垂直走査周波数(Hz):HDMI: 59 ~ 100/DisplayPort:59 ~ 100●水平走査周波数(kHz):HDMI:30 ~ 110/DisplayPort:30 ~ 110●組立時間の目安:約4分(大人1人)※開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。●対応パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook●搭載技術:フリッカーレス/ブルーライト低減機能●盗難防止用ホール:あり●表示面積(mm×mm):527.04(H)×296.46(V) 付属品 電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、DisplayPortケーブル、必ずお読みください、台座、台座ネック、VESAプレート、miniPC取付ネジ×4、miniPC取付ナット×4 質量(kg) スタンドあり:約4.6/スタンドなし:約2.7 消費電力(W) 最大時:25/通常使用時(オンモード):12.9/年間消費電力量:40.29kWh/待機時:0.3 定格電圧(V) AC100 50/60Hz(電源内蔵) フレーム 3辺フレームレス 角度(°) 【スイベル】左:45 右:45、【チルト】上:23 下:5、【ピボット(回転)】左:90 右:90 対応OS OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。(日本語版のみ) 表面処理 非光沢 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) スタンドあり:約539×227×443~535 ※突起部を含まず/スタンドなし:約539×49×323 ※突起部含まず コントラスト比 1300:1(標準) 最大解像度 1920×1080 保証期間 3年間 ※パネル、バックライトを含む。 使用環境温度(℃) 動作時:0~+40/収納時:-20~+60 応答速度 4ms[GTG]※100Hz/オーバードライブレベル3設定時 スピーカー 2W+2W(ステレオ) 動作湿度(%) 20~80(結露なきこと) 色(本体) ブラック 高さ調整範囲(mm) 150 インターフェイス VESAマウント:100mm×100mm ※本商品のフリースタイルスタンドは、VESAマウントインターフェイスに取り付けられています。 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 最大輝度(cd/m2 ) (標準値)250 入出力端子 HDMI、DisplayPort、ステレオミニジャック Φ3.5mm モニターサイズ 23.8型 パネル駆動方式 TFT 最大表示色 1677万色 リフレッシュレート(Hz) [最大解像度時]100
「5年保証」USB-C&フリスタ液晶23.8型ブラック I ・O DATA(アイ・オー・データ) 翌日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:122W/ワンタッチで取り付け可能なフリースタイルスタンドを採用した23.8型のワイド液晶ディスプレイです。USB Type-Cケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能。スタンドは150mmまで高さ調整できるので、ノートPCと上下に並べて配置することで、省スペースで使用できます。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。ケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。高さや角度を見やすい位置に調整できるので、目や肩の疲れやストレートネック対策の1つとしても効果的です。可動域が広く、特にディスプレイの下に14型クラスのノートPCを置けるので、省スペースで快適です。パソコンとの接続に便利なUSB Type-CとDisplayPort、AV機器との接続に便利なHDMIを搭載しています。さらに、USBハブ(USB-A×2)を搭載しているため、マウスやキーボード、Webカメラの接続にも便利です。
仕様 フリッカーレス、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、【miniPCアタッチメントホール(PCの設置条件)】VESAマウントインターフェイス:75mm×75mm、・取付可能合計質量(PC、取付金具、ケーブルなど含む):1.5kg以下・ネジサイズ:M4×30mm以上※VESAマウンターの厚さにより異なる タイプ ブルーライト低減 使用温度範囲(℃) 動作時:0~40収納時:-20~60 角度(°) 【スイベル】左:45 右:45、【チルト】上:23 下:5 表面処理 非光沢 表示方式 ADS コントラスト比 1300:1 最大解像度 1920×1080 保証期間 5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。●無輝点保証※購入後、一ヵ月以内に限る 視野角 上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平) HDMI:31.5 kHz~ 112.5kHz、DisplayPort:31.5 kHz~ 110.0kHz、USB Type-C:31.5 kHz~ 110.0kHz 走査周波数(垂直) HDMI:59.9 Hz~ 100.0Hz、DisplayPort:59.9 Hz~ 100.0Hz、USB Type-C:59.9 Hz~ 100.0Hz 応答速度 5ms[GTG]※100Hz/オーバードライブ レベル2設定時 組立時間 約4分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間 VESAマウント(mm) ○(100×100※本商品は、VESAマウントインターフェイスにVESAワンタッチアダプターが取り付けられています。 プラグ、プレイ規格 VESA DDC2B スピーカー 2W+2W(ステレオ) 色(本体) ブラック 高さ調整範囲(mm) 150 RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート 【その他】USB-A[USB 1.5A FW UPDATE]:給電用 5V/1.5A(USB BC1.2)、メンテナンス用 回転角度(°) 【ピボット】左:90 右:90 グリーン購入法 適合 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.2745×0.2745 表示寸法(mm) 527.04(H)×296.46(V) 最大輝度(cd/m2 ) 250 入出力端子 HDMI、DisplayPort、USB-C(USB 3.2 Gen1)、USB-A(USB BC1.2)、ステレオミニジャック Φ3.5mm モニターサイズ 23.8型 パネル駆動方式 TFT 最大表示色 1677万色 リフレッシュレート(Hz) [最大解像度時]100
「5年保証」USB-C液晶ディスプレイ23.8型ブラック I ・O DATA(アイ・オー・データ) 翌日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:122W/USB Type-Cを搭載した23.8型液晶ディスプレイです。USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。USBハブも搭載。USB 5Gbpsに対応しているので高速転送が可能です。100Hzに対応。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。ケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。パソコンとの接続に便利なUSB Type-CとDisplayPort、AV機器との接続に便利なHDMIを搭載しています。さらに、USBハブ(USB-A×2)を搭載しているため、マウスやキーボード、Webカメラの接続にも便利です。一般的な60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、WebサイトやPDFの資料などの閲覧でも残像感が軽減され、視認性が向上します。また、激しい動きの映像でもなめらかに楽しめます。
仕様 フリッカーレス、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット) タイプ ブルーライト低減 使用温度範囲(℃) 動作時:0~40、収納時:-20~60 角度(°) 【チルト】上:20 下:5 表面処理 【パネル】非光沢 コントラスト比 1300:1 最大解像度 1920×1080 ディスプレイ 23.8型 保証期間 5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。●無輝点保証※購入後、一ヵ月以内に限る 視野角 上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平) HDMI:31.5 kHz~ 112.5kHz、DisplayPort:31.5 kHz~ 110.0kHz、USB Type-C:31.5 kHz~ 110.0kHz 走査周波数(垂直) HDMI:59.9 Hz~ 100.0Hz、DisplayPort:59.9 Hz~ 100.0Hz、USB Type-C:59.9 Hz~ 100.0Hz 応答速度 5ms[GTG]※100Hz/オーバードライブ レベル2設定時 入力端子 【映像】HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1 組立時間 約3分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。 VESAマウント(mm) ○(100×100 プラグ、プレイ規格 VESA DDC2B スピーカー 2W+2W(ステレオ) 色(本体) ブラック ヘッドフォン端子 ステレオミニジャック Φ3.5mm RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート 【その他】USB-A[USB 1.5A FW UPDATE]:給電用 5V/1.5A(USB BC1.2)、メンテナンス用 グリーン購入法 適合 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.2745×0.2745 パネル TFT23.8型ワイド 表示寸法(mm) 527.04(H)×296.46(V) 最大輝度(cd/m2 ) 250 パネル駆動方式 ADS 最大表示色 1677万色 リフレッシュレート(Hz) [最大解像度時]100
BenQ アイケアGWシリーズ 27型モニター GW2790 BenQ(ベンキュー) (1件のレビュー) 欠品中
27インチ ノングレアIPSパネルsRGBカバー率 99%3辺ウルトラスリムベゼルでスタイリッシュな見た目HDMI、DP接続端子スピーカー(2Wx2)搭載用途に合わせた8種の画面モードで最適な色味に設定可能目に優しいアイケア機能:ブルーライト軽減プラス(有害なブルーライトをカットし、集中力を高める無害なブルーライトは残すブルーライト軽減モード)。輝度自動調整機能(B.I. Gen2) - 環境の明るさを検知し、画面やコンテンツの輝度を自動調整。Gen2では、調整の起点となる明るさを変更可能。フリッカーフリー技術。Color Weakness(赤・緑2種類のフィルター搭載)。Eye-CareUソフトをダウンロードすることで、ソフトからOSDの調整が可能。
仕様 モニタ形状:平面 ピッチ 0.311 消費電力(W) 25(標準)、35(最大)、<0.5(スタンバイ時) 表面処理 ノングレア 本体質量(kg) 5 コントラスト比 1300:1(DCR20000000:1) 表示色 約1677万色 解像度 1920×1080ドット 視野角 水平:左右178度/垂直:上下178度 走査周波数(水平) 30-114KHz 走査周波数(垂直) 40-100Hz ケーブル HDMI(約1.5m)ケーブル、電源ケーブル(約1.5m) 応答速度 (G to G)5ms 入力端子 HDMI1.4×2、DP1.2×1 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 449×182×612 スピーカー あり:2W×2 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト LED グリーン購入法 適合 アスペクト比 16:9 モニターサイズ 27型 パネル駆動方式 IPS ブルーライトカット 軽減モード:YES 上下角度調整 (チルト)機能:あり:-5度 - 20度 フリッカーフリー 軽減モード:YES 輝度(cd/m2 ) 250
液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/IPS方式パネル/昇降/回転 iiyama(イイヤマ) 翌日出荷
27型液晶ディスプレイIPS方式パネル採用 WQHD 2560×1440サポート応答速度0.4ms(MPRT)高さ調整可能、90度画面回転USBハブ内蔵HDMI端子、DisplayPort端子の2系統入力HDMI ケーブル、DisplayPortケーブルケーブルの2本が標準同梱
仕様 ピボット機能(画面縦回転):左右回転各90° サイズ 27型(対角:68.6cm) 表面処理 ノングレア コントラスト比 1300:1(標準)、80000000:1(Adv. Contrast機能時) 解像度 2560×1440 入力端子 デジタル:HDMI×1/DisplayPort×1 色(本体) ブラック 昇降幅(mm) 可動範囲 上下150 アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 IPS方式 入力コネクタ (デジタル)HDMI×1/DisplayPort×1
ワイド液晶ディスプレイ 24.5型/1920×1080/HDMI 、USB Type-C/ブラック/スピーカー:なし/広可動域なフリースタイルスタンド I ・O DATA(アイ・オー・データ) 翌日出荷
輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:104W/ワンタッチで取り付け可能なフリースタイルスタンドを採用した、24.5型のワイド液晶ディスプレイです。スタンドは150mmまで高さ調整できるので、ノートPCと上下に並べて配置することで、省スペースで使用できます。高さや角度を見やすい位置に調整できるので、目や肩の疲れやストレートネック対策の1つとしても効果的です。可動域が広く、ディスプレイの下に15型クラスのノートPCを置けるので、省スペースで快適です。スタンドのネックにminiPCや小型パソコンを取り付けるminiPCアタッチメントホール、台座にはスマホやキーボードなどを立てかけられるスリットを、ネックには移動に便利な持ち手と、ケーブルをスッキリとまとめられるケーブルホルダーを搭載しました。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。打ち合わせはもちろん、出張や外出時もケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。
定格電圧 AC100V (50/60Hz)(電源内蔵) 表面処理 非光沢 表示方式 HFS コントラスト比 1300:1 最大解像度 1920×1080 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 入出力端子 HDMI、USB-C、USB-A、ステレオミニジャック Φ3.5mm モニターサイズ 24.5型 パネル駆動方式 TFT 最大表示色 1677万色
液晶ディスプレイ 23.8型/WQHD 2560×1440 iiyama(イイヤマ) 翌日出荷
23.8型/WQHD 2560×1440サポート/IPS方式パネル(ノングレア)/HDMI × 1、 DisplayPort × 1/昇降、縦回転、角度調整可能な多機能スタンド搭載/HDMI端子とDisplayPort端子の2系統入力/HDMIケーブル、DisplayPortケーブルの2本が標準搭載
仕様 VCCI:対応●応答速度(G to G):0.5ms●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(備考):HDMI入力付きのため対象品目のテレビジョン受信機に該当し、電気用品安全法に適合します●本体サイズ(H×W×D):358.0~508.0× 540.0×209.5 mm●電波法備考:無線機能が無いため●リフレッシュレート:100Hz●アスベスト:意図的含有無し●J-Moss:対応●高さ調整:あり 可動範囲 上下150mm●PCリサイクル:対応●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●標準消費電力:21W●モニタ形状:平面●左右角度調整(スイベル)機能:あり 左右各60°●縦回転(ピボット)機能:あり 左右回転各90°●上下角度調整(チルト)機能:あり 上向き23°/ 下向き5°●その他環境及び安全規格:CE、TUV サイズ 23.8型 ピッチ 水平:0.206mm 垂直:0.206mm 電源 AC100~240V 50/60Hz 1.2A 適合規格 VCCI、PSE ※このほかの適合規格につきましては、取り扱い説明書をご参照ください。 表面処理 ノングレア 本体質量(kg) 5.9(スタンド含む) 最大消費電力(W) 40 コントラスト比 1300:1(標準)、5000000:1(Adv. Contrast機能時) 表示色 約1677万色 解像度 2560×1440 視野角 左右各89° 、 上下各89°(標準) ケーブル HDMIケーブル(1.5m) / DisplayPortケーブル(1.8m)/ USBケーブル(1.5m) / 電源コード(1.8m AC100V用) 入力端子 HDMI×1/DisplayPort×1(デジタル) スピーカー あり 2W×2 色(本体) ブラック アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 IPS 輝度(cd/m2 ) 350(標準値) USB USB3.2 Gen1(5Gbps・DC5V・900mA)× 2、USBシリーズC USB3.2 Gen1(5Gbps・5V・3A)× 1、メンテナンス用USB×1
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ホワイト Philips 翌日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:4ms
仕様 ●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●左右角度調整(スイベル)機能:なし●J-Moss:対応●国際エネルギースター:登録●PCリサイクル:対応●スリープ時消費電力:0.5W以下●VCCI:対応●縦回転(ピボット)機能:なし●標準消費電力:16.3W●電源OFF時消費電力:0.5W以下●電気用品安全法(本体):適合●リフレッシュレート:100Hz●モニタ形状:平面●応答速度(G to G):4ms●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20度 下:-5度●高さ調整:なし 備考 ★省資源化パッケージ(発泡スチロール無) ピッチ 0.2745 x 0.2745 mm 電源 AC100-240V、50/60Hz 適合規格 RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE 表面処理 ノングレア 本体質量(kg) 2.94 最大消費電力(W) 29 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 542×180×417 コントラスト比 1300:1 表示色 約1677万色 解像度 1920×1080ドット 視野角 178°/178°(水平/垂直) ケーブル D-subケーブル1.5m、HDMIケーブル 1.8m、DisplayPortケーブル 1.8m、電源ケーブル 1.8m、Audioケーブル1.8m 入力端子 D-Sub 15pin×1、HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1 スピーカー あり2W×2 色(本体) ホワイト RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト LEDバックライト グリーン購入法 適合 アスペクト比 16:9 モニターサイズ 23.8型 パネル駆動方式 IPS 輝度(cd/m2 ) 300 USB なし
BenQ アイケアGWシリーズ 21.5型モニター GW2291 BenQ(ベンキュー) 翌日出荷
・21.5インチ ノングレアIPSパネル ・HDMI x 1、D-sub x 1の接続端子・3辺ウルトラスリムベゼルで、スタイリッシュな見た目・100Hzのリフレッシュレートで、滑らかな映像視聴・用途に合わせた4つのカラーモード(標準、シネマ、ゲーム、ケアモード)で、最適な色味に設定可能目に優しいアイケア機能:・ブルーライト軽減・フリッカーフリー技術で、目の疲れやダメージなど、従来のLCDのフリッカーに起因する有害な影響を防止、ちらつきから目を守ります。・Eye-CareUソフトをダウンロードすることで、ソフトからOSDの調整が可能
仕様 【画素密度】102 ppi 色 ブラック サイズ 21.5 表面処理 ノングレア コントラスト比 1300:1 画素ピッチ 0.248mm 表示色 約1677万色 解像度 1920×1080【ビデオ】1920×1080P(50Hz/59.94Hz/60Hz)、1280×720P(50Hz/59.94Hz/60Hz)、720×480P(59.94Hz/60Hz)、640×480P(59.94Hz/60Hz) 保証期間 本体3年保証(パネル・バックライト1年) ケーブル 電源ケーブル(約1.5m)、HDMI v1.4ケーブル(約1.5m) 入力端子 HDMI (v1.4)×1、VGA (D-sub)×1 色(本体) ブラック 傾斜角度(°) 下上:-5/20 RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト LED グリーン購入法 適合 アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 IPS リフレッシュレート(Hz) 100 輝度(cd/m2 ) 250
5年保証USBType-C搭載&WQHD 100Hz 27型液晶 I ・O DATA(アイ・オー・データ) 翌日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:4ms/最大消費電力:120W/Type-Cケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能な27型WQHD対応の液晶ディスプレイです。WQHD対応で、フルHDの約1.8倍の情報量を表示可能。作業領域が広がるので、A3サイズのPDFもスクロールせずに、全体を表示することが可能。効率的に作業を行えます。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。打ち合わせはもちろん、出張や外出時もケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。WQHD解像度に対応した液晶ディスプレイです。WQHDとは、フルHD(1920×1080)の約1.8倍の作業領域を実現する2560×1440ドットの解像度です。より多くの情報を表示し、快適に作業を行うことができます。上下左右178°の広視野角なAAS(Azimuthal Anchoring Switching)パネルを採用。見る位置や角度による色やコントラストの変化が少なく、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。
仕様 プラグ&プレイ:VESA DDC2B 付属品 電源コード(PSE適合品、約1.5m)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、約1.5m)、必ずお読みください、台座、台座ネック、ケーブルフック 適合 対応パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook 寸法(mm) 表示面積:596.736(H)×335.664(V) 消費電力(W) (オンモード)通常使用時:16.7 定格電圧(V) AC100(50/60Hz)(電源内蔵) 角度(°) 【チルト角】上:22 下:4 対応OS 【日本語版のみ】OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。 表面処理 非光沢 最大消費電力(W) 120 コントラスト比 1300:1(標準) 液晶パネル TFT27型ワイド 最大解像度 2560×1440 保証期間 5年間※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。使用時間とは、画面が点灯している状態の積算時間です。スタンバイ時や電源オフ時は、使用時間に含まれません。 走査周波数(水平) HDMI:31kHz ~ 151kHzDisplayPort:31kHz ~ 151kHzUSB Type-C:31kHz ~ 151kHz 走査周波数(垂直) HDMI:59.9Hz ~ 99.9HzDisplayPort:59.9Hz ~ 99.9HzUSB Type-C:59.9Hz ~ 99.9Hz(USB設定2.0時)/59.9Hz ~ 75.0Hz (USB設定3.2時) 応答速度 4ms[GTG]※100Hz/オーバードライブ レベル2設定時 組立時間 約3分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。 視野角(左右:上下) 178/178 VESAマウント(mm) 100×100 スピーカー 音声入出力:2W+2W(ステレオ) 色(本体) ブラック 端子 音声入出力/ヘッドホン:ステレオミニジャック Φ3.5mm RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート 【その他】USB-A×1:USB 2.0 (最大5V/1A、メンテナンス用) 年間消費電力量(kWh/年) 56.4 グリーン購入法 適合 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.2331×0.2331 映像入力 HDMI×1、USB Type-C×1、DisplayPort×1 待機時消費電力(W) 1.1 パネル駆動方式 AAS 最大表示色 1677万色 リフレッシュレート(Hz) 100 輝度(cd/m2 ) 250(標準値) USB 【アップストリーム】USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、DisplayPort Alt Mode、USB PD 5V=3A / 9V=3A / 15V=3A / 20V=3.25A(最大65W)、【ダウンストリーム】USB-A×2:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)(最大5V/0.9A)
液晶ディスプレイ 23.8型/2560×1440/ブラック Philips 翌日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:1ms
仕様 ●高さ調整:あり 130mm●本体サイズ(H×W×D):472×540×197 mm●VCCI:対応●電気用品安全法(備考):モニター本体に電源は内蔵されておらず、ACアダプタ使用モデルのため、ACアダプタにPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●応答速度(G to G):1ms●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20度 下:-5度●パネル方式:IPS●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●J-Moss:対応●本体(色):ブラック●電源OFF時消費電力:0.5W以下●PCリサイクル:対応●スリープ時消費電力:0.5W以下●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:100Hz●HDR方式:HDR10●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●左右角度調整(スイベル)機能:なし●縦回転(ピボット)機能:あり 90度●標準消費電力:23.4W 備考 ★省資源化パッケージ(発泡スチロール無) ピッチ(mm) 0.2058×0.2058 電源(V) AC100~240(50/60Hz) 適合規格 RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE 表面処理 ノングレア 本体質量(kg) 4 最大消費電力(W) 36.2 コントラスト比 1300:1 表示色 約1677万色 解像度 2560×1440 視野角 178°/178°(水平/垂直) ケーブル HDMIケーブル 1.8m、DisplayPortケーブル 1.8m、電源ケーブル 1.5m、AC Adaptor 入力端子 HDMI2.0×2、DisplayPort1.2×1 スピーカー なし 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト LEDバックライト モニターサイズ 23.8型 パネル駆動方式 IPS Technology 輝度(cd/m2 ) 250 USB なし
23.8インチ 4K IPS(ADS)パネル JAPANNEXT 翌日出荷
仕様 ●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz●HDR10:YES(DP/HDMI)●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES 付属品 HDMIケーブル、電源ケーブル、VESA用スペーサー、マニュアル、保証書 質量(kg) 約3.3 使用温度範囲(℃) 0~50 表面処理 非光沢 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 428x542x194 コントラスト比 1300:1 表示色 10.7億色 sRGB100%/DCI-P3 95% 解像度 3840×2160 視野角 H:178°/V:178°(上下/左右) 応答速度 OD:8ms(GtoG) 入力端子 DP×2/HDMI×2 スピーカー 2Wx2 RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト E-LED アスペクト比 16:9 待機時消費電力(W) 0.5 モニターサイズ 23.8型 パネル駆動方式 IPS(ADS) 使用湿度範囲(%RH) 10~ 90 フリッカーフリー YES 輝度(cd/m2 ) 300
液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/ブラック iiyama(イイヤマ) 翌々日出荷
27型ディスプレイIPS方式パネル採用WQHD 2560×1440サポート/応答速度1ms(MPRT)/高さ調整可能、90度画面回転/USBハブ内蔵USB Type-C(Alt Mode・PD65W_e-marker対応)、HDMI、DisplayPort の3系統入力USB Type-C-Cケーブル、HDMIケーブル、DisplayPortケーブルの3本が標準同梱
仕様 ●TCO:対応●高さ調整:あり 可動範囲 上下150mm●VCCI:対応●電波法備考:無線機能が無いため●PCリサイクル:対応●上下角度調整(チルト)機能:あり 上向き23°/ 下向き5°●左右角度調整(スイベル)機能:あり 左右各60o●本体サイズ(H×W×D):403.5~550.5(H)×613.5(W)×209.5(D)mm●電気用品安全法(本体):適合●J-Moss:対応●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電気用品安全法(備考):HDMI入力付きのため対象品目のテレビジョン受信機に該当し、電気用品安全法に適合します●その他環境及び安全規格:CE、TUV●モニタ形状:平面●パネル方式:IPS方式パネル●本体(色):ブラック●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:あり 左右回転各90° サイズ 27型 ピッチ 水平:0.233mm、垂直:0.233mm 消費電力(W) 26 電源 AC100~240V 50/60Hz 1.5A 適合規格 VCCI、PSE ※このほかの適合規格につきましては、取り扱い説明書をご参照ください。 表面処理 ノングレア 本体質量(kg) 6.1(スタンド含む) 入力信号 USB Type-C(Alt Mode) / HDMI / DisplayPort 最大消費電力(W) 165 コントラスト比 1300:1(標準)、80000000:1(Adv. Contrast機能時) 輝度 300cd/m2 表示色 16777216色 解像度 2560×1440 視野角 左右各89° 、 上下各89°(標準) 走査周波数(垂直) 水平:30~151KHz、垂直:55~100Hz ケーブル HDMIケーブル(1.5m) / DisplayPortケーブル(1.8m) / USB Type-C-Cケーブル(1.0m) 入力端子 USB Type-C(Alt Mode・PD65W_e-marker対応) × 1 / HDMI × 1 / DisplayPort × 1 スピーカー あり 2W×2 RoHS指令(10物質対応) 対応 待機時消費電力(W) 0.5 USB USB3.2 Gen 1(5Gbps) USB Power Delivery(65W)
液晶ディスプレイ 24.1型/1920×1200/ブラック EIZO 翌日出荷
標準消費電力8Wを実現、USBハブを4ポートに増設、環境に配慮した取り組みを強化(国内外の環境規格に適合、製品の外装に再生プラスチックを50%以上使用、梱包材に再生紙素材を採用)、設置時の無駄を省く集合梱包仕様を用意。
仕様 ●モニタ形状:平面●標準消費電力:8W●応答速度(G to G):5ms●本体サイズ(H×W×D):358.4~488.3×531×233●リフレッシュレート:60Hz●VCCI:対応●PCグリーンラベル:適合(★★☆Ver.14)●左右角度調整(スイベル)機能:あり 344°●縦回転(ピボット)機能:あり 右回り90°、左回り90°●PCリサイクル:対応●電源OFF時消費電力:0.3W以下●スリープ時消費電力:0.5W以下●応答速度(黒→白→黒):5ms●電波法備考:非対象(対象品目ではないため)●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しないため)●高さ調整:あり 129.9mm●国際エネルギースター:登録●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●J-Moss:対応●上下角度調整(チルト)機能:あり 上35°、下5° ピッチ 0.270×0.270mm 電源(V) AC100~240(50/60Hz) 表面処理 ノングレア 本体質量(kg) 6 最大消費電力(W) 54 コントラスト比 1300:1 表示色 約1677万色(8-bit対応) 解像度 1920×1200 視野角 178°/178° 走査周波数(水平) DVI:31~76 kHz、DisplayPort:31~76 kHz、HDMI:31~76 kHz、D-sub:31~81 kHz 走査周波数(垂直) DVI:59~61 Hz、DisplayPort:59~61 Hz、HDMI:49~51・59~61Hz、D-sub:55~76 Hz ケーブル DisplayPort (2 m)、HDMI (2 m)、DVI-D (2 m) 入力端子 DisplayPort (HDCP 1.3)、HDMI (HDCP 1.4)、DVI-D (HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン (ミニ) スピーカー 1W+1W 色(本体) 黒 画面サイズ 24.1 RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト LED グリーン購入法 適合 アスペクト比 16:10 パネル駆動方式 IPS 輝度(cd/m2 ) 350 USB アップストリーム:USB 5Gbps: Type-B、ダウンストリーム:USB 5Gbps: Type-A×4
「5年保証」USB-C&フリースタイルスタンド液晶27型ホワイト I ・O DATA(アイ・オー・データ) 翌日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:130W/ワンタッチで取り付け可能なフリースタイルスタンドを採用した27型のワイド液晶ディスプレイです。USB Type-Cケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能。スタンドは150mmまで高さ調整できるので、ノートPCと上下に並べて配置することで、省スペースで使用できます。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。ケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。高さや角度を見やすい位置に調整できるので、目や肩の疲れやストレートネック対策の1つとしても効果的です。可動域が広く、特にディスプレイの下に14型クラスのノートPCを置けるので、省スペースで快適です。パソコンとの接続に便利なUSB Type-CとDisplayPort、AV機器との接続に便利なHDMIを搭載しています。さらに、USBハブ(USB-A×2)を搭載しているため、マウスやキーボード、Webカメラの接続にも便利です。
仕様 フリッカーレス、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、【miniPCアタッチメントホール(PCの設置条件)】VESAマウントインターフェイス:75mm×75mm・取付可能合計質量(PC、取付金具、ケーブルなど含む):1.5kg以下・ネジサイズ:M4×30mm以上※VESAマウンターの厚さにより異なる 付属品 電源コード(PSE適合品、約1.8m)、HDMIケーブル(約1.5m)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、約1.5m)、必ずお読みください、台座ネック、台座、miniPC取付ネジ×4、miniPC取付ナット×4 タイプ ブルーライト低減 使用温度範囲(℃) 動作時:0~40、収納時:-20~60 角度(°) 【スイベル】左:45 右:45、【チルト】上:23 下:5 表面処理 非光沢 表示方式 ADS コントラスト比 1300:1 最大解像度 1920×1080 保証期間 5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。●無輝点保証※購入後、一ヵ月以内に限る 視野角 上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平) HDMI:31.5 kHz~ 112.5kHz、DisplayPort:31.5 kHz~ 110.0kHz、USB Type-C:31.5 kHz~ 110.0kHz 走査周波数(垂直) HDMI:59.9 Hz~ 100.0Hz、DisplayPort:59.9 Hz~ 100.0Hz、USB Type-C:59.9 Hz~ 100.0Hz 応答速度 5ms[GTG]※100Hz/オーバードライブ レベル2設定時 組立時間 約4分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間 VESAマウント(mm) ○(100×100※本商品は、VESAマウントインターフェイスにVESAワンタッチアダプターが取り付けられています。 プラグ、プレイ規格 VESA DDC2B スピーカー 2W+2W(ステレオ) 色(本体) ホワイト 高さ調整範囲(mm) 150 RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート 【その他】USB-A[USB 1.5A FW UPDATE]:給電用 5V/1.5A(USB BC1.2)、メンテナンス用 回転角度(°) 【ピボット】左:90 右:90 グリーン購入法 適合 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.3114×0.3114 表示寸法(mm) 597.888(H)×336.312(V) 最大輝度(cd/m2 ) 250 入出力端子 HDMI、DisplayPort、USB-C(USB 3.2 Gen1)、USB-A(USB3.2 Gen1)、ステレオミニジャック Φ3.5mm モニターサイズ 27型 パネル駆動方式 TFT 最大表示色 1677万色 リフレッシュレート(Hz) [最大解像度時]100
5年保証USBType-CフリースタイルスタンドWQHD27型液晶 I ・O DATA(アイ・オー・データ) 翌日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:4ms/最大消費電力:120W/Type-Cケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能な27型WQHD対応の液晶ディスプレイです。高さ、角度を調整可能なフリースタイルスタンドを採用。また、省スペースなので、デスクの上を広く使うことができます。WQHD対応で、フルHDの約1.8倍の情報量を表示可能。高さや角度を見やすい位置に調整できるので、目や肩の疲れやストレートネック対策の1つとしても効果的です。可動域が広く、特にディスプレイの下に14型クラスのノートPCを置けるので、省スペースで快適です。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。打ち合わせはもちろん、出張や外出時もケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。WQHD解像度に対応した液晶ディスプレイです。WQHDとは、フルHD(1920×1080)の約1.8倍の作業領域を実現する2560×1440ドットの解像度です。より多くの情報を表示し、快適に作業を行うことができます。
仕様 プラグ&プレイ:VESA DDC2B、miniPCアタッチメントホール(PCの設置条件):VESAマウントインターフェイス:75mm×75mm・取付可能合計質量(PC、取付金具、ケーブルなど含む):1.5kg以下・ネジサイズ:M4×30mm以上※VESAマウンターの厚さにより異なる 付属品 電源コード(PSE適合品、約1.5m)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、約1.5m)必ずお読みください、台座、台座ネック、VESAプレート、miniPC取付ネジ×4、miniPC取付ナット×4 適合 対応パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook 寸法(mm) 表示面積:596.736(H)×335.664(V) 消費電力(W) (オンモード)通常使用時:16.7 定格電圧(V) AC100 50/60Hz(電源内蔵) 角度(°) 【ピボット(回転)】左:90 右:90、【スイベル角】左:45 右:45、【チルト角】上:23 下:5 対応OS 【日本語版のみ】OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。 表面処理 パネル:非光沢 最大消費電力(W) 120 コントラスト比 1300:1(標準) 最大解像度 2560×1440 保証期間 5年間※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。使用時間とは、画面が点灯している状態の積算時間です。スタンバイ時や電源オフ時は、使用時間に含まれません。 走査周波数(水平) HDMI:31kHz ~ 151kHz、DisplayPort:31kHz ~ 151kHz、USB Type-C:31kHz ~ 151kHz 走査周波数(垂直) HDMI:59.9Hz ~ 99.9Hz、DisplayPort:59.9Hz ~ 99.9Hz、USB Type-C:59.9Hz ~ 99.9Hz(USB設定2.0時)/59.9Hz ~ 75.0Hz (USB設定3.2時) 応答速度 4ms[GTG]※100Hz/オーバードライブ レベル2設定時 組立時間 約4分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。 視野角(左右:上下) 178/178 VESAマウント(mm) ○(100×100)※本商品のフリースタイルスタンドは、VESAマウントインターフェイスに取り付けられています。 スピーカー 音声入出力:2W+2W(ステレオ) 色(本体) ブラック 高さ調整範囲(mm) 150 RoHS指令(10物質対応) 対応 年間消費電力量(kW) 56.4h グリーン購入法 適合 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.2331×0.2331 待機時消費電力(W) 1.1 入出力端子 HDMI、USB-C(USB 3.2 Gen1)、USB-A(USB 3.2 Gen1)、DisplayPort、ステレオミニジャックΦ3.5mm モニターサイズ 27型ワイド パネル駆動方式 TFT 最大表示色 1677万色 リフレッシュレート(Hz) 100 輝度(cd/m2 ) 250(標準値) USB 【アップストリーム】USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、DisplayPort Alt Mode、USB PD 5V=3A / 9V=3A / 15V=3A / 20V=3.25A(最大65W)、【ダウンストリーム】USB-A×2:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)(最大5V/0.9A)
液晶ディスプレイ 23.8型/3840×2160/DP、HDMI、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 翌日出荷
23.8インチのコンパクトサイズと4K(3840x2160)の高解像度を両立した省スペースながらも快適なデスク環境を実現した液晶モニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%、DCI-P3:95%の広色域に対応し動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。インターフェイスはHDMI 2.0 x1、DisplayPort 1.4 x1、USB Type-C (最大65W給電) x1を装備し様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、最大2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。さらにKVM機能に対応。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。2年間のメーカー保証が付きます。
仕様 ●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●本体サイズ(H×W×D):高426mm×幅542mm×奥行173mm●本体(色):ブラック●最大消費電力:100W●応答速度(G to G):8ms●左右角度調整(スイベル)機能:なし●リフレッシュレート:60Hz●縦回転(ピボット)機能:なし●高さ調整:なし●パネル方式:IPS(ADS)●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●標準消費電力:最大35W 通常25W 省エネ19W スタンバイ0.5W 給電使用時 最大100W サイズ 23.8型 ピッチ 約0.137mm 電源 AC 100-240V 50/60Hz 表面処理 ノングレア 本体質量(kg) 約3.4 入力信号 デジタル コントラスト比 1300:1 表示色 10.7億色 sRGB100%/DCI-P3 95% 解像度 3840×2160 視野角 H:178oV:178o ケーブル HDMIケーブル、Type-Cケーブル、USB A-Bケーブル、電源ケーブル 入力端子 HDMI×1、DP×1、Type-C×1 スピーカー 2W×2 色(本体) ブラック バックライト E-LED アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 IPS(ADS) 輝度(cd/m2 ) 300 USB KVM専用
液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/IPS方式パネル/昇降/回転 iiyama(イイヤマ) 翌日出荷
27型液晶ディスプレイIPS方式パネル採用 4K 3840x2160サポート応答速度4ms高さ調整可能、90度画面回転USBハブ内蔵DisplayPort端子、HDMI端子の2入系統入力DisplayPortケーブル/HDMIケーブルの2本が標準同梱
表面処理 ノングレア コントラスト比 1300:1(標準)、80000000:1(Adv. Contrast機能時) 解像度 3840×2160 入力端子 (デジタル)HDMI × 1 / DisplayPort × 1 色(本体) ブラック アスペクト比 16:9 モニターサイズ 27型 パネル駆動方式 IPS
「5年保証」USBType-C液晶ディスプレイ23.8型ホワイト I ・O DATA(アイ・オー・データ) 翌日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:122W/USB Type-Cを搭載した23.8型液晶ディスプレイです。USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。USBハブも搭載。USB 5Gbpsに対応しているので高速転送が可能です。100Hzに対応。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。ケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。パソコンとの接続に便利なUSB Type-CとDisplayPort、AV機器との接続に便利なHDMIを搭載しています。さらに、USBハブ(USB-A×2)を搭載しているため、マウスやキーボード、Webカメラの接続にも便利です。一般的な60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、WebサイトやPDFの資料などの閲覧でも残像感が軽減され、視認性が向上します。また、激しい動きの映像でもなめらかに楽しめます。
仕様 フリッカーレス、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット) 付属品 電源コード(PSE適合品、約1.8m)、HDMIケーブル(約1.5m)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、約1.5m)、必ずお読みください、台座ネック、台座、台座ネック取付ネジ×2 タイプ ブルーライト低減 使用温度範囲(℃) 動作時:0~40、収納時:-20~60 角度(°) 【チルト】上:20 下:5 表面処理 非光沢 表示方式 ADS コントラスト比 1300:1 最大解像度 1920×1080 保証期間 5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。●無輝点保証※購入後、一ヵ月以内に限る 視野角 上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平) HDMI:31.5 kHz~ 112.5kHz、DisplayPort:31.5 kHz~ 110.0kHz、USB Type-C:31.5 kHz~ 110.0kHz 走査周波数(垂直) HDMI:59.9 Hz~ 100.0Hz、DisplayPort:59.9 Hz~ 100.0Hz、USB Type-C:59.9 Hz~ 100.0Hz 応答速度 5ms[GTG]※100Hz/オーバードライブ レベル2設定時 組立時間 約3分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。 VESAマウント(mm) ○(100×100 プラグ、プレイ規格 VESA DDC2B スピーカー 2W+2W(ステレオ) 色(本体) ホワイト RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート 【その他】USB-A[USB 1.5A FW UPDATE]:給電用 5V/1.5A(USB BC1.2)、メンテナンス用 グリーン購入法 適合 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.2745×0.2745 表示寸法(mm) 527.04(H)×296.46(V) 最大輝度(cd/m2 ) 250 入出力端子 HDMI、DisplayPort、USB-C(USB 3.2 Gen1)、USB-A(USB3.2 Gen1)、ステレオミニジャック Φ3.5mm モニターサイズ 23.8型 パネル駆動方式 TFT 最大表示色 1677万色 リフレッシュレート(Hz) [最大解像度時]100
「5年保証」USB-C&フリスタ液晶23.8型ホワイト I ・O DATA(アイ・オー・データ) 翌日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:122W/ワンタッチで取り付け可能なフリースタイルスタンドを採用した23.8型のワイド液晶ディスプレイです。USB Type-Cケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能。スタンドは150mmまで高さ調整できるので、ノートPCと上下に並べて配置することで、省スペースで使用できます。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。ケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。高さや角度を見やすい位置に調整できるので、目や肩の疲れやストレートネック対策の1つとしても効果的です。可動域が広く、特にディスプレイの下に14型クラスのノートPCを置けるので、省スペースで快適です。パソコンとの接続に便利なUSB Type-CとDisplayPort、AV機器との接続に便利なHDMIを搭載しています。さらに、USBハブ(USB-A×2)を搭載しているため、マウスやキーボード、Webカメラの接続にも便利です。
仕様 フリッカーレス、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、【miniPCアタッチメントホール(PCの設置条件)】VESAマウントインターフェイス:75mm×75mm・取付可能合計質量(PC、取付金具、ケーブルなど含む):1.5kg以下・ネジサイズ:M4×30mm以上※VESAマウンターの厚さにより異なる 付属品 電源コード(PSE適合品、約1.8m)、HDMIケーブル(約1.5m)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、約1.5m)、必ずお読みください、台座ネック、台座、miniPC取付ネジ×4、miniPC取付ナット×4 タイプ ブルーライト低減 使用温度範囲(℃) 動作時:0~40、収納時:-20~60 角度(°) 【スイベル】左:45 右:45、【チルト】上:23 下:5 表面処理 非光沢 表示方式 ADS コントラスト比 1300:1 最大解像度 1920×1080 保証期間 5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。●無輝点保証※購入後、一ヵ月以内に限る 視野角 上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平) HDMI:31.5 kHz~ 112.5kHz、DisplayPort:31.5 kHz~ 110.0kHz、USB Type-C:31.5 kHz~ 110.0kHz 走査周波数(垂直) HDMI:59.9 Hz~ 100.0Hz、DisplayPort:59.9 Hz~ 100.0Hz、USB Type-C:59.9 Hz~ 100.0Hz 応答速度 5ms[GTG]※100Hz/オーバードライブ レベル2設定時 組立時間 約4分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間 VESAマウント(mm) ○(100×100※本商品は、VESAマウントインターフェイスにVESAワンタッチアダプターが取り付けられています。 プラグ、プレイ規格 VESA DDC2B スピーカー 2W+2W(ステレオ) 色(本体) ホワイト 高さ調整範囲(mm) 150 RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート 【その他】USB-A[USB 1.5A FW UPDATE]:給電用 5V/1.5A(USB BC1.2)、メンテナンス用 回転角度(°) 【ピボット】左:90 右:90 グリーン購入法 適合 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.2745×0.2745 表示寸法(mm) 527.04(H)×296.46(V) 最大輝度(cd/m2 ) 250 入出力端子 HDMI、DisplayPort、USB-C(USB 3.2 Gen1)、USB-A(USB3.2 Gen1)、ステレオミニジャック Φ3.5mm モニターサイズ 23.8型 パネル駆動方式 TFT 最大表示色 1677万色 リフレッシュレート(Hz) [最大解像度時]100
ThinkVision S24-4e レノボ・ジャパン(Lenovo) 翌日出荷
250cd/6ms/19W
仕様 上下角度調整(チルト)機能:あり 前-5度 後22度●電気用品安全法(本体):適合●電波法備考:非対象(無線通信機能が非搭載の為)●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しない為)●プラグ アンド プレイ:VESA DDC 2B/CI プロトコル●PCリサイクル:対応●HDR方式:なし●PCグリーンラベル:適合●スリープ時消費電力:0.5W●電源OFF時消費電力:0.3W●リフレッシュレート:100Hz●電気用品安全法(備考):モニター本体●縦回転(ピボット)機能:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):6ms●本体サイズ(H×W×D):402.9x539.8x180 mm●標準消費電力:16W●国際エネルギースター:登録●Display HDR:なし●高さ調整:なし●VCCI:対応●J-Moss:対応 サイズ 23.8型 ピッチ 0.2745x0.2745mm 電源 内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz) 本体質量(g) 3000 表面処理 ノングレア 入力信号 アナログRGB、HDMI(HDCP) 最大消費電力(W) 19 コントラスト比 1300:1 表示色 1677万色以上 解像度 1920×1080 視野角 [10:1]178°/178°、[5:1]178°/178° 走査周波数(水平) 30-115KHz 走査周波数(垂直) 48-100Hz ケーブル 3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、マニュアル類、購入証明書、モニタースタンド、HDMIビデオケーブル(1.8m) 入力端子 アナログ(mini D-Sub 15PIN)×1、HDMI×1 スピーカー (なし) 色(本体) 黒 RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト WLED グリーン購入法 適合 アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 IPS 輝度(cd/m2 ) 250
「5年保証」100Hzフリースタイルスタンドワイド液晶23.8型 I ・O DATA(アイ・オー・データ) 翌日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:4ms/最大消費電力:25W/ワンタッチで取り付け可能なフリースタイルスタンドを採用した23.8型のワイド液晶ディスプレイです。スタンドは150mmまで高さ調整でき、画面の向きを見やすい位置に調整できます。100Hzに対応しているので、残像感が抑制され、視認性が向上します。高さや角度を見やすい位置に調整できるので、目や肩の疲れやストレートネック対策の1つとしても効果的です。お好みの位置に調整できる4つの機能「高さ調整機能」「回転(ピボット)機能」「チルト機能」「スイベル機能」付き。スタンドのネックにminiPCや小型パソコンを取り付けるminiPCアタッチメントホールがあるので、別途取り付ける金具を購入する必要がありません。取付用のネジ等も標準添付しているので、すぐに取り付けることが可能です。一般的な60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、残像感が軽減され、視認性が向上します。また、激しい動きの映像でもなめらかに楽しめます。※100Hzの出力に対応した機器が必要です。
サイズ 23.8型 ピッチ 0.2745(H)×0.2745(V)mm 電源 電源内蔵 本体質量(g) 4600 表面処理 非光沢 入力信号 HDMI、DisplayPort 最大消費電力(W) 25 コントラスト比 1300:1 表示色 1677万色 解像度 1920×1080(HDTV) 視野角 上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平) 30-110 走査周波数(垂直) 59-100 入力端子 HDMI、DisplayPort スピーカー あり2W+2W(ステレオ) 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 パネル駆動方式 AHVA 輝度(cd/m2 ) 250
23.8型/2560×1440/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 翌日出荷
仕様 ●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/4A●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES 付属品 マニュアル、保証書、電源アダプタ、電源ケーブル、USB-Cケーブル 質量(kg) 3.1 使用温度範囲(℃) 0~40 表面処理 非光沢 使用湿度範囲 10%~43% 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 407×541×200、スタンド200 コントラスト比 1300:1 液晶パネル 23.8インチ 表示色 1677万色/sRGB7%/DCI-P375% 解像度 2560×1440 視野角 (上下/左右)H:178º;、V:178º; 応答速度 Typ:14ms/OD:7ms(GtoG) 入力端子 HDMI×1、DP×1、USB-C×1 プラグ、プレイ規格 YES スピーカー 2W×2 コントラスト 1300:1 RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9 パネル IPS(FFS) パネル駆動方式 IPS(FFS) フリッカーフリー YES 輝度(cd/m2 ) 250 HDR対応 HDR10
23.8型/2560×1440/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 翌日出荷
仕様 ●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2.5A●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES 付属品 マニュアル、保証書、電源アダプタ、HDMIケーブル 使用温度範囲(℃) 0~40 表面処理 非光沢 コントラスト比 1300:1 液晶パネル 23.8インチ 表示色 1677万色/sRGB7%/DCI-P375% 解像度 2560×1440 視野角 (上下/左右)H:178º;、V:178º; 応答速度 Typ:14ms/OD:7ms(GtoG) 入力端子 HDMI×1、DP×1 プラグ、プレイ規格 YES スピーカー 2W×2 コントラスト 1300:1 RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9 パネル IPS(FFS) パネル駆動方式 IPS(FFS) フリッカーフリー YES 輝度(cd/m2 ) 250 HDR対応 HDR10
31.5型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 翌日出荷
31.5インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度450cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:96%の広色域に対応した液晶パネルは、HDR400相当の性能を持ちます。HDRは、明るい部分も暗い部分もくっきり表現します。高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載、最大130mmの範囲(横置時)で最適な高さに画面を調整可能です。また、縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。スイーベル(首振り)機能は、左右各30°の範囲で動かせます。インターフェイスはHDMI 2.0、DisplayPort 1.4とUSB-Cを装備。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。KVM機能を搭載。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
付属品 マニュアル、保証書、VESAネジ、電源ケーブル、USB-Cケーブル、USB-A to USB-B ケーブル、HDMI ケーブル 幅(mm) 【スタンド】431 質量(kg) 5.7 サイズ 31.5 使用温度範囲(℃) 0~50 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 482-610 / 734-752×715 / 426×205 表面処理 非光沢 機能 イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ レンジ AC 100-240V 50/60Hz コントラスト比 1300:1 表示色 10.7億色 / sRGB% / DCI-P3 96% 解像度 3840×2160 視野角 H:178°・V:178° 応答速度 14ms 入力端子 HDMI×1、DP×1、USB-C×1 スピーカー 2Wx2 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 使用湿度(%RH) 10~68 アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 IPS(ADS) フリッカーフリー YES 輝度(cd/m2 ) 450 HDR対応 HDR400相当
液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 翌日出荷
31.5インチのIPSパネルを搭載した、4K(3840x2160)解像度の液晶モニターです。4KはフルHD(1920×1080)解像度の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となり、高精細な表示を実現できます。最大輝度500cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:96%の広色域に対応した液晶パネルは、HDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)対応で明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能。現実に近い美しい映像をお楽しみください。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスは、HDMI2.0 x2 (60Hz)、DisplayPort1.2 x2 (60Hz)を装備し、様々な機器との接続が可能です。75x75mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様 【ブルーライト軽減モード】YES 付属品 マニュアル/保証書/VESA取付ネジ/電源アダプタ/電源ケーブル/HDMI ケーブル 質量(kg) 約5.1 使用温度範囲(℃) 0~50 出力 【イヤホン】YES サイズ(inch) 31.5 表面処理 非光沢 レンジ 【ACパワー】AC100-240V(50/60Hz) To DC24V/2A 使用湿度範囲 10%~80% 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) スタンド付:518×715(スタンド:417)×197/スタンドなし:426×715×65 コントラスト比 1300:1 表示色 10.7億色/sRGB:100%/DCI-P3:96% 解像度 3840×2160 視野角 H:178°/V:178° 応答速度 Typ:14ms/OD:8ms(GtoG) 入力端子 HDMI×2、DP×2 スピーカー 2W×2 RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 IPS(ADS) フリッカーフリー YES 輝度(cd/m2 ) 500 HDR対応 HDR400相当:YES
液晶ディスプレイ 24.1型/1920×1200/ホワイト EIZO 翌日出荷
標準消費電力8Wを実現、USBハブを4ポートに増設、環境に配慮した取り組みを強化(国内外の環境規格に適合、製品の外装に再生プラスチックを50%以上使用、梱包材に再生紙素材を採用)、設置時の無駄を省く集合梱包仕様を用意。
仕様 ●上下角度調整(チルト)機能:あり 上35°、下5°●本体サイズ(H×W×D):358.4~488.3×531×233●標準消費電力:8W●応答速度(黒→白→黒):5ms●リフレッシュレート:60Hz●左右角度調整(スイベル)機能:あり 344°●J-Moss:対応●VCCI:対応●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しないため)●応答速度(G to G):5ms●PCリサイクル:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●本体(色):ホワイト●モニタ形状:平面●縦回転(ピボット)機能:あり 右回り90°、左回り90°●PCグリーンラベル:適合(★★☆Ver.14)●スリープ時消費電力:0.5W以下●高さ調整:あり 129.9mm●パネル方式:IPS●電波法備考:非対象(対象品目ではないため)●電源OFF時消費電力:0.3W以下●電気用品安全法(本体):適合●国際エネルギースター:登録 サイズ 24.1型 ピッチ 0.270×0.270mm 電源 AC 100 - 240 V、50 / 60 Hz 表面処理 アンチグレア 本体質量(kg) 6 最大消費電力(W) 54 コントラスト比 1300:1(標準) 表示色 約1677万色:8-bit対応 解像度 1920×1200 視野角 178°/178° 走査周波数(水平) DVI:31~76 kHz/DisplayPort:31~76 kHz/HDMI:31~76 kHz/D-sub:31~81 kHz 走査周波数(垂直) DVI:59~61 Hz/DisplayPort:59~61 Hz/HDMI:49~51 Hz、59~61 Hz/D-sub:55~76 Hz ケーブル DisplayPort (2 m)、HDMI (2 m)、DVI-D (2 m) 入力端子 DisplayPort (HDCP 1.3)、HDMI (HDCP 1.4)、DVI-D (HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン (ミニ) スピーカー あり 1.0 W +1.0 W 色(本体) ホワイト RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト LED グリーン購入法 適合 アスペクト比 16:10 パネル駆動方式 IPS 輝度(cd/m2 ) 350 USB アップストリーム:USB 5Gbps: Type-B ダウンストリーム:USB 5Gbps: Type-A×4
液晶ディスプレイ 23.8型/3840×2160/ブラック JAPANNEXT 翌日出荷
23.8インチのコンパクトサイズと4K(3840x2160)の高解像度を両立した液晶モニターです。4K(3840x2160)解像度に対応。フルHD(1920x1080)解像度の4倍の高解像度は複数のウィンドウの同時表示を可能にし、圧倒的な高生産性を実現します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%、DCI-P3:99%の広色域に対応し動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスは、HDMI 2.0 x2、DisplayPort 1.2 x1を装備し、様々な機器との接続が可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載しております。本製品には2年間のメーカー保証が付きます。
仕様 ●リフレッシュレート:60Hz●本体(色):ブラック●パネル方式:IPS●上下角度調整(チルト)機能:あり「+21°」●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●最大消費電力(備考):最大≦32W 通常≦26W スタンバイ≦0.5W●本体サイズ(H×W×D):高440mm×幅541mm×奥行209mm●応答速度(G to G):14ms●HDR方式:「HDR10」●本体重量(kg):約3.3●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為 サイズ 23.8型 ピッチ 約0.317mm 電源 AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/4A 表面処理 ノングレア 入力信号 デジタル 最大消費電力(W) 37 コントラスト比 1300:1 表示色 10.7億色 sRGB100% / DCI-P3 99% 解像度 3840×2160 視野角 H:178oV:178o ケーブル HDMI 入力端子 HDMI×2/DP×1 スピーカー あり「2W×2」 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト E-LED アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 VA 輝度(cd/m2 ) 300
「5年保証」100Hz対応ワイド液晶ディスプレイ27型 I ・O DATA(アイ・オー・データ) 翌日出荷
輝度:300cd/m2/応答速度:4ms/最大消費電力:27W/100Hz対応の27型のワイド液晶ディスプレイです。100Hzに対応しているので残像感が抑制され、視認性が向上します。「DisplayPort」「HDMI」の入力端子を搭載し、ケーブルも標準添付しているので、さまざまな機器と接続して使用できます。3辺フレームレスパネルを採用。一般的な60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、残像感が軽減され、視認性が向上します。また、激しい動きの映像でもなめらかに楽しめます。※100Hzの出力に対応した機器が必要です。パソコンとの接続に便利なDisplayPortとAV機器などの接続に便利なHDMI端子を搭載しています。さまざまな機器と接続してお使いいただけます。さらに、DisplayPortケーブル、HDMIケーブルを標準添付しており、ご購入後すぐにお使いいただけます。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与え、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは、オフィスにもマッチします。
仕様 ●パネル方式:AHVA(IPS相当)●電気用品安全法(本体):適合●本体サイズ(H×W×D):(本体のみ):約444×611×197mm※突起部除く●VCCI:対応 VCCI Class B●PCリサイクル:○●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●PCグリーンラベル:適合(Ver.14★★★)●国際エネルギースター:登録●J-Moss:対応●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●高さ調整:なし●モニタ形状:平面●縦回転(ピボット)機能:なし●リフレッシュレート:100Hz●電波法備考:電波を発しない為●電源OFF時消費電力:待機時:0.3W●応答速度(G to G):4ms●左右角度調整(スイベル)機能:なし●標準消費電力:通常使用時(オンモード):13.1W●その他節電関連:年間消費電力量:40.9kWh●最大消費電力(備考):27W(最大)●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:22° 下:4° サイズ 27型 ピッチ 0.3114(H)×0.3114(V)mm 電源 電源内蔵 適合規格 VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質)、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法、PCグリーンラベル(Ver.14★★★)、文部科学省 学校環境衛生基準 本体質量(g) 3900 表面処理 非光沢 入力信号 HDMI、DisplayPort 最大消費電力(W) 27 コントラスト比 1300:1 表示色 1677万色 解像度 1920×1080(HDTV) 視野角 上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平) 30-110 走査周波数(垂直) 59-100 ケーブル 電源コード(PSE適合品、約1.5m)、HDMIケーブル(約1.5m)、DisplayPortケーブル(約1.5m)、必ずお読みください、台座、台座ネック、ケーブルフック 入力端子 HDMI、DisplayPort スピーカー あり2W+2W(ステレオ) 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 パネル駆動方式 AHVA 輝度(cd/m2 ) 300
ThinkVision E22-40 レノボ・ジャパン(Lenovo) 翌日出荷
250cd/6ms/25W
仕様 ●Display HDR:なし●HDR方式:なし●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応●TCO:対応●VCCI:対応●アダプタ:内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz) ●パネル方式:IPS●プラグ アンド プレイ:VESA DDC 2B/CI プロトコル●リフレッシュレート:100Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり 前-5度 後22度●国際エネルギースター:登録●左右角度調整(スイベル)機能:あり +/-360°●応答速度(G to G):6ms●本体サイズ(H×W×D):317.3-472.3x489.3x178.8 mm●本体色:黒●縦回転(ピボット)機能:あり +/-90°●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):モニター本体/電源コード●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しない為)●電波法備考:非対象(ワイヤレス機能が非搭載の為)●高さ調整:あり 155mm ピッチ 0.2479x0.2479mm 寸法 21.5型 消費電力(W) 10.5 電源 内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz) 本体質量(g) 4100 表面処理 ノングレア 入力信号 アナログRGB、DisplayPort(HDCP)、HDMI(HDCP) 最大消費電力(W) 25 コントラスト比 1300:1 輝度 250cd/m2 表示色 1,677万色以上 解像度 1920×1080 視野角 [10:1] 178°/178° [5:1] 178°/178° 走査周波数(水平) 30-110KHz 走査周波数(垂直) 48-100Hz ケーブル 3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、マニュアル類、購入証明書、モニタースタンド、HDMIビデオケーブル(1.8m) 入力端子 アナログ(mini D-Sub 15PIN)x1、DisplayPortx1、HDMIx1 スピーカー ステレオスピーカー(内蔵) (2Wx2) 色(本体) 黒 RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト WLED グリーン購入法 適合 アスペクト比 16:9 待機時消費電力(W) 0.3,0.5 入出力端子 1×HDMI 1.4、1×DisplayPort 1.2、1× VGA モニターサイズ 21.5 パネル駆動方式 IPS
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります 液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品 ページ: 1/ 3