絞り込み
モニターサイズ
  • 12.1(1)
  • 15(2)
  • 17(7)
  • 19.5(2)
  • 21.5(2)
  • 24.1(4)
  • 24.5(2)
  • 27(3)
解像度
  • 800×600(1)
  • 1024×768(2)
  • 1280×1024(7)
  • 1600×900(2)
  • 1920×1080(10)
  • 2560×1440(1)
入力端子
  • DisplayPort(13)
  • DVI(6)
  • HDMI(17)
  • RGB(VGA)(4)
  • ステレオミニジャック(1)
  • ミニD-Sub 15ピン(8)
パネル駆動方式
  • TN
  • ADS(31)
  • AHVA(7)
  • AMVA(1)
  • FFS(1)
  • FSA(2)
  • HIS(1)
  • IPS(535)
  • TFT(34)
  • VA(101)
  • 有機EL(37)
アスペクト比
  • 4:3(3)
  • 5:4(4)
  • 16:9(11)
表面処理
  • グレア(1)
  • ノングレア(18)
グレア・ノングレア
色(本体)
  • グレー(3)
  • ブラック(14)
  • ホワイト(3)
グレー・ブラック・ホワイト
コントラスト比
  • 600:1(3)
  • 700:1(1)
  • 800:1(1)
  • 1000:1(16)
  • 1800:1(4)
  • 5000000:1(2)
600:1・700:1・800:1・1000:1・1800:1・5000000:1
ブランド
  • JAPANNEXT(6)
  • EIZO(5)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(2)
  • BenQ(ベンキュー)(2)
  • ブロードウォッチ(2)
  • Philips(2)
  • Acer(エイサー)(1)
  • ASUS(エイスース)(1)
  • iiyama(イイヤマ)(1)
  • AOC(1)
JAPANNEXT・EIZO・I ・O DATA(アイ・オー・データ)・BenQ(ベンキュー)・ブロードウォッチ・Philips・Acer(エイサー)・ASUS(エイスース)・iiyama(イイヤマ)・AOC
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
モニター・ディスプレイとは、コンピューターなどの操作や映像などの表示を見るための画面装置です。液晶画面のタイプが主流となっており、LEDバックパネルの節電型タイプの製品もあります。高画質・高音質のブルーレイの再生に便利なHDMI端子が搭載されているものも多く見られます。NVIDIA 3D Vision対応のモニターディスプレイは、3Dの映画やゲームなどを楽しむことができます。また、ペン先や手袋のままの操作が可能なタッチパネル方式の小型モニターなどもあり、用途に合わせて様々なモニターを選ぶことができます。
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
19.5インチ フルハイビジョンLCDモニター TNパネル(HDMI/VGA) ブロードウォッチ19.5インチ フルハイビジョンLCDモニター TNパネル(HDMI/VGA)ブロードウォッチ
12,980税込14,278
1個
当日出荷
シンプル省スペースなモニター 薄型設計&軽量ボディでメインモニターにもサブモニターにも最適 画面のチルト角度の調節が可能
用途防犯カメラ、サブモニターとして付属品ACアダプター電源(12V/2A)、スタンド寸法(mm)【機器】約460×350×150電源(V)DC12/2Aサイズ(inch)19.5インターフェースHDMI/VGAコントラスト比5000000:1スタンド有り表示色1677万色解像度1600×900ピクセル視野角170°/160°(水平/垂直)入力端子HDMI/VGA反応速度(秒)5スピーカーなし色(本体)ブラック使用場所屋内アスペクト比16:9パネル駆動方式TN輝度(cd/m2)250
ゲーミング液晶ディスプレイ 24.5型/1920×1080/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXTゲーミング液晶ディスプレイ 24.5型/1920×1080/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
17,980税込19,778
1台
翌日出荷
本製品は、24.5インチのTNパネルを搭載したフルHD(1920x1080)解像度のゲーミングモニターです。180Hzの高速リフレッシュレート、1ms(MPRT)の高速応答速度に対応。高精細で滑らかな表現を可能にし、FPSなどの動きの速いゲームで快適なゲームプレイを実現します。※MPRT1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。最大輝度400cd/m2、1000:1の高コントラスト比、sRGB:100%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。さらにHDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。AMDFreeSyncに対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレート間のずれによって生じるテアリングを回避し滑らかに表示します。インターフェイスはHDMI2.0(180Hz)x2、DisplayPort1.2(180Hz)x1を装備、ゲーム機やパソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。75x75mmのVESAマウントに対応、別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。また、2Wx2のスピーカーを内蔵します。
付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAネジ、VESA用スペーサー、保証書使用温度範囲(℃)0~50出力イヤホン:YES表面処理非光沢接続方式プラグアンドプレイ:YES機能HDR10:YES(DP/HDMI)レンジACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/3Aコントラスト比1000:1表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 76%解像度1920×1080視野角H:170/V:160(上下/左右)応答速度OD:3ms(GtoG)/MPRT 1ms入力端子DP×1/HDMI×2スピーカー2W×2色(本体)ブラック画面サイズ24.5型使用環境湿度(%)10~90RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式TNブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)400
液晶ディスプレイ 17型/1280×1024/DVI、D-Sub/ブラック/スピーカー:あり/5年間フル保証 Philips液晶ディスプレイ 17型/1280×1024/DVI、D-Sub/ブラック/スピーカー:あり/5年間フル保証Philips
21,980税込24,178
1台
8日以内出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:1ms
付属品D-Sub15pinケーブル(1.5m)、DVI-Dケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.5m)、オーディオケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド規格SXGA消費電力(W)通常:8.9/スタンバイ:0.4電源内蔵 (AC100~240V 50/60Hz)適合規格EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE、EPEAT角度(°)下5~上25 (チルト)表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25%本体質量(kg)スタンドあり:2.4、スタンド無し:2.1機能SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応、省資源化パッケージインターフェースD-Sub15pin×1、DVI-D×1コントラスト比1000:1、SmartContrast:50000000:1ピクセルピッチ(mm)0.264×0.264解像度1280×1024表示可能色数約1677万色保証期間5年走査周波数(水平)30~83 kHz走査周波数(垂直)50~76 Hz応答速度1ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時入力端子DVI、D-Sub視野角(左右:上下)左右:170°/上下160°VESAマウント(mm)100×100プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CIスピーカー2W×2色(本体)ブラック言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語保管温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応バックライトW-LEDシステムグリーン購入法適合動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比5:4本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)367×393×196(スタンド使用時)、367×309×46(スタンド未使用時)ピクセル96PPIオーディオ出力3.5mmミニジャックモニターサイズ17インチパネル駆動方式TNブルーライトカット対応(ローブルーモード機能)リフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)250
21.5インチ フルハイビジョンLCDモニター TNパネル(HDMI/VGA) ブロードウォッチ21.5インチ フルハイビジョンLCDモニター TNパネル(HDMI/VGA)ブロードウォッチ
13,980税込15,378
1個
当日出荷
シンプル省スペースなモニター 薄型設計&軽量ボディでメインモニターにもサブモニターにも最適 画面のチルト角度の調節が可能
用途防犯カメラ、サブモニターとして付属品ACアダプター電源(12V/2A)、スタンド寸法(mm)【機器】約510×375×170電源(V)DC12/2Aサイズ(inch)21.5インターフェースHDMI/VGAコントラスト比5000000:1スタンド有り表示色1677万色解像度1920×1080ピクセル視野角170°/170°(水平/垂直)入力端子HDMI/VGA反応速度(秒)5色(本体)ブラック使用場所屋内アスペクト比16:9パネル駆動方式TN輝度(cd/m2)250
液晶ディスプレイ 17型/1280×1024/アナログRGB、DVI-D(HDCP対応)/ブラック/スピーカー:あり I ・O DATA(アイ・オー・データ)液晶ディスプレイ 17型/1280×1024/アナログRGB、DVI-D(HDCP対応)/ブラック/スピーカー:ありI ・O DATA(アイ・オー・データ)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:14W/バックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」設計、ディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション」など目に優しい機能や、LEDバックライトなどエコに使える機能を搭載し国際エネルギースタープログラムにも適合のスクエアディスプレイです。本商品ではLEDを高速に点滅させずに、電流の大きさを調整することによって明るさを調整するためちらつきが発生しない「フリッカーレス」設計とディスプレイ自体がブルーライトを低減させる機能「ブルーリダクション」を採用し、目に優しい液晶ディスプレイです。削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。
表面処理非光沢コントラスト比1000:1(標準)解像度1280×1024入力端子アナログRGB、DVI-D(HDCP対応)色(本体)ブラックモニターサイズ17型パネル駆動方式TN
液晶ディスプレイ 17型/1280×1024/DVI、D-Sub/ホワイト/スピーカー:あり/5年間フル保証 Philips液晶ディスプレイ 17型/1280×1024/DVI、D-Sub/ホワイト/スピーカー:あり/5年間フル保証Philips
21,980税込24,178
1台
翌日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:1ms
付属品D-Sub15pinケーブル(1.5m)、DVI-Dケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.5m)、オーディオケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド規格SXGA消費電力(W)通常:8.9/スタンバイ:0.4電源内蔵 (AC100~240V 50/60Hz)適合規格EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE、EPEAT角度(°)下5~上25 (チルト)表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25%本体質量(kg)スタンドあり:2.4、スタンド無し:2.1機能SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応、省資源化パッケージインターフェースD-Sub15pin×1、DVI-D×1コントラスト比1000:1、SmartContrast:50000000:1ピクセルピッチ(mm)0.264×0.264解像度1280×1024表示可能色数約1677万色保証期間5年走査周波数(水平)30~83 kHz走査周波数(垂直)50~76 Hz応答速度1ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時入力端子DVI、D-Sub視野角(左右:上下)左右:170°/上下160°VESAマウント(mm)100×100プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CIスピーカー2W×2色(本体)ホワイト言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語保管温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応バックライトW-LEDシステムグリーン購入法適合動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比5:4本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)367×393×196(スタンド使用時)、367×309×46(スタンド未使用時)ピクセル96PPIオーディオ出力3.5mmミニジャックモニターサイズ17インチパネル駆動方式TNブルーライトカット対応(ローブルーモード機能)リフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)250
タッチパネル液晶ディスプレイ 17型 / 1280x1024 / D-sub、HDMI、DisplayPort / ホワイト / スピーカー:あり / SXGA / 防塵防滴 / 抵抗膜 iiyama(イイヤマ)タッチパネル液晶ディスプレイ 17型 / 1280x1024 / D-sub、HDMI、DisplayPort / ホワイト / スピーカー:あり / SXGA / 防塵防滴 / 抵抗膜iiyama(イイヤマ)
69,980税込76,978
1台
翌日出荷
17型タッチパネル液晶ディスプレイ抵抗膜方式(USB通信)シングルタッチ:Windows7、8、8.1、10、11、Mac OS9、OSXに対応防塵防滴 IP54対応(フロントベゼル正面のみ)SXGA 1280x1024サポートDisplayPort端子、HDMI端子、D-sub端子の3入系統入力DisplayPortケーブル/HDMIケーブル/D-subミニ15ピンケーブルの3本が標準同梱ワイドレンジスタンドで上下の角度調整を実現いたずら操作防止のメニューロックモード搭載スピーカ搭載(1Wx2)
サイズ17型表面処理アンチグレアコントラスト比1000:1(標準)解像度1280×1024保証期間3年間センドバック保証※LCDパネル、バックライト含む入力端子D-sub、HDMI、DisplayPort色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応パネル駆動方式TN
液晶ディスプレイ 17型/1280×1024/アナログRGB、DVI-D(HDCP対応)/ホワイト/スピーカー:あり I ・O DATA(アイ・オー・データ)液晶ディスプレイ 17型/1280×1024/アナログRGB、DVI-D(HDCP対応)/ホワイト/スピーカー:ありI ・O DATA(アイ・オー・データ)
31,980税込35,178
1台
当日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:14W/バックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」設計、ディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション」など目に優しい機能や、LEDバックライトなどエコに使える機能を搭載し国際エネルギースタープログラムにも適合のスクエアディスプレイです。本商品ではLEDを高速に点滅させずに、電流の大きさを調整することによって明るさを調整するためちらつきが発生しない「フリッカーレス」設計とディスプレイ自体がブルーライトを低減させる機能「ブルーリダクション」を採用し、目に優しい液晶ディスプレイです。削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。
表面処理非光沢コントラスト比1000:1(標準)解像度1280×1024入力端子アナログRGB、DVI-D(HDCP対応)色(本体)ホワイトモニターサイズ17型パネル駆動方式TN
21.5型ゲーミング液晶ディスプレイ 1920×1080/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー JAPANNEXT21.5型ゲーミング液晶ディスプレイ 1920×1080/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカーJAPANNEXT
17,980税込19,778
1台
当日出荷
本製品は21.5インチのフルHD(1920x1080)パネルを搭載した144HzのリフレッシュレートAMD FreeSyncに対応したゲーミングモニターです。ゲームプレイにおいて画面全体を把握することができる、より小さな画面サイズとして21.5インチを採用しました。 MPRT 1msの高速応答速度を実現し、最大144Hz(DisplayPort接続時)の高フレッシュレートに対応、高精細で滑らかな表現が快適なゲームプレイを実現します。 フルHD解像度でPS5との120Hz接続に対応、ゲーミングPCだけでなくコンソールゲームでも高いリフレッシュレートでのゲームプレイが可能です。 300cd/m2 の液晶は、より鮮やかな色彩を表現。ゲーム以外にもデスクワークや映画や動画サービスをお楽しみいただくのに適しています。 映像入力端子はDisplayPort x1(144Hz対応)、HDMI 1.4 x1(120Hz対応)を搭載。 また、2Wx2のスピーカーを内蔵しています。 VESAマウント規格は75x75mmに対応。別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。
解像度1920×1080表面処理非光沢アスペクト比16:9コントラスト比1000:1パネル駆動方式TN系輝度(cd/m2)300応答速度1ms(MPRT 100Hz以上)視野角H:170°/V:160°(上下/左右)表示色1677万色フリッカーフリー軽減機能ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ入力端子HDMI×1、DP×1出力イヤホンスピーカー2W×2電圧(V)AC100-240(50/60Hz)、DC12/2.5A使用温度範囲(℃)5~40使用湿度範囲20%~85%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)378×492×152質量(kg)2.4付属品HDMIケーブル、電源アダプターケーブル、マニュアル、保証書規格2K/FHD(Full-HD)サイズ(inch)21.5色(本体)ブラックブルーライトカット対応入力ポートDPx1、HDMIx1
液晶ディスプレイ 17型/1280×1024/BNC、HDMI/スピーカー:あり EIZO液晶ディスプレイ 17型/1280×1024/BNC、HDMI/スピーカー:ありEIZO
60,980税込67,078
1台
翌日出荷
BNCに加え、HDMIに対応。下方向から見た際の色変位を補正する「Up View」搭載。
付属品2芯アダプタ付電源コード(2m)、VESAマウント取付用ねじ(M4×12mm)×4(FDS1703-AF)、コネクタークランプ、保証書付き取扱説明書質量(kg)約5.2、モニター部:約3.4サイズ17.0型(43.3cm)規格SXGA (Super-XGA)消費電力(W)最大:26、節電時:2.5以下表面処理アンチグレア外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横表示:367×391.5~491.5×205、モニター部:367×304×59角度調整範囲チルト:上30°、スウィーベル:70°、縦回転:右回り90°コントラスト比800:1(標準)表示色約1677万色解像度1280×1024(推奨)視野角160°/140°(水平/垂直・標準値)動作温湿度範囲0-40℃/20-80%RH(結露なきこと)応答速度20ms(黒→白→黒)入力端子BNC、HDMIスピーカー0.5W+0.5WバックライトLED画素ピッチ(H×V)(mm)0.264×0.264入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)アスペクト比5:4パネル駆動方式TN昇降範囲(mm)100輝度(cd/m2)400(標準値)入力ポート映像信号:HDMI (HDCP 1.4)、BNC (コンポジット)、音声:ステレオミニジャック、HDMI角度調節
ディスプレイ27型/2560×1440/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXTディスプレイ27型/2560×1440/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
26,980税込29,678
1台
翌日出荷
仕様HDR400相当タイプブルーライト軽減モード使用温度範囲(℃)0~50出力イヤホン表面処理非光沢コントラスト比1000:1解像度2560×1440プラグ、プレイ規格YESスピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9入出力端子HDMI、DisplayPortモニターサイズ27型フリッカーフリーYES
24.5型/1920×1080/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT24.5型/1920×1080/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
25,980税込28,578
1台
翌日出荷
24.5インチのTNパネルを搭載し、300Hzの高速リフレッシュレートに対応したフルHD(1920x1080)解像度のゲーミングモニターです。300Hzの高速リフレッシュレートと1ms(MPRT)の応答速度により、高精細で滑らかな映像表現を実現。※MPRT 1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:93%の広色域に対応、HDR400相当の性能を持ちます。最大115mm(横置時)の範囲で高さ調整を行うことが可能な昇降式多機能スタンドを搭載。また、水平方向のスイーベル(左右各30度)、上下の角度調整チルト(-5度~+20度)も可能です。インターフェイスはHDMI 2.0 x2 (240Hz)とDisplayPort 1.4 x2を装備。PS5とのフルHD:120Hz接続に対応。AdaptiveSync(FreeSync)に対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレートのズレから生じるティアリングを防ぎ、滑らかで美しい映像を実現します。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。75x75mmのVESAマウントに対応、別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源ケーブル、DP ケーブル質量(kg)4使用温度範囲(℃)0~50サイズ(inch)24.5表面処理非光沢機能HDR400相当、イヤホン出力、ブルーライト軽減モードレンジ【ACパワー】AC 100-240V 50/60Hz外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高横397-512/縦569-634mmx幅横557/縦327mmx奥行190mm スタンド幅200mmコントラスト比1000:1表示色1677万色 / sRGB3% / DCI-P3 93%解像度1920×1080視野角H:170°、V:160°応答速度Typ:5ms/OD:3ms(GtoG)/MPRT1ms入力端子HDMI×2、DP×2スピーカー2Wx2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式TN使用湿度範囲(%RH)10~60フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)400
24.1型400Hz液晶ディスプレイ BenQ(ベンキュー)24.1型400Hz液晶ディスプレイBenQ(ベンキュー)
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
24.1インチ、Full HD(1920x1080)解像度リフレッシュレート400Hzデュアルバックライトで残像感を最小限に抑える、進化した独自技術DyAc 2プリセットされた3種のFPSモード搭載新しくなったXL Setting to Shareで画面設定の共有の他、表示コンテンツに応じて自動的に画面モードを変更するAuto Game Modeに対応Black eQualizer/Color Vibrance機能搭載でゲームに合わせて明暗・色彩設定が可能、6つの色(RGBCMY)の値を-30~+30の間で調整することが可能です。VESA Standard Adaptive-Sync対応HDMI 2.0 x 3、DisplayPort 1.4 x 1の4系統入力付属S.Switchでワンタッチでゲームモードアクセス及びOSD操作に対応プロゲーマー向けに設計された使いやすいデザイン(取っ手、イヤホンフック、ケーブル配線など)ゲームへの没入感を高めるアイシールドを同梱便利なティルト、スウィーベル及び高さ調整機能OSDメニューがより簡単に操作可能小さめ台座で卓上スペースがすっきり、プレイスタイルにあったキーボードなどの配置が可能フリッカーフリー(DyAc 2オフ時)、ブルーライト軽減などのアイケア機能搭載
仕様ヘッドフォンジャック(出力)あり/オーディオジャック(入力 or 出力)なし/ピボット非対応その他【スウィーベル】左右:45°/45°【プラグ&プレイ】DDC2B・DDC/CI付属品電源ケーブル×1(約1.8m)、HDMI 2.0ケーブル×1(約1.8m)、DP 1.4ケーブル×1(約1.8m)タイプノングレアピッチ(mm)【画像】0.279消費電力(W)65未満表示サイズ(mm)535.68×298.08コントラスト比1000:1表示色約1677万色解像度1920×1080(Full HD)(英略称/ピクセル数)視野角170°/160°(左右/上下)入力端子HDMI 2.0×3、DisplayPort 1.4×1水平(ティルト)角度上下:-5°/35°スピーカーなし画面サイズ24.1インチ画素数【画素密度】91 ppi高さ調整範囲(mm)155RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9待機時消費電力(W)0.5未満パネル駆動方式TN / LEDバックライトVESA対応あり(100×100mm)輝度(cd/m2)320USBMini USB(S.Switch用) x 1
43cm(17.0)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDS1721T グレイ EIZO43cm(17.0)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDS1721T グレイEIZO
69,980税込76,978
1台
翌日出荷
タッチ耐久性に優れ、手袋を着けたままタッチ操作が可能な超音波表面弾性波(SAW)方式のタッチパネルを採用。対応OS:Windows 10/Windows 8.1/Windows 7/Vista/XP(32bit)。17.0 型SXGA TN パネル(LEDバックライト)を採用。周囲の明るさに応じて、モニターの明るさを調整する「Auto EcoView」機能を搭載。省電力の割合をひと目で確認できる「EcoView Index」機能を搭載。モニターの省電力設定を一括管理できる、EIZO EcoView NET に対応。DVI-D/D-Sub の2 系統入力。スタンド無のフリーマウントモデル。
表面処理グレアコントラスト比1000:1解像度1280×1024入力端子DVI-D、D-Sub 15ピン (ミニ)色(本体)セイレーングレーアスペクト比5:4モニターサイズ17型パネル駆動方式TN
ゲーミングディスプレイ 27型/1920×1080/ブラック JAPANNEXTゲーミングディスプレイ 27型/1920×1080/ブラックJAPANNEXT
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷
27インチTNパネル搭載、フルHD(1920×1080)解像度のゲーミングモニター。300Hzリフレッシュレート、1ms(MPRT)応答速度で、FPSなど動きの速いゲームに最適。PS5のフルHD:120Hz接続に対応。最大輝度300cd/m2、sRGB:98%の広色域、HDR対応。高さ調整可能な昇降式多機能スタンド、ピボット機能搭載。入力端子はHDMI 2.0×2、DisplayPort 1.4×2。AdaptiveSync(FreeSync)対応。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モード搭載。75×75mmVESAマウント対応。2W×2スピーカー内蔵。
仕様●HDR方式:HDR10 (HDMI/DisplayPort)●アダプタ:あり「12V/2.5A」●パネル方式:TN●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:300Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+20°」●左右角度調整(スイベル)機能:あり「30°」●応答速度(G to G):3.5ms●本体サイズ(H×W×D):高 横370-500/縦618-632mm×幅 横614/縦364mm×奥行205mm スタンド幅200mm●本体色:ブラック●縦回転(ピボット)機能:あり「R90°」●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:あり「130mm」ピッチ約0.311mm寸法27型消費電力(W)最大30通常18省エネ15スタンバイ1電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2.5A表面処理ノングレア本体質量(kg)5入力信号デジタル最大消費電力(W)30コントラスト比1000:1輝度300cd/m2表示色1677万色 sRGB 98% DCI-P3 75% AdobeRGB 75%解像度1920×1080視野角H:160° V:176°ケーブルDP ケーブル(1.5m)入力端子HDMI×2、DP×2スピーカーあり「2W×2」色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9モニターサイズ27パネル駆動方式TNUSBなし
ゲーミングディスプレイ 27型/1920×1080/ブラック JAPANNEXTゲーミングディスプレイ 27型/1920×1080/ブラックJAPANNEXT
28,980税込31,878
1台
翌々日出荷
27インチTNパネル搭載、フルHD(1920×1080)ゲーミングモニター。フルHDはPC作業やゲームに最適で、高速リフレッシュレートで滑らかな映像を提供します。300Hzリフレッシュレート、1ms(MPRT)応答速度で、FPSなど動きの速いゲームに最適。3つのゲームモードを搭載。※MPRT 1msは100Hz以上で有効。PS5とのフルHD:120Hz接続に対応し、コンソールゲームも高精細かつ滑らかに表示。最大輝度300cd/m2、sRGB:98%の広色域液晶パネルで、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR対応で、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルな映像を演出。入力端子はHDMI 2.0×2 (240Hz)とDisplayPort 1.4×2 (300Hz)を装備。AdaptiveSync(FreeSync)対応で、ティアリングを防ぎ、滑らかな映像を実現。75×75mmのVESAマウントに対応。2W×2のスピーカーを搭載。2年間のメーカー保証付き。
仕様●HDR方式:HDR10 (HDMI/DisplayPort)●アダプタ:あり「12V/2.5A」●パネル方式:TN●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:300Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):3.5ms●本体サイズ(H×W×D):高463mm×幅614mm×奥行200mm スタンド幅230mm●本体色:ブラック●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なしピッチ約0.311mm寸法27型消費電力(W)最大30通常18省エネ15スタンバイ1電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2.5A表面処理ノングレア本体質量(kg)4.5入力信号デジタル最大消費電力(W)30コントラスト比1000:1輝度300cd/m2表示色1677万色 sRGB 98% DCI-P3 75% AdobeRGB 75%解像度1920×1080視野角H:160° V:176°ケーブルDP ケーブル(1.5m)入力端子HDMI×2、DP×2スピーカーあり「2W×2」色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9モニターサイズ27パネル駆動方式TNUSBなし
ゲーミングディスプレイ 24.1型/1920×1080/ブラック AOCゲーミングディスプレイ 24.1型/1920×1080/ブラックAOC
109,800税込120,780
1台
翌日出荷
輝度:350cd/m2/応答速度:0.3ms
仕様●サイズ:24.1型●パネル方式:Fast TN●表示色:約1677万色●解像度:1920×1080ドット●輝度:350cd/m2●コントラスト比:80000000:1●視野角:左右176°、上下170°●入力端子:HDMI2.1 x 2、DisplauPort1.4 x 1●ケーブル:電源ケーブル1.5m、HDMIケーブル1.8m、Displayportケーブル1.8m●アダプタ:なし●USB:なし●スピーカー:なし●適合規格:RoHS2、VCCI、J-moss、PC3R、PSE●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●本体サイズ(H×W×D):489.8 x557.0 x 240.0mm●本体重量:5.03kg●電源:AC100~240V●備考:応答速度0.3ms(MPRT)●本体カラー:ブラック●環境自己主張マーク:なし●VCCI:対応●PCリサイクル:対応●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●標準消費電力:30W●スリープ時消費電力:0.5W●モニタ形状:平面●表面処理:ノングレア●リフレッシュレート:610Hz●応答速度(G to G):1ms●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:23度 下:-5度●左右角度調整(スイベル)機能:あり 60度●高さ調整:あり 130mm●縦回転(ピボット)機能:あり 90度●バックライト:LEDバックライト●HDR方式:HDR10●Display HDR:VESA DisplayHDR400●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。コントラスト比1000:1(Typical)/80000000:1(DCR)解像度1920×1080入力端子HDMI 2.1×2、DisplayPort 1.4×1(HDR)色(本体)ブラックモニターサイズ24.1型パネル駆動方式E-SPORT TN
液晶モニタ  24.1インチ フルHD Super TN/ELMB 2/VRR/低遅延/3年保証 ROG Strix XG248QSG ASUS(エイスース)液晶モニタ 24.1インチ フルHD Super TN/ELMB 2/VRR/低遅延/3年保証 ROG Strix XG248QSGASUS(エイスース)
139,800税込153,780
1台
78日以内出荷
・24.1インチのフルHD Super TNパネルに、最大610Hzのリフレッシュレートを搭載。プロeスポーツプレイヤーのために設計された高性能モデル。・世界最速のTNパネルを採用し、入力遅延はわずか0.8ms。他の600Hzモニターと比べて56%も低く、応答速度0.1msで極めて滑らかなゲーム体験を提供。・ASUSの最新技術ELMB 2により、残像を大幅に軽減しつつ、従来のELMBよりも3倍明るい映像を実現。・コンパクトな新デザインで、キーボードやマウスのスペースを広く確保。デスク周りがすっきり。・ASUS独自のDisplayWidget Centerにより、マウス操作だけでOSDやモニター設定の調整が簡単に行える。・ROG Gaming AIが搭載され、AIによる機能でゲーム体験をさらに快適にサポート。
仕様●ケンジントンセキュリティースロット:搭載●広色域対応 Color Space (DCI-P3) : 90%、Color Space (sRGB) : 125%、HDR (High Dynamic Range) 搭載/VESA DisplayHDR 400、フリッカーフリー 搭載付属品DisplayPort ケーブル、電源アダプター、電源コード、クイックスタートガイド、ROG ポーチ、ROG ステッカー、保証書質量(kg)5.6電源(V)100-240消費電力(W)使用時 24以下、スタンバイ時 0.5以下サイズ(inch)24.1表面処理アンチグレア機能GamePlus、Game Visual、VRR テクノロジー:FreeSync Premium & G-SYNC Compatible、Extreme Low Motion Blur: ELMB 2、Shadow Boost、アスペクトコントロールコントラスト比1000:1(標準)画素ピッチ0.279mm最大解像度1920×1080保証期間購入日より3年間の日本国内保証視野角水平170°/垂直160°応答速度0.7ms(GTG)、 0.1ms(min.)スピーカーなし高さ調節0~160mmRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)400(HDR peak)走査周波数アナログ:水平/垂直 -、デジタル:水平/垂直 HDMI: 27~851 KHz (H) / 24~610 Hz (V)、DisplayPort: 27~851 KHz (H) / 24~610 Hz (V)入出力端子デジタル入力:DisplayPort 1.4 DSC ・HDMI (v2.1) 、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)55.7×51.4×18.8パネル駆動方式Super TN最大表示色約1677万色対応VESA規格100×100mm角度調節上下角度調節 (チルト) 上35°~下5°、左右角度調節(スウィーベル) 左右45°
液晶ディスプレイ 19.5型/1600×900/ブラック Acer(エイサー)液晶ディスプレイ 19.5型/1600×900/ブラックAcer(エイサー)
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
輝度:200cd/m2/応答速度:5ms最大消費電力:24W/センドバック保証(購入後3年間、パネル、バックライトは1年間)のみ、オンサイト含め延長保証はございません。VESAマウント(壁掛け):100x100mm対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載。
表面処理非光沢コントラスト比600:1(通常)、100000000:1(最大)解像度1600×900入力端子HDMI 1.4×1、ミニD-Sub 15ピン×1色(本体)ブラックモニターサイズ19.5型パネル駆動方式TN
24.1型600Hz液晶ディスプレイ BenQ(ベンキュー)24.1型600Hz液晶ディスプレイBenQ(ベンキュー)
199,800税込219,780
1台
翌日出荷
600Hz、DyAc 2に対応した24.1インチゲーミングモニター BenQ ZOWIE XL2586X+ ~TNパネル・600Hz・DyAc 2・Black eQualizer・Color Vibrance・VESA Standard Adaptive-SyncなどFPSに特化した機能を搭載~・24.1インチ、Full HD(1920x1080)解像度・リフレッシュレート600Hz・デュアルバックライトで残像感を最小限に抑える、進化した独自技術DyAc 2・プリセットされた3種のFPSモード搭載・新しくなったXL Setting to Shareで画面設定の共有の他、表示コンテンツに応じて自動的に画面モードを変更するAuto Game Modeに対応・DCI-P3 95%の広色域でこれまでより繊細な色味の再現とが可能、敵がより見極めやすく・Black eQualizer/Color Vibrance機能搭載でゲームに合わせて明暗・色彩設定が可能、6つの色(RGBCMY)の値を-30~+30の間で調整することが可能です。・付属S.Switchでワンタッチでゲームモードアクセス及びOSD操作に対応・プロゲーマー向けに設計された使いやすいデザイン(取っ手、イヤホンフック、ケーブル配線など)・ゲームへの没入感を高めるアイシールドを同梱・便利なティルト、スウィーベル及び高さ調整機能・OSDメニューがより簡単に操作可能・小さめ台座で卓上スペースがすっきり、プレイスタイルにあったキーボードなどの配置が可能・フリッカーフリー(DyAc 2オフ時)、ブルーライト軽減などのアイケア機能搭載・VESA Standard Adaptive-Sync対応・HDMI 2.1 x 3, DisplayPort 1.4 x 1の4系統入力
仕様HDCP:HDCP1.4対応●Kensington(ケンジントンロック):対応●オーディオジャック(入力 or 出力):なし●スウィーベル:左右:45°/45°●ティルト角度:上下:-5°/35°●ピボット:非対応●プラグ&プレイ:DDC2B・DDC/CI●ヘッドフォンジャック(出力):あり●付属ケーブル:電源ケーブル×1(約1.8m)・HDMI 2.1ケーブル×1(約1.8m)・DP 1.4ケーブル×1(約1.8m)●待機時(スリープ時)消費電力:0.5W未満●画像ピッチ:0.279 mm●画素密度:91 ppi●高さ調整:155mm消費電力(W)65未満表示サイズ(mm)535.68×298.08表面処理ノングレアコントラスト比1000:1表示色約1677万色解像度1920×1080 at 600Hz (HDMI 2.1・DP 1.4)保証期間本体3年保証(パネル・バックライト1年)走査周波数(水平)30 - 840KHz走査周波数(垂直)24 - 600Hz入力端子HDMI 2.1×3、DisplayPort 1.4×1視野角(左右:上下)170°/160°スピーカーなし画面サイズ24.1インチ出力端子なしRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式TN / LEDバックライト対応VESA規格あり(100×100mm)輝度(cd/m2)320(orANSI)USBMini USB(S.Switch用) ×1
38cm(15.0)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDX1502T-T ブラック EIZO38cm(15.0)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDX1502T-T ブラックEIZO
78,980税込86,878
1台
8日以内出荷
24時間使用を前提とした3年間保証。DisplayPort、HDMIに対応。スピーカー性能を向上。
表面処理アンチグレアコントラスト比600:1(標準)解像度1024×768入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)、HDMI (HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン (ミニ)色(本体)ブラックアスペクト比4:3モニターサイズ15型パネル駆動方式TN
38cm(15.0)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDX1502T-T グレイ EIZO38cm(15.0)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDX1502T-T グレイEIZO
78,980税込86,878
1台
翌日出荷
24時間使用を前提とした3年間保証。DisplayPort、HDMIに対応。スピーカー性能を向上。
表面処理アンチグレアコントラスト比600:1(標準)解像度1024×768入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)、HDMI (HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン (ミニ)色(本体)セイレーングレーアスペクト比4:3モニターサイズ15型パネル駆動方式TN
31cm(12.1)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDSV1201T EIZO31cm(12.1)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDSV1201TEIZO
73,980税込81,378
1台
翌々日出荷
LEDバックライトを採用することで高輝度効率による低消費電力化、長寿命、さらに水銀フリーを実現。設置の自由度が高い。 デジタルアナログ入力対応。動作温湿度範囲が広い。VCCI ClassB取得、RoHS対応。HDCP対応。キーロック操作対応。 FA用途に最適なアナログ抵抗膜方式採用のタッチパネルのため、手袋のままでもタッチ可能。USB/RS-232C通信対応。
解像度800×600付属品2芯アダプタ付電源コード(2m)、USBケーブル(1.8m)、ユーティリティディスク(取扱説明書、タッチパネルドライバ)、VESAマウント取付用ネジ(M4×12mm)×4(FDSV1201T-F)、保証書付きセットアップマニュアル質量(kg)約3.8、モニター部:約2.2電源(V)AC100~120/200~240(50/60Hz)規格SVGA (Super-VGA)消費電力(W)標準:4、節電:0.5以下対応OSWindows10/8.1/7(64-bit、32-bit)、Windows Vista/XP(32-bit)表面処理アンチグレア接続方式DVI-D 24ピン×1(HDCP対応)、D-Sub 15ピン(ミニ)×1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横表示:299×302.5×175、モニター部:299×239×55.5最大消費電力(W)12通信方式USBシリアル転送/RS-232Cシリアル転送コントラスト比700:1スタンドあり表示色約1620万色(8-bit対応)信号ケーブルD-Sub 15ピン(ミニ)(1.8m)視野角水平/垂直:160°/標準値:140°走査周波数(水平)【デジタル】31~38kHz【アナログ】24~49kHz走査周波数(垂直)【デジタル】59~61Hz、【アナログ】55~76Hz応答速度10ms(黒→白→黒)入力端子DVI-D (HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン (ミニ)表面硬度2H同期信号セパレート水平(ティルト)角度上30°VESAマウント(mm)100×100/75×75(M4・深さ1.0~4.9mm)表示モードカラーモード(User1、User2、sRGB)色(本体)セレーングレイ耐久性タッチ:1000万回(min.)アズワン品番64-3803-68RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図タッチパネル方式4線式アナログ抵抗膜方式バックライトLED画素ピッチ(H×V)(mm)0.308×0.308動作湿度(%RH)20~90(結露なきこと)動作温度範囲(℃)0~50USBタイプ【機能】タッチパネル制御用×1、【規格】USB2.0(480Mbps)アスペクト比4:3表示寸法(mm)【領域(横×縦)】246×184.5最大輝度(cd/m2)360待機時消費電力(W)0.5以下モニターサイズ12.1型パネル駆動方式TNVESA対応対応角度調節
液晶モニター・液晶ディスプレイ