モニターアーム(デュアル)I ・O DATA(アイ・オー・データ)3日以内出荷
卓上を有効活用できる耐荷重角6kgのモニターアーム。
通常ディスプレイはスタンドを使用しますが、モニターアームにするとディスプレイしたのスペースが有効活用できるためデスクを最大限にご利用いただくことができます。
デュアルアームで水平垂直と自由に角度の調整が可能です。
付属品クランプ金具×2、ディスプレイ取付用アタッチメント×2、滑り止め樹脂板×2、クランプ金具用ネジ一式、アタッチメント用ネジ一式、六角レンチセット一式、取扱説明書質量(kg)約6.4タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式角度(°)チルト角:90~マイナス85、ピボット(回転):360耐荷重(kg)最大各6液晶モニター2台適合モニターサイズVESAマウントインターフェース規格(100mm×100mm、75mm×75mm)に対応した液晶ディスプレイアズワン品番64-3785-55ケーブル長(cm)全長約150高さ調整範囲(mm)約355外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1135×115×450(クランプ金具部分含まず)アームの可動方向水平垂直
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品
ページ: 1/ 3