絞り込み
ブランド
  • アーキサイト
  • モノタロウ(2)
  • StarTech.com(18)
  • ERGOTRON(エルゴトロン)(13)
  • サンワサプライ(11)
  • エレコム(10)
  • サンワダイレクト(8)
  • ARCHISS(8)
  • HUANUO(7)
  • グリーンハウス(4)
  • ハヤミ工産(4)
  • bitstrong(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • キングジム(2)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](2)
  • BenQ(ベンキュー)(2)
  • ブロードウォッチ(2)
  • MAXZEN(2)
  • BESTEK(2)
  • JAPANNEXT(2)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(3)
  • 10,000-50,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

液晶モニター・液晶ディスプレイ :「机 180」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水平 ロングポール デュアル液晶モニターアーム アーキサイト水平 ロングポール デュアル液晶モニターアームアーキサイト
5,098税込5,608
1個
欠品中
約88cmのロングポール仕様で、高い位置にモニターを設置可能。 上下2本のアームで、上下2段のデュアルディスプレイにできます。 調整が可能な3軸タイプなので、モニター水平方向にモニターの位置を調整可能です。 取付けたモニターを360°回転できるので、縦方向など、好きな位置にして使用できます。 また、左右パン方向に180°、上下チルト方向に45°までの角度をつけられるので、モニターを様々な角度に調節できます。 しっかりと挟み込むクランプ方式と、穴を利用してしっかりと挟むグロメット方式の、2つの固定方式に対応しています。 様々なタイプのデスクに取り付けが可能です。 モニターとアームの接続部分がセパレートできる構造なので、モニターを簡単に着脱できます。
セット内容アーム×2個、ポール1、ポール2、ポール接続金具、クランプ、グロメット金具A、グロメット金具B、VESA金具×2個(75×75mm/100×100mm)、六角レンチ(3mm/4mm/6mm)、ポール固定ネジ×3個、滑り止めシール×5個、トップカバー、VESA金具固定用ネジ×2個、ケーブルガイド×2個、M4×12mmネジ×8個、M4×16mmネジ×8個、M5×12mmネジ×8個、M5×16mmネジ×8個、ワッシャー(小)×8個、ワッシャー(大)×8個、取扱説明書兼保証書材質スチール/ABS質量(kg)約4.1タイプデスク取付取付方式クランプ方式/グロメット方式耐荷重(kg)最大8まで(2台合計)天板寸法(mm)【取付可能】クランプ:20~80、グロメット:20~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)343×114×988保証期間ご購入日より1年間(保証書必要)VESAマウント(mm)75×75、100×100液晶モニター2台適合モニターサイズ最大27インチまで取付スペース【必須】幅:105mm、奥行:110mm可動範囲回転:360°(+180°/-180°)、パン(左右):180°(+90°/-90°)、チルト(上下):90°(+45°/-45°)アームの可動方向水平垂直
<ARCHISS>手動設定式 昇降 液晶モニタースタンド アーキサイト<ARCHISS>手動設定式 昇降 液晶モニタースタンドアーキサイト
3,998税込4,398
1個
当日出荷
昇降スタンド モニターの高さをもう少しだけ上げたい、そんな時に最適なスタンドです。自由な高さ調節と、大きなモニターにも使える最大32インチ対応。スタンドタイプなので、モニターアームが設置できないデスクにも簡単に設置できます。自由な高さ調節 約395mmのポールの好きな位置にモニターを固定可能(手動設定)。自由な高さにモニターを調節できるので作業効率が高まります。取り付けるモニターサイズによって上下可動域は異なります。設置が簡単なスタンドタイプ スタンドタイプなので、デスクへの取り付けが不要で設置が簡単です。モニターの移動が多かったり、クランプの固定場所が無いデスクに便利です。モニターの縦方向・角度の調節が可能 取り付けたモニターを360°回転できるので、縦方向での使用も可能です。また、左右パン方向に180°、上下チルト方向に90°までの角度をつけられるので、モニターを様々な角度に調節できます。モニターの大きさによって調節の範囲は異なります。モニターの着脱が簡単なセパレート仕様 モニターとアームの接続部分がセパレートできる構造なので、モニターを簡単に着脱できます。ケーブルの取り回しに便利なケーブルガイド付。取り付けるモニターに関する注意事項 本製品に取り付けるモニターに関して、VESA穴の位置がモニターの中央、または、バランスが取れている位置にあるモニターを取り付けてください。
タイプスタンドタイプ耐荷重(kg)7液晶モニター1台対応インチサイズ32アームの可動方向垂直
デュアルモニター対応 ガススプリング液晶モニターアーム 4軸 アーキサイトデュアルモニター対応 ガススプリング液晶モニターアーム 4軸アーキサイト
11,980税込13,178
1個
欠品中
2つのモニターの脚がなくなるため、デスクスペースが広々。 対応のモニターサイズは最大32インチ。 モニターをデスクに置くと、脚の部分にかなりの幅を取られます。 モニターアームを使って、モニターの脚部分のデスクスペースを 有効活用。 デスクでの作業や、掃除が簡単にできます。 ガススプリング式なので、片手でも簡単に高さの調節できます。 4軸タイプなので、前後・左右・上下の移動ができます。 モニターの高さや角度を変えることで、目線が上がって背筋が伸び、 肩こり解消にも貢献します。 アーム部分を支柱に固定するタイプなので、スライドさせることで 高さ調節が可能です。 また、モニターを使用しない時は水平方向に折りたたんで、デスク の作業領域を確保できます。 ※モニターの大きさによって調整の範囲は異なります。 取付けたモニターを360°回転できるので、縦方向など、好きな位置 にして使用できます。 また、左右パン方向に180°、上下チルト方向に45°までの角度をつけ られるので、モニターを様々な角度に調節できます。 しっかりと挟み込むクランプ方式と、穴を利用してしっかりと挟む グロメット方式の、2つの固定方式に対応しています。 様々なタイプのデスクに取り付けが可能です。 モニターとアームの接続部分がセパレートできる構造なので、モニター を簡単に着脱できます。
セット内容アーム、ポール、クランプ、グロメットパーツ1、グロメット金具B、VESA金具(75×75mm/100×100mm)×2個、六角レンチ(4mm/6mm)、ポール固定ネジ×3個、VESA金具固定用ネジ、ケーブルガイド、 M4×12mmネジ×8個、M4×16mmネジ×8個、M5×12mmネジ×8個、M5×16mmネジ×8個、ワッシャー(小)×8個、ワッシャー(大)×8個、 取扱説明書 兼 保証書材質スチール、アルミ、ABS質量(kg)約4.5タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ方式 / グロメット方式耐荷重(kg)最大8まで(1つのアームに対し)天板寸法(mm)【取付可能】クランプ:20~80、グロメット:20~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×100×730保証期間ご購入日より1年間(保証書必要)液晶モニター2台適合モニターサイズ最大32インチまで取付スペース【必須】幅:105mm、奥行:110mm可動範囲回転:360°(+180° / -180°)、パン(左右):180°(+90° / -90°)、チルト(上下):90°(+45° / -45°)アームの可動方向水平垂直対応VESA規格VESA:75×75mm、100×100mm
<ARCHISS>ガススプリング式 シングル液晶モニターアーム 前後・左右・上下 アーキサイト<ARCHISS>ガススプリング式 シングル液晶モニターアーム 前後・左右・上下アーキサイト
9,398税込10,338
1個
当日出荷
シングルモニター用アーム。 前後・左右・上下あらゆる方向に対応。 分離式で稼働がスムーズガススプリング式 液晶モニターアームは、前後・左右・上下の移動に対応しています。 また、モニターのチルト・パン・ローテーションに対応しているので、あらゆる角度にモニターを調節できます。 クランプ方式・グロメット方式の両対応で、様々なデスクに取り付け可能です。 対応のモニターサイズは最大32インチ。 モニターをデスクに置くと、脚の部分にかなりのスペースを取られます。 モニターアームを使って、モニターの脚部のデッドスペースを有効活用。 デスク作業や、掃除も簡単に行えます。 アーム部品が分割されているので、組み立てが簡単。 関節部がネジ等で接続されておらず、可動がスムーズ。 取り付け後にモニターをよく動かして使う方におすすめです。 (アームが外れないようにするためのネジ止めはあります。)※仕様上、関節部分を締めて可動の固さを調節することはできません。 アーム部分を支柱に固定するタイプなので、前後・左右・上下、あらゆる方向に対応可能です。 また、モニターを使用しない時は水平方向に折りたたんで、デスクの作業領域を確保できます。 ※モニターの大きさによって調整の範囲は異なります。 取付けたモニターを360°回転できるので、縦方向など、好きな位置にして使用できます。 また、左右パン方向に180°、上下チルト方向に上90°下45°まで角度をつけられるので、モニターを様々な角度に調節できます。 ※モニターの大きさによって調整の範囲は異なります。 天板を挟み込むクランプ方式と、穴を利用して挟むグロメット方式の、2つの固定方式に対応しています。 様々なタイプのデスクに取り付けが可能です。 クランプは上から留められるタイプのため、設置も簡単。 モニターとアームの接続部分がセパレートできる構造なので、モニターを簡単に着脱できます。 ケーブルガイドにケーブルを通すことで、アームとケーブルが合わせて動くので、モニターの取り回しに便利です。
ブラックタイプデスク取付タイプ取付方式クランプ方式・グロメット方式液晶モニター1適合モニターサイズ最大32インチ可動範囲回転:360°、左右パン:180°、上下チルト方向:上90°下45°アームの可動方向水平・垂直
<ARCHISS>ガススプリング式 デュアル液晶モニターアーム 前後・左右・上下 アーキサイト<ARCHISS>ガススプリング式 デュアル液晶モニターアーム 前後・左右・上下アーキサイト
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
デュアルモニター用アーム。 前後・左右・上下あらゆる方向に対応。 分離式で稼働がスムーズガススプリング式 液晶モニターアームは、前後・左右・上下の移動に対応しています。 また、モニターのチルト・パン・ローテーションに対応しているので、あらゆる角度にモニターを調節できます。 クランプ方式・グロメット方式の両対応で、様々なデスクに取り付け可能です。 2つのモニターの脚がなくなるため、デスクスペースが広々。 対応のモニターサイズは最大32インチ。 モニターをデスクに置くと、脚の部分にかなりのスペースを取られます。 モニターアームを使って、モニター脚部のデッドスペースを有効活用。 デスク作業や、掃除も簡単に行えます。 アーム部品が分割されているので、組み立てが簡単。 関節部がネジ等で接続されておらず、可動がスムーズ。 取り付け後にモニターをよく動かして使う方におすすめです。 (アームが外れないようにするためのネジ止めはあります。)※仕様上、関節部分を締めて可動の固さを調節することはできません。 アーム部分を支柱に固定するタイプなので、前後・左右・上下、あらゆる方向に対応可能です。 また、モニターを使用しない時は水平方向に折りたたんで、デスクの作業領域を確保できます。 ※モニターの大きさによって調整の範囲は異なります。 取付けたモニターを360°回転できるので、縦方向など、好きな位置にして使用できます。 また、左右パン方向に180°、上下チルト方向に上90°下45°まで角度をつけられるので、モニターを様々な角度に調節できます。 ※モニターの大きさによって調整の範囲は異なります。 天板を挟み込むクランプ方式と、穴を利用して挟むグロメット方式の、2つの固定方式に対応しています。 様々なタイプのデスクに取り付けが可能です。 クランプは上から留められるタイプのため、設置も簡単。 モニターとアームの接続部分がセパレートできる構造なので、モニターを簡単に着脱できます。
ブラックタイプデスク取付タイプ取付方式クランプ方式・グロメット方式液晶モニター2適合モニターサイズ最大32インチ可動範囲回転:360°、左右パン:180°、上下チルト方向:上90°下45°アームの可動方向水平・垂直
液晶モニター・液晶ディスプレイ