モニターアーム/クランプ ・グロメット 固定式/1画面/最大32インチ/49インチウルトラワイド/耐荷重8kg/VESA対応/高さ調整可能/ディスプレイマウントStarTech.com3日以内出荷
デスクマウント型モニターアーム:VESA規格75x75/100x100mm互換スチール製モニタースタンド。最大32インチ(16:9)または49インチ (32:9)ウルトラワイド型モニターに対応。多関節フルモーション、高さ調節機能あり。Cクランプ/グロメット設置多関節フルモーション:上下振り+90/-85度、左右振り+90/-90、スクリーン回転360度(画面の縦長・横長設定)、支柱を中心にの360度の旋回(付属の工具で調整)の機能搭載ワンタッチ調整:支柱とアームのデザインによりでデスク面から最大610mmまで高さの調整が可能(高さ調整幅340mm)。また、スプリングアシストにより最大590mmまで手前に引き出すことが可能で、快適で作業効率の良い作業環境を提供簡単設置:厚さ85mmまでのデスクに対応。デスクCクランプ(デスク厚さ85mm以下)またはグロメット穴(デスク厚さ70mm以下)のいずれかで固定可能。関節のテンション調整ツール付属、クイックリリースクリップ付き着脱可能VESAプレートを使用デスク環境をすっきりと整理:フルモーションPCモニターアームにケーブル配線溝が付いた設計。支柱のケーブルクリップで配線を隠し、ワークスペースをすっきりと整理
用途調節可動域が広いアームでデスク/テーブル/カウンターにディスプレイをマウントデスクにディスプレイをグロメット固定し、必要に応じて配置を調整ウェブデザイン、プログラミングなどの作業でディスプレイを縦向きに使用仕様●壁面取付:非対応●多関節アーム:あり●対応ディスプレイ数:1●取付場所:デスク&グロメット固定●VESA取り付け穴パターン:75×75mm、100×100mm●取付け面厚さ:デスククランプの場合、85mmまで。グロメット穴は、直径70mmまで対応●耐荷重:8kg●最大ディスプレイサイズ:32インチ (アスペクト比16:9の場合)、49インチ (アスペクト比32:9の場合)●ウルトラワイドディスプレイ:対応●曲面ディスプレイ:対応●高さ調節:対応●最大アーム長さ:590mm●チルト:-85° / +90°●パン:+90°~-90°●スイベル / ピボット:支柱周りで360°●ディスプレイ回転:360°●盗難防止機構:なし●製品幅:290mm●製品長さ:485mm●製品高さ:140mm●製品質量:3350g●パッケージ内容:1 - 支柱部分、1 - アーム部分、1 - VESAマウント、4 - M4×12mm ねじ、4 - M4×30mm ネジ、4 - スペーサー、1 - ケーブル結束クリップ、1 - 3mm 六角レンチ、1 - 4mm 六角レンチ、1 - 5mm 六角レンチ、3 - M5×6mm ネジ、1 - ケーブル管理機構アタッチメント、1 - グロメット プレート、1 - 取扱説明書RoHS指令(10物質対応)対応
ノートパソコンアーム/モニターアーム両用/1画面 /最大34インチディスプレイ/VESA対応/耐荷重: ノートPC 4.5kg、モニター 8kg/多関節/Cランプ&グロメット固定式/ノートパソコンスタンド・ディスプレイアームStarTech.com当日出荷
ノートPCデスクマウント:ノートPCとモニター両用タイプのデスクアーム(ブラック)。VESA規格対応トレイでノートPCを固定、または27インチ/34インチウルトラワイド型ディスプレイを積載。ベーシックな関節モーションと高さ調整に対応。モニター耐荷重8kg、ノートPC耐荷重4.5kgトレイにPCを固定:ノートパソコンを好きな角度に傾けて使える通気スリット付きPCトレイ(幅240mm - 420mmのデバイスに対応)。ポートを塞がない調整パッドグリップでノートPCを固定。1.3cmまたは2.3cmに高さが変えられる底部ストッパーで脱落を防止可動域:上下45度、左右90度、360度回転(縦長・横長の画面設定)、VESA規格75x75mm & 100x100mmディスプレイをサポート。脱落防止ストッパーとパッド入りアームでノートPCを固定関節アーム:449mmの支柱に沿ってアームの固定位置を自由に設定、ベースから428mmまで引き出し可能。2節アームで180度の動きに対応設置オプション:デスククランプ(Cクランプ)とグロメット穴の両方に対応。厚さ10mmから88mmまでの取付面に手で締めて設置。関節、テンション、高さの調整ツール、ケーブル結束クリップ付属
材質スチール、プラスチック質量(kg)4.3タイプデスク天板取付取付方式クランプ式とグロメット式に対応耐荷重(kg)ディスプレイ:8、ノートPC:4.5適合サイズ最大32インチのディスプレイまたは最大420mm幅のノートPCのいずれか取付可能寸法(mm)(デスク天板厚み)10~88VESAマウント(mm)ディスプレイ:75×75、100×100液晶モニター2RoHS指令(10物質対応)対応アームの可動方向上下±45度、左右±90度、回転360度
一面液晶ディスプレイモニターアーム アルミ製水平可動式2関節アーム VESA規格34インチモニタ対応StarTech.com翌々日出荷
高耐久性44インチモニタアーム :VESA互換(75x75/100x100mm)デスクマウント型モニタアーム 。44インチのウルトラワイド大型モニタ1台に対応(耐荷重14kg)、支柱に沿って高さを調節できる関節アームAppleディスプレイ互換:Appleディスプレイに対応(iMac/iMac Pro/Apple Cinema/Thunderbolt Display)、ワークスペースに映えるメタリックシルバー仕上げのアルミニウム製モニタアーム最適なビュー角度:上下振り+90&;deg/-15&;deg、左右振り180&;deg、360度の画面回転(縦長横長設定)と可動域が広いエルゴノミクス対応モニターマウント。最大21cmまでスイベルアームを伸ばすことができ、16cmの支柱に沿って高さの調節が可能簡単導入:ツールが要らないスライド&クリック設計でモニタアームとVESAアダプタの組み立てが簡単。デスククランプと支柱、Cクランプ/グロメット部分を組み立てた状態で出荷ワークスペースの整理:LCD/LEDモニタアーム支柱部分のケーブル結束クリップで配線を整理、付属の関節テンション調整ツールを留めてすっきりとセットアップ
用途オフィス、店舗その他の業務環境でVESA規格ディスプレイ、iMac、Apple Cinema、Thunderboltディスプレイをデスク脇に固定パーティションオフィスのデスクにグロメットマウントでディスプレイを固定し省スペースを実現ビジネスオフィス、ホームオフィスでエルゴノミクス(人間工学)対応の作業スペースを構成
モニターアーム/クランプ ・グロメット 固定式/1画面/最大34インチ/耐荷重14kg/VESA対応/高さ調整可能/ディスプレイマウントStarTech.com3日以内出荷
簡単設置:ディスプレイの取り付けが簡単な着脱可能なVESAマウントを備えたシングルモニターデスクマウント。ケーブルマネジメントクリップは、必要に応じて簡単に取り付け可能VESA規格対応:フラット、カーブ(湾曲)、またはウルトラワイドの各ディスプレイに対応。最大14kgまでのモニターをしっかり固定するシングルPCモニター用マウントスムーズな操作性:最大約30cmの高さ調整に対応。360度回転でディスプレイを縦・横向きに対応。上下振り+90~-15度、および左右振り360度に対応するプレミアムディスプレイマウント堅牢なスチール構造:VESAマウント(75×75mm、100×100mm)対応モニターをしっかり固定(耐荷重14kg)。耐久性に優れたスチール製シングルモニターデスククランプ快適な作業環境:配線整理が可能なケーブルマネジメント機構を搭載。デスク周りを整え、デスク周りを整え、すっきりしたケーブル配線を実現。TAA準拠
用途商業環境で、デスク、テーブル、カウンターなどにディスプレイを取り付けてスペースを有効活用オフィスでエルゴノミクス(人間工学)に配慮した作業環境を構築ウェブデザインやコーディングの際に、ディスプレイを横向きから縦向きに回転オフィスでエルゴノミクス(人間工学)に配慮した作業環境を構築ウェブデザイン、プログラミングなどの作業でディスプレイの方向を縦横に回転仕様●多関節アーム:なし●対応ディスプレイ数:1●取付場所:デスク&グロメット固定●壁面取付:非対応●VESA取り付け穴パターン:75×75mm、100×100mm●取付け面厚さ:デスククランプの場合、20mmから100mmまで。グロメットクランプの場合、20mmから50mmまで。グロメットマウントの穴サイズは、直径10mmから60mmまで対応●耐荷重:14kg●曲面ディスプレイ:対応●ウルトラワイドディスプレイ:対応●高さ調節:対応●チルト:+90°/-15°●スイベル / ピボット:支柱の周囲360度●ディスプレイ回転:360°●製品長さ:130mm●製品高さ:545mm●製品幅:140mm●製品質量:1975g●色:シルバー●材質:スチール、プラスチック●注意:このマウントは、最大質量14kgまでの34インチまでのフラットスクリーン、湾曲型、ウルトラワイドディスプレイなどモニターに対応しています。ウルトラワイドディスプレイを縦位置で使用する場合、ディスプレイの最大幅は50.8cmまで対応します。●パッケージ内容:1 - サポート数ポスト、1 - モニタマウント、1 - 大型ケーブルブッシング BOX4MODULE、1 - 小型C型クランプ、1 - つまみネジ、1 - プレッシャープレート、4 - つまみネジ、4 - M6×12mm プラスネジ、4 - M5×14mm 六角ネジ、1 - M4×15mm プラスネジ、1 - オス丸型ワッシャー、1 - メス丸ワッシャー、1 - ケーブルクリップ、1 - EVAクッション、1 - M3 2.5mm六角レンチ、1 - 取扱説明書RoHS指令(10物質対応)対応
液晶モニターアーム 2面対応 多関節フルモーションStarTech.com翌々日出荷
可動域が広い2面対応多関節アーム12インチから24インチのディスプレイ(耐荷重13.6kg)に対応サポートポスト周囲とエルボー部で360°回転ショルダー部分で180°度回転+/-90° チルト(上下振り)と +/-90° パン(左右振り)が可能アーム延長最大445mm横方向から縦方向へのスクリーン回転(またはその逆も可能)デスク/グロメットのコンバーチブル取り付けクランプを同梱デスククランプでは75mm、グロメットクランプでは95mmのデスク天板に対応本体一体型ケーブル管理
用途調節可能範囲が広いアームでデスクやテーブル脇にデュアルディスプレイをマウントデスクやサーバーキャビネットにディスプレイをグロメット固定し、必要に応じて配置を調整複数ユーザーのワークステーションで、ディスプレイ間隔をあけて配置したり、背面どうしを合わせた配置も可能ウェブ設計とコーディングのためディスプレイを縦方向に回転色ブラック角度調整範囲+/-90
液晶モニターアームスタンド 2画面対応多関節アーム 最大32インチ対応VESAスタンド 支柱上で高さ調節可能 スチール&アルミ製StarTech.com翌々日出荷
単一ベースに32インチまでのモニタ2台を設置し省スペースを実現(ディスプレイ1台あたり8kgの耐荷重)ディスプレイの縦横回転が可能(縦長で使用する場合、幅77.7cmまでのウルトラワイドディスプレイに対応)支柱周りで42.4cmの高さ調節に対応するフリースタンド型モニタアーム縦横の画面回転、+90/-40度のチルト、+/-90度のスイベルに対応最大アーム延長42.2cm
用途ウェブデザイン、プログラミングなどの作業でディスプレイを縦向きに使用ディスプレイ2台を離して設置、または背面合わせに設置してマルチユーザー環境で使用医療センター、商用施設など、混雑する環境に最適
モニターアーム/クランプ・グロメット固定式/1画面/最大40インチ/耐荷重8kg/VESA対応/多関節 高さ調整可能/デスクマウント PC パソコン ディスプレイアームStarTech.com翌々日出荷
デスクマウントモニターアーム:最大40インチのディスプレイ(耐荷重8kg)に対応するシングルモニターマウント。VESAプレート(75x75/100x100)、Cクランプ/グロメットマウント対応。多関節式で高調整可能なスチール製アーム簡単設置:デスクの下に潜らず設置可能な独自のトップスクリュー式デスククランプで、手間なく設置可能。厚さ5cmまでのデスク天板に対応する交換可能なC型クランプ/グロメットマウント。アームのテンション調整用ツール付属。クイックリリースVESAプレートメカニカルスプリングによるワンタッチ調整:スムーズで楽に調整できる上質な機械式スプリング機構を搭載したフルモーションデスクモニターアーム。ガススプリングよりも丈夫で、長期間にわたって優れた耐久性を発揮可動範囲:工具不要で±180度の左右振り、±90度の上下振り、および±90度の回転(縦横の画面表示に対応)が可能。最大高さ62cm、ポールから手前に最大59.4cm、ポールに沿った高さ調整(最大28.3cm)が可能すっきりとした作業スペース:アームの下にあるケーブルクリップと配線収納溝で、ケーブルを目立たずすっきり配線。ベース背面のツール収納クリップで六角レンチを収納
仕様●ケーブル管理機構:あり●付属工具:あり●対応ディスプレイ数:1●多関節アーム:あり●取付場所:デスク&グロメット固定●VESA取り付け穴パターン:75×75 mm、100×100 mm●取付け面厚さ:1~5cm●耐荷重:8 kg●最小ディスプレイサイズ:17 インチ●最大ディスプレイサイズ:40 インチ●ウルトラワイドディスプレイの取付:非対応●最小高さ:180 mm●高さ調節:あり●最大高さ:620 mm●最大アーム長さ:594 mm●チルト:+90度~-90度●パン:+90度~-90度●スイベル / ピボット:+180度/ -180度●ディスプレイ回転:360度●盗難防止機構:なし●色:ブラック●本体材質:スチール、プラスチック●製品長さ:703 mm●製品幅:115 mm●製品高さ:607 mm●製品質量:3580 g●パッケージ内容:1x ベース部分、1x スプリングアーム、1x 回転式アーム、1x 支柱、1x VESAプレート、1x アームショルダー、1×3mm六角レンチ、1×6mm 六角レンチ、1x ツールホルダー、1x ケーブル管理機構用クリップ、1x グロメット プレート、1x グロメットネジ、4x M4×12mm ねじ、4x M5×12mm ねじ、4x ワッシャー、1x クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
モニターアーム/クランプ ・グロメット 固定式/1画面/最大34インチ(21:9)/耐荷重8kg/VESA対応/多関節/高さ調整可能/2x USB 3.0ポート内蔵/メカニカルスプリングStarTech.com翌々日出荷
34インチ対応の堅牢設計:VESAピッチ75x75mm/100x100mm互換の多関節シングルモニタアーム 。最大サイズ34インチまでのモニタ1台(8kg)に対応、USB 3.0パススルーポート(x2)付き簡単導入:付属のツールで上からCクランプを締めて設置、またはグロメットでデスクトップ(厚さ10mm-50mm)に固定。着脱可能なVESAプレートで設置が簡単。多関節アームのテンション調節用ツール付属メカニカルスプリング ワンタッチ調節:デスクから最大62cmの高さ調整が可能。工具不要で25.4cmの高さ調節、最大46.7cmの前方伸長が可能なシングルモニター対応メカニカルスプリング式モニターアーム広い可動域:上下振り+/-90度、左右振り+/-90度、画面回転90度(縦向き・横向き)、300mmのポールに沿ってツール不要の高さ調節が可能。エルゴノミクスに対応し、快適で仕事がはかどる環境を構成便利な接続機能:USB 3.2 Gen 1パススルーポート(5Gbps)2口を搭載。パソコンやドックのポートを延長し周辺機器を接続、ケーブル管理にも対応
色ブラックタイプデスク取付取付方式グロメット・クランプ耐荷重(kg)8液晶モニター1対応インチサイズ最大34アームの可動方向垂直・水平
モニターアーム/クランプ ・グロメット 固定式/2画面/最大32インチ/耐荷重各8kg/VESA対応/多関節/高さ調整可能/メカニカルスプリングStarTech.com翌々日出荷
高耐久性 2画面モニターアーム:VESA規格75x75/100x100mm互換のデスクマウント型デュアルディスプレイスタンド。アームあたりの耐荷重8kg、可動域が広い多関節タイプ。画面を上下または左右に配置可能、アルミニウム&マットブラック仕上げ作業効率アップ:長めの支柱にアームを別々に取り付けた設計。32インチ型ディスプレイ(16:9)またはウルトラワイド型(32:9)LCD/LEDディスプレイ2台を縦に並べてスペースを有効活用。ホームオフィス、パーティションオフィスなど小規模ワークスペースに適したマルチモニターアームメカニカルスプリング ワンタッチ調整:工具不要で高さ25.4cmまで調整可能なメカニカルスプリング式モニターアーム。各アームを48cmポールに沿って固定(ディスプレイを縦に上下に配置する場合は制限あり)。最大高さは76.2cm(左右配置の場合)広い可動域:+/-90度の上下振りと回転機能(画面の横長・縦長設定)でエルゴノミクスに対応、効率よく快適に作業できる画面環境を構成。ツールレス高さ調節、別々に動くアームで画面を自由に配置簡単設置:付属のツールで上からCクランプを締めて固定、またはグロメット穴でデスクに固定(デスク厚さ10mm - 48mm)。PCモニタの取り付けが簡単にできる着脱可能VESAプレートを使用。多関節テンションの調整ツール付属
タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式、グロメット式耐荷重(kg)8適合モニターサイズ最大32インチ液晶モニター2台長さ(mm)562幅(mm)860高さ(mm)145質量(kg)6.1保証期間5年間セット内容2-アーム上、2-アーム下、2-ケーブル結束クリップ、2-ポールアームマウント、2-VESAプレート、1-支柱、1-ベース部分、1-ツールホルダー、1-3mm六角レンチ、1-6mm六角レンチ、1-デスクマウント用ネジ、1-グロメットプレート、8-M4×12mmネジ、8-M5x12mmネジ、8-ワッシャー、1-取扱説明書RoHS指令(10物質対応)対応アームの可動方向水平垂直
モニターアーム/Cクランプ グロメット固定式/トリプル液晶/最大27インチ/耐荷重7kg/VESA対応/多関節/高さ角度調整可能/3画面 PC パソコン ディスプレイアームStarTech.com翌々日出荷
デスクマウントモニターアーム:最大7kgの27インチディスプレイ対応のトリプルモニター用VESAマウント(対応パターン:75×75/100×100mm)。Cクランプまたはグロメットマウント固定式で、1画面を中央に、2画面を高さ調節可能な多関節スチール製アームに固定簡単設置:デスク上部から取り付けが可能な独自のクランプ設計で、面倒なデスク下の作業が不要なモニタースタンド。交換可能なCクランプ/グロメットマウントは、厚さ5cmまでの様々な天板に対応。アームの張力調整用金具付属。クイックリリースVESAプレート採用メカニカルスプリング機構搭載ワンタッチ調整:最大25.4cmの高さ調節、ポールから最大72cmまで外側に伸長可能なスプリングアシスト式アーム。ポールに沿ってアームの高さ調節が可能高可動域:人間工学に基づいたトリプルモニターマウントは、工具不要で左右+/-180度、上下+/-90度、画面回転+/-90度(縦/横)の調整が可能なディスプレイアームすっきりした作業スペース:高性能ワークステーションでマルチタスク作業が向上するマルチモニターアーム。アームに沿って収納できる配線溝により、ケーブルをすっきり整理。ポールにはケーブルの引き回しに便利なケーブルクリップ付属
取付方式クランプ式とグロメット式に対応耐荷重(kg)7適合サイズ最大27インチディスプレイ取付可能寸法(mm)(デスク天板厚み)10~80VESAマウント(mm)ディスプレイ:75×75、100×100RoHS指令(10物質対応)対応
昇降式モニターアーム/クランプ&グロメット固定方式/1x 27インチVESA規格ディスプレイ対応/高さ調節機能/キーボードトレイ & マウストレイStarTech.com翌々日出荷
エルゴノミクス対応ワークスペース:VESAピッチ75x75mm/100x100mm互換の昇降式水平多関節アーム(ワイドスクリーン対応、耐荷重8kg)。27インチまで (または34インチ ウルトラワイド) のモニタ1台の積載が可能広い可動域:画面の上下振り+35/-5度、360度回転(横長・縦長設定)、124mmトラック部分に沿って124mmの高さ調節が可能なシングルモニタアームデスクスペースの有効活用:90度に折りたたんで収納できるクッション入りキーボードトレイに左右スライド式マウストレイが付いたデスクマウント型アーム。ケーブル管理機能で整然とした省スペースを実現フル調整機能:スプリング式高さ調節、90度回転ベースで高い安定性と柔軟な設置に対応(デスククランプまたはグロメット)。狭いスペースでの昇降デスク代用として便利掃除が簡単:クリーニングしやすい着脱式のマウストレイとプラスチック製リストレストカバー付き。頻繁に手が触れる部分を清潔に保ちやすく、共有オフィスの昇降デスクに最適
用途医療機関、パーティションオフィス、その他スペースが限られた環境で昇降デスクを構成既存のデスクにクランプまたはグロメットで追加できる費用対効果に優れたソリューション狭いコーナーで使用するデスクに最適耐荷重(kg)8(モニターアームをグロメット固定した場合)、2.5(キーボードトレイをグロメット固定した場合)、8(モニターアームをクランプ固定した場合)、1.5(キーボードトレイをクランプ固定した場合)色ブラック長さ(cm)66.5999999999999角度調整範囲+35/-5幅(m)1.1
モニターアーム/クランプ ・グロメット固定式/1画面/最大49インチ 曲面モニター対応/耐荷重20kg/VESA対応/高さ調整可能/ブラック/湾曲ディスプレイ対応 ディスプレイアームStarTech.com翌々日出荷
デスクマウント型モニターアーム:最大49インチ、耐荷重20kgのモニターに対応するシングルモニター対応VESAマウント(対応VESAパターン:75x75/100x100mm)。アスペクト比16:9の標準ディスプレイはもちろん、21:9や32:9ウルトラワイドモニターにも対応。工具不要でワンタッチ高さ調整が可能(最大27.6cmまで)湾曲モニター対応ディスプレイアーム: 最大49インチの曲面ディスプレイに対応し、最大50.8cmの高さ調整、および最大62.1cmまでの引き出しが可能。クイックリリース機能付きVESAプレートで、水平振り±90度、上下振り-20度/+50度、画面の縦向き・横向きいずれにも対応。180度の多関節アーム取り付けオプション:デスクへの取り付けは、厚さ8cmまでのデスク天板に対応する着脱可能なC型クランプ、または厚さ3.5cmに対応するグロメットマウントから選択可能。モニターの重量に合わせてアームの張力を調整する金具付属高い安全性:アームが+/-90度(合計180度)以上の回転を防止するストッパーを装備。これにより、偶発的な衝撃からモニターおよびその周辺領域を守り、安全な操作を実現高い安全性:アームが+/-90度(合計180度)以上の回転を防止するストッパーを装備。これにより、偶発的な衝撃からモニターおよびその周辺領域を守り、安全な操作を実現
仕様●壁面取付:非対応●ケーブル管理機構:あり●付属ツール:あり●多関節アーム:あり●対応ディスプレイ数:1●取付場所:デスク●VESA取り付け穴パターン:75×75 mm、100×100 mm●取付け面厚さ:クランプで固定する場合、10~80mm。グロメットで固定する場合、10 - 35mm●高さ調節:あり●最大高さ:508mm●最小高さ:232mm●耐荷重:20kg●最小ディスプレイサイズ:17 インチ●最大ディスプレイサイズ:49インチ (アスペクト比 32対9)●ウルトラワイドディスプレイ:対応●曲面ディスプレイ:対応●最小アーム長さ:293mm●最大アーム長さ:621mm●チルト:+50° / -20°●パン:+/- 90°●スイベル / ピボット:-180°~+180°●ディスプレイ回転:360°●盗難防止機構:なし材質アルミ、スチール、プラスチック長さ(mm)134幅(mm)663質量(kg)4.9色ブラック高さ(mm)625RoHS指令(10物質対応)対応
モニターアーム/クランプ ・グロメット 固定式/2画面/最大30インチ/耐荷重各10kg/VESA対応/多関節/高さ調整可能/シルバー/デスクマウント PC パソコン ディスプレイアームStarTech.com翌々日出荷
高耐久モニターマウント:VESA 75x75/100x100mmに対応したデスクマウント型デュアルモニターアームは、1画面あたり最大30インチ(10kg)までの大型ディスプレイ2台をサポート簡単な取り付け:多関節モニターアームは、便利なツールレススライド&クリックデザインにより、モニターアームとVESAアダプターの組み立てが簡単にできセットアップ時間を短縮広い可動域:上下+90度/-15度、 左右+/-180度、360度の回転に対応。画面の横長・縦長設定変更、支柱に沿って16cmの高さ調節可能。また、アームは回転するので、ディスプレイを背中合わせに設置することも可能整理された作業スペース:ユニバーサルマルチモニターマウントには、アームとセンターポールにケーブル管理用クリップが付いておりケーブルの整理が可能。また、付属の多関節テンション調整ツールを使ってデスクトップコンピュータやPCの作業空間を整頓し有効に活用Appleディスプレイに対応:別売のマウント用のスナップ&クリックアクセサリー(製品ID:APLVESAMNTP)により、iMac/iMac Pro/Apple Cinema/Thunderboltディスプレイなど、VESA規格以外のディスプレイも取り付け可能
用途店舗、オフィス、業務用環境でデスクやテーブル脇にデュアルディスプレイを設置グロメットマウントで2画面アクセスに対応。メディアルームなどで便利マルチユーザーの作業スペースで2台のディスプレイを離したり背面合わせで設置ウェブデザイン、プログラミングなどの作業でディスプレイを縦向きに使用
モニターアーム/クランプ ・グロメット 固定式/4画面(2x2)/最大30インチ/耐荷重各11.2kg/VESA対応/多関節/高さ調整可能/シルバー/デスクマウント PC パソコン ディスプレイアームStarTech.com翌々日出荷
高耐久性マルチモニタアーム:VESA規格75x75/100x100mmに対応したクアッドモニターアーム(2x2)は、1画面あたり最大30インチ(約11kg)の大型ディスプレイ4台をサポートし角度や高さの調整が可能簡単導入:クアッドモニターマウントは、スライド&クリック式で、モニターアームとVESAアダプタの取り付けが簡単広い可動域:人間工学に基づいたモニターマウントは、上下90度/15度、左右180度、360度の回転に対応。約70cmの支柱にポールに沿った高さの調整ができ、可動式アームはLCD/LEDモニターを背中合わせにするなど柔軟なセットアップが可能調整可能なセットアップ:4つのモニターマウントにはアームとセンターポールに沿ってケーブル管理用クリップが付いており、ワークスペースをすっきり整理。関節テンションを調整するツール同梱快適な作業環境:高性能デスクトップワークステーションでの作業効率マルチタスクを向上するマルチモニターマウント。アーム部にケーブル管理機構を備え、配線を隠してすっきりとした作業環境を実現
モニターアーム&キーボードトレイ一体型PCユニット/壁掛け式/最大32インチモニター・VESA規格対応/折りたたみ式 省スペース設計StarTech.com翌々日出荷
壁掛け式モニター&キーボードユニット:モニターアームとキーボードトレイを一体化した省スペース設計。VESA 75×75/100×100規格に対応し、最大32インチ(耐荷重10kg)までのモニターを設置可能。スプリング機構付きアームで自由な高さ調整ができる、快適な入力環境を実現する壁掛け作業ユニット折りたたみ式省スペース壁掛け作業ステーション:独立調整可能なアームにより、使用後は壁面にすっきりと収納可能。スライド式マウストレイと折りたたみ式キーボードトレイを装備し、倉庫やオフィス、クリニックなど限られたスペースでの使用に好適。CPU/PC用壁掛けブラケットと壁掛けマウスホルダー付属高耐久設計:ダイキャストアルミ製アームに機械式スプリングを採用し、1万回もの昇降テストをクリア。長期使用を想定した堅牢構造で、キーボードアームはタイピング時の揺れを抑え、最大3.5kgまでの荷重に対応する壁掛けPCマウントユニット多様な設置方法:単一の壁スタッドまたはコンクリート壁に取り付け可能なPC/CPUマウントユニット。木ねじとコンクリートアンカーを標準付属。より省スペースに設置する場合は、スプリングアームのみのマウントにも対応。壁面レール上で最大約88cmの高さ調整が可能広い可動範囲:モニターアームは上下振り +90/-20度、左右振り ±90度、回転 360度に対応。キーボードトレイは上下振り +90/-20度。フルモーションアーム構造により、高さ範囲 約31.5 cmでスムーズに調整可能。モニターアームは最大 61.3 cm、キーボードトレイは85.3cmまで壁面から伸長できるウォールマウント式モニターアームシステム
仕様●ケーブル管理機構:あり●付属工具:あり●多関節アーム:あり●対応ディスプレイ数:1●取付場所:壁面設置●VESA取り付け穴パターン:75×75 mm、75×75 mm、100×100 mm、100×100 mm●アーム耐荷重:10 kg●キーボードトレー耐荷重:3.5 kg●最大ディスプレイサイズ:27インチ、32インチ (アスペクト比16対9)●ウルトラワイドディスプレイの取付:対応●曲面ディスプレイの取付:非対応●高さ調節:あり●最大高さ:880 mm●アームを縮めた時の長さ:97 mm●アームを伸ばした時の長さ:613 mm●チルト (アーム):+90度~-20度●チルト (キーボードトレー):+90度~-20°●スイベル / ピボット (アーム):+/-90度●ディスプレイ回転 (アーム):360度●盗難防止機構:なし●本体材質:アルミ、スチール●キーボードトレーの幅:464 mm●キーボードトレーの奥行き:248 mm●色:ブラック●製品高さ:156 mm●製品幅:880 mm●製品質量:10.5 kg●製品長さ:548 mm●注意:21:9アスペクト比のウルトラワイドモニターでは、縦表示(ポートレートモード)には対応していません。●パッケージ内容:1x スプリングアーム (ディスプレイ用)、1x スプリングアーム (キーボードトレイ用)、2x スイベルアーム、2x 取付プレート (スプリングアーム用)、2x 上部装飾カバー、2x 回転アームマウント、2x 下部装飾カバー、2x スプリングアームポスト、1x 壁取り付けレール (トラック用)、1x 壁取付レール (トラックカバー用)、1x キーボードトレイ、1x マウスホルダー、1x マウスホルダー用粘着パッド、2x 面ファスナー テープ(粘着タイプ)、1x 取り付け金具 (CPUホルダー用)、1x スライドブラケット、CPUホルダー、2x ゴム製自己粘着テープ (CPUホルダー用)、2x プラスチックスペーサー (CPUホルダー用)、2x プラスチックスペーサー (CPUホルダー用)、8x ゴム製自己粘着スペーサー(CPUホルダー用)、4x ゴム製粘着パッド (CPUホルダー用)、2x コンクリート壁アンカー(CPUホルダー用)、2x ハンドノブ (CPUホルダー用)、2×2.5mm 六角ねじ、2×5mm 六角レンチ、4x M4×10mm ねじ、4x M4×6mm ねじ、六角レンチ、2x M4×6mm ねじ、プラス、8x M6×8mmねじ、4x M6×18mmねじ、6x M5×4mm 止めねじ、12x コンクリート用アンカー、8x 壁取り付けねじ、6x 壁取り付け用ラグねじ、1×10mm レンチRoHS指令(10物質対応)対応
液晶モニターアーム 2面対応 クランプ固定方式 水平可動式3関節アーム アルミ製StarTech.com翌々日出荷
モニターマウント C型クランプ デュアル スイベルアーム 調整可能 最大32インチモニタに対応。デスククランプ2面対応モニタアーム。スタイリッシュなデュアルモニタ環境を構成し、省スペースに対応する費用対効果に優れたソリューションです。可動域の広いデュアルスイベル、チルト、パン、回転、高さ調節などの機能でエルゴノミクス(人間工学)を考慮したワークスペース作りに役立ちます。<作業スペースのカスタマイズ>このマルチモニタマウントは、デスクトップを自由にセットアップできる柔軟性を提供します。各多関節アームはニーズに合わせて38.6cmまで伸長可能です。ダブルスイベル機能により、モニタの位置を自由に変えることができます。通常の対面位置だけでなく、180度反転させて画面を共有することも可能です。<アルミニウム製立体デザイン>頑丈なアルミニウム製のアームは立体的なデザインを採用し、美しいブラックのハイグロス仕上げになっています。1台あたり8kg、サイズ32インチまでのVESA規格対応モニタ(75x75、100x100)2台をしっかりと支えます。<最適なビュー角度に調整>力をかけずスムーズに動かせる画面調整機能により、見やすい画面位置を選べるようになっています。+/-30度のチルト、+/-90度の左右振りに対応し、360度回転するVESAプレートで画面を縦横どちらの向きにでも設定することができます。<高さ調節機能>モニタの高さは39.8cmの支柱に沿って自由に調整することができます。<簡単設置>デスク、テーブル、カウンターなどの端をC型クランプで挟むタイプのマルチモニタアームは、設置が簡単です。VESAマウントにモニタをはめ込んでから締めるキーホール設計により、ディスプレイの装着も簡単にできます。また、ケーブル結束機能がついており、配線が目立たないように整理することができます。StarTech.comでは、本製品に5年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
モニターアーム/Cクランプ固定式/上下2画面/最大49インチ/16:9ワイド 32:9ウルトラワイド対応/耐荷重各16kg/VESA/高さ角度調整/ディスプレイスタンドStarTech.com翌々日出荷
ウルトラワイドディスプレイ対応:最大2台の49インチ(アスペクト比32:9)曲面ディスプレイを上下配列で設置可能なモニタースタンド。ワークスペースを有効活用でき、作業効率が向上。データ分析やマルチウィンドウを使用する作業に理想的。TAA準拠合計32kgの耐荷重:VESAマウント1台あたり最大16kgまで対応し、高重量の湾曲モニターでも安全で安定した設置が可能なディスプレイアーム。標準モニターからワイドスクリーン、ウルトラワイドモニターまで幅広く対応する堅牢な設計ケーブル管理機能:作業スペースをすっきりと整理できるケーブル管理システムを搭載した2画面対応モニターマウント。ケーブルを5cmのポール内に収納し、外観をシンプルに保ちます。耐久性に優れたパウダーコーティング仕上げクイックリリース式VESAマウント:工具なしで着脱が可能なVESA規格対応プレートを搭載し、ディスプレイの取り付け/取り外しが簡単。対応VESAパターン 75x75mm、100x100mm。固定式C型クランプで、厚さ2.5~10cmのデスク天板に対応調整可能な設計:69.6cmのポールに沿った高さ調整、上下左右±90度の角度調整、および360度回転が可能で、縦横両方の画面配置に対応。工具不要でポールを中心にモニターマウントの回転が可能
仕様●壁面取付:非対応●ケーブル管理機構:あり●付属工具:あり●多関節アーム:なし●対応ディスプレイ数:2●取付場所:デスク固定●VESA取り付け穴パターン:75×75 mm、100×100 mm●取付け面厚さ:Cクランプ 25~100mm●耐荷重:16kg●最小ディスプレイサイズ:17 インチ●最大ディスプレイサイズ:49インチ (アスペクト比 32対9)●ウルトラワイドディスプレイ:対応●曲面ディスプレイ:対応●高さ調節:あり●最大高さ:696mm●チルト:+/- 90°●パン:+90°~-90°●ディスプレイ回転:+/-180°●色:ブラック●製品長さ:214 mm●製品高さ:922 mm●製品幅:922 mm●製品質量:7.0 kg●本体材質:スチール、プラスチック●パッケージ内容:1 - デスククランプ 下部、1 - 支柱部分、1 - 支柱キャップ、2 - VESAマウント、2 - VESAプレート、2 - サポート数カラー、8 - M4×10mmネジ、8 - M4×16mm ネジ、8 - 3/8インチ x 1/2インチねじ、8 - スペーサー、1 - M6 六角レンチ、1 - M3 六角レンチ、1 - レンチ、1 - クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
モニターアーム/昇降式/壁面固定式/シングル液晶/最大27インチ/VESA対応/多関節/高さ調節機能/キーボード & マウストレイ/シルバー/スタンディングデスク/ウォールマウント 1画面 PC パソコン ディスプレイアームStarTech.com翌々日出荷
壁面設置型オフィスワークステーション:スプリングアシスト付き多関節アーム、キーボードトレイ、収納式マウストレイ付き昇降デスク。VESAパターン(75×75、100×100)、耐荷重8kg、最大27インチ(または34インチウルトラワイド)までのモニターに対応折り畳み可能: 使用していないときは壁に沿ってに折り畳める省スペース型(壁からの張り出し33.2cm)。粘着テープでキーボードを固定。左右スライド式マウストレイ付き。モニターを54.8cm、キーボードトレイを95.6cmまで壁面から引き出し可能可動域:+/-90度左右振り、+65/-30度のアーム上下振り、理想的な位置に調整可能なシングルモニターマウント。+35/-5度の上下振り、360度の回転に対応。モニターの高さも12.4cmまでワンタッチで調整可能ウォールマウント型スタンディングデスク: 内蔵のハンドルでワンタッチで調整可能。デスク高さ調整範囲は最大43.6cm。別売のPCホルダー(CPUWALLMNT)でPCの併設も可能。調整用金具付属機能的な設計:マウストレイとリストレストカバーは取り外しができ、接触面は清掃可能。 オフィス、クリニック、倉庫などの共有ワークステーションに理想的。ケーブル管理機能搭載。マウス&ハンディスキャナーホルダー付き
仕様●取付け場所:壁面●ケーブル管理:あり●取付け工具:付属●対応ディスプレイ数:1●多関節アーム:あり●壁面からの張り出し距離(アームを曲げキーボードトレイを折りたたんだ状態):333 mm●VESA取り付け穴パターン:75×75 mm、100×100 mm●曲面ディスプレイ:非対応●ウルトラワイドディスプレイ:最大34インチ(21:9)●高さ調節:あり●チルト:+35°/-5°●スイベル / ピボット:+90° / -90°●ディスプレイ回転:360°●キーボードトレイ・チルト:+35°/-5°●盗難防止機構:なし材質アルミ、スチール幅(mm)キーボードトレイ:449質量(kg)8.8色シルバー奥行(mm)キーボードトレイの:207幅(cm)66.8耐荷重(kg)モニタアーム8 キーボードトレイ2.5長さ(cm)95.6アーム長さ(mm)縮小時:369 、伸長時:548ディスプレイ27インチ ※ウルトラワイドディスプレイの場合34インチ(219)高さ(cm)92.6液晶モニター1画面サイズ適合モニターサイズ最大27最小高さ(mm)926RoHS指令(10物質対応)対応
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品
ページ: 1/ 3