絞り込み
ブランド
  • アイネックス
  • モノタロウ(2)
  • JAPANNEXT(325)
  • ERGOTRON(エルゴトロン)(143)
  • EPSON(116)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(111)
  • Philips(99)
  • サンワサプライ(92)
  • ASUS(エイスース)(85)
  • EIZO(67)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(63)
  • サンワダイレクト(58)
  • StarTech.com(55)
  • キクチ科学研究所(55)
  • BenQ(ベンキュー)(54)
  • LG(54)
  • Acer(エイサー)(53)
  • シャープ(51)
  • LAMP(スガツネ工業)(49)
  • プリンストン(46)
  • YAMAHA(ヤマハ)(40)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VESA75/100ディスプレイマウント用 M4ネジセット アイネックス

    VESA75/100ディスプレイマウント用 M4ネジセット

    アイネックス
    ¥439税込¥483
    1個
    9日以内出荷
    VESA75/100規格のモニターアーム (ディスプレイアーム) 用のディスプレイ固定ネジです。モニターアーム付属のネジを紛失したときに便利です。M4×10mm、M4×12mmの2種各4本のセットです。VESA規格はM4×10mmです。一部モニターアームでM4×12mmが採用されています。(メーカー調べ)。ディスプレイマウントの仕様に合わせて使えます。
    用途VESA75/100モニターアームにディスプレイを固定するためのM4ネジセットです。適合トラス頭ミリネジ (M4×10mm): 4個、トラス頭ミリネジ (M4×12mm): 4個色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニバーサルVESAマウントアダプタ アイネックス

    ユニバーサルVESAマウントアダプタ

    アイネックス
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    4日以内出荷
    VESA穴が無いモニターなどをVESA100穴対応のモニターアームに取り付けるためのアダプタです。モニターへの取り付けとサイズ調整は簡単にできます。下部金具は、2段階のネジ留め位置と左右の入れ替えにより、4通りの調整ができます。上部金具は押しボタンによる無段階調整で、モニター受部品の位置を自由に調整できます。上部金具背面のノブを回して、モニターが前後に動かないように押さえます。17~32インチのモニターに対応します。本体はプラスチックと金属で構成されていて、耐荷重は9kgです。モニター受部品にはゴムが付いていて、モニターの傷とズレを防ぎます。使用条件が合えばモニター以外も取り付けでき、活用の幅が広がります。
    用途VESA穴が無いモニターなどをVESA対応モニターアームに取り付けられます。付属品本体ユニット、下部金具×2、工具、モニターアーム取付用ネジ×4材質メタル、樹脂、ゴム色ブラック奥行(mm)対応モニター22~52耐荷重(kg)9サイズ(mm)(下部金具Aパターン取付時)W360または385×D95×H265~380、(下部金具Bパターン取付時)W415または440×D95×H235~350 (A/Bパターンは取扱説明書を参考)モニターサイズ対応17~32インチ対応VESA規格100mm×100mm
液晶モニター・液晶ディスプレイ