絞り込み
モニターサイズ
  • 4.3(1)
  • 7(1)
  • 14(1)
  • 15.6(1)
  • 21.5(2)
  • 23.8(4)
  • 27(2)
解像度
  • 480×272(1)
  • 1024×600(1)
  • 1920×1080(9)
  • 1920×1200(1)
入力端子
  • DisplayPort(6)
  • HDMI(10)
  • RGB(VGA)(1)
  • USB(5)
  • ステレオミニジャック(8)
  • ミニD-Sub 15ピン(3)
パネル駆動方式
  • ADS(3)
  • AHVA(1)
  • FSA(2)
  • TFT(4)
  • VA(1)
  • 有機EL(1)
アスペクト比
  • 4:3(1)
  • 16:9(5)
  • 16:10(2)
表面処理
  • ノングレア(10)
ノングレア
色(本体)
  • シルバー(1)
  • ブラック(8)
  • ホワイト(2)
シルバー・ブラック・ホワイト
コントラスト比
  • 350:1(1)
  • 500:1(1)
  • 600:1(1)
  • 1000:1(1)
  • 1200:1(1)
  • 1500:1(4)
  • 3000:1(2)
  • 4000:1(1)
350:1・500:1・600:1・1000:1・1200:1・1500:1・3000:1・4000:1
ブランド
  • グリーンハウス
  • モノタロウ(2)
  • JAPANNEXT(285)
  • ERGOTRON(エルゴトロン)(139)
  • EPSON(111)
  • サンワサプライ(92)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(89)
  • ASUS(エイスース)(83)
  • Philips(81)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(62)
  • StarTech.com(59)
  • LG(58)
  • サンワダイレクト(58)
  • キクチ科学研究所(55)
  • EIZO(54)
  • プリンストン(46)
  • BenQ(ベンキュー)(45)
  • LAMP(スガツネ工業)(43)
  • YAMAHA(ヤマハ)(43)
  • Acer(エイサー)(42)
  • ADTECHNO(エーディテクノ)(40)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 液晶ディスプレイアーム クランプ式 1画面 グリーンハウス

    液晶ディスプレイアーム クランプ式 1画面

    グリーンハウス
    8,798税込9,678
    1台
    当日出荷
    高さ805mmのロングポール&アーム長404mm、1画面液晶ディスプレイの4軸アーム。大き目のクランプ式で、机にしっかり固定、ケーブルをスッキリまとめられる、ケーブルガイド付き。
    付属品ディスプレイ取り付け用ネジ(M4×8、M4×12、M5×12)×各4個、六角棒レンチ(4mm、6mm)、ワッシャー×4個、取扱説明書/保証書質量(kg)約3.7タイプデスク取付取付方式C型クランプ耐荷重(kg)8天板寸法(mm)クランプにて取り付ける場合厚さ:10~80奥行:110以上幅:100以上寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×516×1000保証期間3年間取付可能寸法(mm)【天板】厚さ:10~80、奥行:110以上、幅:100以上VESAマウント(mm)75/100液晶モニター1RoHS指令(10物質対応)対応アームの可動方向水平垂直可動範囲(°)チルト 上35: 下35パン 左90: 右90回転 左180: 右180
  • 液晶ディスプレイアーム 1アーム スタンド式 グリーンハウス

    液晶ディスプレイアーム 1アーム スタンド式

    グリーンハウス
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷
    最大32インチの液晶ディスプレイに対応した液晶ディスプレイ用アーム。スタンドタイプなので、固定するための天板や穴が不要なので簡単に設置できます。
    付属品ケーブルガイド×1、六角棒レンチ(4mm、6mm)、取扱説明書/保証書セット内容ケーブルガイド×1、六角棒レンチ(4mm、6mm)、取扱説明書/保証書質量(kg)約3.6タイプスタンド耐荷重(kg)~7.0保証期間1年間VESAマウント(mm)100/75液晶モニター1対応インチサイズ32インチまでRoHS指令(10物質対応)対応設置条件アームを設置するには、奥行220mm以上、幅280mm以上のスペースが必要です。
  • 液晶モニターアーム ガススプリング 1画面 クランプ/グロメット式 グリーンハウス

    液晶モニターアーム ガススプリング 1画面 クランプ/グロメット式

    グリーンハウス
    4,598税込5,058
    1台
    5日以内出荷
    ガススプリング機構を採用し、軽い力でモニターの位置を自在に調整できる高機能モニターアームです。上下・左右それぞれ約90°、さらに回転は180°と広い可動域を持ち、作業姿勢や用途に合わせて細かく調整できます。17~32インチ・耐荷重2~9kgに対応し、一般的なディスプレイを幅広くカバー。デスクへの設置はクランプ式とグロメット式の2通りに対応しているため、環境に合わせた柔軟な取り付けが可能です。 。また、モニターを浮かせることでデスク上のスペースを広々使える点も大きなメリット。キーボードや書類などの作業スペースを確保でき、在宅ワークやオフィスの効率向上に役立ちます。ケーブルガイドも備えているため、配線をすっきり整理できるのも嬉しいポイントです。組み立てもシンプルで扱いやすく、初めてモニターアームを導入する方にもおすすめ。作業環境を快適に整えたい方に最適な、コストパフォーマンスに優れたモデルです。
    付属品モニター取り付け用ネジ、六角棒レンチ&マイナスレンチ、六角棒レンチ、ワッシャー、取扱説明書/保証書質量(kg)約2.2適合規格VESAマウントインターフェース規格(FPMPMI) 100mm/75mm耐荷重(kg)2~9※2未満の液晶モニターは使用できません。天板寸法(mm)(クランプにて取り付ける場合)厚さ:10~80、奥行:103以上、幅:105以上。(グロメットにて取り付ける場合)厚さ:10~40、奥行:103以上、幅:105以上、さらに、天板に直径10~60の穴があること。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×562×592保証期間3年間RoHS指令(10物質対応)対応適合サイズ(inch)17~32まで可動範囲(°)ディスプレイ取付部:チルト(傾き): 上90°/ 下90°、パン(首振り): 左90°/ 右90°、回転: 左180°/ 右180°
  • 液晶ディスプレイアーム クランプ式 縦並び2画面 グリーンハウス

    液晶ディスプレイアーム クランプ式 縦並び2画面

    グリーンハウス
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    ディスプレイ1画面分の横幅で、2画面を設置できる。高さ805mmのロングポール。アーム長404mmの4軸アーム。マルチディスプレイに最適な水平可動アーム。縦位置での使用も可能。大き目のクランプ式で、机にしっかり固定。ケーブルをポール内部を通してスッキリまとめられる、ケーブルガイド付き。
    取付方式クランプ式設置形態2台付属品ディスプレイ取り付け用ネジ(M4×8、M4×12、M5×12)×各8個、六角棒レンチ(4mm、6mm)、ワッシャー×8個、取扱説明書/保証書質量(kg)約5.0タイプデスク取り付けタイプ耐荷重(kg)1モニター:8天板寸法(mm)クランプにて取り付ける場合厚さ:10~80奥行:110以上幅:100以上寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×516×1000保証期間3年間VESAマウント(mm)100/75軸数4対応インチサイズ17~32RoHS指令(10物質対応)対応総耐荷重(kg)16アームの可動方向水平可動範囲(°)チルト 上35: 下35パン 左90: 右90回転 左180: 右180
  • 液晶モニターアーム スリムクランプ式 1画面 グリーンハウス

    液晶モニターアーム スリムクランプ式 1画面

    グリーンハウス
    6,998税込7,698
    1個
    8日以内出荷
    机の上から締められるすっきりC型クランプを採用、ガススプリング式液晶ディスプレイ用アーム。下部への飛び出しが少なく、上部から締められるCクランプ式/グロメット式の2種類の設置方法に対応。
    付属品ディスプレイ取り付け用ネジ×各4個、ワッシャー×4個、六角棒レンチ&マイナスドライバー(4mm)、六角棒レンチ(6mm) 、取扱説明書/保証書質量(kg)約2.9取付方式Cクランプ式/グロメット式耐荷重(kg)1~9(1未満のディスプレイは使用不可)天板寸法(mm)(クランプにて取り付ける場合)厚さ:10 ~ 50奥行:106 以上幅:104 以上(グロメットにて取り付ける場合)厚さ:10 ~ 45奥行:106 以上幅:104 以上さらに、天板に直径10 ~60 の穴があること。保証期間3年間VESAマウント(mm)75/100液晶モニター1台対応インチサイズ17~32インチまでRoHS指令(10物質対応)対応可動範囲(°)チルト:上45/下45パン:左90/右90回転:左180/右180
  • 強化ガラスディスプレイ台 メタルスタンドタイプ グリーンハウス

    強化ガラスディスプレイ台 メタルスタンドタイプ

    グリーンハウス
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷
    キーボードやマウスを収納できる強化ガラスのディスプレイ台。シンプルなデザインでどんなデスクにもマッチ。大型のディスプレイやテレビにも対応。
    付属品取り付けネジ×4、六角棒レンチ、滑り止めクッション×4材質天板:強化ガラス、アルミ、足:鉄タイプスタンド耐荷重(kg)20本体質量(kg)1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×210×80液晶モニター1
  • 2画面用ディスプレイアームスリムクランプ式 グリーンハウス

    2画面用ディスプレイアームスリムクランプ式

    グリーンハウス
    12,980税込14,278
    1個
    8日以内出荷
    下部への飛び出しが少なく取り付けが簡単なスリムクランプ式アーム。
    タイプデスク取り付け式取付方式C型クランプ式耐荷重(kg)8適合モニターサイズ32インチまで設置形態2台用アームの可動方向水平
  • 強化ガラスディスプレイ台 樹脂スタンドタイプ グリーンハウス

    強化ガラスディスプレイ台 樹脂スタンドタイプ

    グリーンハウス
    3,098税込3,408
    1台
    8日以内出荷
    キーボードやマウスを収納できる強化ガラスのディスプレイ台。シンプルなデザインでどんなデスクにもマッチ。大型のディスプレイやテレビにも対応。工具いらずで組み立て簡単。
    材質天板:強化ガラス、アルミ、足:プラスチックタイプスタンド耐荷重(kg)20本体質量(kg)1.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×210×80液晶モニター1
  • 液晶モニターアーム ガススプリング グリーンハウス

    液晶モニターアーム ガススプリング

    グリーンハウス
    10,398税込11,438
    1台
    8日以内出荷
    ウルトラワイドモニター対応のガススプリング式液晶モニター用アームです。モニターの取り付けが簡単なセパレート式タイプ。取付方法も上部から締められるスリムタイプCクランプ式/グロメット式の2種類から選択可能。画面移動が自由自在、広範囲に前後移動ができます。ケーブルをスッキリまとめられる、ケーブルガイド付きです。下部への飛び出しが少なく、上部から締められるスリムタイプCクランプ式/グロメット式の2種類の設置方法に対応。対応サイズ17~49インチ、耐荷重2~20kgで大型モニターにも対応。画面の前後移動ができる4軸タイプ。ポールタイプなのでデスク上のスペースを広々有効活用。モニターの取り付けが簡単なセパレート式。縦位置での使用も可能。ケーブルをスッキリまとめられる、ケーブルガイド付き。安心の3年間保証。鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応
    付属品モニター取り付け用ネジ×各4個、ワッシャー×4個、六角棒レンチ&マイナスドライバー(4mm)、六角棒レンチ(6mm) 、取扱説明書/保証書質量(kg)約3.7タイプデスク取り付けタイプ耐荷重(kg)2~20(2未満のモニターは使用できません)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×556×555保証期間3年間VESAマウント(mm)100/75軸数4対応インチサイズ17~49までRoHS指令(10物質対応)対応アームの可動方向水平垂直調節方式ガススプリング
  • 23.8型ワイドフルHD対応LED液晶ディスプレイ グリーンハウス

    23.8型ワイドフルHD対応LED液晶ディスプレイ

    グリーンハウス
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    最高リフレッシュレート100Hz、高速応答速度4ms、23.8型ワイドフルHD対応LED液晶ディスプレイ。
    表面処理ノングレアコントラスト比4000:1最大解像度1920×1080入力端子アナログRGB(miniD-Sub15)端子×1、HDMI端子×1(HDCP対応)色(本体)ブラック入出力端子音声入力:ステレオミニジャック(3.5mm)×1、音声出力:ステレオミニジャック(3.5mm)×1モニターサイズ23.8インチワイドパネル駆動方式VA
  • 21.5型ワイド液晶ディスプレイ グリーンハウス

    21.5型ワイド液晶ディスプレイ

    グリーンハウス
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    DisplayPort、HDMI、アナログRGBの3系統の映像端子を搭載。ブルーライトカット機能を搭載(全てのケーブル付属)。カット率を15%/30%/50%/70%から選択可能。広視野角パネル採用 視野角 178°/178°。フルHDの解像度に対応。白色LEDバックライト採用。
    規格2K/FHD(Full-HD)表面処理ノングレアコントラスト比3000:1(DCR機能オン時:80000000:1)ディスプレイ21.5型入力端子アナログRGB(mini D-Sub15)端子 × 1、DisplayPort端子 × 1(HDCP対応)、HDMI端子 × 1(HDCP対応)アスペクト比16:9入出力端子音声入力:ステレオミニジャック(3.5mm) × 1、音声出力:ステレオミニジャック(3.5mm) × 1パネル駆動方式FSA(VAと同等性能)ブルーライトカット対応
  • アルミ製ディスプレイ台 グリーンハウス

    アルミ製ディスプレイ台

    グリーンハウス
    4,998税込5,498
    1台
    欠品中
    ディスプレイの下のスペースを有効活用でき、キーボードやマウスなどの収納に便利です。アルミ製のシンプルなデザインなので、どんなデスクにもマッチし、家庭での使用からビジネス用途まで幅広い場所で使用できます。耐荷重が20kgなので大型のディスプレイやテレビにも対応。
    材質アルミニウム耐荷重(kg)20本体質量(g)1500外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×210×63液晶モニター1
  • モニターアーム用台座補強プレート グリーンハウス

    モニターアーム用台座補強プレート

    グリーンハウス
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    液晶モニターアーム(液晶ディスプレイアーム)を取り付け時のゆがみやたわみを防ぐ。机の天板のキズを防ぎ保護をする。クランプ式、グロメット式の両方に対応。
  • 7型ワイド液晶 電子POP 取付金具付き グリーンハウス

    7型ワイド液晶 電子POP 取付金具付き

    グリーンハウス
    14,300税込15,730
    1台
    8日以内出荷
    店頭での販売促進に最適な7型デジタルサイネージ端末。コンパクトサイズで様々な形状の商品棚にも取り付け可能なLEDバックライト搭載の電子POPです。SDHCカードの動画・静止画・音楽の再生が可能。フロントスピーカーを搭載(2W+2W)。便利で経済的な自動パワーオン/オフ機能。動画再生中に文字を表示する字幕ストリーム機能。USBメモリーで手軽にコンテンツを一括更新。棚に設置する場合に役立つ専用ステー
    付属品専用ステー(取付済み)、自立スタンド、専用ACアダプタ、専用リモコン、リモコン用ボタン電池(テスト用、CR2025)、プラスドライバー、メモリー盗難防止カバー(ネジ付き)、取扱説明書、保証書質量(g)約310(本体のみ)、約336(自立スタンド含む)、約790(専用ステー含む)規格WSVGA (Wide-SVGA)消費電力(W)最大5.7電源(ACアダプタ)入力 AC100V 50/60Hz、出力 DC5V/2.0A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)201×22×115コントラスト比350:1解像度1024×600保証期間1年間スピーカー2W+2W動作温度(℃)0~40動作湿度(%)5~85(結露なきこと)色(本体)ホワイト端子SDカードスロット、USB端子言語表示日本語/英語対応メモリーカードSDHCメモリーカード(4GB~32GB)、USBメモリー(4GB~32GB)再生可能ファイル形式動画 : .mpg(MPEG-2)、.mpg(MPEG-1)、画像 : .jpg(JPEG)、音楽 : .mp3(MPEG-1 Audio Layer Ⅲ)アスペクト比128:75(約16:10)モニターサイズ7型ワイドパネル駆動方式TFT-LCD輝度(cd/m2)250
  • 薄型ショートクランプ採用 液晶モニターアーム1画面 グリーンハウス

    薄型ショートクランプ採用 液晶モニターアーム1画面

    グリーンハウス
    12,980税込14,278
    1台
    5日以内出荷
    設置のしやすさと省スペース性を重視した薄型ショートクランプ採用の液晶モニターアーム。机の奥行きを圧迫しにくい薄型ショートクランプ構造により、壁に寄せた設置や奥行きの浅いデスクでも干渉しにくく、作業スペースを広く確保できます。アームはスムーズに可動し、上下・前後・左右の位置調整が直感的に行えるため、長時間の作業でも理想的な視線位置を保てます。VESA規格対応で幅広い液晶モニターに使用でき、ブラックカラーの落ち着いたデザインはオフィスにも自宅にも自然に馴染みます。在宅勤務やデュアルモニター環境をコンパクトに整えたいビジネスパーソン、省スペースデスクを有効活用したい学生やクリエイターに特におすすめの一本です。
    付属品モニター取り付け用ネジ、六角棒レンチ、取扱説明書/保証書質量(kg)約5.5適合規格VESAマウントインターフェース規格(FPMPMI) 100mm/75mm耐荷重(kg)平面型モニターの場合:各2~11、湾曲型モニターの場合:各2~10 ※2未満のモニターは使用できません寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1041×114×536適合サイズ17~35インチまで保証期間3年間取付可能寸法(mm)【天板】(クランプにて取り付ける場合)厚さ:10 ~ 50、奥行:102以上、幅:149以上。または、天板に直径95以上の穴が開いていること (グロメットにて取り付ける場合)厚さ:10~50、奥行:102以上、幅:149以上。さらに天板に直径10~60の穴があることRoHS指令(10物質対応)対応可動範囲(°)チルト:上75/下45、パン:左90/右90、回転:左180/右180
  • 23.8インチワイド USB-C PD対応ディスプレイ グリーンハウス

    23.8インチワイド USB-C PD対応ディスプレイ

    グリーンハウス
    26,980税込29,678
    1台
    7日以内出荷
    USB Type-C 1本で映像入力と最大65W給電が同時に行える利便性の高い23.8型フルHD液晶ディスプレイ。ノートPCユーザーの作業効率を大幅に向上させる点が最大の魅力です。電源アダプタを持ち歩く必要がなく、モバイルワークやテレワーク環境をスッキリ構築したい人に最適です。100Hzの高速リフレッシュレートに対応しているため、スクロールや動画、カジュアルゲームでも滑らかな映像を楽しむことができます。ADSパネルによる上下左右178°の広視野角は色変化が少なく、資料作成・映像視聴・マルチウィンドウ作業において快適な視認性を提供します。また、ブルーライトカット・フリッカーフリー表示など、目に優しい設計を採用し、長時間のデスクワークにも向いています。ステレオスピーカー内蔵やVESAマウント対応により、外部周辺機器を追加せずとも十分な作業環境を構築可能。USB-CノートPCを使うビジネスユーザー、在宅勤務者、大学生など、デスク周りをシンプルにしたい人や動画・資料作成が多い人に特におすすめの1台です。
    寸法(mm)【盗難防止ホール】3×7対応質量(g)約3.6(スタンドあり)電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)最大115(省電力モード時:0.5以下)、通常使用時(オンモード):10.5表面処理ノングレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約540×197×409(スタンドあり)コントラスト比1500:1(Typ.)輝度250cd/m2(Typ.)最大解像度1920×1080(フルHD)応答速度GTG:20ms入力端子【映像】HDMI端子×1(HDCP対応)、USB Type-C端子×1(HDCP対応)視野角(左右:上下)【標準】178°/178°VESAマウント(mm)【インターフェース】100(0.7ピッチ) M4.0、 L10スピーカーステレオスピーカー(2.5W+2.5W)搭載色(本体)ブラック傾斜角度(°)上:23 / 下:5USBポート【アップストリーム】USB Type-C×1:USB3.2 Gen1、DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、【ダウンストリーム】USB Type-A×2:USB3.2 Gen1(各ポート最大5V/0.9A)、電源供給方式:セルフパワー ※ディスプレイ電源より供給グリーン購入法適合アスペクト比4:3、16:9入出力端子【音声】入力:非搭載、出力:ステレオミニジャック(3.5mm)×1モニターサイズ23.8型パネル駆動方式ADS
  • 27型ワイド広視野角液晶ディスプレイ グリーンハウス

    27型ワイド広視野角液晶ディスプレイ

    グリーンハウス
    26,980税込29,678
    1台
    6日以内出荷
    フルHD(1920×1080)解像度に対応した広視野角HFSパネルを採用した27型ワイド液晶ディスプレイ。最大120Hzのリフレッシュレートにより、映像やゲームの滑らかな描写が可能で、残像や遅延を抑えた快適な視聴体験を提供します。視野角は上下左右178°と広く、どの角度からでも鮮明な画面表示が可能です。ダイナミックコントラスト比は驚異の80,000,000:1で、映像の明暗をくっきりと表現。ブルーライトカット機能やフリッカーフリー技術も搭載されており、長時間の使用でも目に優しい設計です。DisplayPortとHDMIの2系統入力に対応し、HDCPにも準拠しているため、著作権保護されたコンテンツも安心して再生できます。さらに、2.5W+2.5Wのステレオスピーカーを内蔵し、音声出力にも対応。VESAマウント(100mm)に対応しているため、モニターアームへの取り付けも可能です。電源内蔵型でACアダプタ不要、机周りがすっきりするのも魅力。OSDメニューは日本語対応で、ボタンロック機能や盗難防止ホールも備え、公共施設や教育現場でも安心して使用できます。環境配慮設計で、RoHS指令やグリーン購入法にも適合しており、5年間保証付きの信頼性の高い製品です。
    仕様チルト角:上/23°下/5°付属品専用電源ケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、DisplayPortケーブル(1.5m)、スタンド、台座、取扱説明書、保証書質量(g)(スタンドあり): 約4.5消費電力(W)最大40(省電力モード時:0.5以下)表面処理ノングレア外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約612×231×454(スタンドあり)コントラスト比1500:1(Typ.)最大解像度1920×1080(フルHD)保証期間5年間応答速度GTG:14ms(Over Drive機能オン時:8.0ms※120Hz)視野角(左右:上下)(標準)178:178VESAマウント(mm)100(0.7ピッチ)、M4.0、L10スピーカーステレオスピーカー(2.5W+2.5W)搭載色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合入出力端子映像:DisplayPort Ver.1.2 端子×1(HDCP対応)、HDMI端子×1(HDCP対応)、ステレオミニジャック(3.5mm)×1モニターサイズ27型パネル駆動方式HFS輝度(cd/m2)250(Typ.)
  • 液晶モニターアーム メカニカルスプリング 1画面 スリムクランプタイプ グリーンハウス

    液晶モニターアーム メカニカルスプリング 1画面 スリムクランプタイプ

    グリーンハウス
    6,298税込6,928
    1個
    8日以内出荷
    自在に動かせるメカニカルスプリング式。画面の前後移動ができる4軸タイプ・ディスプレイの取り付けが簡単なセパレート式。Cクランプ式とグロメット式、2種類の設置方法に対応。下への飛び出しが少なく、上から締められる簡単取り付けCクランプ/グロメット。縦位置での使用も可能。付属工具を収納でき、いつでも関節部の調整ができる。ケーブルをスッキリまとめられる、ケーブルガイド付き。
    タイプデスク取付取付方式Cクランプ式/グロメット式耐荷重(kg)2.5~7液晶モニター1適合モニターサイズ17~27インチ
  • 液晶モニターアーム メカニカルスプリング 1画面 グリーンハウス

    液晶モニターアーム メカニカルスプリング 1画面

    グリーンハウス
    4,498税込4,948
    1個
    8日以内出荷
    画面の前後移動ができる4軸タイプ。Cクランプ式/グロメット式の2種類の設置方法に対応。縦位置での使用も可能。対応サイズ17~32インチ、耐荷重2~9kgに対応。ケーブルをスッキリまとめられる、ケーブルガイド付き。
    タイプデスク取付取付方式Cクランプ式/グロメット式耐荷重(kg)2.5~7液晶モニター1適合モニターサイズ17~27インチ
  • 14型ポータブルディスプレイ グリーンハウス

    14型ポータブルディスプレイ

    グリーンハウス
    27,980税込30,778
    1個
    8日以内出荷
    ネオプレン製ソフトケース付き14型WUXGA(1920x1200)モバイルディスプレイ。約650gの軽量に加え、厚さわずか12mmの薄型・軽量モデル/画面角度の調整ができ、吊り下げ設置も可能なスタンド付き/Type-Cポートで映像出力可能なノートPCなどと、ケーブル1本で接続できます。
    サイズ(inch)14表面処理非光沢コントラスト比1200:1解像度1920×1200入力端子19ピンHDMI(Type-A)×1、24ピン USB Type-C×2(給電/映像入力兼用)、音声出力端子×1(ステレオミニジャック3.5mm)色(本体)シルバーアスペクト比16:10パネル駆動方式TFT/FFS
  • 4.3型紙製電子POP グリーンハウス

    4.3型紙製電子POP

    グリーンハウス
    6,898税込7,588
    1個
    8日以内出荷
    紙製筐体を採用した低コストで導入できる電子POPです。 コンパクトで軽量なため、さまざまな場所への設置が可能です。
    質量(g)約76規格WQVGA (Wide-QVGA)ケーブル長(m)ACアダプタ:3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×11×78最大消費電力(W)1.9メモリー128MB(使用可能メモリー90MB)コントラスト比500:1解像度480×272ACアダプタ(定格出力)DC5V/2.0AACアダプタ(定格入力)AC100V 50/60Hzフォーマット形式動画:MPEG1 / MPEG2、静止画:JPEG、音声:MP3(CBR/VBR)スピーカー2W動作湿度(%)5~85(結露なきこと)色(本体)ホワイト動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)250モニターサイズ4.3型ワイドパネル駆動方式TFT液晶
  • 薄型ショートクランプ採用 液晶モニターアーム2画面 グリーンハウス

    薄型ショートクランプ採用 液晶モニターアーム2画面

    グリーンハウス
    26,980税込29,678
    1台
    5日以内出荷
    薄型ショートクランプ採用の2画面液晶モニターアーム。机の奥行きを圧迫しにくい薄型ショートクランプ構造は、デスク背面への張り出しを抑え、壁際設置や奥行きの限られたワークスペースでも快適に使用できる設計です。クランプ部分がコンパクトながらもしっかりと固定でき、安定感のある設置を実現します。デスク周りの省スペース化と高い調整自由度を両立したモデルです。アームは複数の関節を備え、モニターの高さ・奥行き・角度を細かく調整可能。作業内容や姿勢に合わせて最適なポジションに素早くセットできます。落ち着いたブラックカラーはオフィス環境にもなじみ、見た目をすっきり整えたい方に最適。在宅ワークの効率を高めたい方や、モニター位置にこだわるビジネスユーザーにおすすめのモニターアームです。
    付属品モニター取り付け用ネジ、六角棒レンチ、取扱説明書/保証書質量(kg)約5.5適合規格VESAマウントインターフェース規格(FPMPMI) 100mm/75mm耐荷重(kg)平面型モニターの場合:各2~11、湾曲型モニターの場合:各2~10 ※2未満のモニターは使用できません寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1041×114×536適合サイズ17~35インチまで保証期間3年間取付可能寸法(mm)【天板】(クランプにて取り付ける場合)厚さ:10 ~ 50、奥行:102以上、幅:149以上。または、天板に直径95以上の穴が開いている (グロメットにて取り付ける場合)厚さ:10~50、奥行:102以上、幅:149以上。さらに天板に直径10~60の穴があることRoHS指令(10物質対応)対応可動範囲(°)チルト:上75/下45、パン:左90/右90、回転:左180/右180
  • 27型ワイド広視野角液晶ディスプレイ 昇降 グリーンハウス

    27型ワイド広視野角液晶ディスプレイ 昇降

    グリーンハウス
    29,980税込32,978
    1台
    6日以内出荷
    フルHD(1920×1080)解像度と最大120Hzのリフレッシュレートに対応した滑らかな映像表示が特徴の27型ワイド液晶ディスプレイ。HFSパネルを採用し、上下左右178°の広視野角を実現。映像の色やコントラストの変化が少なく、どの角度からでも鮮明な表示が可能です。 。最大の魅力は、昇降スタンドの多機能性。130mmの高さ調整、左右180°のスイベル(台座回転)、-7°~+30°のチルト、左右90°のピボット(画面回転)に対応しており、作業姿勢に合わせて柔軟に調整できます。これにより、長時間の使用でも目や肩への負担を軽減し、快適な作業環境を提供します。さらに、ブルーライトカット機能やフリッカーフリー技術を搭載し、目の疲れを抑える設計。DisplayPortとHDMIの2系統入力に対応し、HDCPにも準拠しているため、著作権保護されたコンテンツも安心して再生可能です。2.5W+2.5Wのステレオスピーカーを内蔵し、音声再生にも対応。VESAマウント(100mm)にも対応しており、モニターアームへの取り付けも可能です。電源内蔵型でACアダプタ不要、机周りがすっきりするのもポイント。環境配慮設計でグリーン購入法やRoHS指令にも適合し、5年間保証付きの安心設計です。
    仕様チルト角:上/30°下/7°付属品専用電源ケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、DisplayPortケーブル(1.5m)、スタンド、台座、ディスプレイ取り付け用ネジ×4本、取扱説明書、保証書質量(g)(スタンドあり): 約5.3消費電力(W)最大40(省電力モード時:0.5以下)表面処理ノングレア外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約612×234×398~528(スタンドあり)コントラスト比1500:1(Typ.)最大解像度1920×1080(フルHD)保証期間5年間応答速度GTG:14ms(Over Drive機能オン時:8.0ms※120Hz)視野角(左右:上下)(標準)178:178VESAマウント(mm)100(0.7ピッチ)、M4.0、L10スピーカーステレオスピーカー(2.5W+2.5W)搭載色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合入出力端子映像:DisplayPort Ver.1.2 端子×1(HDCP対応)、HDMI端子×1(HDCP対応)、ステレオミニジャック(3.5mm)×1モニターサイズ27型パネル駆動方式HFS輝度(cd/m2)250(Typ.)
  • 23.8型液晶ディスプレイ ブラック フルHD(1920x1080)リフレッシュレート最大120Hz グリーンハウス

    23.8型液晶ディスプレイ ブラック フルHD(1920x1080)リフレッシュレート最大120Hz

    グリーンハウス
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷
    最大120Hzのリフレッシュレート、フルHD 23.8型液晶ディスプレイ
  • 15.6型モバイルディスプレイ/1920×1080(フルHD)/HDMI、USB Type-C/スピーカー:あり グリーンハウス

    15.6型モバイルディスプレイ/1920×1080(フルHD)/HDMI、USB Type-C/スピーカー:あり

    グリーンハウス
    28,980税込31,878
    1台
    8日以内出荷
    約750g、厚さ12mmの薄型軽量モデル。15.6型Full HD(1920×1080)。画面角度の調整ができ、吊り下げ設置も可能なスタンド付き。プレゼン時に、拡張・複製ディスプレイとして使える。持ち運びに便利なネオプレン製ソフトケース付き。Type-Cポートで映像出力可能なノートPCなどと、ケーブル1本で接続できます。(DisplayPort over USB-C)。HDMIポート搭載、Type-Cポートがないホスト機器でも、HDMI接続が可能。※Type-Cケーブルで給電する必要があります。※USB Type-CとHDMI端子の同時映像表示はできません。USB Type-Cケーブル、HDMIケーブル、USB給電ケーブル付属。Nintendo Switch対応。広視野角AHVAパネル採用。ステレオスピーカー搭載。眼に優しいブルーライトカット機能対応
    表面処理非光沢コントラスト比600:1解像度1920×1080入力端子HDMI、USB Type-Cアスペクト比16:9モニターサイズ15.6型パネル駆動方式AHVAパネル(IPS系)
  • 23.8型ワイドUSB Type-C搭載 液晶ディスプレイ/LAN/昇降スタンド グリーンハウス

    23.8型ワイドUSB Type-C搭載 液晶ディスプレイ/LAN/昇降スタンド

    グリーンハウス
    33,980税込37,378
    1個
    8日以内出荷
    ケーブル1本で映像入力・電源供給・LAN接続ができる、23.8型USB Type-C搭載 ワイド液晶ディスプレイ。ケーブル1本で映像入力・電源供給・ネットワーク接続ができる。ワイド画面で快適操作。フル HDの高解像度に対応。複数のハードウェアを接続して切り替えながら使用可能。使いやすい高さ、角度に調整できる昇降スタンドを採用。液晶ディスプレイから発するブルーライトをカット。著作権保護技HDCPに対応したDisplayPort端子やHDMI端子搭載。ACアダプタレスで机周りもスッキリ、電源内蔵モデル。ステレオスピーカー(2.5W+2.5W)を内蔵。アスペクト比固定拡大機能搭載。日本語OSD対応。OSDボタンロック機能&電源ボタンロック機能付き。VESA規格に対応したディスプレイアームにも対応。盗難防止用ホールを装備(スロットサイズ 3×7mm)。
    表面処理ノングレアコントラスト比1000:1 (DCR機能オン時:100000000:1)解像度1920×1080(フルHD)入力端子USB Type-C端子×1(HDCP対応)、HDMI端子×1(HDCP対応)、DisplayPort端子×1(Ver.1.2)(HDCP対応)色(本体)ブラック入出力端子ステレオミニジャック(3.5mm)×1モニターサイズ23.8型パネル駆動方式ADS
  • メカニカルスプリング式液晶ディスプレイアーム グリーンハウス

    メカニカルスプリング式液晶ディスプレイアーム

    グリーンハウス
    9,698税込10,668
    1台
    8日以内出荷
    画面を上下左右、前後に自在に動く、メカニカルスプリング式液晶モニターアーム。画面の前後移動ができる4軸タイプ。軽い力で画面を自在に動かせるメカニカルスプリング式。アームの左右の可動範囲を90°と180°から選択可能。縦位置での使用も可能です。安心の3年間保証
    質量(kg)約3.2タイプデスク取付適合規格VESAマウントインターフェース規格(FPMPMI)75mm/100mm耐荷重(kg)3~9(3kg未満のディスプレイは使用できません)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×568×648適合サイズ17~32インチ液晶モニター1RoHS指令(10物質対応)対応アームの可動方向水平/垂直可動範囲(°)チルト:上90/下90、パン:左90/右90、回転:左90/右90
  • ゲーミングディスプレイアーム 1画面 レッド グリーンハウス

    ゲーミングディスプレイアーム 1画面 レッド

    グリーンハウス
    8,998税込9,898
    1個
    8日以内出荷
    ガススプリング式 ゲーミングモニターアーム。軽い力で画面を自在に動かせるガススプリング式アーム。大型液晶もしっかり固定できる確かなホールド感。デスク上のスペースを有効活用。モニターの取り付けが簡単なセパレート式。高級感のあるアルマイト加工プレート。2通りの設置方法に対応、しっかり固定するから転倒に強い。縦位置での使用も可能。ケーブルをスッキリまとめられる、ケーブルガイド付き。
    付属品ケーブルガイドレッドタイプデスク取付取付方式クランプ式/グロメット式耐荷重(kg)2.5~11サイズ(inch)17~35液晶モニター1アームの可動方向垂直調節方式ガススプリング
  • 21.5型昇降式ワイド液晶モニター ブラック グリーンハウス

    21.5型昇降式ワイド液晶モニター ブラック

    グリーンハウス
    25,980税込28,578
    1台
    8日以内出荷
    フルHD、昇降スタンド付き21.5型ワイド液晶ディスプレイ。 利用者にとって一番見やすい高さと角度で利用することは疲労軽減や作業効率アップに繋がります。 「右90°回転ピボット」 「最大113mmの高さ調節」 「-5°~+20°のチルト調整」 「左右175°のスイベル(台座回転)」が可能な多機能スタンドを付属。 上下左右178°の広い視野角度を持ち、角度による色やコントラストの変化が少なく、くっきりと見易い画像表示。 フリッカーフリー&ブルーライトカット機能で目の疲れを低減。
    液晶パネル21.5型最大解像度1920×1080表面処理ノングレアコントラスト比3000:1(DCR機能オン時:80000000:1)パネル駆動方式FSA(VA方式と同等性能)色(本体)ブラック最大表示476.64(W)×268.11(H)(mm)最大表示色1677万色フルカラー視野角(左右:上下)H:178°/V:178°最大輝度(cd/m2)250応答速度7ms(Over Drive機能オン時:5ms(GTG))映像入力アナログRGB(mini D-Sub15)端子×1、DisplayPort端子×1(HDCP対応)、HDMI端子×1(HDCP対応)スピーカーステレオスピーカー(2W+2W)搭載電源(V)AC100(50/60Hz)角度(°)【チルト】上:20、下:5回転角度(°)台座:右175/左175 (付属のスタンドを取り付けた際の可動範囲)、ピポット:右90 (付属のスタンドを取り付けた際の可動範囲)高さ調整範囲(mm)0~130(付属のスタンドを取り付けた際の可動範囲)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約492×202×363~476(スタンドあり)質量(kg)約4.4(スタンドあり)付属品専用電源ケーブル(1.5m) 、HDMIケーブル(1.5m) 、アナログ映像信号ケーブル(1.5m) 、DisplayPortケーブル(1.5m) 、スタンド 、台座、ディスプレイ取り付け用ネジ×4本、取扱説明書、保証書規格2K/FHD(Full-HD)定格消費電力(W)最大30(省電力モード時:0.5以下)、スタンダードモード 12(ENERGY STAR 標準)入力端子アナログRGB(mini D-Sub15)端子×1、DisplayPort端子×1(HDCP対応)、HDMI端子×1(HDCP対応)、ステレオミニジャック(3.5mm)×1高さ調節画素ピッチ(H×V)(mm)0.24825×0.24825アスペクト比16:9ブルーライトカット対応角度調節
液晶モニター・液晶ディスプレイ