ディスプレイ/モニター本体 (2) カテゴリ: 液晶モニター・液晶ディスプレイブランド: シャープすべて解除
BIG PAD・タッチディスプレイ 50V型 シャープ 5日以内出荷
オープンスペースで手軽にディスカッション。移動もらくらく、4K対応ミドルサイズ BIG PAD。少人数で行うミーティングに最適高精細4K液晶パネル搭載スムーズに書き込める専用タッチペン同梱ペンと指を自動判別してスムーズなタッチ操作を実現サイネージの幅が広がる横置き/縦置き/斜め設置対応20点マルチタッチ対応AG処理保護ガラスに抗菌加工4K画像対応の簡易メディアプレーヤー内蔵PCと接続すれば自動で画面を表示PCからのコマンドコントロールに対応16時間の連続稼働時間組み合わせて使えるBIG PAD用アプリケーション
付属品 AC電源コード(2ピン)(約3m)、タッチペン(1本)、USBケーブル(約3m)、CD-ROM、ロゴシール、保証書、リモコン、リモコン用乾電池(単4形・2個)、ケーブルクランプ、USBメモリーカバー、取扱説明書、リモコン受光部シール 質量(kg) 約22(ディスプレイ部のみ) 使用温度範囲(℃) 5~35 消費電力(W) 130 電源 AC100~240V 50/60Hz 表面処理 アンチグレア 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約1163×78×686(ディスプレイ部のみ※突起部を除く) 入力信号 【コンピューター】映像:アナログRGB(0.7Vp-p)[75Ω]、HDMI準拠、同期:水平/垂直セパレート(TTL:正/負)、プラグ&プレイ:VESA DDC2B対応、パワーマネージメント:VESA DPMS準拠 使用湿度範囲 20~80%(結露なきこと) コントラスト比 4000:1(標準) 液晶パネル 50V型ワイド(対角125.730cm) 画素ピッチ 水平 0.2854×垂直 0.2854(mm) 最大解像度 3840×2160ドット 画面表示寸法(mm) 横1095.84×縦616.41 視野角 左右 178°/上下 178°(コントラスト比≧10) 応答速度 8ms(Gray to Gray、Ave.) 設置方法 横置き/縦置き(反時計回り)/上向き斜め 0°~20°、45°、4点留め(ピッチ400mm×200mm)(ネジM6) 入力端子 コンピューター信号:アナログミニD-sub15ピン(1系統)、HDMI:3系統(HDCP2.2対応、2160p、CEC対応)、RS-232C:D-sub9ピン(1系統)、USBメモリー:1系統(静止画/動画/音楽ファイル再生)、音声:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統) スピーカー (出力)10W+10W 出力端子 音声:RCAピン(L/R)(1系統)、IR:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統) RoHS指令(10物質対応) 対応 タッチパネル方式 検出方式:赤外線遮断検出方式、PC接続端子:USB(2.0準拠)(Type-C形状)(1系統)、電源供給:USBポートから供給 USB2.0(5V/500mA)、タッチ操作:最大20点マルチタッチ、保護ガラス: 厚さ約3mm、表面AG処理/抗菌加工、強度130cm バックライト LED直下型 稼働時間(時間) (連続)16 入出力端子 LAN端子:10BASE-T/100BASE-TX(1系統) パネル駆動方式 TFT 最大表示色 約10.7億色 輝度(cd/m2 ) 350(標準値)
70V型 フルHDマルチディスプレイ Vシリーズ シャープ 5日以内出荷
色ムラを抑える独自機能で、高品位な大画面マルチを実現。
その他 【RS-232C】D-sub9ピン(1系統)、【コンポーネント映像】1系統、【パワーマネージメント】VESA DPMS準拠、DVI DMPM準拠、【プラグ&プレイ】VESA DDC2B対応、【同期】水平/垂直セパレート(TTL:正/負)、シンク・オン・グリーン、コンポジット・シンク(TTL:正/負) 付属品 AC電源コード(3ピン)(約3m)、CD-ROM、セットアップマニュアル、保証書、ケーブルクランプ(6個) 質量(kg) 37 使用温度範囲(℃) 0~40 消費電力(W) 380 電源 AC100~240V (50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1543.7×122×870.4(ディスプレイ部のみ)(ハンドル・突起部を除く) 信号形式 【コンピューター】アナログミニD-sub15ピン(1系統)、デジタルDisplayPort(1系統)、 デジタルDVI-D24ピン(HDCP対応)(1系統) コントラスト比 4000:1 液晶パネル 70V型ワイド(対角176.6cm)「UV2A技術」搭載液晶 画素ピッチ 0.802×0.802 最大解像度 1920×1080ドット 視野角 左右178°/上下178°(コントラスト比≧10) 応答速度 6ms(Gray to Gray. Ave.) 設置方法 VESA 4点留め(ピッチ400mm)(ネジM6) 端子 【コントロールキット用】1系統 画面サイズ 1538.9×865.6 RoHS指令(10物質対応) 対応 設置形態 横/縦置き(時計回り) バックライト LED(直下型) 音声 Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統) 映像出力 アナログRGB(0.7Vp-p)[75Ω]、デジタル(DVI規格1.0準拠)(DisplayPort1.2準拠) HDMI規格 2系統(HDCP1.4対応) 拡張スロット数 13V、2.0A(別売品での機能拡張時の供給電力) 使用湿度範囲(%RH) 20~80(結露なきこと) 最大表示色 約10.6億色 輝度(cd/m2 ) 700 LAN 10BASE-T/100BASE-TX(1系統)
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります 液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品 ページ: 1/ 3