絞り込み
ブランド
  • タッチパネルシステムズ(1)
  • プリンストン(1)
モニターサイズ
  • 10.1(1)
  • 15.6(1)
解像度
  • 1280×800(1)
  • 1920×1080(1)
入力端子
  • HDMI(2)
  • USB(1)
パネル駆動方式
  • IPS(1)
  • TFT(1)
アスペクト比
  • 16:9(1)
  • 16:10(1)
16:9・16:10
表面処理
  • グレア(1)
  • ノングレア(1)
グレア・ノングレア
色(本体)
  • ブラック(2)
ブラック
コントラスト比
  • 800:1
  • 500:1(1)
  • 700:1(3)
  • 1000:1(6)
  • 1200:1(2)
  • 1500:1(1)
  • 1800:1(4)
  • 4000:1(1)
  • 5000:1(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(1)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

液晶モニター・液晶ディスプレイ :「Micro b」の検索結果

モニター・ディスプレイとは、コンピューターなどの操作や映像などの表示を見るための画面装置です。液晶画面のタイプが主流となっており、LEDバックパネルの節電型タイプの製品もあります。高画質・高音質のブルーレイの再生に便利なHDMI端子が搭載されているものも多く見られます。NVIDIA 3D Vision対応のモニターディスプレイは、3Dの映画やゲームなどを楽しむことができます。また、ペン先や手袋のままの操作が可能なタッチパネル方式の小型モニターなどもあり、用途に合わせて様々なモニターを選ぶことができます。
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 15.6型フルHDタッチ機能付きモバイルディスプレイ プリンストン

    15.6型フルHDタッチ機能付きモバイルディスプレイ

    プリンストン
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    3日以内出荷
    15.6型フルHDタッチ機能付きモバイルディスプレイ。 本製品は、ケーブル1本でノートPCやスマートフォンと接続でき、デュアルディスプレイによる効率化や対面商談でのプレゼンなどに便利に使用できるモバイルディスプレイです。 IPS液晶パネルにより視野角も広く、10点マルチタッチに対応で指による感覚的な操作も可能です。また、HDMI入力も備えているのでType-Cの無いPCやゲーム機などのモニターとしても使用できます。 ペットボトル1本分ほどの550g超軽量モデルで持ち運びも楽々、スタンドにもなるマグネット付きカバーや、ケーブル類が付属しているので購入後すぐに使用できます。
    画面サイズ15.6型規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)標準:12、スタンバイ:0.5、パワーオフ:0.5本体質量(g)792表面処理光沢寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356.2×9.5×227.1コントラスト比800:1解像度1920 x 1080保証期間3年間入力端子Mini HDMI×1、USB Type-C (DisplayPort Alt mode)×2、USB Micro-B×1スピーカーステレオスピーカー 1W×2色(本体)ブラックアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)230パネル駆動方式IPS
  • タッチパネル タッチパネルシステムズ

    タッチパネル

    タッチパネルシステムズ
    ¥67,980税込¥74,778
    1台
    10日以内出荷
    タッチパネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式。モニターは10.1型ワイドTFT-LCDを採用。フロントベゼルのない「ゼロベゼル」設計、薄型・軽量デザイン。VESA Physical Mount規格 75mmに準拠した取り付け穴を装備。(スタンドは付属しない)。UL等の安全規格、VCCIやCEマーキングなどのEMC規格に適合。国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
    その他【タッチパネルドライバ】インストール不要寸法(mm)255×29×177質量(kg)0.9規格VCCIクラスB、CCC、China RoHS、KC、BSMI、BIS、RCM、UL、FCCクラスB、c-UL/CSA、IC、CE、RoHS、WEEE、UKCA、IEC62368-1消費電力(W)36(最大)電源AC100~240V (50/60Hz)方式投影型静電容量方式表面処理アンチグレア(非光沢)接続【映像信号入力】アナログ Micro-HDMI、デジタル HDMIタイプA対応OSD通信方式【タッチパネル】USBタイプC(レセプタクル)、(備考)デジタル映像信号、音声信号及び電源入力にも対応コントラスト比800:1(標準)最大解像度1280×800表示色26.2万色表示範囲(mm)216.96×135.60(10.1型)視野角上下170° / 左右170°(コントラスト比10以上での標準値)入力端子アナログ:Micro-HDMI、デジタル:HDMIタイプAスピーカー2W×2(ステレオ)色(本体)ブラック画面サイズ10.1型信号方式【デジタル】HDMI 規格ver.1.3 準拠 HDCP 対応、USB-C USB 3.0 DisplayPort Alternate Mode 対応通信規格USB(コントローラ内蔵)信号入力【アナログ同期】セパレート、コンポジット(H/V)、SOG画素ピッチ(H×V)(mm)0.1695×0.1695点数【タッチ】最大10点アスペクト比16:10映像入力アナログVGA(※コネクタ形状はMicro-HDMI、オプション(別売り)品のVGAケーブルが必要)、HDMIパネル駆動方式TFTアクティブマトリックス方式輝度(cd/m2)315(タッチパネル装着時の標準値)
液晶モニター・液晶ディスプレイ