モニター・ディスプレイとは、コンピューターなどの操作や映像などの表示を見るための画面装置です。液晶画面のタイプが主流となっており、LEDバックパネルの節電型タイプの製品もあります。高画質・高音質のブルーレイの再生に便利なHDMI端子が搭載されているものも多く見られます。NVIDIA 3D Vision対応のモニターディスプレイは、3Dの映画やゲームなどを楽しむことができます。また、ペン先や手袋のままの操作が可能なタッチパネル方式の小型モニターなどもあり、用途に合わせて様々なモニターを選ぶことができます。
ディスプレイ/モニター本体 (2) カテゴリ: 液晶モニター・液晶ディスプレイコントラスト比: 4000:1すべて解除
43V型4Kタッチディスプレイ BIG PAD シャープ 翌日出荷
タッチサイネージやミーティングツールとして、店舗・オフィス・公共施設など、多様なシーンにフィットするミドルサイズタッチディスプレイ/BIG PAD/輝度500cd/m2/縦横対応/スピーカー有/18時間連続稼働Android OS搭載/e-Signage Sプレーヤー内蔵/Webブラウザー内蔵/Office・PDFビューアー内蔵/ワイヤレス画面共有アプリ「EShare」内蔵/ホワイトボード内蔵/透明ボード内蔵/USB Type-C接続対応/横・縦・上向き斜め45度設置対応/本体電源ON・OFFスケジュール機能搭載/金属筐体/卓上スタンド同梱/メーカー無償3年保証/オンサイト保証
仕様 ●電源OFF時消費電力:0.5(スタンバイモード時)●標準消費電力:110(別売品未装着時)●電気用品安全法(備考):本体と付属の電源コードにて適合●本体(色):ブラック●J-Moss:対応●電波法備考:対象●VCCI:対応●国際エネルギースター:対応●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B対応●本体サイズ(H×W×D):1265x73x736mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●液晶パネル方式:VA●電気用品安全法(本体):適合●スリープ時消費電力:2.0(入力信号待機時) サイズ 43型 ピッチ 水平0.245×垂直0.245(mm) 電源 AC100V 50/60Hz 適合規格 62368-1 本体質量(kg) 約21 入力信号 デジタル 最大消費電力(W) 230 コントラスト比 4000:1 表示色 約10億7374万色 解像度 3840×2160ドット 視野角 左右178°/上下178° (コントラスト比≧10) 走査周波数(水平) 135kHz@3840×2160 走査周波数(垂直) 60Hz@3840×2160 ケーブル ACコード 応答速度 7ms 入力端子 HDMI×3、USB Type-B×1、USB Type-C×1 スピーカー あり 10W+10W 出力端子 HDMI×1(HDCPコンテンツ出力不可)、3.5mmミニステレオジャック×1 RoHS指令(10物質対応) 対応 タッチパネル方式 赤外線遮断方式 グリーン購入法 適合 輝度(cd/m2 ) 500 USB USB Type-B×1、USB Type-C×1
液晶ディスプレイ(サイネージ) 50型/3840×2160/DVI、HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/Android/4K Philips 翌日出荷
輝度:500cd/m2/応答速度:8ms最大消費電力:126W/Android OS搭載。お好みのアプリをインストールしてディスプレイをカスタマイズできます。500cd/m2 。ノングレア。Androidバージョン11.0。
仕様 ●画面対角サイズ(メートル法):125.7cm●表示角度:178度(横方向・縦方向)●オペレーティングシステム:Android11●ヘイズ:25%●タイルマトリックス:最大10×15●キーボードコントロール:非表示・ロック可能●リモートコントロール信号:ロック可能●信号ループスルー:RS232・IR ループスルー・DisplayPort●ネットワーク制御:RS232・RJ45・Wi-Fi●Wi-Fiプロトコル:a b g n、802.11 ax、802.11 ac●スタンバイ消費電力:<0.5W●セット幅(インチ):44.43●セット高さ(インチ):25.55●セット奥行き(インチ):2.5●ウォールマウント:400(横)×400(縦)mm、M6●ベゼル幅:14.9mm(イーブンベゼル)●ARM Mali-T860 MP4●保管:32GB eMMC 付属品 RS232デイジーチェーンケーブル(1.8m)(×1)・フィリップスロゴ(×1)・ACスイッチカバー・USBカバー、ネジ・保証書(×1)・電源ケーブル(3m)・IRセンサーケーブル(1.8m)(×1)・クイックスタートガイド・リモートコントロール&単4形電池・RS232ケーブル(3m)・Wi-Fiモジュール・ケーブルクリップ(×2)・HDMIケーブル(1.8m)(×1) 幅(mm) 1128.4(セット) 質量(kg) 14.6(本体)、32.19(ポンド) 取付 横(24/7)・縦(24/7) 高さ(mm) 649(セット) 奥行(mm) 63.5(セット) 電源(V) AC100~240(50/60Hz) 消費電力(W) 75(標準値) 表面処理 ノングレア 最大消費電力(W) 126 メモリー 4GB RAM コントラスト比 4000:1(標準)、500000:1(ダイナミック) 高度(m) 0~3000 ピクセルピッチ(mm) 0.2854×0.2854 解像度 パネル:3840×2160、最適:3840×2160@60Hz 表示可能色数 10億7000万 使用CPU 2×A72+4×A53 入力端子 ビデオ入力:DVI-I(×1)・DisplayPort 1.4(×1)・HDMI 2.0(×2)・USB 3.0(×2)・VGA(DVI 経由) 接続端子 その他の接続端子:Micro USB(×1)(OTG)、外部制御:RJ45・RS232C(入力/出力)2.5mm ジャック・IR(入力/出力)3.5mm ジャック スピーカー 内蔵:2×10W RMS 色(本体) ブラック 保管温度範囲(℃) -20~60 省エネ機能 SmartPower 動作湿度(%RH) 20~80(結露なし) 動作温度範囲(℃) 0~40 アスペクト比 16:9 Wi-Fi Wi-Fi 6+Bluetooth 5.2(スライドインモジュール) オーディオ入力 3.5mmジャック オーディオ出力 3.5mmジャック MTBF(時間) 50000 モニターサイズ 50型 パネル駆動方式 VA 保存湿度(%RH) 5~95(結露なし) 輝度(cd/m2 ) 500 応答時間(ms) 8(標準値)
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります 液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品 ページ: 1/ 3