カテゴリ
絞り込み
ブランド
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(284)
- TP-LINK(209)
- NETGEAR(128)
- BUFFALO(バッファロー)(115)
- MOXA(83)
- NEC(71)
- StarTech.com(69)
- PLANET Technology(62)
- WatchGuard(52)
- Panasonic(パナソニック)(51)
- エレコム(41)
- TRENDnet(40)
- テルトニカ・ネットワークス(40)
- サンワサプライ(38)
- アライドテレシス(36)
- Cisco(シスコ)(34)
- BLACK BOX(31)
- ダイヤトレンド(28)
- FXC(28)
- ブランドをもっと見る
39ページ目: 無線LAN・ネットワーク機器
商品豆知識

無線LANアクセスポイント ホワイト
YAMAHA(ヤマハ)¥199,800税込¥219,7801台7日以内出荷Wi-Fi 7がもたらす、次世代の無線LAN体験 。ネットワーク運用をもっとやさしく、 新しい無線LAN運用支援ツール「Wellness OnStage」(2026年秋対応予定) 。空間と調和する新しいデザインとカラーバリエーション
無線LANアクセスポイント ブラック
YAMAHA(ヤマハ)¥199,800税込¥219,7801台翌日出荷Wi-Fi 7がもたらす、次世代の無線LAN体験 。ネットワーク運用をもっとやさしく、 新しい無線LAN運用支援ツール「Wellness OnStage」(2026年秋対応予定) 。空間と調和する新しいデザインとカラーバリエーション
USB Type-C RJ45 ギガビットLANアダプター
TP-LINK¥2,298税込¥2,5281台翌々日出荷USB3.0ギガビット規格により高速転送を実現。Windows (XP/Vista/7/8/8.1)、Mac OS X (10.9/10.10)、 Linux OSに対応。 但し、Mac OS X (10.5-10.8)ではドライバーが必要。折りたたみ式のデザインで持ち運びに便利、LANポートのないパソコンも有線LAN環境参加可能。
Bluetooth 6.0 Nano USBアダプター
TP-LINK¥1,998税込¥2,1981台7日以内出荷Bluetooth 6.0:従来のBluetooth規格と比べて、安全性と信頼性がさらに向上しました。 ワイヤレス接続:BluetoothデバイスとPCの間に、便利で安定した通信を提供します。 ナノサイズ:高性能ながら、持ち運びに便利な超小型サイズを実現しています。 対応OS:Windows 11/10/8.1/7に対応しています。
10G高機能 L3スイッチ QX-S4824XT-1C
NEC¥1,098,000税込¥1,207,8001台翌々日出荷電気通信事業法の適合認定取得版、10GbEマルチギガビットイーサネット(1/2.5/5/10GBase-T)をメインポートに持ち、豊富なレイヤ3機能を備える「10GbE高機能・レイヤ3スイッチ」、電源1個/ファン2個が別途必要です。
FXC9432/FXC6552/FXC6528/FXCX9526F用DACケーブル(1m)
FXC¥24,980税込¥27,4781個5日以内出荷FXC9432/FXC6552/FXC6528/FXCX9526F用DACケーブル(1m)
802.11ac対応デスクトップ型無線LANルータ
FXC¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷AE5411PAは、2.4GHz帯域でIEEE802.11b/g/n、5GHz帯域で、IEEE802.11a/n/acをサポートするPoE/AC給電に対応したオフィス向け無線LANルータです。
ケーブル抜け防止Kit
FXC¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷取付金具を必要とせず製品本体に直接取り付けることで電源抜け防止が可能となります。スイッチ全製品及び一部のメディアコンバータに対応しており、1Uサイズの製品に対して柔軟に設置することができます。
SFP+ダイレクトアタッチケーブル ケーブル長:3m
FXC¥33,980税込¥37,3781個5日以内出荷SFP+とパッチコードが一体型となったFXC5428、FXC6552、FXC6528のスタック用ケーブルです。10.5Gまでのマルチギガビットレートをサポートします。
IPV6対応 24ポート 1000Mbps 管理機能付ルーティングスイッチ
FXC¥549,800税込¥604,7801個5日以内出荷FXC9432は、10/100/1000BASE-TのRJ45ポートを24ポート、RJ45/1G SFPのコンボポートを4ポート、1/10GBASE-RのSFP+ポートを4ポート搭載した管理機能付ルーティングスタッカブルスイッチです。多彩なルーティングプロトコル、IPv6ルーティングをサポートし、マルチキャストルーティングなど小規模ながらも複雑化するネットワークのコアスイッチとして機能します。ポートベースVLANの他、IEEE802.1QタグVLANやプロトコルベースVLAN、Voice VLANにも対応し、セキュリティ面でも802.1x認証、Webリダイレクト認証などの機能を持ち合わせ、ホテルやオフィス、マンション、学内など多彩なネットワーク環境にも柔軟に対応します。また、前面の10Gポートで最大9台までのハードウェアスタックが可能であり、ポート拡張や耐障害性の高いネットワーク構築を実現します。
8ポート 10/100/1000Mbps タップ型イーサネットスイッチ
FXC¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷各ポートはオートネゴシエーションをサポートし、ポートの通信速度、通信方式及び極性を自動的に設定する事ができます。また、ループ検知/遮断機能をサポートしており、ループ防止が可能です。
8ポート 10/100/1000Mbps スマートスイッチ
FXC¥23,980税込¥26,3781個5日以内出荷IEEE802.1QタグVLAN、ポートトランク、ポートミラーリング、省エネ等、従来の機能に加えループ検知/遮断機能を搭載しWebブラウザから容易に設定が可能です。小型化/軽量化により壁掛け、小スペース環境への設置に最適なフルギガビットスマートスイッチです。
28ポート管理機能付きギガビットスタッカブルスイッチ
FXC¥189,800税込¥208,7801個5日以内出荷FXC6528は。充実したレイヤー2機能のサポートはもちろんのこと、スタティック・ダイナミックルーティングによる経路学習、DHCPサーバ、NTPサーバ等、各種レイヤー3サービス機能も標準装備しています。また、IEEE802.3az準拠EEEパワーマネジメント、ポートスリープ、スマートファンコントロールなど徹底した省エネ設計を実現。最大消費電力は23.0Wでメーカー製品「FXC5126」と比較して、消費電力を約半分(46.5%)削減しています。「FXC6528」は最大4台接続の10Gスタッキングによるネットワーク冗長性や拡張性を有しており、スモールビジネス環境のコアスイッチとして、中規模以上のL3ディストリビューションスイッチとして信頼性の高いネットワーク環境を構築できます。
16ポート 10/100/1000Mbps イーサネットスイッチ
FXC¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷ループ検知機能・EEE機能の有効/無効の切り替え用にDIPスイッチを採用。コンパクトでファンレス静音設計のため、設置スペースが限られている利用環境に適しています。また、データ送受信がないアイドル状態では省電力モードとなるパワーマネージメント機能を搭載しており、ランニングコストを抑制できます。
16ポート 10/100/1000Mbps PoEスイッチ
FXC¥139,800税込¥153,7801個5日以内出荷10/100/1000Mbps×16ポート+100/1000Mbps(SFP) ×2ポートを搭載したPoEギガイーサネットレイヤー2スイッチです。UTP 1~16ポートは、IEEE802.3af/at規格に準拠したPoE給電機能を搭載し、最大1ポート当り30W(合計150W)までの電源供給が可能です。
Lite Smart PoE 8ポートタイプ(10/100/1000MPoEx8、1GSFPx2)
FXC¥37,980税込¥41,7781個5日以内出荷「NS2010VPEL」は、10/100/1000BASE-T対応のPoEポートを8ポート、100/1000BASE-X対応スロットを2つ搭載したWebベースの管理機能付きスマートPoEスイッチです。
内蔵電源ファンレス 10Gアンマネージスイッチングハブ 5ポート
I ・O DATA(アイオーデータ)¥36,980税込¥40,6781台翌々日出荷全ポート10GBASE-Tに対応したアンマネージスイッチングハブです。内蔵電源とファンレス設計を採用し、設置性と静音性を両立。ループ検知機能や壁掛け設置にも対応し、さまざまな環境で安定したネットワークを構築できます。全ポートが10GBASE-Tに対応。10G対応NASやサーバー、ワークステーションなどを接続し、高速なネットワーク環境を構築できます。電源を本体に内蔵し、ACアダプターが不要です。また、ファンレス設計により動作音を抑え、オフィスやバックヤードなどさまざまな環境で快適に運用できます。塵・埃がたまったことによる発煙・発火を防止するために、トラッキング防止プラグを採用しています。商品背面に壁掛け用フックホールを備えており、壁面にネジ(。)を取り付けることで設置ができます。仕様●AUTO-MDIX機能:あり 全ポート「Auto MDI/MDI-X」●MACアドレス登録件数:16000件●SNMP機能:なし●VLAN機能:なし●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●本体サイズ(D):133mm●本体サイズ(H):42mm●本体サイズ(W):216mm●本体色:ブラック●標準ポート数:5●環境自己主張マーク:なし●筐体材質:金属筐体●電気用品安全法(備考):電源不要な為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電波を発しない為タイプスイッチングハブ電源AC100V 50/60Hz本体質量(g)1000マグネットなし通信速度10GBASE-T、5GBASE-T、2.5GBASE-T、1000BASE-T、100BASE-TXRoHS指令(10物質対応)対応
HPE NW CW 5520HI 24G PoE+ 4SFP+ Swch
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥969,800税込¥1,066,7801台翌々日出荷仕様●AUTO-MDIX機能:あり●MACアドレス登録件数:64000件●SNMP機能:あり●VLAN機能:あり●標準ポート数:24●電気用品安全法(備考):規制の対象機器でない●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法備考:規制の対象機器でない最大消費電力(W)928通信速度1000MRoHS指令(10物質対応)対応