絞り込み
認定取得
- FMRC(米国)(8)
ブランド
- Ampco
- エスコ(26)
- HAMACO(6)
- PROMOTE(プロモート)(5)
- FACOM(5)
- BAHCO(バーコ)(4)
- HAMACO(浜田工業)(2)
- Lisle(ライル)(1)
- SOL(エスオーエル)(1)

防爆ラウンドショベル
Ampco¥59,980税込¥65,9781本9日以内出荷トラスコ品番102-6483材質ベリリウム銅合金全長(mm)980質量(kg)2刃先幅寸法(mm)230刃先長(mm)280
ソーフレーム
Ampco¥99,980税込¥109,9781丁3日以内出荷仕様フレームのみトラスコ品番813-1400材質ニッケルアルミ銅合金全長(mm)540質量(g)900奥行(mm)115山数-刃幅(mm)-
ソーブレード
Ampco¥10,980税込¥12,0781本3日以内出荷仕様ブレードのみトラスコ品番813-1399材質ニッケルアルミ銅合金全長(mm)-質量(g)30奥行(mm)-山数14刃幅(mm)14
くわ(グラスファイバーハンドル)
Ampco¥76,980税込¥84,6781丁3日以内出荷仕様米国認定機関FMRC認定取得トラスコ品番813-1371材質ニッケルアルミ銅合金全長(mm)920質量(kg)3.63刃幅(mm)100頭部幅(mm)413認定取得米国認定機関FMRC
防爆斧
Ampco¥109,800税込¥120,7801本3日以内出荷仕様米国認定機関FMRC認定取得トラスコ品番813-1663材質ニッケルアルミ銅合金全長(mm)915質量(kg)4.68、(ヘッド)3.63刃幅(mm)127頭部長(mm)305認定取得米国認定機関FMRC
防爆斧
Ampco¥89,980税込¥98,9781本翌々日出荷柄がグラスファイバーのため腐食せず、また、衝撃にも強いです。 軽くて丈夫なグラスファイバー製ハンドルを使用しています。 米国認定機関FMRC認定取得しています。トラスコ品番325-5115全長(mm)915質量(kg)3.77刃幅(mm)127頭部長(mm)305認定取得米国認定機関FMRC
防爆手斧
Ampco¥28,980税込¥31,8781本当日出荷柄がグラスファイバーのため腐食せず、また、衝撃にも強いです。 軽くて丈夫なグラスファイバー製ハンドルを採用しています。 握りやすいグリップでバランスよく使用できます。 石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。トラスコ品番325-5182全長(mm)355質量(kg)1刃幅(mm)90頭部長(mm)165認定取得米国認定機関FMRC
防爆ピック用グラスファイバーハンド
Ampco¥11,980税込¥13,1781本3日以内出荷石油化学工場、精油所、精練所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。 柄がグラスファイバーのため腐食せず、また、衝撃にも強いです。トラスコ品番280-8064全長(mm)915質量(kg)1.22認定取得米国認定機関FMRC
防爆 ピック
Ampco¥59,980税込¥65,9781本3日以内出荷石油化学工場、精油所、精練所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。トラスコ品番280-8056質量(kg)2.1頭部幅(mm)406認定取得米国認定機関FMRC
防爆ダストパン
Ampco¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から13日以内出荷火気厳禁の現場には清掃用具として。また、薬剤の出し入れ用道具としてお使いいただけます。 石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。認定取得米国認定機関FMRC
防爆くわ(グラスファイバーハンドル)
Ampco¥43,980税込¥48,3781丁当日出荷柄がグラスファイバーのため腐食せず、また、衝撃にも強いです。 土木現場やスクラップ分別作業にお薦めです。 埋設されているガス管などの交換時にお薦めです。 石油化学工場、精油所、製練所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。トラスコ品番280-7912全長(mm)1400質量(kg)1.54刃幅(mm)200頭部幅(mm)200認定取得米国認定機関FMRC