絞り込み
ブランド
- イチネンTASCO
- ロビネア(ROBINAIR)(29)
- BBKテクノロジーズ(7)
- プロステップ(7)
- アサダ(6)
- 旭エンジニアリング(6)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(3)
- マキタ(2)
- JAPPY(2)
- A-Gas Japan(1)
「冷媒の種類」から絞り込む

ウルトラミニ真空ポンプ用真空ゲージキット
イチネンTASCO(7件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷簡易気密試験に便利な真空保持用ボールバルブ付。 ウルトラミニ真空ポンプ全シリーズに対応。仕様真空保持用ボールバルブ、5/16"フレアメス×1/4"フレアオスアダプター付(TA159P-4)寸法(Φmm)目盛盤/40(TA142BP)取付ねじ5/16"フレアメス(ポンプ側)×5/16"フレアオス(ポート側)真空計(MPa)0~-1.0
真空ポンプアダプター
イチネンTASCO¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ホース側専用クイックジョイント。内部Oリング付き、手締め仕様 。※口金サイズはTA134YF-3専用です。仕様メスM10 P1.5
吸気バルブ5/16(TA150ZP-1,TA150SV)
イチネンTASCO(2件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷仕様吸入ポート径…5/16″フレア ポンプ側取付ネジ…R1/4″色黒
ウルトラミニ真空ポンプ用真空ゲージキット
イチネンTASCO(7件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷マニホールドバルブに抵抗の少ないダイヤフラム式PTFEシートパッキンを採用していますので、真空ポンプの排気流量に影響を与えません。 水蒸発温度目盛付なので、外気温と水蒸発温度と真空の関係が一目瞭然です。 真空引きの真空度のチェックに 逆圧防止用ボールバルブ付用途TA150SB、TA150SR用付属品5/16フレアメス×1/4フレアオスアダプター接続口径5/16フレア質量(kg)0.7外径(Φmm)68(ケージ)真空計(MPa)0~-0.1
ミニアップトランス
イチネンTASCO¥47,980税込¥52,7781個5日以内出荷仕様手軽に持ち運びができる電圧変圧器です。 対応回収機…TA110MR 定格…2P・15A・125V接地付 形状…c×4 相数…単相、周波数…50/60Hz 入力電圧…100V 出力電圧…115V 容量…2.0KVA、種別…E種絶縁、単巻トランス サイズ…W236×D180×H182mm 質量…7.5kg
ウルトラミニ真空ポンプ用デジタル真空ゲージ
イチネンTASCO¥28,980税込¥31,8781個5日以内出荷保護等級IP54相等取付ねじ(ポンプ側)5/16フレアメス×(ポート側)5/16フレアオス連成計(MPa)(デジタル)-0.1 ~5.0ゲージ径(Φmm)60アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)
TA150ZP-10用リチウムイオン急速充電器
イチネンTASCO¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷質量(g)900電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)198本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×185×65
リチウムイオン電池パック(18V 5.0Ah)
イチネンTASCO¥29,980税込¥32,9781個当日出荷質量(g)710電圧(V)18バッテリー容量(Ah)5充電時間(分)(80%充電完了/実用充電完了)約40、(100%充電完了/満充電完了)約60
『真空ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 真空ポンプ(シングルステージ)
- 真空ポンプ用ケース
- 真空ポンプ用アクセサリー
- 真空ポンプ(ツーステージ)