絞り込み
明るさ(Lm)
- 100~200未満(1)
電球の種類
LED(3)
全長(mm)
- 140~160未満(1)
色
ブラック(2)
レッド(1)
ブランド
- FACOM
- モノタロウ(5)
- オーム電機(125)
- LED LENSER(94)
- GENTOS(77)
- ELPA(40)
- FENIX(フェニックス)(37)
- TRUSCO(32)
- 日動工業(27)
- ストリームライト(25)
- WUBEN(ウーベン)(24)
- KONTEC(コンテック)(21)
- Hydrangea(20)
- エスコ(19)
- PELICAN(ペリカン)(16)
- Nicron(ニクロン)(16)
- GLOBAL&LOCAL(14)
- マグライト(13)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(12)
- Mag-Lite(12)
- ENGINEER(エンジニア)(11)
- ブランドをもっと見る
特価

Facom 779.UVT LED懐中電灯, 黒
FACOM¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷1W 紫外線LED。波長:395→410nm。作動時間:23時間。防水及び防塵用途UV照明はさまざまな用途に使用できます。UV懐中電灯とフラッシュライトは、携帯性や使いやすさが重要な場面で最も有効です。UVフラッシュライトは、蛍光効果を観察するのに十分な紫外線を照射できます。LED UVトーチは、次のような分野で使用することができます。法医学、犯罪調査、体液の確認、昆虫や爬虫類の探索仕様●チ●再充電可能:なし●電球タイプ:LED●全光束:類:単四電池●危険領域:なし●照射距離:50m●ビ外線●重量:118g(バを779.UVT●材質:アル:単四電池 3本、ストラップ、保護ポーチ●保護等級:IP67色黒電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
Facom 779.PBT LED懐中電灯, 黒
FACOM¥9,698税込¥10,6681個7日以内出荷3W LED ペン型トーチ。110ルーメン。点灯時間:3.5時間。単四乾電池2本で動作(電池付属)用途LED ペントーチは、照明が暗い狭い場所の照明に適しており、次の用途に適しています。保守、屋外活動、救急サービス、汎用照明仕様●再充電可能:なし●電球タイプ:LED●全光束:11単なし●照射距離:4イプ:スポット●材質:アルム●色:黒●保護等級:IP6 (電池を含む)●付属品:単四電池 2本、ストラップ、保護ポーチ色黒光束(Lm)110電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
Facom 779.PEN ペンシルライト, 赤
FACOM¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷6 LEDペントーチ、強力な照明検査用トーチ。36ルーメン。1メートルで100ルクス。8時間の連続使用が可能。防滴 IP54 準拠用途LED ペントーチは、照明が暗い狭い場所の照明に適しており、次の用途に適しています。保守、屋外活動、救急サービス、汎用照明仕様●再充電可能:なし●電球タイプ:LED●全光束:3:単四電池●危険領域:なし●照射距離:1m●ビー散型●長さ:156mm●重量:65g(バッテリを含チック●保護等級:IP54長さ(mm)156エコロジー商品省エネ