絞り込み
使用電池
  • 使用電池単4(7)
明るさ(Lm)
  • 50~100未満(3)
  • 100~200未満(2)
  • 300~400未満(2)
電球の種類
  • 電球の種類LED(5)
防水性能
  • 水中形(1)
  • 防沫(6)
全長(mm)
  • 70~80未満(2)
  • 90~100未満(1)
  • 120~140未満(1)
  • 140~160未満(1)
  • 色グレー(6)
  • 色ブラック(1)
グレー・ブラック
材質(本体)
  • アルミ(7)
アルミ
ブランド
  • SUPRABEAM(スプラビーム)
  • モノタロウ(5)
  • オーム電機(127)
  • LED LENSER(96)
  • GENTOS(78)
  • ELPA(40)
  • FENIX(フェニックス)(37)
  • TRUSCO(32)
  • 日動工業(27)
  • ストリームライト(26)
  • WUBEN(ウーベン)(25)
  • KONTEC(コンテック)(21)
  • Hydrangea(20)
  • エスコ(18)
  • PELICAN(ペリカン)(16)
  • Nicron(ニクロン)(16)
  • GLOBAL&LOCAL(14)
  • マグライト(13)
  • ENGINEER(エンジニア)(12)
  • 東芝(12)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Q1MINI LEDライト SUPRABEAM(スプラビーム)

    Q1MINI LEDライト

    SUPRABEAM(スプラビーム)
    5,998税込6,598
    1個
    翌日出荷
    フォーカスし調整し易いミニタイプコンパクトでありながらも充分なパワーを兼ね備えた正にプロ仕様の商品です。高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。充電バッテリーのご使用をおすすめします。外装ラベルは綺麗にはがせます。ミニチュアサイズながら驚きのパワー。キーリング用に最適でポケットに入れ持ち歩くのにも便利です。2段階の光モードを切り替えることが出来ます。ヘッドを回転させることでワイドからスポットまでフォーカスできます。
    付属品ヘッドバンドセット内容テスト電池、アタッチメントクリップ、キーリング全長(mm)98ダークグレー材質(本体)アルミニウム質量(g)38スイッチ2(シリコンスイッチ)電源単4電池×1本角度(°)ヘッドアングル:0-50外径(Φmm)15使用電池単4電池×3本耐熱温度(℃)-20~+50連続点灯時間High:2時間、Low:5時間LEDCREEパワーチップ×1明るさ(Lm)High:80、Low:20照射角5~65防水性IPX4適合寸法(mm)ヘッドバンドサイズ:500-700照射距離(m)(最大)60電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • Q1PRIME LEDライト SUPRABEAM(スプラビーム)

    Q1PRIME LEDライト

    SUPRABEAM(スプラビーム)
    4,098税込4,508
    1個
    翌日出荷
    小さいが明るくタフで憎いヤツ。コンパクトでありながらも充分なパワーを兼ね備えた正にプロ仕様の商品です。高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。充電バッテリーのご使用をおすすめします。外装ラベルは綺麗にはがせます。Suprabeam社で最小のライト:小型でも高性能を維持する為に開発されたレンズを使用。重さはたったの30gでありながら、コンパクト性とパワーを兼ね備えています。キーリングにはめて使うのに最も適しています。ヘッドを回すことでONとなり、一回転で最大光量になります。スイッチは一度のタッチで最大光量が得られるよう、前方のランプヘッドのところにあります。
    付属品テスト電池、アタッチメントクリップセット内容テスト電池、キーリング寸法(mm)14.88Φ×127.1全長(mm)75.8ダークグレー材質(本体)アルミニウム質量(g)30電源単4電池×1本外径(Φmm)14.6使用電池単4電池×2本耐熱温度(℃)-20~+50連続点灯時間50分LEDCREEパワーチップ×1明るさ(Lm)90照射角20防水性IPX4照射距離(m)(最大)60電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • E1 LEDライト SUPRABEAM(スプラビーム)

    E1 LEDライト

    SUPRABEAM(スプラビーム)
    4,998税込5,498
    1個
    翌日出荷
    シンプルで信頼性の高い商品をお探しの方に!E1シリーズは、シンプルな構造により、タフな使用にも耐え、フレンドリーな価格設定になっています。丈夫で実用的な、ターン&タッチスイッチを採用。リアのキャップを最後まで回すと常時点灯、リアのキャップを少し緩めるとスイッチを押した時だけ点灯します。高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。IPX8で水深1メーターまで沈めても使用できます。アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。フォーカスは固定式です。重量はわずか50gと軽量。
    用途バイク・自転車のハンドルへの固定に付属品テスト電池、アタッチメントクリップ寸法(mm)14.88Φ×127.1ブラック材質(本体)アルミニウム質量(g)50使用電池単4電池×2本耐熱温度(℃)-20~+50連続点灯時間3時間LEDCREEパワーチップ×1明るさ(Lm)120照射角20防水性IPX8照射距離(m)(最大)60電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • アタッチメント ホワイトサイト SUPRABEAM(スプラビーム)

    アタッチメント ホワイトサイト

    SUPRABEAM(スプラビーム)
    1,798税込1,978
    1個
    翌日出荷
    Q3、Q3CLASSIC、V3AIR、V3PROに簡単に装着可能
    用途自動車整備、キャンプなど様々な場面を照らす電球として使用できます。適合機種Q3、Q3CLASSIC、V3AIR、V3PROセット内容テスト電池、ヘッドバンド(洗浄可)、専用ポーチ寸法(mm)ヘッドバンド:500~700(調整可能)ダークグレー材質(本体)アルミニウム質量(g)170使用電池単4電池4本耐熱温度(℃)-30~+60連続点灯時間Boost;1時間15分、High;2時間30分、Low;100時間LEDCREEパワーチップ1個明るさ(Lm)Boost:320、High:200、Low:6、Dimmer:10~200照射角6~60°防水性IPX4照射距離(m)(最大)210
  • Q3用アタッチメント カラーコーン SUPRABEAM(スプラビーム)

    Q3用アタッチメント カラーコーン

    SUPRABEAM(スプラビーム)
    1,298税込1,428
    1個
    翌日出荷
    Q3、Q3CLASSICに簡単に装着可能交通誘導灯として使用出来ます
    適合機種Q3、Q3CLASSICセット内容テスト電池、キーリング全長(mm)75.8ダークグレー材質(本体)アルミニウム質量(g)30外径(Φmm)14.6使用電池単4電池1本耐熱温度(℃)-20~+50連続点灯時間50分LEDCREEパワーチップ1個明るさ(Lm)90照射角20°防水性IPX4照射距離(m)(最大)60
  • Q7 COMPACT LEDライト SUPRABEAM(スプラビーム)

    Q7 COMPACT LEDライト

    SUPRABEAM(スプラビーム)
    8,998税込9,898
    1個
    翌日出荷
    デンマークから初上陸!北欧を照らし続けるLEDライトコンパクトでありながらも充分なパワーを兼ね備えた正にプロ仕様の商品です。高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。充電バッテリーのご使用をおすすめします。外装ラベルは綺麗にはがせます。特別にデザインされたコア構造により、熱をこもらせません。ビームの角度は片手で素早く変更可能。不用意なスライドを防ぐフォーカスロック機能:ヘッドをスライドしお好みの位置にフォーカスした後、ヘッドを右へ2-3°回しロックする。5段階の光モードを切り替えることが出来ます。(Boost、High、Medium、Low、ストロボ)専用ポーチはベルトにセットすることができます。
    付属品本体ヘッドバンドLi-ionバッテリーUSBケーブルポーチセット内容テスト電池、専用ポーチ、ストラップ全長(mm)134ダークグレー材質(本体)アルミニウム質量(g)196電源単4電池×4本外径(Φmm)39充電時間5時間15分耐熱温度(℃)-20~+50連続点灯時間Boost;1時間、High;1時間30分、Medium;11時間、Low;75時間LEDCREEパワーチップ×1明るさ(Lm)Boost;350、High;200、Medium;50、Low;15照射角5~70防水性IPX4照射距離(m)(最大)220電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • Q1 LEDライト SUPRABEAM(スプラビーム)

    Q1 LEDライト

    SUPRABEAM(スプラビーム)
    6,298税込6,928
    1個
    翌日出荷
    コンパクトでありながらも充分なパワーを兼ね備えた正にプロ仕様の商品です。高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。充電バッテリーのご使用をおすすめします。外装ラベルは綺麗にはがせます。頼れる定番サイズ。圧倒的なパワーと作業者のポケットに入れておくと便利な優れものです。2段階の光モードを切り替えることが出来ます。ヘッドを回転させることでワイドからスポットまでフォーカスできます。
    付属品ヘッドバンドセット内容テスト電池、アタッチメントクリップ全長(mm)141.5ダークグレー材質(本体)アルミニウム質量(g)56スイッチ2(シリコンスイッチ)電源単4電池×2本角度(°)ヘッドアングル:0-50外径(Φmm)15使用電池単4電池×3本耐熱温度(℃)-20~+60連続点灯時間High:3時間、Low:10時間LEDCREEパワーチップ×1モードSPOT/MIX/MOON明るさ(Lm)High:100、Low:20照射角5~65防水性IPX4適合寸法(mm)ヘッドバンドサイズ:500-700照射距離(m)(最大)70電球の種類LEDエコロジー商品省エネ

照明』には他にこんなカテゴリがあります

懐中電灯・ライト