絞り込み
防水性能
- 防滴(1)
ブランド
- エーモン
- モノタロウ(5)
- オーム電機(127)
- LED LENSER(96)
- GENTOS(78)
- ELPA(40)
- FENIX(フェニックス)(37)
- TRUSCO(32)
- 日動工業(27)
- ストリームライト(26)
- WUBEN(ウーベン)(25)
- KONTEC(コンテック)(21)
- Hydrangea(20)
- エスコ(18)
- PELICAN(ペリカン)(16)
- Nicron(ニクロン)(16)
- GLOBAL&LOCAL(14)
- マグライト(13)
- ENGINEER(エンジニア)(12)
- 東芝(12)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(12)
- ブランドをもっと見る

OGC ハンディライト
エーモン¥6,698税込¥7,3681個当日出荷超高輝度LED搭載で約200m先まで明るく照らす。明るさ・フォーカスの無段階調整調光機能付。小型・軽量で持ち運びに便利。丈夫で重厚感のあるアルミ製ボディ。高品質リチウムイオンバッテリー内蔵により、USB充電で繰り返し使用できる。モールシステムに適合した専用収納ポーチ付属。金属面への取り付けに便利なマグネット、紛失・落下を防ぐストラップ付セット内容ライト本体(底部磁石付き)1個、USBケーブル(TypeA-Micro)1本、専用収納ポーチ1個サイズ本体サイズ:約Φ34×H147(最小)~160(最大)mm光源高輝度LED白色充電時間3~4時間使用可能温度範囲0~40度連続点灯時間100%(約4時間)/50%(約8時間)/20%(約18時間)/フラッシュ(約3時間半)適合バッテリーリチウムイオンバッテリー18650・バッテリー容量:3.7V/2200mAh防水性IPX2相当エコロジー商品省エネ