絞り込み
使用電池
単3(2)
専用充電池(5)
明るさ(Lm)
- 100~200未満(1)
- 200~300未満(2)
- 500~600未満(1)
- 1500~2000未満(1)
電球の種類
LED(8)
防水性能
- 防沫(1)
全長(mm)
- 70~80未満(1)
- 80~90未満(2)
- 90~100未満(1)
- 100~120未満(2)
- 140~160未満(1)
色
ブラック(10)
ホワイト(1)
ブラック・ホワイト
材質(本体)
- アルミ(2)
- 樹脂(3)
アルミ・樹脂
ブランド
- トライメイト
- モノタロウ(5)
- オーム電機(128)
- LED LENSER(97)
- ストリームライト(93)
- エスコ(86)
- GENTOS(84)
- FENIX(フェニックス)(42)
- ELPA(41)
- 日動工業(35)
- TRUSCO(32)
- WUBEN(ウーベン)(25)
- KONTEC(コンテック)(23)
- Hydrangea(20)
- ENGINEER(エンジニア)(17)
- PELICAN(ペリカン)(16)
- Nicron(ニクロン)(16)
- GLOBAL&LOCAL(14)
- マグライト(13)
- SUPRABEAM(スプラビーム)(13)
- 東芝(12)
- ブランドをもっと見る

LEDハンドライト USB充電式 UVライト・COBワークライト・底部マグネット付き リチウムイオンバッテリー付属 (PSE認証品)
トライメイト(4件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷ヘッド部を前後に動かす事により照射光の焦点しぼりこみ調整が出来ます。2段階の明るさ切り替えに加え、フラッシュ、UVライト、COB作業灯、赤色灯、赤色灯点滅モードを選べます。ボディはアルミ材を使用。充電式リチウムイオンバッテリー(PSE認証品)付属用途製造ライン、工事現場での点検作業、アウトドアに付属品充電用USBケーブル材質アルミニウム合金質量(g)160使用電池リチウムイオンバッテリー18650(PSE認証)点灯方式通常ライト(LED)・弱ライト(LED)・フラッシュ(LED)・ブラックライト(LED)・作業灯(COB)・赤色点灯(COB)・赤色点滅(COB)バッテリー容量(mAh)3000色(本体)ブラックインターフェイスmicro USB明るさ(Lm)1800防水性IPX4相当本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×33×33電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ブラックライト51LED
トライメイト¥1,398税込¥1,5381個当日出荷UV LEDライトを搭載した携帯用ライトで、紫外線(波長390~395nm)を発します。用途非破壊検査、目に見えにくい汚れの発見、紫外線硬化樹脂やジェルネイルなどの硬化材質本体:アルミニウム合金、電池ボックス:PP長さ(mm)145寸法(mm)57×57×145色ブラック質量(g)190光源UV-LED×51個使用電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
充電式LED懐中電灯 サイドライト搭載 ストラップ付
トライメイト¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷充電式のLED懐中電灯です。携帯に便利なストラップ付き。点灯・点滅・サイド点灯とモードが選べます。USB充電式なので繰り返し使用可能です。用途製造ライン、工事現場での点検作業、アウトドアに付属品USBケーブル色ブラック電源USB充電式連続使用時間(時間)約2電池リチウムイオン充電池500mAh点灯方式通常ライト(LED)・フラッシュ(LED)・サイド点灯(LED)充電時間(分)約90インターフェイスmicro USB明るさ(Lm)最大:250電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
充電式LED懐中電灯 ストラップ付
トライメイト(2件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷充電式のLED懐中電灯です。携帯に便利なストラップ付き。USB充電式なので繰り返し使用可能です。用途製造ライン、工事現場での点検作業、アウトドアに付属品USBケーブル色ブラック電源USB充電式連続使用時間(時間)約2電池リチウムイオン充電池500mAh点灯方式通常ライト(LED)・弱ライト(LED)・フラッシュ(LED)充電時間(分)約90インターフェイスmicro USB明るさ(Lm)最大:250電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ブラックライト スリムタイプ
トライメイト(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷UV LEDライトを搭載したUSB充電式LEDスリムライト。調光無段階調節でお好みの明るさに調節可能。フックと底面マグネット付き用途目に見えにくい汚れや傷の発見、紫外線硬化樹脂の硬化、UV滅菌など材質ABS本体寸法(mm)約378×40×35本体質量(g)160ピーク波長(nm)(UV)260-275使用電池リチウムイオン充電池1500mAh充電方式USB充電マグネット底面使用時間(時間)2色(ボデー)ブラック電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
フラッシュライト 作業小物用 ポーチ
トライメイト¥599税込¥6591個当日出荷丈夫なナイロン製のフラッシュライト・作業小物用ポーチです。裏にマジックテープ、上部にプラの輪っかを搭載しベルトやカバン、カラビナなどに固定可能です。用途懐中電灯や小物入れとして寸法(mm)170×40×40色ブラック収納寸法(mm)30×140~170
充電式ペン型ワークライト
トライメイト(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷USB充電式のペン型ワークライトです。先端にもLEDが搭載されており懐中電灯としても使用可能です。点灯モードは先端点灯→サイドライト強点灯→サイドライト弱点灯→フラッシュとなります。クリップ部にマグネットが搭載されており、天面や側面にも固定可能です。用途ワークライトとして付属品充電用USBケーブル長さ(mm)110寸法(mm)20×20×110質量(g)70全光束(Lm)150使用電源リチウムイオン電池3.7V/1200mAhバッテリー容量(Ah)1.2エコロジー商品省エネ
ブックライト 読書灯 クリップ固定 USB充電式
トライメイト¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷クリップでしっかり固定できる読書灯。電気を消した後でも集中できるブックライトです。内蔵USBで簡単に充電できます材質ABS長さ(mm)105寸法(mm)105×30×13質量(g)43連続使用時間(時間)10~60充電時間(時間)2バッテリー容量(mAh)500
マルチLEDワークライト 充電式 カラビナ・スタンド・底面マグネット・栓抜き搭載
トライメイト¥869税込¥9561個当日出荷三段階の照明で様々な用途にあわせられます。小さいサイズですが明るさは明るく持ち運びに便利です。用途アウトドアや夜間の作業の安全対策に付属品USB-TypeCケーブルその他背面マグネット、自立スタンド、栓抜きになるカラビナフック材質ABS樹脂、アルミニウム合金、シリコン質量(g)33電源充電式寸法(cm)6×4.5×2点灯方式強点灯→弱点灯→点滅入数1個明るさ(Lm)(最大)500
ハンズフリーLEDネックライト 充電式 調光調色機能付き
トライメイト(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷両手をフリーに使える首掛け式ライトです。暖色・昼白色・電球色の調色機能、無段階調光機能を搭載。耐久性と柔軟性のあるアームにより、様々なニーズに合わせて最適な角度調整が可能です。用途暗所での作業、読書など色ブラック質量(g)150バッテリー容量(mAh)1800インターフェイスMicro USB(メス)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×160×30電球の種類LED点灯時間(時間)10エコロジー商品省エネ
ハンズフリーLEDネックライト 充電式 調光調色機能付き
トライメイト(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷両手をフリーに使える首掛け式ライトです。暖色・昼白色・電球色の調色機能、無段階調光機能を搭載。耐久性と柔軟性のあるアームにより、様々なニーズに合わせて最適な角度調整が可能です。用途暗所での作業、読書など色ブラック質量(g)170充電時間80mバッテリー容量(mAh)550×2インターフェイスUSB Type A (オス)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)710×25×15電球の種類LED点灯時間(時間)10エコロジー商品省エネ