絞り込み
全長(mm)
- 140~160未満(6)
- 160~180未満(1)
- 180~200未満(1)
- 200~220未満(7)
- 220~240未満(1)
- 240~260未満(7)
- 260~280未満(3)
- 280~300未満(1)
- 300~350未満(9)
- 350~400未満(6)
- 450~500未満(4)
- 600~650未満(4)
- 900~1000未満(1)
最大口開き(mm)
「全長(mm)」から絞り込む
140~160未満(6)
200~220未満(7)
240~260未満(7)
260~280未満(3)
280~300未満(1)
300~350未満(9)
350~400未満(6)
450~500未満(4)
600~650未満(4)
900~1000未満(1)

防爆モンキーレンチ
HAMACO(浜田工業)(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1丁当日出荷から9日以内出荷摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
防爆モンキーレンチ
TAURUS¥9,698~税込¥10,668~1丁当日出荷火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。用途防爆が必要な環境。材質アルミニウム青銅
ノンスパーキングモンキーレンチ
BAHCO(バーコ)¥17,980~税込¥19,778~1丁当日出荷から9日以内出荷火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。 国際規格DINとISOに準じて製造されています。 ISO6787に準拠しています。 BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。材質ベリリウム銅認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)
防爆モンキーレンチ
PROMOTE(プロモート)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から翌々日出荷衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製用途複数サイズのボルトやナットの締め付けや緩めができます。
250mm/30mm モンキーレンチ(ノンスパーキング)
エスコ¥15,200税込¥16,7201個当日出荷防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています材質アルミニウム青銅全長(mm)250質量(g)435口幅(mm)30
150mm/18mm モンキーレンチ(ノンスパーキング)
エスコ¥9,160税込¥10,0761個翌日出荷防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています材質アルミニウム青銅全長(mm)150質量(g)130口幅(mm)18
375mm/46mm モンキーレンチ(ノンスパーキング)
エスコ¥30,300税込¥33,3301個翌日出荷防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています材質アルミニウム青銅全長(mm)375質量(g)1415口幅(mm)46
防爆モンキーレンチ
PROMOTE(プロモート)¥9,798税込¥10,7781本当日出荷摩擦や衝撃などでも火花がでない安全工具です。 無発火性の穂が非磁性でも優れている工具です。用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他
防爆片口スパナ
PROMOTE(プロモート)¥5,998~税込¥6,598~1個翌々日出荷衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製用途ボルトやナットの二面幅面をくわえ、締め付けや緩めを行います。
375mm/82mm モーターレンチ(ノンスパーキング)
エスコ¥26,300税込¥28,9301個翌日出荷防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています材質アルミニウム青銅全長(mm)375質量(g)1300口幅(mm)82
280mm/78mm モーターレンチ(ノンスパーキング)
エスコ¥20,100税込¥22,1101個翌日出荷防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています材質アルミニウム青銅全長(mm)280質量(g)780口幅(mm)78
250mm/62mm モーターレンチ(ノンスパーキング)
エスコ¥14,300税込¥15,7301個翌日出荷防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています材質アルミニウム青銅全長(mm)250質量(g)520口幅(mm)62
300mm/36mm モンキーレンチ(ノンスパーキング)
エスコ¥19,700税込¥21,6701個翌日出荷防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています材質アルミニウム青銅全長(mm)300質量(g)715口幅(mm)36
200mm/24mm モンキーレンチ(ノンスパーキング)
エスコ¥12,300税込¥13,5301個翌日出荷防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています材質アルミニウム青銅全長(mm)200質量(g)240口幅(mm)24
防爆モンキーレンチ
バックスノ¥29,980~税込¥32,978~1個5日以内出荷から24日以内出荷1本で複数サイズのボルトやナットに対応出来ます。ガソリン化学工業、石油・ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界などあらゆる産業

























![380mm [ノンスパーク]モンキーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03558037-250822-02.jpg)
![300mm [ノンスパーク]モンキーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03558021-250822-02.jpg)
![250mm [ノンスパーク]モンキーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03558012-250910-04.jpg)
![200mm [ノンスパーク]モンキーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03558055-250822-02.jpg)
![150mm [ノンマスパーク]モンキーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03558046-250822-02.jpg)


















![両口スパナセット5本組 トップマン[工具・金物] 両口スパナセット5本組 トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597838-260903-02.jpg)
![超薄型コンビスパナ トップマン[工具・金物] 超薄型コンビスパナ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597881-260903-02.jpg)